絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 15
- 0.06(1)
- 0.066(1)
- 0.16(2)
- 0.4(2)
- 1(4)
- 1.5(3)
- 3(8)
- 3.5(3)
- 4(16)
- 4.5(4)
- 5(29)
- 5.5(3)
- 6(17)
- 6.2(2)
- 7(6)
- 9(11)
- 9.5(2)
- 10(32)
- 20(17)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
テープ幅(mm)
- 10(5)
- 15(4)
- 20(4)
- 25(1)
- 30(2)
- 50(3)
- 100(1)
- 500(2)
- 1000(1)
色
グレー(1)
ブラック(8)
特長
- 強力(1)
- 気密(4)
- 耐久(2)
- 耐候(2)
- 防水(3)
テープ長さ(m)
- 1(3)
- 2(4)
- 2.7(1)
- 4.8(1)
- 10(1)
基材
- ゴム系(9)
ゴム系
用途
塗装・養生用(1)
隙間用(1)
塗装・養生用・隙間用
粘着剤
- その他(2)
- アクリル系(3)
その他・アクリル系
ブランド
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(3)
- 日東電工(旧:Permacel)(3)
- WAKI(和気産業)(2)
モノタロウ・TRUSCO・日東電工(旧:Permacel)・WAKI(和気産業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
すきま/水とりテープとは、窓やドアなどの隙間からの熱、水、音などを防ぐシール材で、パッキンテープとも呼ばれています。アクリル系の気密防水テープには、手で切れるタイプがありますが、切断にカッターが必要なタイプよりは価格が高いです。ポリウレタン製のクッション性に優れた緩衝材としてのすきまテープは、ドアやふすまなどの衝撃の吸収に最適。窓、サッシ用の気密性と断熱性が高いパッキンテープは、住宅の高気密化に必須の補助材として幅広いシーンで使用されています。
商品豆知識
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
3(8)
4(16)
4.5(4)
5(29)
6(17)
7(6)
9(11)
10(32)
15
20(17)
テープ厚さ(mm)をもっと見る

気密パッキンテープ
(236件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。粘着力(N/20mm)14.6RoHS指令(10物質対応)対応特性気密引張強度(kPa)163.5見掛密度(kg/m3)110±20
日東エプトシーラー No.686
日東電工(旧:Permacel)(66件のレビュー)¥449~税込¥494~1巻ほか当日出荷から94日以内出荷汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。特性防水、気密、防音、断熱粘着力(N/15mm)6.1
気密防水パッキンテープ
TRUSCO(28件のレビュー)¥459~税込¥505~1巻ほか当日出荷から翌日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ)
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781枚当日出荷から翌々日出荷汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系色ブラックタイプ片面長さ(m)1粘着力(N/10mm)4.1RoHS指令(10物質対応)対応
オプシーラー
WAKI(和気産業)(4件のレビュー)¥629~税込¥692~1巻当日出荷から5日以内出荷耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。耐久性、耐候性、耐寒・耐熱テスト(-20℃~100℃)、耐薬品性(酸・アルカリ)にすぐれています。圧縮荷重(応力)が小さく、目地充てん後に構造物を変形させることがありません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。比重0.13と軽く、また発泡体同士は融着しません。用途:冷蔵庫、ユニットバスなど住宅設備機器のシール用(エアコン筺体貼り合わせ部のシールに、高い防水効果が必要な部分に、インパネとフロントガラス取り付け部に、ミラー取り付け部、センターピラー取り付け部に)材質EPDM構造(セル)半独立半連続気泡/アクリル系粘着剤(不織布基材)、はく離ライナー
気密防水パッキンシート
TRUSCO¥8,398税込¥9,2381枚当日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系色ブラックタイプ片面粘着力4.6N/10mm特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
発泡シール材 エプトシ-ラ-
日東電工(旧:Permacel)¥11,980税込¥13,1781巻当日出荷汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。粘着タイプ強粘着