絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(4)
- 15(5)
- 20(4)
- 25(1)
- 30(2)
- 50(3)
- 100(1)
- 500(2)
- 1000(1)
テープ厚さ(mm)
- 15
- 0.16(5)
- 0.165(5)
- 0.18(6)
- 0.2(7)
- 0.23(4)
- 0.38(3)
- 0.4(11)
- 0.5(11)
- 1(12)
- 1.5(4)
- 3(8)
- 4(16)
- 4.5(4)
- 5(30)
- 6(17)
- 7(6)
- 9(11)
- 10(34)
- 20(17)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
用途
塗装・養生用(1)
隙間用(1)
特長
- 強力(1)
- 気密(3)
- 耐久(2)
- 耐候(2)
- 防水(3)
基材
- ゴム系(8)
粘着剤
- その他(2)
- アクリル系(2)
その他・アクリル系
テープ長さ(m)
- 1(3)
- 2(4)
- 2.7(1)
- 4.8(1)
- 10(1)
1・2・2.7・4.8・10
色
グレー(1)
ブラック(7)
グレー・ブラック
ブランド
- TRUSCO(3)
- 日東電工(旧:Permacel)(3)
- WAKI(和気産業)(3)
TRUSCO・日東電工(旧:Permacel)・WAKI(和気産業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
建築用テープは、建築物の内装などに使用されるテープのことで、様々な種類のテープがあります。すきま/水とりテープは、窓やドアなどのすきまを防ぎ防水や防音、断熱などの目的としたもので、パッキンテープともいわれます。敷居すべりは、敷居にテープを貼ることで敷居を保護し、ふすまや障子の開け閉めの滑りを良くします。気密・防水テープは、断熱材や気密フィルムのつなぎ目を防ぐ目的で使用されています。他に、目地用テープなどがあります。
商品豆知識

日東エプトシーラー No.686
日東電工(旧:Permacel)(66件のレビュー)¥449~税込¥494~1巻当日出荷汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。特性防水、気密、防音、断熱粘着力(N/15mm)6.1
気密防水パッキンテープ
TRUSCO(28件のレビュー)¥459~税込¥505~1巻ほか当日出荷から翌日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ)
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781枚当日出荷から翌々日出荷汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系色ブラックタイプ片面長さ(m)1粘着力(N/10mm)4.1RoHS指令(10物質対応)対応
オプシーラー
WAKI(和気産業)(4件のレビュー)¥629~税込¥692~1巻当日出荷から5日以内出荷耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。耐久性、耐候性、耐寒・耐熱テスト(-20℃~100℃)、耐薬品性(酸・アルカリ)にすぐれています。圧縮荷重(応力)が小さく、目地充てん後に構造物を変形させることがありません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。比重0.13と軽く、また発泡体同士は融着しません。用途:冷蔵庫、ユニットバスなど住宅設備機器のシール用(エアコン筺体貼り合わせ部のシールに、高い防水効果が必要な部分に、インパネとフロントガラス取り付け部に、ミラー取り付け部、センターピラー取り付け部に)材質EPDM構造(セル)半独立半連続気泡/アクリル系粘着剤(不織布基材)、はく離ライナー
エプトシーラー NO686
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材です。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。長さ(m)2
気密防水パッキンシート
TRUSCO¥8,398税込¥9,2381枚当日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系色ブラックタイプ片面粘着力4.6N/10mm特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
発泡シール材 エプトシ-ラ-
日東電工(旧:Permacel)¥11,980税込¥13,1781巻当日出荷汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。粘着タイプ強粘着