カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工(1,775)
- 未来工業(664)
- カナフジ電工(659)
- 南電機(310)
- エスコ(166)
- Panasonic(パナソニック)(145)
- 日動電工(77)
- PANDUIT(パンドウイット)(63)
- JAPPY(30)
- 東京富士商会(30)
- 協進電機(27)
- コノエ(26)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(26)
- 三桂製作所(23)
- アカギ(21)
- 日新工業所(21)
- サワタ(20)
- マサル工業(19)
- イワブチ(18)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
32ページ目: 電路支持材/支持金具

一般形鋼用吊りボルト支持金具
ネグロス電工¥639~税込¥703~特価1個当日出荷から16日以内出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。寸法A(mm)35寸法B(mm)17適合フランジ厚(mm)5~30適合吊りボルトW1/2
お徳用パック ダブルX
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥8,998税込¥9,8981個(35本)翌々日出荷ALC専用 強力アンカーお買得な徳用パック。 取出しやすいボトルケース。 壁にセットし、打込み棒で打ち込めば、8つの爪が突き出してしっかりと固着。 ネジ部が固着機構とは独立しているので、ボルトのねじ込みが容易。用途ALC専用寸法(mm)3/8×50ドリル径(Φmm)15最大引抜強度KN(kgf)0.45(46) (ALC)有効ネジ長さ(mm)14
インサートクリップ シングル
インサートクリップ¥859~税込¥945~1袋(5個)ほか翌々日出荷引っ掛けるだけの簡単施工。幅広い用途に使用できるシングルタイプ。 床、壁、天井等のパイプ、ケーブルの支持をします。 ESSとECを連結する事でケーブルとパイプを同時に支持が可能です。許容荷重(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応挿入深さ(mm)30以上
チャンネルガイド
因幡電工¥1,298税込¥1,4281箱(10個)4日以内出荷用途ボルト(W3/8)にチャンネルを吊るすときにやチャンネルを壁面などに固定する時に使用します。表面処理クロメート(屋内専用)
P-PACK ドライウォール(ユニクロ)(フレキ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥1,098税込¥1,2081パック(210本)翌々日出荷フレキ板・ケイカル板用軽天ビス(ユニクロ)用途フレキ板・ケイカル板用、厚み1mm以下の軽量鋼製下地への取付に。ザグリ刃付ネジ頭(フレキ)でボードを座ぐりし、ネジ頭を沈める。サイズ(Φ×mm)3.5×25仕様捨て張り用
お徳用パック コンビス(ステンレス・皿頭)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥7,998税込¥8,7981セット(500本)3日以内出荷コンクリートに直接ビスが使える!(プラグ不要)。お買得な徳用パック。取出しやすいボトルケース。切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け。作業は簡単で保持力は抜群材質ステンレスねじ径(Φmm)4種別皿頭全長(mm)24.5
ズンギリジョイントナット
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥1,398税込¥1,5381パック(12本)翌々日出荷異径のネジ・アンカーを継ぐナット。4箇所の確認穴で、ボルトのねじ込み状況が見える。寸切りボルト等を延長接続。雄ネジアンカーに取り付けて雌ネジ化、ネジ径を変換。寸切りボルト、六角ボルトが使用できる材質スチール(ユニクロめっき)ねじ径W3/8-M10全長(mm)70対辺(mm)14