4,030件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒管ラック本体 水平T型分岐冷媒管ラック カナフジ電工冷媒管ラック本体 水平T型分岐冷媒管ラックカナフジ電工
9,898税込10,888
1個
翌日出荷
水平部のT分岐でご使用下さい。
タイプ分岐:T型
ミニパンチング・ラックパーツ L型分岐用金具 カナフジ電工ミニパンチング・ラックパーツ L型分岐用金具カナフジ電工
589税込648
1個
9日以内出荷
分岐用金具と合せてご使用下さい。
パンチング底板付きケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工パンチング底板付きケーブルラック ストレート型ラックカナフジ電工
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
直線部に使用します。本体相互は、接続金具を用いて8本のボルトで接続します。変形ラックの形状及びパーツ類は、標準ラックと同じ。底板の板厚は1.0mmです。(ケーブル支持棒2本付)100H型
スチール製 ケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工スチール製 ケーブルラック ストレート型ラックカナフジ電工
9,298税込10,228
1個
翌日出荷から9日以内出荷
直線型のラックです。(本体)※本製品は縦の耐震仕様ラックとして使用しないで下さい。RHの子桁組立ボルトはクロム化合物・鉛・ヒ素・カドミウム・水銀を含まない水系完全クロムフリーの表面処理です。
穴なし底板付きケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工穴なし底板付きケーブルラック ストレート型ラックカナフジ電工
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
直線部に使用します。本体相互は、接続金具を用いて8本のボルトで接続します。変形ラックの形状及びパーツ類は、標準ラックと同じ。底板の板厚は1.0mmです。(ケーブル支持棒2本付)70H型
パンチング底板付きケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工パンチング底板付きケーブルラック ストレート型ラックカナフジ電工
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
直線部に使用します。本体相互は、接続金具を用いて8本のボルトで接続します。変形ラックの形状及びパーツ類は、標準ラックと同じ。底板の板厚は1.0mmです。(ケーブル支持棒2本付)70H型
タイプ70H型
ステンレス製 ケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工ステンレス製 ケーブルラック ストレート型ラックカナフジ電工
40,980税込45,078
1個
翌日出荷
直線型のラックです。(本体)
材質SUS304
穴なし底板付きケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工穴なし底板付きケーブルラック ストレート型ラックカナフジ電工
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
直線部に使用します。本体相互は、接続金具を用いて8本のボルトで接続します。変形ラックの形状及びパーツ類は、標準ラックと同じ。底板の板厚は1.0mmです。(ケーブル支持棒2本付)100H型
耐震仕様ラック ストレート型ラック カナフジ電工耐震仕様ラック ストレート型ラックカナフジ電工
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
直線型のラックです。親桁と子桁は溶接構造です。耐震仕様となっておりますが個々の現場の施工状況に合せ、仕様が異なりますので、 最寄りの営業所にお問い合せ下さい。(エポ・ポリ系粉体塗装仕上)
種類エポ・ポリ系粉体塗装仕上
ミニパンチング・ラック/パーツ ストレート型ラック カナフジ電工ミニパンチング・ラック/パーツ ストレート型ラックカナフジ電工
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
直線型のミニパンチング・ラック(本体)です。
スチール製 ケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工スチール製 ケーブルラック ストレート型ラックカナフジ電工
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から9日以内出荷
直線型のラックです。(本体)※本製品は縦の耐震仕様ラックとして使用しないで下さい。
ハイダクト(配線ダクト) 本体 カナフジ電工ハイダクト(配線ダクト) 本体カナフジ電工
6,698税込7,368
1個
翌日出荷
配線ダクト本体です。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
ワイヤーメッシュラック ストレート型ラック カナフジ電工ワイヤーメッシュラック ストレート型ラックカナフジ電工
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
直線型のラックです。
パンチング・ラック ストレート型ラック カナフジ電工パンチング・ラック ストレート型ラックカナフジ電工
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
直線型のラックです。(本体)
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツカナフジ電工
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷
フレームの平面交差に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
適合共用種類電気亜鉛メッキ仕上
ケーブルラック用支持材 □□P-2N用ボンド目印グリーンキャップ カナフジ電工ケーブルラック用支持材 □□P-2N用ボンド目印グリーンキャップカナフジ電工
599税込659
1袋(20個)
翌日出荷
□□P-2N使用時、回転軸ナット側にグリーンキャップを被せて、視覚的にもボンドが取れている目印になります。※このキャップはボンドが取れている事を保証するものではありません。□□P-2Nが正しく施工されている状態で「目印」としてご使用下さい。
適合なし備考20個入種類なし
レースウェイ(二種金属製線ぴ) ジャンクションボックス カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) ジャンクションボックスカナフジ電工
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと47タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
タイプ45種類※エコガル製
耐震仕様ラックパーツ アングル架台 カナフジ電工耐震仕様ラックパーツ アングル架台カナフジ電工
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
Bタイプ R□□P-SB1
備考1個
ケーブルラック用共通部材 止水用壁固定フランジ カナフジ電工ケーブルラック用共通部材 止水用壁固定フランジカナフジ電工
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
壁貫通部の入口にご使用下さい。※ラック・配線施工後、カバー取り付け、最後に止水用壁固定フランジ本体の周囲、ボルト周囲、底板と止水用壁固定フランジの接合部をコーキング処理をして下さい。
種類エコガル製
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツカナフジ電工
409税込450
1個ほか
翌日出荷
フレームの上下交差接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
種類電気亜鉛メッキ仕上
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ(60°) カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ(60°)カナフジ電工
4,698税込5,168
1箱(10個)
翌日出荷
フレームの60° L型接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
適合共用種類電気亜鉛メッキ仕上
ケーブルラック用支持材 ベースブロック・ゴムプレート カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ベースブロック・ゴムプレートカナフジ電工
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
システム架台のベースとして使用します。ベースブロック(付属品なし)130H※ケーブルラックや配管等を固定するボルト・ナットは別途用意して下さい。
H130W1110W2140
ケーブルラック用支持材 L型接手 カナフジ電工ケーブルラック用支持材 L型接手カナフジ電工
529税込582
1個
翌日出荷
中段の接続用の金具です。
適合共用種類エコガル製
レースウェイ(二種金属製線ぴ) 器具取付金具 開口部下向用 カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) 器具取付金具 開口部下向用カナフジ電工
479税込527
1個ほか
翌日出荷
本体が下向きの場合の照明器具取付に使用します。
品名共通部品
レースウェイ(二種金属製線ぴ) ジャンクションボックス カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) ジャンクションボックスカナフジ電工
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと49タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
タイプ45種類※エコガル製
レースウェイ(二種金属製線ぴ) 器具取付金具 開口部上向用 耐震金具付 カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) 器具取付金具 開口部上向用 耐震金具付カナフジ電工
529税込582
1個
翌日出荷
本体が上向きの場合の照明器具取付に使用します。(地震などによる金具の外れを防止するタイプ)
ケーブルラック用支持材 カナモールド・アンカーブロック カナフジ電工ケーブルラック用支持材 カナモールド・アンカーブロックカナフジ電工
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
システム架台のベースとして使用します。アンカーブロック
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)110×100×110
ケーブルラック用共通部材 公共建築設備工事標準仕様 アースボンド線用ボルトナットセット カナフジ電工ケーブルラック用共通部材 公共建築設備工事標準仕様 アースボンド線用ボルトナットセットカナフジ電工
1,998税込2,198
1箱(10組)
翌日出荷
国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和4年版に適合する取付け用ボルト、ナット類のセットです。
備考SUS製・1組種類なし
レースウェイ(二種金属製線ぴ) エンドパイプコネクター カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) エンドパイプコネクターカナフジ電工
2,298税込2,528
1箱(10個)
翌日出荷
本体の端末部分に電線管を接続するのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
耐震仕様ラックパーツ アングル架台 カナフジ電工耐震仕様ラックパーツ アングル架台カナフジ電工
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
Bタイプ R□□P-SB2(内脚タイプ)
備考1個
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツカナフジ電工
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
脚座や壁面固定用に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
適合45タイプ種類電気亜鉛メッキ仕上
耐震仕様ラックパーツ 接合支持ブラケット カナフジ電工耐震仕様ラックパーツ 接合支持ブラケットカナフジ電工
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
※(指定色も承ります)※この金具により耐震補強できるものではありません。
用途1 .各種サイズの縦ラックと横引きラックの接合支持ブラケットとして使用し、ケーブル分岐が容易にできます。2 . P-BS2タイプは同じ幅のラックを挟み込みで支持できます
ケーブルラック用支持材 カナフジ電工ケーブルラック用支持材カナフジ電工
499税込549
1個
翌日出荷
各種形鋼に穴を開けることなく吊ボルトを吊りおろすための金具です。表面の仕上げは「三価クロメートメッキ」仕上げと「溶融亜鉛メッキ」仕上げをご用意しております。回転式平座ボルトにより保持力UPドライバー・ソケット・スパナなど様々な工具で締め付け施工が可能になりました。H形鋼用鉄製(三価クロメートメッキ/溶融亜鉛メッキ)フックボルトをH形鋼にしっかり引っ掛けてください。[形鋼には使用できません。
適合フランジ厚(mm)70~260
レースウェイ(二種金属製線ぴ) ジャンクションボックス カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) ジャンクションボックスカナフジ電工
3,898税込4,288
1個
翌日出荷
本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと51タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
タイプ45種類※エコガル製
レースウェイ(二種金属製線ぴ) コンセントボックス カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) コンセントボックスカナフジ電工
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
本体に各種コンセントを取付けるために使用します。エポ・ポリ系粉体察仕上は5Y7/1が標準銀色です。
品名共通部品
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツカナフジ電工
999税込1,099
1個
翌日出荷
フレームの直角三方接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
適合45タイプ種類電気亜鉛メッキ仕上
レースウェイ(二種金属製線ぴ) エンドキャップ カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) エンドキャップカナフジ電工
1,098税込1,208
1箱(10個)
翌日出荷
本体の端末を塞ぐのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
種類エポ・ポリ系粉体塗装仕上
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツカナフジ電工
7,498税込8,248
1箱(10個)
翌日出荷
フレームの交差端部接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
適合共用種類電気亜鉛メッキ仕上
レースウェイ(二種金属製線ぴ) 垂直パイプコネクター カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) 垂直パイプコネクターカナフジ電工
549税込604
1個
翌日出荷
本体の上部開口から電線管を接続するのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
品名共通部品
ケーブルラック用支持材 斜めハイナット カナフジ電工ケーブルラック用支持材 斜めハイナットカナフジ電工
579税込637
1箱(10個)
翌日出荷
ハイダフター組立て用のナットです。
電路支持材/支持金具