絞り込み
芯数(C)
  • 21
  • 1(4)
  • 2(17)
  • 3(18)
  • 4(14)
  • 5(5)
  • 6(7)
  • 7(5)
  • 8(7)
  • 10(8)
  • 12(6)
  • 15(2)
  • 16(5)
  • 20(52)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 30(5)
  • 31(1)
  • 40(4)
長さ(m)
  • 10(3)
  • 20(3)
  • 30(3)
  • 40(3)
  • 50(3)
  • 60(3)
  • 70(3)
  • 80(3)
  • 90(3)
  • 100(3)
  • 色(4)
ブランド
  • 倉茂電工(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電線/ケーブル :「20sq」の検索結果

電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。
関連キーワード
  • 2.0sq
  • 電線 2.0sq
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グローバルケーブル 倉茂電工グローバルケーブル倉茂電工
27,980税込30,778
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
CE&CCC(2.5SQ以下)&UL・cUL&E(0.75~4SQ)&TR-CUグローバルスタンダードケーブル・耐油・耐熱(105℃)・柔軟性
用途電気機器内外への配線・油環境下での配線使用温度範囲(℃)固定時:Fixed:-30~90※0以下でご使用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物絶縁体耐熱性ビニル混合物曲げ半径(mm)固定時:ケーブル外径の4倍以上推奨シース色ライトグレー(内部:黒)導体軟銅集合線撚り合線心を円形により合わせテープ5心以上及び6mm2以上はテープを重ね巻きRoHS指令(10物質対応)対応
耐油型VCTF青色絶縁ナンバリング方式ア-ス付 倉茂電工耐油型VCTF青色絶縁ナンバリング方式ア-ス付倉茂電工
21,980税込24,178
1巻(10m)ほか
7日以内出荷
柔軟・耐油性アース線入り(絶縁体色:緑/黄)
使用温度範囲(℃)固定時/-30~60適合規格E定格電圧(V)300色(絶縁体)青(アース線:緑/黄色)シース色ライトグレ-試験電圧(V/1分)AC2000定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性60°傾斜ケーブルタイプVCTF
シ-ルド付グロ-バルケ-ブル 倉茂電工シ-ルド付グロ-バルケ-ブル倉茂電工
53,980税込59,378
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
耐油・耐熱性(Oil resistance, heat resistance)低伝達インピーダンス (250mQ/m以下at30MHz)( シールド付: CE-362SB)
使用温度範囲(℃)固定時:Fixed:-30~90※0以下でご使用の際は、 衝撃・ 屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物絶縁体耐熱性ビニル混合物曲げ半径(mm)固定時 : ケーブル外径の4倍以上推奨シールドすずめっき軟銅線編組シース色ライトグレー(内部:黒)導体軟銅集合線撚り合線心を円形により合わせテープ5心以上及び 6mm(2)以上はテープを重ね巻きRoHS指令(10物質対応)対応
耐油型VCTF赤色絶縁ナンバリング方式ア-ス付 倉茂電工耐油型VCTF赤色絶縁ナンバリング方式ア-ス付倉茂電工
21,980税込24,178
1巻(10m)ほか
7日以内出荷
柔軟・耐油性アース線入り(絶縁体色:緑/黄)
使用温度範囲(℃)固定時/-30~60適合規格E定格電圧(V)300色(絶縁体)赤(アース線:緑/黄色)シース色ライトグレ-導体構成(本/mm)30/0.18(アース線:37/0.26)導体外径(Φmm)1.1(アース線:1.8)導体公称断面積(mm2)0.75(アース線:2)試験電圧(V/1分)AC2000定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性60°傾斜ケーブルタイプVCTF絶縁体外径(Φmm)2.3(アース線:3.0)
端子 200sq特集
おすすめ人気ランキング
電線/ケーブル