絞り込み
接続方式
  • カプラー(4)
エアー取付口
  • 1/4(1)
空気使用量(L/min)
  • 390(1)
  • 700(1)
  • 900(1)
  • 1200(1)
  • 1500(1)
ブランド
  • 日機
  • モノタロウ(26)
  • 近畿製作所(132)
  • いけうち(120)
  • TRUSCO(108)
  • エスコ(106)
  • ADVANTEC(76)
  • SK11(63)
  • WTB(59)
  • CEJN(セイン)(54)
  • 栗田製作所(43)
  • ジョプラックス(42)
  • SMC(34)
  • BeHAUS(33)
  • 千代田通商(31)
  • 虹技(30)
  • オオサワ&カンパニー(28)
  • ベッセル(27)
  • パオック(25)
  • AIR MASTER(24)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](22)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアブローガン 日機

    エアブローガン

    日機
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    接続箇所が上下2か所にある高圧モデルです。
    用途ほこりやゴミの除去に長さ(mm)ノズル:36幅(mm)20接続口径G1/4全長(mm)130全高(mm)150流量(L/min)700最大圧力(MPa)2.5
  • エアブローガン 日機

    エアブローガン

    日機
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    流量はグリップで調節することができる高流量タイプです。
    用途ほこりやゴミの除去に付属品クイックカプラ 20PMA(PT1/4″)内径(Φmm)ノズル:6.4接続PT1/4カプラー流量(L/min)1200最大圧力(MPa)1.5
  • エアブローガン 日機

    エアブローガン

    日機
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    空気の量はねじで調整可能です。
    用途ほこりやゴミの除去に付属品クイックカプラ 20PMA(PT1/4″)長さ(mm)ノズル:100幅(mm)25全長(mm)250内径(Φmm)ノズル:6.4全高(mm)160外径(Φmm)ノズル:8接続PT1/4カプラー流量(L/min)390最大圧力(MPa)1.6
  • エアブローガン 日機

    エアブローガン

    日機
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    頑丈で軽いアルミ製ボディで高圧にも対応してます。
    用途ほこりやゴミの除去に付属品クイックカプラ 30PMA(PT3/8″)長さ(mm)ノズル:44幅(mm)25全長(mm)140全高(mm)140接続PT3/8カプラー流量(L/min)1500最大圧力(MPa)1.6
  • エアブローガン 日機

    エアブローガン

    日機
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    レバー操作で流量の調整が可能です。
    用途ほこりやゴミの除去に付属品クイックカプラ 20PMA(PT1/4″)幅(mm)20内径(Φmm)ノズル:6.4外径(Φmm)ノズル:8接続PT1/4カプラー流量(L/min)900最大圧力(MPa)1.2
エアーガン・スプレーノズル