絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 1.4(1)
ブランド
  • 日機
  • モノタロウ(205)
  • SMC(191,830)
  • コガネイ(5,566)
  • Festo(3,336)
  • CKD(3,108)
  • エスコ(2,239)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • RS PRO(1,925)
  • PISCO(ピスコ)(1,785)
  • NORGREN(1,132)
  • 千代田通商(1,126)
  • SK11(556)
  • ParkerTAIYO(519)
  • TRUSCO(510)
  • 日東工器(450)
  • フジキン(375)
  • ニッタ(375)
  • 潤工社(319)
  • CEJN(セイン)(294)
  • コンバム(旧:妙徳)(291)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアブローガン用エアコイルホース 日機

    エアブローガン用エアコイルホース

    日機
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    柔軟性と耐久性を兼ね備え、ワンタッチカプラーで簡単に取付出来ます。
    用途ほこりやゴミの除去に接続PT1/4″ノズル外径(Φmm)8ノズル内径(Φmm)5最大圧力(MPa)1.4動作温度範囲(℃)-20~60
  • エアブローガン 日機

    エアブローガン

    日機
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    接続箇所が上下2か所にある高圧モデルです。
    用途ほこりやゴミの除去に長さ(mm)ノズル:36幅(mm)20接続口径G1/4全長(mm)130全高(mm)150流量(L/min)700最大圧力(MPa)2.5
  • エアブローガン 日機

    エアブローガン

    日機
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    流量はグリップで調節することができる高流量タイプです。
    用途ほこりやゴミの除去に付属品クイックカプラ 20PMA(PT1/4″)内径(Φmm)ノズル:6.4接続PT1/4カプラー流量(L/min)1200最大圧力(MPa)1.5
  • エアブローガン 日機

    エアブローガン

    日機
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    空気の量はねじで調整可能です。
    用途ほこりやゴミの除去に付属品クイックカプラ 20PMA(PT1/4″)長さ(mm)ノズル:100幅(mm)25全長(mm)250内径(Φmm)ノズル:6.4全高(mm)160外径(Φmm)ノズル:8接続PT1/4カプラー流量(L/min)390最大圧力(MPa)1.6
  • エアブローガン 日機

    エアブローガン

    日機
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    頑丈で軽いアルミ製ボディで高圧にも対応してます。
    用途ほこりやゴミの除去に付属品クイックカプラ 30PMA(PT3/8″)長さ(mm)ノズル:44幅(mm)25全長(mm)140全高(mm)140接続PT3/8カプラー流量(L/min)1500最大圧力(MPa)1.6
  • エアブローガン 日機

    エアブローガン

    日機
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    レバー操作で流量の調整が可能です。
    用途ほこりやゴミの除去に付属品クイックカプラ 20PMA(PT1/4″)幅(mm)20内径(Φmm)ノズル:6.4外径(Φmm)ノズル:8接続PT1/4カプラー流量(L/min)900最大圧力(MPa)1.2

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース