絞り込み
ノズル長(mm)
ノズル口径(Φmm)
ノズル取付口
空気使用量(L/min)
110・120・125・140・145・150・160・180・200・210・230・232・250・280・290・300・470・500・1035・1200・空気使用量(L/min)をもっと見る
ブランド
近畿製作所・TRUSCO・いけうち・エスコ・ADVANTEC・SK11・WTB・CEJN(セイン)・栗田製作所・ジョプラックス・千代田通商・BeHAUS・オオサワ&カンパニー・ベッセル・パオック・AIR MASTER・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・GREAT TOOL・KTC・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
1,268件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 静音ノズル TRUSCO

    静音ノズル

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    通常ノズルの音より静かにエア噴出できます。(0.5MPa時、標準ノズル91dBに対し78dB)
    トラスコ品番228-0680材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ質量(g)18ノズル長(mm)30ノズル接続径G1/8ノズル直径(mm)特殊ノズル形状特殊
  • エアガンノズル 栗田製作所

    エアガンノズル

    栗田製作所(5件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    プラスチックノズルΦ13.5。加工品のキズ防止に。
    トラスコ品番556-9532材質POM樹脂質量(g)2寸法L(mm)21ねじG1/8ノズル口径(Φmm)2エア噴出量(L/min)160
  • 可変式超ロングノズルダスターガン 近畿製作所

    可変式超ロングノズルダスターガン

    近畿製作所(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷
    長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。レバー操作で流量の強弱が可能です。
    用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばしに。トラスコ品番356-8709全長(mm)740~1640質量(g)640使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)650~1550使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4(1/4プラグ付)
  • エアーガン プラグ仕様エア流量調整付 栗田製作所

    エアーガン プラグ仕様エア流量調整付

    栗田製作所(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番398-1142質量(g)210接続方法カプラー取付ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)145ノズルねじ径G1/8
  • エアーガンコック付本体 TRUSCO

    エアーガンコック付本体

    TRUSCO(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。材質(本体)アルミダイカスト材質(ノズル)アルミ合金常用使用圧力(MPa)0.6プラグ1/4コック付き
  • ワイドブロアーガン 近畿製作所

    ワイドブロアーガン

    近畿製作所(8件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷
    エアー接続ニップルは上下どちらからでも取り付けられる、2ウェイ方式です。 ホースよじれ止め付。 アスピレーターブースターノズル付
    接続口径PF1/4ノズル長(mm)74.5ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20.5
  • プラスチックエアダスター ジョプラスターPro ジョプラックス

    プラスチックエアダスター ジョプラスターPro

    ジョプラックス
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    レバーとダイヤルの両方で繊細な流量調整が可能なプロ仕様です。接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。狭所や奥まった場所へのエアブロー作業に最適です。
    用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。付属品樹脂プラグJS-02仕様下からの接続専用材質本体:PP全長(mm)260質量(g)86タイプ下部接続使用温度範囲(℃)0~50使用空気圧力(MPa)1ノズル長(mm)140使用流体空気ノズル口径(Φmm)3常用使用圧力(MPa)1エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1
  • エアーノズル 集中噴射タイプ(ステンレス) エバーロイ

    エアーノズル 集中噴射タイプ(ステンレス)

    エバーロイ(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ラバールオリフィスとコアンダ効果の組み合わせにより、より強力なブローが可能です。
    用途スポット部の水切り乾燥、冷却、水分、油分、汚れの除去、吹き飛ばし等。
  • バキュームブロワガン用 ダストバック BeHAUS

    バキュームブロワガン用 ダストバック

    BeHAUS(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    適合T-222HP、M-222、T-222
  • 低圧広角タイプスプレーノズル K-8型 SUS304製 BSBM製 香取組製作所

    低圧広角タイプスプレーノズル K-8型 SUS304製 BSBM製

    香取組製作所
    799税込879
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    小さな管径(穴径)においては水膜による繊細な面の軽い洗浄や液体塗布に、大きな管径(穴径)においては、広範囲な面の冷却、洗浄、融雪に適しております。
    用途エルミネーター洗浄(フランデングノズル)、汚水処理の消泡、工業洗浄、液体塗布、コンベアーベルトなどの冷却、ガラス・フイルム表面の洗浄、融雪、屋根の冷却(熱交換)、植木植物の散水など。種類扇状スプレーノズル
  • 樹脂製エアダスター TRUSCO

    樹脂製エアダスター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    90%以上の材質をPP樹脂化しました。吐出力40~290L/minで流量調節可能です。流量調節機能を本体に搭載。
    用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。仕様流量調整MAX流量(動圧0.5MPa/270lmin)、樹脂プラグJS-02付材質本体:PP(ポリプロピレン)全長(mm)128質量(g)90使用温度範囲0~50℃最高使用圧力1.0MPa使用流体空気ノズル口径(Φmm)3ノズル取付部M14×1エアー取付口G1/42018年トラスコ掲載ページ5 0606
  • ジョプラ用嵐ノズル SK11

    ジョプラ用嵐ノズル

    SK11
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ジョプラ用の嵐ノズルです。製造業での油切りや乾燥、作業現場での塵やほこり除去、農産物の皮むきや土落としに最適です。嵐ノズルがエアーを叩きつけ、高衝突圧でエアーを出します。
    用途ジョプラダスターR用アタッチメント。材質アルミニウム回転数(min-1[r.p.m])ノズル:600最高使用圧力(MPa)1
  • エアダスター用接続ニップル TRUSCO

    エアダスター用接続ニップル

    TRUSCO(3件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    エアダスター用の交換継手です。 エア漏れのしにくいOリング付です。
    セット内容Oリング六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)1
  • エンジンクリーナー 液量調整タイプ 栗田製作所

    エンジンクリーナー 液量調整タイプ

    栗田製作所(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    洗浄液の吸上げ量が調整出来ます。
    用途機械や製品などへの防錆油や洗浄液の散布。付属品ビニールホース1.5M(ストレーナ付)最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)270ノズル口径(Φmm)3取付口特殊(ノズル)
  • エアーノズル/フラットタイプ(アルミニウム) エバーロイ

    エアーノズル/フラットタイプ(アルミニウム)

    エバーロイ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。 耐熱性が樹脂製(耐熱温度110℃)よりも高く、SUS製(メーカー製 耐熱温度200℃)と同等です。
    用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。材質アルミニウム種類フラット耐熱温度(℃)200取付サイズR1/4
  • エアガンノズル 栗田製作所

    エアガンノズル

    栗田製作所(3件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    ねじG1/8
  • チヨダ 透明シールドノズル 千代田通商

    チヨダ 透明シールドノズル

    千代田通商(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ブローガン用オプションです。危険な金属粉や、バリなどのブローバックから作業者を守ります。
    仕様シールドノズルトラスコ品番317-1094質量(g)27
  • TAIFUJet 樹脂製エアーノズル ラウンド型 いけうち

    TAIFUJet 樹脂製エアーノズル ラウンド型

    いけうち(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    8個の孔から強力な直進エアを噴射します。ピンポイントで狙いを定めるスタンダードラウンドノズルです。ポリプロピレン製で超軽量・コンパクト設計です。
    用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。トラスコ品番364-0663質量(g)2種類ラウンド型ねじ径R1/4ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)1.0空気消費量(NL/min)245(0.3MPa時)ノズル取付部R1/4
  • エアーダスター TRUSCO

    エアーダスター

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
    用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ使用流体圧縮空気取付口(ノズル)G1/8、(エア)1/4プラグ
  • エンジンクリーナー(ネジ式) 近畿製作所

    エンジンクリーナー(ネジ式)

    近畿製作所(6件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    洗油等を噴射し、機械エンジン等の洗浄に使用します。 水、防錆油、各種洗浄液等。 1.5mホース付き。
    用途エンジンルーム等の洗浄トラスコ品番103-5452質量(g)330空気使用量(L/min)106パターン形状塗料ノズル口径(Φ)1.4吹付空気圧力(MPa)0.4所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)250塗料供給方式吸上式噴出量(mL/min)190
  • コニカルエアーノーズル TRUSCO

    コニカルエアーノーズル

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    12個の穴から強力なエアが円錐上にでます。流量アップで静音(68dB)タイプ。
    トラスコ品番288-2141材質真鍮質量(g)10ノズル長(mm)15ノズル口径(Φmm)Φ1.0×12ノズル取付部ネジ径G1/8
  • エアダスター 明治機械製作所

    エアダスター

    明治機械製作所(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    堅牢なアルミボディを採用。 空気入口を上部に変更することができるため吊下げタイプとしても使用可能です。
  • ラバーダスターガン ペンシル型 ヤマトエンジニアリング

    ラバーダスターガン ペンシル型

    ヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    軽量でスマート形状・ポケットに簡単収納。 ラバー本体中央部を片手で少し曲げるだけで、簡単にエアーブローができる。
    取付(空気取付口)G1/4タイプノズル一体型使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.7口径(Φmm)2使用流体圧縮空気
  • ニードルロケットダスター SK11

    ニードルロケットダスター

    SK11(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    収納・携帯に便利なコンパクトタイプの精密作業専用ダスターです。軽量コンパクトで収納・携帯に便利です。携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質(本体)樹脂最高使用圧力(MPa)0.5適合流体空気
  • アルミフレキシブルノズル SK11

    アルミフレキシブルノズル

    SK11
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    フレキシブルタイプですので簡単にノズルの角度が変えられます。エアダスター用の交換ノズルです。 機械等の手の届かないような狭い所も、ノズルを自在に曲げて効率よく作業できます。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質アルミ・樹脂取付ねじサイズG1/8
  • サイクロンノズル 栗田製作所

    サイクロンノズル

    栗田製作所(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    連打吐出で衝撃のパワー噴射ノズルです。 間欠波動による効果で、窪みに溜まった水などを叩き出します。
    トラスコ品番818-9241材質本体材料:快削アルミニウム合金(KS26相当品)、部品材料:ポリアセタール(POM樹脂)・ステンレス(SUS304)質量(g)39最高使用圧力0.7MPaノズル長(mm)54.5ノズル口径(Φmm)2.5ノズル取付部G1/8
  • ネオパイプホルダー WTB

    ネオパイプホルダー

    WTB
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    ネオジウムマグネットでエアダスターをさまざまな方向、角度で取付できます。 作業者の安全性、作業の効率化が計れます。
    用途エアダスター収納ケース、その他収納などにトラスコ品番493-5667材質ステンレスパイプ、ネオジウム磁石全長(mm)150質量(g)179パイプ内径(Φmm)23
  • エンジンクリーナー TRUSCO

    エンジンクリーナー

    TRUSCO
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    噴出量調節装置による噴出量の調節が出来ます。
    付属品ビニールチューブ1.5m、ストレーナーセットトラスコ品番231-4681摘要エンジンクリーナー質量(g)370使用温度範囲0~60℃最高使用圧力0.4MPa使用流体圧縮空気・洗浄液ノズル口径(Φmm)3.0空気取入口G1/4チューブ接続口径(Φmm)5.5(洗浄液用)ノズル取付口特殊
  • エアーダスター用プロテクターノズル TRUSCO

    エアーダスター用プロテクターノズル

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    先端がゴムなのでワークを傷付けません。先端をパイプに直接押し付けてブローすることでパイプ内面が素早くきれいになります。
    トラスコ品番284-3773材質/仕上真鍮/クロームメッキ質量(g)10ノズル長(mm)30ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2
  • パワフルロケットダスターEX SK11

    パワフルロケットダスターEX

    SK11
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    手にジャストフィットし、操作性抜群のコンパクトサイズエアダスターです。軽量アルミ増風ノズル採用で、パワフルに吹き飛ばします。 携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
  • エアダスター E-Value

    エアダスター

    E-Value(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクトタイプのエアダスターです。ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質(本体)アルミダイキャスト最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)210適合流体空気ねじサイズ(空気取り入れ口)M12×1.0、(ノズル取付)G1/8(PF1/8めねじ
  • エアーガン本体 TRUSCO

    エアーガン本体

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1台ほか
    当日出荷
    切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
    常用使用圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4
  • パルスブローバルブBNPシリーズ ユニットタイプ CKD

    パルスブローバルブBNPシリーズ ユニットタイプ

    CKD
    14,375税込15,813
    1台
    当日出荷
    間欠エア方式(パルス)でブローするバルブです。圧縮エアを連続ブロー比75%削減し、カーボンニュートラルに貢献します。(※メーカー試験条件での参考値)。エア使用量を削減することで電力量も削減できます。周波数は調整つまみを1回転で、簡単に調整可能です。薄形・コンパクトなので狭い場所でも設置可能です。給気側はワンタッチ継手付、電気配線不要なため、簡単に設置可能です。取付け方向自在です。
    用途間欠ブローに。コンベア上のワークの汚れ除去に。パーツフィーダ内の部品をアシストに接続口径(ブローポート)Rc1/4、(供給ポート)ワンタッチ継手Φ8質量(g)130使用圧力(MPa)0.25~0.7使用流体圧縮空気周波数範囲(Hz)パルス:5~15流体温度(℃)5~50耐圧力(MPa)1.05周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアブローノズル(一般形) BNシリーズ CKD

    エアブローノズル(一般形) BNシリーズ

    CKD
    750税込825
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    直進性の高いエアを噴射する単孔ノズルです。 コンパクトかつコストパフォーマンスが良いため、密集箇所や大量に使用する用途に最適です。 材質は、耐食性に優れたステンレス鋼303を使用しています。 エアフィルタ・電磁弁・流量計などエアブローで使用できる各種機器を総合的にご提案します。
    用途チップ部品など小物部品の(吹き飛ばし)選別に、機械加工時に付着した切粉の吹き飛ばしに、加工治具の冷却に材質金属(ステンレス鋼303)形状直進(ポイントタイプ)タイプ一般形最高使用圧力(MPa)1耐熱温度(℃)400
  • メカスイングノズル ノズルユニット GA-REW(ガリュー)

    メカスイングノズル ノズルユニット

    GA-REW(ガリュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    左右に首を振るノズルからエアーが噴射されることにより、従来のフラットノズルと比べ強打力、しかも省エネ
    用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップシールド CEJN(セイン)

    チップシールド

    CEJN(セイン)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    チューブに直接装着。作業者を飛散する砕片から保護します。チューブのどの位置にも取り付けられます。取付部はゴム製で装着しやすく、半透明シールドで直径は100mmです。
    寸法(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンジンクリーナーダスター兼用 TRUSCO

    エンジンクリーナーダスター兼用

    TRUSCO(3件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    噴出量調節装置による噴出量の調節が出来ます。兼用型は切換レバーによる洗浄と乾燥の切換が出来ます(TD-78のみ)。
    付属品ビニールチューブ1.5m、ストレーナーセットトラスコ品番231-4690全長(mm)433摘要ダスター兼用タイプ質量(g)375使用温度範囲0~60℃最高使用圧力0.4MPaノズル長(mm)265使用流体圧縮空気・洗浄液ノズル口径(Φmm)2.0空気取入口G1/4チューブ接続口径(Φmm)5.5(洗浄液用)ノズル取付口特殊
  • ロングノズルアダプタ付 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    ロングノズルアダプタ付

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    エアダスターのノズルを延長できます。先端にG1/8のめねじがついているので、各種エアダスターノズルを取り付けることができます。
    ノズル取付口G1/8
  • エア・フルードガン サイレンサー固定式 CEJN(セイン)

    エア・フルードガン サイレンサー固定式

    CEJN(セイン)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    サイレンサー付きによりエア吹出音が静かです。人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。吹出口が閉塞状態になった際、減圧します。サイレンサーは取外しできません。
    用途エアブローよる清掃、乾燥、冷却、水切り用。トラスコ品番269-0611RoHS指令(10物質対応)対応
  • 扇形ノズル SAPシリーズ いけうち

    扇形ノズル SAPシリーズ

    いけうち
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質S303
エアーガン・スプレーノズル
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
4ページ目: エアーガン・スプレーノズル 【通販モノタロウ】 コンプレッサー・空圧機器・ホース