絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(13)
  • SMC(6,921)
  • CKD(514)
  • Festo(355)
  • コガネイ(196)
  • TRUSCO(133)
  • NORGREN(108)
  • 前田シェルサービス(71)
  • RS PRO(68)
  • CEJN(セイン)(59)
  • エスコ(55)
  • ParkerTAIYO(47)
  • 日本精器(46)
  • PISCO(ピスコ)(37)
  • 日立産機システム(28)
  • オリオン機械(22)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(21)
  • 岩田製作所(20)
  • フクハラ(15)
  • エニダイン(14)
接続口径
  • 1/8(85)
  • 1/4(280)
  • 3/8(199)
  • 1/2(145)
  • 3/4(72)
  • 1"(81)
  • G(PF)1/4(101)
  • G(PF)3/8(92)
  • G(PF)1/2(59)
  • NPT1/4(105)
  • NPT3/8(71)
  • NPT1/2(58)
  • NPT3/4(57)
  • R(PT)1/4(94)
  • Rc(PT)1/8(113)
  • Rc(PT)1/4(326)
  • Rc(PT)3/8(232)
  • Rc(PT)1/2(200)
  • Rc(PT)3/4(135)
  • Rc(PT)1(101)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,663)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空圧補器とはコンプレッサーで圧縮される空気の圧力を保つレギュレータや空気を圧縮することによって発生するドレン水や固形異物を除去するためのフィルター、圧縮された空気の中に潤滑油を混入させる役割のルブリケータなどをさす言葉です。いずれも空圧機器のトラブルを避けるために重要な役割を果たしていて、フィルターとレギュレータは一体型になったものも多く見受けられます。またオートドレンやセミオートドレンのフィルタもあるのでドレン水の排出なども行いやすいものが多くあります。
FA現場のお役立ち情報
8,940件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルタレギュレーター セミオートドレン モノタロウ

    フィルタレギュレーター セミオートドレン

    モノタロウ(188件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
    用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径Rc1/8ろ過度(μm)5フィルタドレン貯留量(mL)80設定圧力単位MPaオートドレン仕様セミオートドレンケースケースガード付・亜鉛合金ケース圧力計圧力計付販売区分業務用
  • フィルタレギュレーター オートドレン モノタロウ

    フィルタレギュレーター オートドレン

    モノタロウ(66件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
    材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8ドレン排出NOタイプ材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径Rc1/8ろ過度(μm)5フィルタドレン貯留量(mL)80設定圧力単位MPaケースケースガード付・亜鉛合金ケース販売区分業務用
  • レギュレータ 小型 モノタロウ

    レギュレータ 小型

    モノタロウ(43件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    小型タイプの減圧弁です。 コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます。 圧力計、ブラケット付
    用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60管接続口径1/4最大流量(L/min)1100最高使用圧力(MPa)0.96ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85圧力計接続口径Rc1/8設定圧力単位MPa圧力計圧力計付販売区分業務用
  • エアフィルタ オートドレンN.O モノタロウ

    エアフィルタ オートドレンN.O

    モノタロウ(87件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
    付属品ブラケット仕様オートドレンN.O材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付販売区分業務用
  • エアフィルタ セミオートドレン モノタロウ

    エアフィルタ セミオートドレン

    モノタロウ(127件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
    用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。材質ブラケット:アルミ合金、本体:スチール材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1フィルターセミオートドレン使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)材質(フタ)ポリアセタール水分除去率(%)82圧力計接続口径Rc1/8フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付販売区分業務用
  • フィルタ・レギュレータ(セレックス) CKD

    フィルタ・レギュレータ(セレックス)

    CKD(12件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
    使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5
  • レギュレータ(セレックス) CKD

    レギュレータ(セレックス)

    CKD(8件のレビュー)
    3,967税込4,364
    1個
    当日出荷
    空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。
    付属品圧力計、パネルマウント用ナットタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付
  • フィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付 CKD

    フィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付

    CKD(7件のレビュー)
    9,091税込10,000
    1個
    当日出荷
    エアフィルターとレギュレーターをコンパクトに一体化
    ねじの種類Rc使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5
  • スナップドレン CKD

    スナップドレン

    CKD(9件のレビュー)
    7,580税込8,338
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    軽量・コンパクトの自動ドレン排出器。
    適合エアコンプレッサー/0.75~75kWタイプノーマルオープン白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)ドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~6を直接接続可能)
  • 圧力計 SMC

    圧力計

    SMC(13件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • フィルタレギュレータ+ルブリケータ セミオートドレンタイプ モノタロウ

    フィルタレギュレータ+ルブリケータ セミオートドレンタイプ

    モノタロウ(59件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
    用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PT材質(ボール)ポリカーボネート使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出口径内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm)取付け方法ブラケット取付け推奨使用油ISO VG-32最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)材質(フタ)ポリアセタールろ過度(μ)5ルブリケータ貯油量(mL)125フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaオートドレン仕様セミオートドレン付ケースケースガード付圧力計圧力計付販売区分業務用
  • エアフィルタ(オートドレン付・セレックス) CKD

    エアフィルタ(オートドレン付・セレックス)

    CKD(14件のレビュー)
    5,563税込6,119
    1個
    当日出荷
    付属品ボウルガードタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
  • メンテナンス用エレメント AFM□P-060AS SMC

    メンテナンス用エレメント AFM□P-060AS

    SMC(14件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    AFM/AWMシリーズ用メンテナンス用エレメント
  • レギュレータ モノタロウ

    レギュレータ

    モノタロウ(44件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます
    用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します材質(本体)亜鉛合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最大流量(L/min)2500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径R1/8設定圧力単位MPa圧力計圧力計付販売区分業務用
  • 小型レギュレータ プッシュロックタイプ ゲージ付ユニオン PISCO(ピスコ)

    小型レギュレータ プッシュロックタイプ ゲージ付ユニオン

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単。コンパクト設計により配管途中での圧力調整が可能な小型レギュレータ。プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単・確実に。機械の揺動などによるロックナットの緩みを防止できます。新構造により、現行品と比べ約1.4倍の流量増加。さらに、圧力変動幅が減少。より安定した圧力供給が可能に。機器の調整などに便利なリリーフ機構付き。 逆流機構付き。電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能。
    形状ゲージ付きユニオン使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)精度ゲージ:±5%(F.S)使用流体空気
  • ドレントラップ 日本精器

    ドレントラップ

    日本精器(18件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    フロート内部にマグネットを内蔵させ、磁力により確実にドレンを自動排出させます。 フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。
    用途貯まったドレンを自動的に排出します。質量(kg)1.1呼び径15A使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式周囲温度(℃)5~60オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc入口管接続口径Rc1/2出口ねじの種類G出口管接続口径G1/4
  • 減圧弁 TRUSCO

    減圧弁

    TRUSCO(21件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
    トラスコ品番254-9590全長(mm)71.5質量(kg)0.25取付方式ブラケット付管接続口径1/4使用圧力(MPa)1以下ねじの種類Rc使用流体空気主な用途圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。流体温度(℃)5~60設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位MPa処理空気流量(m3/min)(ANR)0.6圧力計圧力計付
  • フィルタレギュレータ コガネイ

    フィルタレギュレータ

    コガネイ(8件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
    取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47ドレン排出手動ドレン材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)5設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
  • フィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニット モノタロウ

    フィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニット

    モノタロウ(14件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
    材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PT使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.2推奨使用油ISO VG-32ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径1/8ろ過度(μ)5ルブリケータ貯油量(mL)150フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付ケースケースガード付・ポリカーボネートケース圧力計圧力計付販売区分業務用
  • ウォーターセパレーター モノタロウ

    ウォーターセパレーター

    モノタロウ(32件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    エアーツールへの水分の流入を防いで錆を防止します。 透明ボディなので中のドレンが確認でき、プッシュ弁を押せば水抜き可能で繰り返し使用できます。
    用途水分除去にご利用頂けます。全長(mm)88ねじの種類PF(G)耐圧(MPa)0.62取付ねじPF(G)1/4販売区分業務用
  • ドレンコック モノタロウ

    ドレンコック

    モノタロウ(48件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ハンドル操作で開閉が簡単に作業する事が出来ます。
    用途コンプレッサーのドレンコック交換に。 エア配管継ぎ手に。材質(本体)真鍮管接続口径R1/4最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気販売区分業務用
  • 圧力計 モノタロウ

    圧力計

    モノタロウ(16件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    圧力表記が見やすい機器です。
    用途レギュレータ/フィルターレギュレータの交換用圧力計です。使用圧力(MPa)0~1接続ねじ1/8PT使用流体空気本体サイズ(mm)外径約Φ42×厚さ約25販売区分業務用
  • レギュレータ コガネイ

    レギュレータ

    コガネイ(6件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
    取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)給油不要設定圧力単位MPa圧力計圧力計付排気機構ノンリリーフタイプ
  • WRシリーズ 水用レギュレータ CKD

    WRシリーズ 水用レギュレータ

    CKD(6件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    調圧しやすいノブ形状。 ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能
    用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.75圧力計接続口径Rc1/8
  • メインラインフィルタ用エレメントアセンブリ SMC

    メインラインフィルタ用エレメントアセンブリ

    SMC(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタのエレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
  • AW30(K)-D Series SMC

    AW30(K)-D Series

    SMC
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ボディサイズ30ねじの種類Rcブラケットブラケット付設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPaドレン排出口ドレンコック付RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC

    AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

    SMC
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
  • エアフィルタ 日本精器

    エアフィルタ

    日本精器(16件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    大容量ねじ込みシリーズ
    全長(mm)176質量(g)450取付方式ブラケット別売使用圧力(MPa)0.05~1使用流体空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • ケースアセンブリ SMC

    ケースアセンブリ

    SMC
    449税込494
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    用途付属品材質ポリカーポネートRoHS指令(10物質対応)対応
  • AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC

    AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
  • 自動ドレン排出器スナップドレン CKD

    自動ドレン排出器スナップドレン

    CKD(7件のレビュー)
    7,576税込8,334
    1個
    当日出荷
    軽量、コンパクトと合わせ、新機構のスナップ方式採用により高寿命と高信頼性を実現した新形ドレン排出器です。 接続ポートが上・横2方向あり用途に合わせて接続可能です。
    タイプノーマルクローズ形白色タイプ使用圧力(MPa)0.15~1.0使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60ドレン排出口竹の子ニップル(ナイロンチューブ内径Φ6を直接接続可能)ドレン方式(排出)スナップ機構
  • 固定圧レギュレータ PISCO(ピスコ)

    固定圧レギュレータ

    PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    圧力調整と作業工数・時間の削減に。2次側圧力固定式で装置組立工数削減に貢献。圧力固定式のため、2次側圧力の調整不要。不用意な操作を防止。圧力調整用の調圧ネジや調圧ツマミ無し。コンパクトタイプ。メーカーRVUPと比較して容積比67%。1次側圧力が変動しても2次側圧力の変動は僅か。逆流機構付。電磁弁とアクチュエータの間に接続し、チェック式レギュレータとして使用可能。アクチュエータごとに設置し最適な(必要最低限の)圧力供給をすることで消費エア削減。
    使用温度範囲(℃)0~60(凍結なき事)使用流体空気設定圧力(MPa)~0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • レギュレータ 日本精器

    レギュレータ

    日本精器(16件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。
    用途空気を安定した圧力に調圧します。ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPa圧力計なし
  • フィルタ付きレギュレータ TRUSCO

    フィルタ付きレギュレータ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    エアフィルタとレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
    取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
  • 精密レギュレータ RP1000 CKD

    精密レギュレータ RP1000

    CKD(1件のレビュー)
    10,500税込11,550
    1個
    当日出荷
    高性能、省エネ、コンパクト
    接続口径Rc1/4全長(mm)約99(設定圧力OMPa時)質量(kg)250最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc感度フルスパンの0.1%以内使用流体圧縮清浄空気繰返し性フルスパンの±0.5%以内保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)設定圧力+0.1圧力計接続口径Rc1/8周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)
  • 簡易エアフィルタ SK11

    簡易エアフィルタ

    SK11(7件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ツールの手元に取り付けて、コンプレッサーや管内の水分/汚れを取り除きます。エアーツールに取り付けて、コンプレッサーからの水分/汚れを除去する簡易型のエアーフィルターです。エアーツールのサビ、汚れによる作動不良を防ぎます。
    用途エアー配管中の水分、ほこり除去。付属品ニップルPT1/4×PF1/4オネジ(R1/4×G1/4)・プラグPF1/4メネジ(G1/4)仕様2MF最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気
...
空圧補器