絞り込み
口金
消費電力(W)
光色
その他・クリア・ホワイト・昼光色・電球色
ブランド
ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ウシオライティング・OSRAM(オスラム)・岩崎電気・ウシオ・Philips・Panasonic(パナソニック)・河北ライティングソリューションズ(KLS)・アズワン・GREAT TOOL・フィリップス・フジマック・パオック・東西電気産業・富士倉・FENIX(フェニックス)・RS PRO・ブライトライト・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: ハロゲン電球

172件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • J12V75WAXS ELPA

    J12V75WAXS

    ELPA
    ¥1,233税込¥1,356
    1個
    3日以内出荷
    ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
    全長(mm)44色クリア定格電圧(V)12口金GY6.35定格消費電力(W)75定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)12電球の種類ハロゲン
  • ダイクロハロゲン ウシオライティング

    ダイクロハロゲン

    ウシオライティング
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 150W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
    全長(mm)78定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)100定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70ビーム角(度)(中角)20電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • ダイクロハロゲン ウシオライティング

    ダイクロハロゲン

    ウシオライティング
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 150W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
    全長(mm)78定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)100定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70ビーム角(度)(広角)35電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • JDW110V65WGS/K(EU11) ELPA

    JDW110V65WGS/K(EU11)

    ELPA
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    2重管型ハロゲン 2重構造により、安全性がさらに向上。 器具の前面ガラスが不要で、取り替え、メンテナンスも容易です。
    全長(mm)75定格電圧(V)110口金EU11定格消費電力(W)65定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)18電球の種類ハロゲン
  • JDR110VLN/K ELPA

    JDR110VLN/K

    ELPA
    ¥3,704税込¥4,074
    1個
    当日出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ50) 省電力タイプ 外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球です。生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。 前面ガラス付
    全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(狭角)10電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • ダイクロハロゲン ウシオライティング

    ダイクロハロゲン

    ウシオライティング
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 100W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
    全長(mm)78定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)57定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70アズワン品番65-0488-78ビーム角度(°)(狭角)10電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • ダイクロハロゲン ウシオライティング

    ダイクロハロゲン

    ウシオライティング
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    5日以内出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 130W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
    全長(mm)78定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)75定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70アズワン品番65-0488-79ビーム角度(°)(狭角)10電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • ダイクロハロゲン ウシオライティング

    ダイクロハロゲン

    ウシオライティング
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 150W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
    全長(mm)78定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)100定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70ビーム角度(°)(狭角)10電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • エーコー FMC JETハロゲン球 500W フジマック

    エーコー FMC JETハロゲン球 500W

    フジマック
    ¥499税込¥549
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番851-3864材質ガラス質量(g)5電球の種類ハロゲン
  • ハロゲンランプ 岩崎電気

    ハロゲンランプ

    岩崎電気
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
  • ミニハロゲン電球 Panasonic(パナソニック)

    ミニハロゲン電球

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    6日以内出荷
    商用電圧で使用できる片口金形のハロゲン電球です。店舗や施設などのスポットライトやダウンライトなど幅広くご使用いただけます。
    寸法(mm)径11×長さ67、光中心距離:49質量(g)10消費電力(W)85口金E11全光束(Lm)1600定格寿命(時間)2000色温度(K)2850
  • ハロゲンランプ両口金形100Wショート YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ハロゲンランプ両口金形100Wショート

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    材質ガラス品名ハロゲンランプ両口金形100Wショート電源AC100V/110V口金R7s本体寸法(mm)W8×H78×D8本体質量(g)約5定格消費電力(W)100全光束(Lm)1650色温度(K)2900平均寿命(時間)2000
  • 散光形ハロゲンビームランプ 東西電気産業

    散光形ハロゲンビームランプ

    東西電気産業
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    4日以内出荷
    屋外・屋内兼用ハロゲンビームランプ
    口金E26ビーム角度(°)30
  • ミニハロゲン電球 ウシオライティング

    ミニハロゲン電球

    ウシオライティング
    ¥389,800税込¥428,780
    1箱(100個)
    11日以内出荷
    コンパクトサイズで高効率・高色温度・長寿命に設計できますので、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い照明用光源として使用されています。
    全長(mm)44区分ミニハロゲン消費電力(W)100定格電圧(V)12管径(Φmm)11口金GY6.35全光束(Lm)2400定格寿命(時間)2000色温度(K)3000光中心距離30mm調光の可否○エコロジー商品省エネ・長寿命
  • アイ ダイクロクールハロゲンplus(省電力タイプ)110V用 岩崎電気

    アイ ダイクロクールハロゲンplus(省電力タイプ)110V用

    岩崎電気
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    発光部(フィラメント)部の小型化でランプ効率を25%改善したミラー付き省電力形ハロゲン電球です。輪郭をなじませ、空間の雰囲気を作り出す広角配光タイプ。
    その他UVカットガラス使用種類カバーガラス付き(省電力タイプ)JDR-UV/K/H3口金E11全光束(Lm)730定格入力電圧(V)110ビームの開き(°)35(広配光)定格寿命(時間)3000定格ランプ電力(W)50(75形)色温度(K)3000中心光度(cd)1500ミラー外径(Φmm)50エコロジー商品省エネ
  • ハロゲンランプ ウシオ

    ハロゲンランプ

    ウシオ
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    商業施設用として使用されているハロゲンランプです。コンパクトな方口金形
    寸法(mm)全長52口金G5.3全光束(Lm)750色温度(K)2800寿命2000hワット数60W
  • エコクールハロゲン中角130W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲン中角130W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    4日以内出荷
    種別130W形(中角)消費電力(W)80口金E11本体質量(g)110ビームの開き(°)20定格寿命(時間)3000直径×長さL(Φmm×mm)70×78
  • エコクールハロゲン狭角100W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲン狭角100W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    4日以内出荷
    種別100W形 狭角全長(mm)60直径(Φmm)70消費電力(W)60口金E11本体質量(g)102ビームの開き(°)10定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン球
  • RS PRO ハロゲン 電球 RS PRO

    RS PRO ハロゲン 電球

    RS PRO
    ¥619税込¥681
    1個
    7日以内出荷
    電球形状 = ミニキャンドル。口金 = P13.5s。電球仕上げ = クリア。定格電圧 = 6 V。寿命 = 25h。長さ = 31 mm。直径 = 9.3mm。全光束 = 85 lm。。RS PRO P13.5sハロゲン電球
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランプ 24V70W H3-13336 Philips

    ランプ 24V70W H3-13336

    Philips
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    13日以内出荷
    仕様●電力(V):24●ワット数(W):70●コード番号:119-0162481アズワン品番67-4832-51
  • ランプ 12V100W 6834 Philips

    ランプ 12V100W 6834

    Philips
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    8日以内出荷
    仕様●電力(V):12●ワット数(W):100●コード番号:119-0162470アズワン品番67-4832-42
  • J標準タイプ300W ウシオ

    J標準タイプ300W

    ウシオ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    9日以内出荷
    寸法(mm)外径:Φ9.4 × 119.6電圧(V)110口金R7S(RX7S)全光束(Lm)500定格寿命(時間)2000周波数50/60Hz最大消費電力(W)300色温度(K)3000設置場所屋内光色電球色間隔(mm)極間:114.2演色指数(Ra)100
  • ダイクロハロゲン 100W形 E11 中角 ELPA

    ダイクロハロゲン 100W形 E11 中角

    ELPA
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    翌々日出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ70)。省電力タイプ。100W形(メーカー比)。光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
    全長(mm)78消費電力(W)57定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)900定格寿命(時間)約3000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)70最大光度(cd)4000入数1個ビーム角度(°)中角20エコロジー商品省エネ
  • ダイクロハロゲン GZ10 中角 ELPA

    ダイクロハロゲン GZ10 中角

    ELPA
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ35)。縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。従来品に比べ定格寿命も1,000時間アップ。
    全長(mm)48定格電圧(V)12口金EZ10定格寿命(時間)約4000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)35入数1個ビーム角度(°)中角20エコロジー商品省エネ
  • ダイクロハロゲン 130W形 E11 広角 ELPA

    ダイクロハロゲン 130W形 E11 広角

    ELPA
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    翌々日出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ70)。省電力タイプ。130W形(メーカー比)。光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
    全長(mm)78消費電力(W)75定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)1200定格寿命(時間)約3000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)70最大光度(cd)2600入数1個ビーム角度(°)広角35エコロジー商品省エネ
  • ダイクロハロゲン 75W形 GZ10 広角 ELPA

    ダイクロハロゲン 75W形 GZ10 広角

    ELPA
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    翌々日出荷
    スーパーライン(JRΦ50)。75W形(メーカー比)。理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。質の高い光を提供するハロゲン電球です。
    全長(mm)60消費電力(W)50定格電圧(V)12口金EZ10全光束(Lm)980定格寿命(時間)約4000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)50最大光度(cd)2000入数1個ビーム角度(°)広角35
  • ダイクロハロゲン アドバンス 30W E11 広角 ELPA

    ダイクロハロゲン アドバンス 30W E11 広角

    ELPA
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    ダイクロハロゲンJDRΦ50アドバンス。省電力タイプ。最大光度800cd。約25%の省電力、約1.7倍の高照度を実現。高い発光効率と高品質な光を実現したハロゲン電球です。UVカット石英管の採用により、さらに約50%の紫外線をカットしました。
    全長(mm)62消費電力(W)30定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)390定格寿命(時間)約3000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)50最大光度(cd)800入数1個ビーム角度(°)広角35エコロジー商品省エネ
  • ダイクロハロゲン アドバンス E11 狭角 ELPA

    ダイクロハロゲン アドバンス E11 狭角

    ELPA
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ダイクロハロゲンJDRΦ50アドバンス。省電力タイプ。最大光度800cd。約25%の省電力、約1.7倍の高照度を実現。高い発光効率と高品質な光を実現したハロゲン電球です。UVカット石英管の採用により、さらに約50%の紫外線をカットしました。
    全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)50入数1個ビーム角度(°)狭角10エコロジー商品省エネ
  • ダイクロハロゲン 150W形 E11 広角 ELPA

    ダイクロハロゲン 150W形 E11 広角

    ELPA
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    翌々日出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ70)。省電力タイプ。150W形(メーカー比)。光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
    全長(mm)78消費電力(W)100定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)1620定格寿命(時間)約3000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)70最大光度(cd)3200入数1個ビーム角度(°)広角35エコロジー商品省エネ
  • ダイクロハロゲン 75W形 GU5.3 中角 ELPA

    ダイクロハロゲン 75W形 GU5.3 中角

    ELPA
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    翌々日出荷
    スーパーライン(JRΦ50)。75W形(メーカー比)。理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。質の高い光を提供するハロゲン電球です。
    全長(mm)60消費電力(W)50定格電圧(V)12口金GU5.3全光束(Lm)980定格寿命(時間)約4000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)50最大光度(cd)4800入数1個ビーム角度(°)中角20
  • ダイクロハロゲン 150W形 E11 中角 ELPA

    ダイクロハロゲン 150W形 E11 中角

    ELPA
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ70)。省電力タイプ。150W形(メーカー比)。光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
    全長(mm)78消費電力(W)100定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)1620定格寿命(時間)約3000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)70最大光度(cd)6300入数1個ビーム角度(°)中角20エコロジー商品省エネ
  • ダイクロハロゲン 100W形 E11 広角 ELPA

    ダイクロハロゲン 100W形 E11 広角

    ELPA
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    翌々日出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ70)。省電力タイプ。100W形(メーカー比)。光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
    全長(mm)78定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)70入数1個ビーム角度(°)広角35エコロジー商品省エネ
  • ハロゲンランプ消費電力100W 電圧24V 色温度3300K 寿命2000h 定格光束2800Lm 口金GY6.35 OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ消費電力100W 電圧24V 色温度3300K 寿命2000h 定格光束2800Lm 口金GY6.35

    OSRAM(オスラム)
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(2個)
    9日以内出荷
    電圧(V)24消費電力(W)100口金GY6.35色温度(K)3300ランプ寿命2000時間定格光束(Lm)2800電球の種類ハロゲンランプ
  • ハロゲンランプ消費電力20W 電圧230V 色温度2700K 寿命2000h 定格光束5000Lm 口金G9 OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ消費電力20W 電圧230V 色温度2700K 寿命2000h 定格光束5000Lm 口金G9

    OSRAM(オスラム)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(3個)
    9日以内出荷
    電圧(V)230消費電力(W)25口金G9色温度(K)2700ランプ寿命2000時間定格光束(Lm)260電球の種類ハロゲンランプ
  • ハロゲンランプ 消費電力60W 電圧12V 色温度3000K 寿命4000h Ra100 定格光束1650Lm 口金GY6.35 OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ 消費電力60W 電圧12V 色温度3000K 寿命4000h Ra100 定格光束1650Lm 口金GY6.35

    OSRAM(オスラム)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(3個)
    9日以内出荷
    電圧(V)12消費電力(W)60口金GY6.35色温度(K)3000ランプ寿命4000時間演色指数(Ra)100定格光束(Lm)1650電球の種類ハロゲンランプ
  • ハロゲンランプ消費電力75W 電圧12V 色温度3200K 寿命50h  口金GZ6.35 OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ消費電力75W 電圧12V 色温度3200K 寿命50h 口金GZ6.35

    OSRAM(オスラム)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(2個)
    欠品中
    電圧(V)12消費電力(W)75口金GZ6.35色温度(K)3200ランプ寿命50時間電球の種類ハロゲンランプ
  • ハロゲンランプ消費電力30W 電圧12V 色温度3300K 寿命50h 定格光束750Lm 口金G6.35 OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ消費電力30W 電圧12V 色温度3300K 寿命50h 定格光束750Lm 口金G6.35

    OSRAM(オスラム)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(2個)
    5日以内出荷
    電圧(V)12消費電力(W)30口金G6.35色温度(K)3300ランプ寿命50時間定格光束(Lm)750電球の種類ハロゲンランプ
  • ハロゲンランプ消費電力100W 電圧12V 色温度3200K 寿命50h  口金GZ6.35 OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ消費電力100W 電圧12V 色温度3200K 寿命50h 口金GZ6.35

    OSRAM(オスラム)
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(2個)
    9日以内出荷
    電圧(V)12消費電力(W)100口金GZ6.35色温度(K)3200ランプ寿命50時間電球の種類ハロゲンランプ
  • ハロゲンランプ消費電力100W 電圧24V 色温度3100K 寿命300h 定格光束2970Lm 口金GY6.35 OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ消費電力100W 電圧24V 色温度3100K 寿命300h 定格光束2970Lm 口金GY6.35

    OSRAM(オスラム)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(3個)
    9日以内出荷
    口金GY6.35電球の種類ハロゲンランプ
  • ハロゲンランプ消費電力10W 電圧6V 色温度3050K 寿命300h 定格光束150Lm 口金PG22 OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ消費電力10W 電圧6V 色温度3050K 寿命300h 定格光束150Lm 口金PG22

    OSRAM(オスラム)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(2個)
    5日以内出荷
    電圧(V)6消費電力(W)10口金PG22色温度(K)3050ランプ寿命300時間定格光束(Lm)150電球の種類ハロゲンランプ

『電球』には他にこんなカテゴリがあります

ハロゲン電球