絞り込み
幅(mm)
  • 1000未満(16)
  • 1000~1500未満(15)
  • 1500~2000未満(9)
ブランド
  • キャンブロ(10)
  • TRUSCO(5)
  • サンコー(三甲)(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • エスコ(1)
  • ERECTA(エレクター)(1)
  • TENMA(天馬)(1)
  • KETER(1)
奥行(mm)
  • ~500(20)
  • ~1000(10)
高さ(mm)
  • 1002(1)
  • 1371(2)
  • 1378(1)
  • 1413(1)
  • 1550(1)
  • 1700(2)
  • 1778(1)
  • 1796(2)
  • 1800(3)
  • 1830(7)
棚段数
  • 4
  • 2(5)
  • 3(5)
  • 5(7)
耐荷重(kg/段)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 70(2)
  • 85(1)
  • 100(4)
  • 180(1)
  • 227(1)
  • 272(8)
  • 340(2)
  • 363(1)
30・50・70・85・100・180・227・272・340・363
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(8)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(10)
  • 色ブルー(3)
  • 色ベージュ(1)
グリーン・グレー・シルバー・ブラック・ブルー・ベージュ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プラスチック棚とは、プラスチック製の組み立て式棚のことです。使用用途としては、工具や部品、資材などの整理用として以外にも、陳列棚のような商用、物置棚、盆栽棚など日常的な用途にも広く使われています。工具を使わないはめ込み式で組みあがりますので、組み立て、分解も手軽です。ボルトで固定すれば、複数の棚を連結して使うことも可能。一段ずつ足していく、棚の枚数を自在に変更できるというシステムも利便性の高いポイントです。プラスチック製のため、金属性の道具を積んでおいても、そこから錆がくるということはありませんが、集中荷重になると耐荷重能力が半減するため、荷重を分散させて使うことが必要になります。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチック棚 軽量型・棚板間隔高さ250mmタイプ TRUSCO

    プラスチック棚 軽量型・棚板間隔高さ250mmタイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。
    仕様組立式材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)800組立時間(目安)1人20分有効間口(mm)652
  • プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ515mmタイプ(新型) TRUSCO

    プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ515mmタイプ(新型)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (棚1枚につき脚4本収納可能) 脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。 棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。 脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
    セット内容コーナーキャップ(4個)材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)900組立時間1人10分(目安)有効間口(mm)754
  • 軽量プラスチックラックスリム 棚板720×400mm アイリスオーヤマ

    軽量プラスチックラックスリム 棚板720×400mm

    アイリスオーヤマ
    7,998税込8,798
    1台
    翌々日出荷
    【棚板耐荷重30kg】【3、4、5段】【簡単組立】 工具不要で簡単組み立てできる。倉庫やベランダなどの屋外収納に最適なコンパクトなプラスチック製ラックです。 プラスチック製なので雨や湿気で錆びる心配も無く、屋外で安心してお使いいただけます。 プラスチックのため軽量で、設置も楽々出来ます。 側面にはフックや小物を引っ掛けられる穴があるため、収納力は抜群です。 ラインナップは3段・4段・5段の3タイプ展開で、用途に合わせてお選びいただけます。 下の方に重量物を置くことでより安定してお使いいただけます。
    用途屋外・屋内の収納にブラック奥行(mm)400間口(mm)720耐荷重(kg/段)30キャスターなし材質(棚板)プラスチック材質(ポール)プラスチック棚板有効内寸法(mm)580×400棚板内寸・間口(mm)580棚板内寸・奥行(mm)400
  • プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型) TRUSCO

    プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型)

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1台
    翌日出荷
    脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)。脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
    仕様組立の目安:1人10分付属品コーナーキャップ(4個)材質ポリプロピレン(PP)奥行(mm)450間口(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応有効間口(mm)754
  • プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ TRUSCO

    プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1台
    欠品中
    脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)。脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
    付属品コーナーキャップ(4個)材質ポリプロピレン(PP)アーセナルグレー使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)450間口(mm)900梱包数1台組立時間(目安)1人10分RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)754
  • プラ棚 コーナーキャップ4個付 TRUSCO

    プラ棚 コーナーキャップ4個付

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
    材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)900有効間口(mm)754
  • ”固定基本ユニット カムシェルビング エレメンツエクストラシリーズ”(ベンチ型・単体型) キャンブロ

    ”固定基本ユニット カムシェルビング エレメンツエクストラシリーズ”(ベンチ型・単体型)

    キャンブロ
    59,980税込65,978
    1台
    9日以内出荷
    航空機などの軽量化に用いられる新複合素材「コンポジット」を採用しています。金属の溶接部がないため、水気の多い作業場はもちろん、塩分にも強く、錆も生じないので長期間安心してお使いいただけます。-38度から88度までの広い温度範囲に対応し、冷蔵室、冷凍室、高湿度や乾燥した部屋など、さまざまな場所で使用可能です。湿気や化学薬品に対して不浸透性があり腐食に強い設計です。溶接が施されていないので液体やゴミが継ぎ目に入り込むことがありません。NSF規格適合品です。(米国食品衛生安全基準認証)
    用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所。ホテル・レストラン、病院・福祉施設、社員食堂、飲食チェーン店、水産加工工場、製菓・製パン工場、食肉加工工場、酪農製品加工工場、醤油・味噌・酢醸造工場、温浴施設、スーパー、その他様々な業態材質【柱】グラスファイバー、レジンブラッシュドグラファイト高さ(mm)1830奥行(mm)460棚段数(段)4均等積載量(kg/段)272均等積載量(kg/台)1090最大積載量(kg/台)1090
  • フューズシェルフ KETER

    フューズシェルフ

    KETER
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    プラスチック棚にスチールの補強が施されており、軽量かつ強靭、高耐久性を備えた棚です。 組立も簡単な構造です。 通気性が良く、水気は溜まりにくいです。
    トラスコ品番194-8572材質本体:ポリプロピレン、棚板補強部:スチール質量(kg)16.8間口(mm)1220アズワン品番64-8343-68有効間口(mm)1060
  • ”固定基本ユニット カムシェルビング エレメンツエクストラシリーズ”(ベンチ型・単体型) キャンブロ

    ”固定基本ユニット カムシェルビング エレメンツエクストラシリーズ”(ベンチ型・単体型)

    キャンブロ
    71,980税込79,178
    1台
    9日以内出荷
    航空機などの軽量化に用いられる新複合素材「コンポジット」を採用しています。金属の溶接部がないため、水気の多い作業場はもちろん、塩分にも強く、錆も生じないので長期間安心してお使いいただけます。-38度から88度までの広い温度範囲に対応し、冷蔵室、冷凍室、高湿度や乾燥した部屋など、さまざまな場所で使用可能です。湿気や化学薬品に対して不浸透性があり腐食に強い設計です。溶接が施されていないので液体やゴミが継ぎ目に入り込むことがありません。NSF規格適合品です。(米国食品衛生安全基準認証)
    用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所。ホテル・レストラン、病院・福祉施設、社員食堂、飲食チェーン店、水産加工工場、製菓・製パン工場、食肉加工工場、酪農製品加工工場、醤油・味噌・酢醸造工場、温浴施設、スーパー、その他様々な業態材質柱:グラスファイバー、レジンブラッシュドグラファイト高さ(mm)1830奥行(mm)610棚段数(段)4均等積載量(kg/段)272均等積載量(kg/台)1090最大積載量(kg/台)1090
  • カムシェルビング プレミアムシリーズ (ベンチ型・4段タイプ)固定基本ユニット キャンブロ

    カムシェルビング プレミアムシリーズ (ベンチ型・4段タイプ)固定基本ユニット

    キャンブロ
    98,980税込108,878
    1セット
    3日以内出荷
    シェルフシステムの新時代を切り開いたフラッグシップモデルです。確かな堅牢性、高い衛生度の”さびない、腐食しない、丸洗いができるシェルフシステム”です。
    用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所。薬品工場や研究室に。タイプ単体型
  • 固定基本ユニット ベーシックシェルフ(ベンチ4段) キャンブロ

    固定基本ユニット ベーシックシェルフ(ベンチ4段)

    キャンブロ
    62,980税込69,278
    1セット
    8日以内出荷
    低価格モデルのさびない棚カムシェルフのベイシックシリーズです。 耐環境性、堅牢性、高い衛生度とリーズナブルは価格を両立した さびない、腐食しない、丸洗いできる シェルフシルテムです。
    用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所、薬品工場や研究室にタイプ単体型
  • プラスチック棚ーL4 青 サンコー(三甲)

    プラスチック棚ーL4 青

    サンコー(三甲)
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷
    組み立ても工具を使わずに簡単です。
    トラスコ品番459-3642種別組立式材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)26.2使用温度範囲(℃)0~60間口(mm)1200組立時間2人30分アズワン品番3-4012-03
  • ”固定基本ユニット カムシェルビング エレメンツエクストラシリーズ”(ソリッド型・単体型) キャンブロ

    ”固定基本ユニット カムシェルビング エレメンツエクストラシリーズ”(ソリッド型・単体型)

    キャンブロ
    66,980税込73,678
    1台
    9日以内出荷
    航空機などの軽量化に用いられる新複合素材「コンポジット」を採用しています。金属の溶接部がないため、水気の多い作業場はもちろん、塩分にも強く、錆も生じないので長期間安心してお使いいただけます。-38度から88度までの広い温度範囲に対応し、冷蔵室、冷凍室、高湿度や乾燥した部屋など、さまざまな場所で使用可能です。湿気や化学薬品に対して不浸透性があり腐食に強い設計です。溶接が施されていないので液体やゴミが継ぎ目に入り込むことがありません。NSF規格適合品です。(米国食品衛生安全基準認証)
    用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所。ホテル・レストラン、病院・福祉施設、社員食堂、飲食チェーン店、水産加工工場、製菓・製パン工場、食肉加工工場、酪農製品加工工場、醤油・味噌・酢醸造工場、温浴施設、スーパー、その他様々な業態材質柱:グラスファイバー、レジンブラッシュドグラファイト高さ(mm)1830棚段数(段)4均等積載量(kg/段)272均等積載量(kg/台)1090最大積載量(kg/台)1090
  • EX可動シェルフ(ベンチ4段/PB4) キャンブロ

    EX可動シェルフ(ベンチ4段/PB4)

    キャンブロ
    98,980税込108,878
    1台
    9日以内出荷
    航空機などの軽量化に用いられる新複合素材「コンポジット」を採用しています。
    用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所。材質キャスター車輪:ポリウレタンブラッシュドグラファイト高さ(mm)1778棚段数(段)4均等積載量(kg/段)85最大積載量(kg/台)340
  • EXシェルフ(コーナーベンチ4段) キャンブロ

    EXシェルフ(コーナーベンチ4段)

    キャンブロ
    54,980税込60,478
    1台
    9日以内出荷
    航空機などの軽量化に用いられる新複合素材「コンポジット」を採用しています。
    用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所。材質柱:グラスファイバー、レジンブラッシュドグラファイト高さ(mm)1830棚段数(段)4均等積載量(kg/段)272均等積載量(kg/台)1090最大積載量(kg/台)1090
  • EXシェルフ(アドオンベンチ4段) キャンブロ

    EXシェルフ(アドオンベンチ4段)

    キャンブロ
    59,980税込65,978
    1台
    9日以内出荷
    航空機などの軽量化に用いられる新複合素材「コンポジット」を採用しています。
    用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所。材質柱:グラスファイバー、レジンブラッシュドグラファイト高さ(mm)1830棚段数(段)4均等積載量(kg/段)272均等積載量(kg/台)1090最大積載量(kg/台)1090
  • 合金めっき鋼板オープンラック TENMA(天馬)

    合金めっき鋼板オープンラック

    TENMA(天馬)
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷
    業務用からオフィス環境の整備、ホビーまで、あらゆる用途に便利な高耐久性ラックです。棚板には、屋根や外壁にも使用される程高い耐久性を持つ鋼板を使用しています。傷が目立ちにくく、掃除もし易いです。
    用途店舗什器に。厨房用什器に。オフィス用収納ラックに。ガレージ収納やホビーラックに。材質棚コーナー部品:アルミ(粉体塗装仕上げ)シルバー材質(棚板)合金メッキ鋼板鋼板材質(支柱)スチール
  • メトロマックス4 グリッドマット+抗菌樹脂製ポール 4段 ERECTA(エレクター)

    メトロマックス4 グリッドマット+抗菌樹脂製ポール 4段

    ERECTA(エレクター)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    全て樹脂製。素材にはマイクロバン抗菌加工が施されています。棚板マットを取り外して洗浄できるのでいつまでも衛生的にお使いいただけます。
    用途食品工場、冷蔵・冷凍倉庫、厨房、病院など衛生管理の求められる現場に。HACCP対策に。材質ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工使用温度範囲(℃)-29~52℃均等積載量(kg/台)907
  • 可動ユニット プレミアム移動式シェルフ(ベンチ4段) キャンブロ

    可動ユニット プレミアム移動式シェルフ(ベンチ4段)

    キャンブロ
    149,800税込164,780
    1セット
    6日以内出荷
    シェルフシステムの新時代を切り開いたフラッグシップモデルです。 確かな堅牢性、高い衛生度の”さびない、腐食しない、丸洗いができるシェルフシルテム”です。
    用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所、薬品工場や研究室にタイプ移動式
  • 可動ユニット プレミアム移動式シェルフ(ソリッド4段) キャンブロ

    可動ユニット プレミアム移動式シェルフ(ソリッド4段)

    キャンブロ
    149,800税込164,780
    1セット
    6日以内出荷
    シェルフシステムの新時代を切り開いたフラッグシップモデルです。 確かな堅牢性、高い衛生度の”さびない、腐食しない、丸洗いができるシェルフシルテム”です。
    用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所、薬品工場や研究室にタイプ移動式
  • 1200x450x1800mm/4段 ラック棚(プラスチック製) エスコ

    1200x450x1800mm/4段 ラック棚(プラスチック製)

    エスコ
    40,700税込44,770
    1個
    翌日出荷
    ブルーエスコ品番EA976AL-3質量(kg)18.3高さ(mm)1800材質(本体)低発泡ポリプロピレン奥行(mm)450間口(mm)1200棚段数4収納時寸法(mm)1200×450×333均等耐荷重(kg/台)40棚板内寸・間口(mm)1200棚板内寸・奥行(mm)450均等耐荷重(kg/段)10
  • プラスチック棚ーL4 灰 サンコー(三甲)

    プラスチック棚ーL4 灰

    サンコー(三甲)
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷
    組み立ても工具を使わずに簡単です。
    トラスコ品番459-3651種別組立式材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)26.2使用温度範囲(℃)0~60間口(mm)1200組立時間2人30分アズワン品番3-4012-04
プラスチック棚