絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「除電方式」から絞り込む

静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ AC CFBシリーズ TCFB-OR 耐熱丸型補強タイプ仕様
カスガ(KASUGA)¥73,980~税込¥81,378~1台22日以内出荷除電電極は、容量結合にセラミック誘電体素子を用いた全く新しい電極構造です。仕様耐熱丸型補強タイプ
静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ AC CFBシリーズ TCFB 耐熱仕様
カスガ(KASUGA)¥18,980~税込¥20,878~1台22日以内出荷除電電極は、容量結合にセラミック誘電体素子を用いた全く新しい電極構造です。仕様耐熱仕様
静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ AC CFBシリーズ CFB-RP チャンネル補強タイプ
カスガ(KASUGA)¥309,800~税込¥340,780~1台22日以内出荷除電電極は、容量結合にセラミック誘電体素子を用いた全く新しい電極構造です。仕様チャンネル補強タイプ
静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ AC CFBシリーズ CFB-OR 丸型補強タイプ仕様
カスガ(KASUGA)¥47,980~税込¥52,778~1台22日以内出荷除電電極は、容量結合にセラミック誘電体素子を用いた全く新しい電極構造です。仕様丸型補強タイプ
静電気除去ハイパワーバー
ベッセル¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷から5日以内出荷超スリム設計、狭い装置内の取り付けに最適。針電極には電蝕摩耗の少ないチタンを採用。高圧ケーブルは柔軟で耐久性の高いシリコンシールドケーブル。高圧電源ユニットNo.GP-1 4KV(別売)側でイオンバランス調整、異常検知、自動停止、警報出力に対応。オプションで、エアーアシストバーも用意。用途帯電量の多い/対象物が動くワーク向け。製袋/フィルム包装/成形/搬送・取り出し/食品容器 の除電・除塵に。付属品高圧ケーブル3m(取付済)、取付用ボルトM5(取付済)適合高圧電源:GP-1 4kV種別高電圧印加式除電器材質本体:アルミ、絶縁材材質:難燃PBT(V-0)、放電針:チタン使用温度範囲(℃)0~45ケーブル長(m)高圧:3構造直結型 (通電中に電極に触れると電撃を受けます)使用湿度範囲10~85 %RH (結露・氷結なきこと)寿命10000時間が目安です (8時間×250日×5年)保存温度範囲(℃)0~50保存湿度範囲10~85 %RH (結露・氷結なきこと )コネクタ末端:高圧コネクタ CON-4設置場所屋内イオン生成方式交流コロナ放電式印加電圧(kV)AC3.5 50/60Hz(GP-1 4kV使用)最大接続台数2台
耐熱・耐寒バータイプヘッド
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)1台欠品中付属品Φ6-4エアチューブ用継手:1個、シールキャップ:1個、ヘッド取付金具(出荷時に装着済み)周波数(Hz)30ケーブル長(m)1.8使用流体空気(乾燥したクリーンエア)使用エアー圧力(MPa)最大0.1イオンバランス±30V以下(除電距離100mm、製品中央、放電周波数30Hz、エア供給なしの条件 での代表例)使用周囲湿度35~65%RH、保存時:35~85%RHケースアース方式フローティング放電方式パルスAC方式放電出力電圧(V)約±7000耐振動耐久:10~55Hz、複振幅:0.75mm(MAX. 50m/s2)、XYZ各方向:2時間使用周囲標高(m)2000以下オゾン発生量(ppm)0.01以下耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-850-SS
コガネイ¥149,800税込¥164,7801個25日以内出荷仕様放電針ノズル15個、中間ブラケット添付0個長さ(mm)850ノズル標準流量材質(放電針)シリコン
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-850-A
コガネイ¥99,980税込¥109,9781個25日以内出荷仕様放電針ノズル15個、中間ブラケット添付0個長さ(mm)850ノズル小流量材質(放電針)タングステン
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-850
コガネイ¥99,980税込¥109,9781個20日以内出荷仕様放電針ノズル15個、中間ブラケット添付0個長さ(mm)850ノズル標準流量材質(放電針)タングステン
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-600-SS
コガネイ¥119,800税込¥131,7801個25日以内出荷仕様放電針ノズル10個、中間ブラケット添付0個長さ(mm)600ノズル標準流量材質(放電針)シリコン
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-600-A
コガネイ¥92,980税込¥102,2781個31日以内出荷仕様放電針ノズル10個、中間ブラケット添付0個長さ(mm)600ノズル小流量材質(放電針)タングステン
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-600
コガネイ¥92,980税込¥102,2781個10日以内出荷仕様放電針ノズル10個、中間ブラケット添付0個長さ(mm)600ノズル標準流量材質(放電針)タングステン
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-350-SS
コガネイ¥98,980税込¥108,8781個25日以内出荷仕様放電針ノズル5個、中間ブラケット添付0個長さ(mm)350ノズル標準流量材質(放電針)シリコン
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-350
コガネイ¥81,980税込¥90,1781個7日以内出荷仕様放電針ノズル5個、中間ブラケット添付0個長さ(mm)350ノズル標準流量材質(放電針)タングステン
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-3100
コガネイ¥199,800税込¥219,7801個20日以内出荷仕様放電針ノズル60個、中間ブラケット添付4個長さ(mm)3100ノズル標準流量材質(放電針)タングステン
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-2100
コガネイ¥149,800税込¥164,7801個20日以内出荷仕様放電針ノズル40個、中間ブラケット添付3個長さ(mm)2100ノズル標準流量材質(放電針)タングステン
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-1850
コガネイ¥139,800税込¥153,7801個20日以内出荷仕様放電針ノズル35個、中間ブラケット添付2個長さ(mm)1850ノズル標準流量材質(放電針)タングステン
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-1600
コガネイ¥129,800税込¥142,7801個20日以内出荷仕様放電針ノズル30個、中間ブラケット添付2個長さ(mm)1600ノズル標準流量材質(放電針)タングステン
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-1350
コガネイ¥119,800税込¥131,7801個20日以内出荷仕様放電針ノズル25個、中間ブラケット添付1個長さ(mm)1350ノズル標準流量材質(放電針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-940Z)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)940電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(-) NPN継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-940PZ)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)940電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(08) Φ8ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-940P)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷センサー(-) 内蔵センサケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)バー全長(mm)940電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-880Z)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付ケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)880電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(-) NPN材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-880PN)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(N) 電源ケーブルなしバー全長(mm)880電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-880P)
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)バー全長(mm)880電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(08) Φ8ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-880K)
SMC¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)バー全長(mm)880電極(K) 省エネ除電カートリッジ入出力(-) NPN継手(08) Φ8ワンタッチ管継手材質(電極針)シリコン
『除電器(静電気除去装置)』には他にこんなカテゴリがあります
- 卓上型
- ブロア型
- 設置型
- バー型除電電極
- 除電器(静電気除去装置)オプション





















![シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品] シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)