絞り込み
光色
  • 昼白色(15)
  • 温白色(1)
  • 白色(1)
  • 電球色(11)
電圧(V)
  • 200~242
  • 3.6(11)
  • 4.8(9)
  • 12(14)
  • 24(213)
  • 90~242(10)
  • 100(3,926)
  • 100~110(15)
  • 100~200(38)
  • 100~240(909)
  • 100~242(6,133)
  • 100~254(30)
  • 100~277(12)
  • 125(50)
  • 200(474)
  • 200~254(17)
  • 242(204)
  • 250(20)
  • 300(21)
  • その他(11)
消費電力(W)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(40)
  • 40~50未満(16)
  • 50~60未満(45)
  • 60~70未満(77)
  • 70~80未満(81)
  • 80~90未満(82)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(13)
  • 200~300未満(11)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(111)
  • 三菱電機(78)
  • 東芝ライテック(41)
  • 岩崎電気(25)
  • ENDO(遠藤照明)(7)
  • 日立(3)
  • DAIKO(大光電機)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(45)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(189)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
267件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高天井用照明 Panasonic(パナソニック)高天井用照明Panasonic(パナソニック)
66,980税込73,678
1台
翌日出荷
DNシリーズ工場・倉庫におすすめの軽量・リーズナブルなタイプです。既存器具と比較しても同等の重さ既存のマルチハロゲン灯Lタイプ400形と比較して約74%の節電
仕様(LED・電源ユニット)内蔵取付直付型タイプ落下防止ワイヤー付取付方式可能傾斜天井(°):片側30本体アルミ色温度(K)5000ランプの種類LED光源寿命40000時間アーム亜鉛鋼板光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明)調光の可否調光(ライコン別売)可能配光タイプ拡散調光範囲約5~100(%)連続
一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー 一般・非調光 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー 一般・非調光Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵光源LED材質(カバー)ポリカーボネート安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)色(カバー)乳白演色指数(Ra)83調光の可否
iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 反射笠付型Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1セットほか
当日出荷から4日以内出荷
器具本体とライトバーのセット品です。
質量(kg)4.2
iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W230 Panasonic(パナソニック)iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W230Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
器具本体とライトバーの組合せ品
質量(kg)4.6材質(本体)亜鉛鋼板(白色)材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバーPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型(約10~100%連続調光型)、LED・電源ユニット内蔵材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)LED寿命(時間)約40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83
LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 片反射笠付タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 片反射笠付タイプ三菱電機
18,980税込20,878
1台
90日以内出荷
Myシリーズ
本体鋼板 白色仕上大きさ40形
TENQOO直付110形反射笠 東芝ライテックTENQOO直付110形反射笠東芝ライテック
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
幅(mm)器具:150質量(kg)4保護等級IP20
専用電源ユニット Panasonic(パナソニック)専用電源ユニットPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
グリーン購入法適合
iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 i スタイル Panasonic(パナソニック)iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 i スタイルPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
器具本体とライトバーの組合せ品
質量(kg)3.4材質(本体)亜鉛鋼板(白色)材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W150 Panasonic(パナソニック)iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W150Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
器具本体とライトバーの組合せ品
質量(kg)4.1材質(本体)亜鉛鋼板(白色)材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 色温度可変タイプ MILCO.CONNECTタイプ ライトユニット 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 色温度可変タイプ MILCO.CONNECTタイプ ライトユニット 【受注生産品】三菱電機
55,980税込61,578
1台
90日以内出荷
仕様色温度可変定格連続調光(無線制御)調光5~100%定格電圧(V)AC200~242フレーム亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)77.1(200V時)平均演色評価数(Ra)83材質(カバー)ポリカーボネート樹脂乳白色エネルギー消費効率(Lm/W)162.1(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)12500明るさFHF86形x2灯器具定格出力相当電源ユニット無線調光ユニット付
LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 一般形 RGモデル(レギュラーグレードモデル) 三菱電機LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 一般形 RGモデル(レギュラーグレードモデル)三菱電機
62,980税込69,278
1台
92日以内出荷
定格固定出力・段調光機能付LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)光色昼白色 (5000K)
iD10000iスタイル昼白色映光色 Panasonic(パナソニック)iD10000iスタイル昼白色映光色Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷
【器具本体】NNLK81509+【ライトバー】NNL8000DNCLE2の組合せ
材質【本体】亜鉛鋼板(白色)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)80質量(kg)3.4高さ(mm)50電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)145.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)9100光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93
振動・衝撃環境向け LED高天井用照明器具 灯具【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)振動・衝撃環境向け LED高天井用照明器具 灯具【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
92,980税込102,278
1台
32日以内出荷
屋内のホイストクレーンを使用した工場や軒下におすすめ。 ホイストクレーンのクレーンガーダに取付可能 保護等級IP65を確保 高い耐震性、耐衝撃性を実現
用途高天井用材質(本体)アルミ構造防塵噴流型・耐塵型保護等級IP65色温度(K)5000ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED内蔵ワイヤー落下防止ワイヤー付アーム亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70配光タイプ拡散電源ユニット別売
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 調光 110タイプ 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 調光 110タイプ東芝ライテック
25,980税込28,578
1セット
7日以内出荷
材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白機能-光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 230幅 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 230幅三菱電機
22,980税込25,278
1台
90日以内出荷
Myシリーズ
大きさ110形本体鋼板 白色仕上LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85グリーン購入法適合
LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅三菱電機
17,980税込19,778
1台
90日以内出荷
Myシリーズ
大きさ40形本体鋼板 白色仕上
TENQOO直付110形W70 東芝ライテックTENQOO直付110形W70東芝ライテック
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷から19日以内出荷
質量(kg)3保護等級IP20
TENQOO直付110形W120P付 東芝ライテックTENQOO直付110形W120P付東芝ライテック
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
幅(mm)器具:120質量(kg)3.5保護等級IP20
iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 iスタイル Panasonic(パナソニック)iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 iスタイルPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
器具本体とライトバーの組合せ品
質量(kg)3.4材質(本体)亜鉛鋼板(白色)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×2413×50器具・セットセット品材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)83調光の可否
一体型LEDベースライト iDシリーズ 110形 天井直付型 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ 110形 天井直付型Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
器具本体とライトバーのセット品です。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】亜鉛鋼板(白色)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)取付方式直付安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
LEDベースライト DAIKO(大光電機)LEDベースライトDAIKO(大光電機)
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
LED交換不可 ボルト取付専用 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ約70%) AC200~242V 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)
材質本体:アルミニウムアーム:鋼板/下面カバー:ポリカーボネート 透明質量(kg)2.3シルバー寸法径□236 高201mm電圧(V)AC200~242消費電力(W)161取付場所天井付・壁付兼用時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)192.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)容量(VA)165/170配光角度(°)60光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)31000調光の可否非調光従来光源水銀灯1kW相応
高温MF400W高天井器具 東芝ライテック高温MF400W高天井器具東芝ライテック
129,800税込142,780
1個
31日以内出荷
70℃※1の高温環境下で使用可能な器具※1 400W形水銀ランプ器具相当の場合。700W形水銀ランプ器具相当、400W形メタルハライドランプ器具相当の場合は65℃となります。光源寿命60,000時間(光束維持率85%)※2※2 周囲温度40℃、年間点灯時間3,000時間想定。固有エネルギー消費効率180.4lm/W以上を実現※3 400W水銀ランプ器具相当LEDJ16902HN-LS2の場合電源内蔵器具保護等級IP65(耐塵・防噴流)
用途耐塵・防噴流形材質放熱器/アルミニウム、アングル/SPC、前面枠/アルミダイカスト、前面カバー/強化ガラス放熱器/黒、アングル/黒、前面枠/アクリル塗装、前面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~65℃定格電圧(V)AC200~242相関色温度(K)5000接続方式口出線式ビームの開き(°)92(1/2)加工放熱器/アクリル塗装、アングル/アクリル塗装平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.6(200V)0.51(242V)口出線(mm)600調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵傾斜天井取付角度(°)30配光タイプ広角タイプ
高温HF700W高天井器具 東芝ライテック高温HF700W高天井器具東芝ライテック
159,800税込175,780
1個
31日以内出荷
70℃※1の高温環境下で使用可能な器具※1 400W形水銀ランプ器具相当の場合。700W形水銀ランプ器具相当、400W形メタルハライドランプ器具相当の場合は65℃となります。光源寿命60,000時間(光束維持率85%)※2※2 周囲温度40℃、年間点灯時間3,000時間想定。固有エネルギー消費効率180.4lm/W以上を実現※3 400W水銀ランプ器具相当LEDJ16902HN-LS2の場合電源内蔵器具保護等級IP65(耐塵・防噴流)
用途耐塵・防噴流形材質放熱器/アルミニウム、アングル/SPC、前面枠/アルミダイカスト、前面カバー/強化ガラス放熱器/黒、アングル/黒、前面枠/アクリル塗装、前面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~65℃定格電圧(V)AC200~242相関色温度(K)5000接続方式口出線式ビームの開き(°)92(1/2)加工放熱器/アクリル塗装、アングル/アクリル塗装平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.84(200V)0.7(242V)口出線(mm)600調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵傾斜天井取付角度(°)30配光タイプ広角タイプ
高温HF400W高天井器具 東芝ライテック高温HF400W高天井器具東芝ライテック
109,800税込120,780
1個
31日以内出荷
70℃※1の高温環境下で使用可能な器具※1 400W形水銀ランプ器具相当の場合。700W形水銀ランプ器具相当、400W形メタルハライドランプ器具相当の場合は65℃となります。光源寿命60,000時間(光束維持率85%)※2※2 周囲温度40℃、年間点灯時間3,000時間想定。固有エネルギー消費効率180.4lm/W以上を実現※3 400W水銀ランプ器具相当LEDJ16902HN-LS2の場合電源内蔵器具保護等級IP65(耐塵・防噴流)
用途耐塵・防噴流形材質放熱器/アルミニウム、アングル/SPC、前面枠/アルミダイカスト、前面カバー/強化ガラス放熱器/黒、アングル/黒、前面枠/アクリル塗装、前面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~70℃定格電圧(V)AC200~242相関色温度(K)5000接続方式口出線式ビームの開き(°)92(1/2)加工放熱器/アクリル塗装、アングル/アクリル塗装平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.42(200V)0.35(242V)口出線(mm)600調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵傾斜天井取付角度(°)30配光タイプ広角タイプ
高天井器具HSH700W中角 東芝ライテック高天井器具HSH700W中角東芝ライテック
99,980税込109,978
1個
31日以内出荷
光束維持時間60,000時間(光束維持率90%)見上げ作業が伴う工場・倉庫などに緊急避難所に求められる機能に対応/耐震クラスS2、非常時用の100V電源(自家発電機)でも点灯可能、調光可能範囲 約5~100%落下防止ワイヤー標準装備傾斜天井30°まで対応
付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)248質量(kg)2.5本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)136.0(242V)ビームの開き(°)45(1/2)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)179.4(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)入力電流(mA)690(242V)光束(Lm)24400配光角度(°)45光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ適合補償装置用:調光器別調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ中角タイプ調光範囲約5%~100%
高天井器具HS700×2広角 東芝ライテック高天井器具HS700×2広角東芝ライテック
219,800税込241,780
1個
31日以内出荷
光束維持時間60,000時間(光束維持率90%)見上げ作業が伴う工場・倉庫などに緊急避難所に求められる機能に対応/耐震クラスS2、非常時用の100V電源(自家発電機)でも点灯可能、調光可能範囲 約5~100%落下防止ワイヤー標準装備傾斜天井30°まで対応
付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)267質量(kg)4.7本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)272.0(242V)ビームの開き(°)90(1/2)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)188.9(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)入力電流(mA)1370(242V)光束(Lm)51400配光角度(°)90光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ適合補償装置用:調光器別調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ広角タイプ調光範囲約5%~100%
高天井器具HS700W×2中角 東芝ライテック高天井器具HS700W×2中角東芝ライテック
219,800税込241,780
1個
31日以内出荷
光束維持時間60,000時間(光束維持率90%)見上げ作業が伴う工場・倉庫などに緊急避難所に求められる機能に対応/耐震クラスS2、非常時用の100V電源(自家発電機)でも点灯可能、調光可能範囲 約5~100%落下防止ワイヤー標準装備傾斜天井30°まで対応
付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)267質量(kg)4.7本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)272.0(242V)ビームの開き(°)45(1/2)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)179.4(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)入力電流(mA)1370(242V)光束(Lm)48800配光角度(°)45光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ適合補償装置用:調光器別調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ中角タイプ調光範囲約5%~100%
TENQOO埋込110形W300調光 東芝ライテックTENQOO埋込110形W300調光東芝ライテック
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷から31日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
周波数(Hz)50/60調光方式PWM制御
TENQOO埋込110形W300 東芝ライテックTENQOO埋込110形W300東芝ライテック
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)、連結金具:C-153N材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)295質量(kg)6本体/白、LEDバー/乳白区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)200~242保護等級IP20始動方式LD2光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付埋め込み寸法(mm)300光色昼光色(6500K Ra:83)調光方式PWM制御距離照射面:0.05カテゴリー埋込下面開放器具調光範囲約5%~100%
TENQOO埋込110形W220調光 東芝ライテックTENQOO埋込110形W220調光東芝ライテック
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷から31日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
周波数(Hz)50/60調光方式PWM制御
TENQOO埋込110形W220 東芝ライテックTENQOO埋込110形W220東芝ライテック
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)、連結金具:C-153N材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)215質量(kg)5.5本体/白、LEDバー/乳白区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)200~242保護等級IP20始動方式LD2光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付埋め込み寸法(mm)220光色昼光色(6500K Ra:83)調光方式PWM制御距離照射面:0.05カテゴリー埋込下面開放器具調光範囲約5%~100%
TENQOO埋込110形W190調光 東芝ライテックTENQOO埋込110形W190調光東芝ライテック
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
周波数(Hz)50/60調光方式PWM制御
TENQOO埋込110形W190 東芝ライテックTENQOO埋込110形W190東芝ライテック
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)、連結金具:C-153N材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)185質量(kg)5.5本体/白、LEDバー/乳白区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)200~242保護等級IP20始動方式LD2光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付埋め込み寸法(mm)190光色昼光色(6500K Ra:83)調光方式PWM制御距離照射面:0.05カテゴリー埋込下面開放器具調光範囲約5%~100%
TENQOO埋込110形W150調光 東芝ライテックTENQOO埋込110形W150調光東芝ライテック
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
周波数(Hz)50/60調光方式PWM制御
TENQOO埋込110形W150 東芝ライテックTENQOO埋込110形W150東芝ライテック
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)、連結金具:C-153N材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)145質量(kg)5本体/白、LEDバー/乳白区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)200~242保護等級IP20始動方式LD2光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付埋め込み寸法(mm)150光色昼光色(6500K Ra:83)調光方式PWM制御距離照射面:0.05カテゴリー埋込下面開放器具調光範囲約5%~100%
TENQOO埋込110形Cチャン調光 東芝ライテックTENQOO埋込110形Cチャン調光東芝ライテック
27,980税込30,778
1個
30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
周波数(Hz)50/60調光方式PWM制御
照明器具