絞り込み
光色
- その他(1)
- 昼光色(4)
- 昼白色(12)
- 温白色(2)
- 電球色(17)
電圧(V)
- 100(5)
消費電力(W)
- 5未満(8)
- 5~10未満(12)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(8)
- 30~40未満(5)
- 40~50未満(3)
ブランド
- JAPPY
- Panasonic(パナソニック)(13,245)
- 三菱電機(8,815)
- ODELIC(オーデリック)(1,838)
- コイズミ照明(1,392)
- 東芝ライテック(1,296)
- ENDO(遠藤照明)(954)
- DAIKO(大光電機)(950)
- 岩崎電気(849)
- DNライティング(271)
- JEFCOM(ジェフコム)(239)
- 山田照明(190)
- オーム電機(159)
- HotaluX(ホタルクス)(117)
- ハーフェレ(110)
- 日立(100)
- 東京メタル(92)
- アイリスオーヤマ(90)
- TOKISTAR(90)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(74)
- ブランドをもっと見る
特価

LED直管シーリングライト
JAPPY¥5,998税込¥6,5981台翌々日出荷引掛シーリングに取り付けてご使用いただけます 広い範囲をしっかり照らすワイドな光 消費電力26Wの省エネ設計 ライティングダクト用引掛シーリング(別売品)を使用することでライティングダクトへの取り付けも可能 取り付けたままでお好みの位置に回転(90°まで)が可能 簡単な取り付けでしっかり照らすシンプルなLED直管シーリングライト!消費電力(W)26色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)33演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
LED直管シーリングライト
JAPPY¥5,498税込¥6,0481台3日以内出荷引掛シーリングに取り付けてご使用いただけます。広い範囲をしっかり照らすワイドな光。消費電力26Wの省エネ設計。ライティングダクト用引掛シーリング(別売品)を使用することでライティングダクトへの取り付けも可能。取り付けたままでお好みの位置に回転(90°まで)が可能。簡単な取り付けでしっかり照らすシンプルなLED直管シーリングライト!消費電力(W)26色温度(K)3000(電球色)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)3200エコロジー商品省エネ
LED防雨防湿型ブラケット
JAPPY¥4,998税込¥5,4981台当日出荷浴室灯としてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献 寒いときでも即時点灯、浴室・洗面所に最適な照明です仕様(その他仕様)白熱球60W相当/LED付/防雨/防湿型傾斜天井対応幅(mm)120色白色(プラスチック)/乳白色(アクリル)高さ(mm)120奥行(mm)122消費電力(W)4.5器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)86.6光束(Lm)(定格)390LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85定格光束(Lm)390取付面位置直付・壁付両用調光の可否×エコロジー商品省エネ
LED高気密ダウンライト
JAPPY¥1,898~税込¥2,088~1台当日出荷から8日以内出荷ダウンライトとしてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献 オーソドックスなS形LEDダウンライトです
LED防雨防湿型CL
JAPPY¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷LEDのため消費電力(W)の削減に貢献高さ32mmの薄型デザイン用途薄型軒下シーリングライト・浴室灯としてご使用いただけます仕様白熱球60W相当幅(mm)125高さ(mm)32奥行(mm)125消費電力(W)5.7LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)Ra82調光の可否否エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
JAPPY¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から8日以内出荷LEDのため消費電力(W)の削減に貢献用途ダウンライトとしてご使用いただけます色乳白色定格寿命(時間)40000時間色(本体)乳白色埋め込み寸法(mm)76.3配光角度(°)広角タイプ演色指数(Ra)83調光の可否否
薄型シーリング
JAPPY¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷から8日以内出荷玄関・廊下・階段・クローゼット・納戸・サニタリー・洗面などの薄型シーリングライトとしてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献 高さ30mmの薄型デザインで天井にすっきり収まり空間になじみます仕様白熱球100W相当幅(mm)120高さ(mm)30奥行(mm)120LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
オリジナルLEDシーリングライト
JAPPY¥5,310~税込¥5,841~1台翌々日出荷リニューアル時に照明跡が目立ちにくいΦ50cmの大型モデル仕様専用リモコン付き/LED一体型幅(mm)500高さ(mm)124奥行(mm)500器具・セットセット品エネルギー消費効率(Lm/W)150光源寿命40000時間演色指数(Ra)Ra80調光の可否○エコロジー商品省エネ
LED防犯灯
JAPPY¥6,298税込¥6,9281台翌々日出荷環境省光害対策ガイドライン対応器具。消費電力7.5WでFL20W相当。クラスB+の設置間隔は24m。錆に強い。コンパクトかつ軽量(950g⇔20W蛍光防犯灯は約2.2kg)。光センサー内蔵タイプその他【器具設置間隔】クラスB+=24m材質【グローブ】アクリル材質(本体)ASA樹脂質量(g)950入力容量7.8VA定格電力(W)7.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)センサー光センサーあり平均演色評価数Ra80ランプLED色温度5000K定格入力電流(A)0.078防塵防水性能IP44標準色アイボリーエネルギー消費効率(Lm/W)132光源寿命60000h(※光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35光束(Lm)990耐雷サージ15kV(※コモンモード)
オリジナルLEDシーリングライト
JAPPY¥3,898~税込¥4,288~1台翌々日出荷シーリングライトとしてご使用いただけます。引掛シーリング一体型で簡単取り付け。フリッカーレスで快適な明るさ。スリムボディで天井もすっきり。調光・昼白色。専用リモコン付き。LEDのため消費電力の削減に貢献。2ステップで簡単取り付け!高さH(mm)90色温度(K)5000(昼白色)奥行D(mm)400光源寿命40,000時間幅W(mm)400演色指数(Ra)80定格光束(Lm)3200エコロジー商品省エネ
LEDシーリング調光調色
JAPPY¥6,498~税込¥7,148~1台3日以内出荷シーリングライトとしてご使用いただけます フリッカーレスで快適な明るさ スリムボディで天井もすっきり 調光・調色 専用リモコン付き LEDのため消費電力の削減に貢献 フリッカーレスで心地よい光!仕様6畳用。専用リモコン付き。ポリスチレンセード(乳白色)。LED一体型。高さH(mm)111色温度(K)3000~6500光源色電球色~昼光色奥行D(mm)45エネルギー消費効率(Lm/W)1幅W(mm)45LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80調光の可否○調色の可否○エコロジー商品省エネ
LEDシーリング
JAPPY¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷から3日以内出荷LEDのため消費電力(W)の削減に貢献用途玄関・廊下・階段・クローゼット・納戸・サニタリー・洗面などの小型シーリングライトとしてご使用いただけます
引掛シーリング
JAPPY¥799税込¥8791個当日出荷から翌々日出荷用途引掛シーリングの付いた照明器具用プラグとしてご使用いただけます材質(本体)ユリア樹脂質量(g)28規格PSE材質(カバー)PBT樹脂適合負荷6A-125V
LED薄型シーリングライト
JAPPY¥4,898~税込¥5,388~1台翌々日出荷から8日以内出荷玄関・廊下・階段・クローゼット・納戸・サニタリー・洗面などの薄型シーリングライトとしてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献
LED防犯灯
JAPPY¥5,998税込¥6,5981台3日以内出荷環境省光害対策ガイドライン対応器具。消費電力7.5WでFL20W相当。クラスB+の設置間隔は24m。錆に強い。コンパクトかつ軽量(950g⇔20W蛍光防犯灯は約2.2kg)その他【器具設置間隔】クラスB+=24m材質【グローブ】アクリル材質(本体)ASA樹脂質量(g)950入力容量7.8VA定格電力(W)7.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)センサー光センサーなし平均演色評価数Ra80ランプLED色温度5000K定格入力電流(A)0.078防塵防水性能IP44標準色アイボリーエネルギー消費効率(Lm/W)132光源寿命60000h(※光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35光束(Lm)990耐雷サージ15kV(※コモンモード)
ライティングダクト 引掛シーリング
JAPPY¥839税込¥9231個翌々日出荷引掛シーリングの付いた照明器具用のプラグです。ダクト本体へ引掛シーリングを簡単に接続。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!色ピュアホワイト材質(本体)ユリア樹脂質量(g)28規格PSE材質(カバー)PBT樹脂適合負荷6A-125V
LEDシーリングライト
JAPPY¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷シーリングライトとしてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献 専用リモコン付き 機能を絞ったシンプルタイプのLEDシーリングライトです高さH(mm)98光源色電球色~昼光色奥行D(mm)5幅W(mm)5LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85
オリジナルLEDシーリングライト
JAPPY¥5,798~税込¥6,378~1台3日以内出荷シーリングライトとしてご使用いただけ,ます フリッカーレスで快適な明るさ スリムボディで天井もすっきり 調光・昼白色 専用リモコン付き LEDのため消費電力の削減に貢献 フリッカーレスで心地よい光!電圧(V)100色温度(K)5000(昼白色)光源色昼白色調光方式10段階調色の可否不可エコロジー商品省エネ
スポット(プラグ)
JAPPY¥3,298~税込¥3,628~1個8日以内出荷LEDのため消費電力(W)の削減に貢献屋内専用プラグタイプランプ交換タイプ用途屋内用のスポットライトとしてご使用いただけます。仕様プラグ幅(mm)55高さ(mm)120奥行(mm)65ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売
LEDスポットライト
JAPPY¥6,998税込¥7,6981台翌々日出荷LEDのため消費電力の削減に貢献。屋内専用。プラグタイプ。ひとまわり小さなコンパクトタイプ用途屋内用のスポットライトとしてご使用いただけます仕様JDR65W相当、プラグタイプ、LED一体型、直付・壁付・傾斜天井可能。コンパクトタイプ材質ポリカーボネート、アルミダイカスト・ファインホワイト塗装幅(mm)65高さ(mm)179奥行(mm)65消費電力(W)6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)64.1光束(Lm)385LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDブラケットライト
JAPPY¥5,398税込¥5,9381台翌々日出荷LEDのため消費電力の削減に貢献用途玄関・廊下・階段などのブラケットライトとしてご使用いただけます光源色電球色演色指数(Ra)Ra82
オリジナルLEDシーリングライト
JAPPY¥5,298税込¥5,8281台3日以内出荷フリッカーレスで快適な明るさ。スリムボディで天井もすっきり。調光・昼白色。専用リモコン付き。LEDのため消費電力の削減に貢献幅(mm)450高さ(mm)119奥行(mm)450消費電力(W)26.7寸法(Φmm)450色温度(K)5000(昼白色)エネルギー消費効率(Lm/W)150光源寿命40000時間リモコン専用リモコン付き定格光束(Lm)4000適用畳数8畳用演色性(Ra)80
オリジナルLEDシーリングライト
JAPPY¥4,998~税込¥5,498~1台翌々日出荷フリッカーレスで心地よい光!。フリッカーレスで快適な明るさ。スリムボディで天井もすっきり。調光・昼白色。専用リモコン付き。LEDのため消費電力の削減に貢献用途シーリングライトとしてご使用いただけます幅(mm)450高さ(mm)119奥行(mm)450寸法(Φmm)450色温度(K)5000(昼白色)エネルギー消費効率(Lm/W)150光源寿命40000時間リモコンあり演色性(Ra)80エコロジー商品省エネ