絞り込み
電圧(V)
消費電力(W)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: 照明器具

電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
32,114件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1台
    90日以内出荷
    用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 逆富士タイプ 230幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.140タイプ一般タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REA48、ガードGAF52グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 埋込穴Φ125 SB形 60形相当 オーム電機

    LEDダウンライト 埋込穴Φ125 SB形 60形相当

    オーム電機
    2,980税込3,278
    1個
    翌々日出荷
    LEDダウンライト。埋込穴Φ125mm対応。60形電球1灯器具相当の明るさ。SB形ダウンライト。屋内専用
    質量(g)267タイプSB形取付方式埋込型消費電力(W)4.5定格電圧(V)AC100 50/60Hz光源LED入力電流(A)0.08演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)Φ125エコロジー商品省エネ
  • ガンツ ワイヤレスワーニングライト GENTOS

    ガンツ ワイヤレスワーニングライト

    GENTOS
    6,998税込7,698
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ジェントス初 注意喚起を行うための視認ワーニングライトです。単品または専用充電ケース付き8個セットでの販売。無線により複数台への操作指示が可能。土木道路工事や構内作業で使用する保安灯として使用可能。(技術基準適合証明機器 No.214-250632)。スタンバイモード(消灯)と常時点灯モードを搭載し更に使いやすい仕様をセッティング可能。リン酸鉄リチウムイオン充電池 3.2V 4000mAh 12.8Whを使用し安全性にも配慮。 ※複数台使用により無線接続を行う為、GZW-RBYー8(充電ケース付き8個セット)の購入を推奨。・充電ケース(または単体用充電ベース)からライトユニットを取り出して自動ON(LED点灯と通信接続の開始)。・充電ケース(または単体用充電ース)へライトユニットを収納することで自動OFF(LED消灯と通信接続のシャットダウン)。・耐衝撃性 IK08。・最大視認距離 (昼)500m (夜)1,000m。・最大通信距離150m(最初のライトユニットからの距離を意味する。150m×8台ではないので注意)。【インジゲーター】。ライトユニット表面に状況に応じたお知らせ用の赤/緑インジゲーターが搭載されている。通信接続の開始やシャットダウン中は、インジゲーターが点滅してお知らせを行う。このタイミングでの充電を行うと正常に動作しない為、。通信接続が終了している(インジゲーターが消灯している)ことを確認してから充電必要。【リセット操作】。ライトユニットの通信接続をリセットすることで、同期グループを再設定する。1操作を行う全てのライトユニットの電源をOFFにする。2同期させる1台目のCOLORスイッチ(四角スイッチ)を15~20秒程長押しする。 インジゲーターが赤と緑に交互点滅した後、赤と緑に同時点灯します。3赤と緑に点灯後も1台目のCOLORスイッチ(四角スイッチ)を押し続けて、2台目のCOLORスイッチ(四角スイッチ)を長押しする。 2台目のインジゲーターは点滅や点灯後に自動消灯する。消灯すれば2台目の同期は完了。2台目のみスイッチから指を離す。43台目以降も同様の手順を繰り返し、最大で8台までの接続を行う。<注意>最後の操作を終えるまで、1台目のCOLORスイッチ(四角スイッチ)は長押しを継続する。<注意>周囲に点灯中のGZW-RBYがあると、通信混線により正常に設定できないことがあります。 周囲のGZW-RBYは充電ケースにしまうか電源をOFFにしてください。<注意>同期できる台数は2~8台です。【エラー表示について】。使用中にライトユニットのLEDが赤→青→黄に回転しながら点灯した後に消灯する。この症状はユーザーへ下記を知らせるモノです。・バッテリー残量の不足に伴い、通信が不安定になっている。・リセット方法が正常に行われていない為、通信が不安定になっている。充電を行うか、再度正しい手順でリセット操作を行う必要があります。
    用途3m落下耐久とIP67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応材質高強度プラスチック(TPE / TPR)スイッチ【電源ON時の操作について】モードメモリー機能あり●MODEスイッチ(丸スイッチ)(短押し): 常時点灯 > リレー点滅(スロー) > リレー点滅(クイック) > リレー点滅(フェード) > リレー点滅(2個同時) > リレー点滅(4個同時) > 一斉点滅(長押し): 通信接続中の全ユニットの電源OFF■COLORスイッチ(四角スイッチ)(短押し): 点灯色(赤) > 点灯色(青) > 点灯色(黄) > スタンバイモード(LEDは消灯するが、通信接続は行われている状態)(長押し): 対象のユニットのみ電源OFF【電源OFF時の操作について】●MODEスイッチ(丸スイッチ)(短押し): 電源ON (接続先のユニットがあれば自動で同期)(長押し): 対応する動作なし(何も起こらない)■COLORスイッチ(四角スイッチ)(短押し): 対象ユニットのバッテリー残量の確認(長押し16秒以下):リセット操作モードへ読み込み準備(インジゲーターが赤と緑に交互点滅)(長押し16秒以上):リセット操作モードへ移行(インジゲーターが赤と緑に同時点灯すれば移行完了)基本はモードメモリー機能がありますが、リセット操作を行った際のみ解除される。モードメモリー機能は、ライトユニットの前回動作を個別に管理している。最初にケースから取り外したライトユニットの前回モードが優先される。電源リン酸鉄リチウムイオン充電池 3.2V 4000mAh 12.8Wh動作環境【チャージング】緑点灯で充電完了 / 赤点灯で充電中 / プラスマイナスの端子を逆に設置すると充電未完了でもインジケーターは緑点灯する。※必ず充電を行う前に、端子の向きを確認。【バッテリー】ライトユニットが電源OFFの状態でCOLORスイッチ(四角スイッチ)を短押しバッテリー残量に応じて、ライトユニット外周8ケ所のLEDが点灯する / 100~75%(全点灯) / 75~50%(4分の3 点灯) / 50~25%(4分の2 点灯) / 25~1%(4分の1 点灯) / 0%(点灯しない)防塵防水性能67充電時間(時間)2充放電回数(回)400連続点灯時間(時間)点灯色【赤】【青】【黄】 / 常時点灯:赤:12h、青:21h、黄:14h / リレー点滅(スロー):赤:20h、青:25h、黄:23h / リレー点滅(クイック):赤:47h、青:60h、黄:55h / リレー点滅(フェード):赤:9h、青:15h、黄:10h / リレー点滅(2個同時):赤:32h、青:52h、黄:35h / リレー点滅(4個同時):赤:26h、青:34h、黄:30h / 一斉点滅:赤:27h、青:49h、黄:44h / / スタンバイモード(消灯・無線接続状態)、150h落下耐久(m)3
  • 電球ソケット変換アダプター GB[制御機器]

    電球ソケット変換アダプター

    GB[制御機器]
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
  • 電球ソケット E12ベース付き黒 パイロ電子

    電球ソケット E12ベース付き黒

    パイロ電子
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    E-12ベースに適合する電球ソケットです。懐中電灯や教材用の豆電球はE-10です。反射板付きのハロゲン球はE-11が使われていることが多いです。似ていますがそれぞれ太さが異なり互換性はありません。 電球によって発熱にご注意ください。
    定格48v未満口金E12ソケット形状電球ソケットベース付きパッケージSKT5
  • 誘導灯B級BL片面直付 みるだけ Panasonic(パナソニック)

    誘導灯B級BL片面直付 みるだけ

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    用途パネル別売RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーリングイージーモデル ドウシシャ

    シーリングイージーモデル

    ドウシシャ
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    サーキュライトイージーシリーズは、簡単取付でお好きな部屋にどこでも。スイング機能で部屋中くまなく風を届けます。逆回転モード搭載で冬の空気巡回に役立ちます。
    用途8畳用仕様【調光】7段階、【調色】5段階消費電力(W)(50/60Hz)51機能ライト、ファン独立運転可、逆回転モード、自動回転機能器具・セットセット品電池【リモコン】単4×2本(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ400×200光束(Lm)4000明るさ(Lm)4000光色昼光色~電球色調光の可否適用畳数8調色の可否
  • LEDシーリングライト 8畳用 調光 昼光色 オーム電機

    LEDシーリングライト 8畳用 調光 昼光色

    オーム電機
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    リビングルーム・勉強部屋などに。 直径45cmのシーリングライト。 リモコンで6段階に明るさ調節。 壁スイッチで3段階に明るさ調節。 取り付け簡単。 明るさ最大4100ルーメン。 適用畳数は~8畳。 光源色は昼光色。 LED5年保証対象商品 ※セード・リモコンを除く
    付属品リモコン(電池別売)、保証書付取扱説明書質量(kg)本体…約1.03、リモコン…約0.039(乾電池を除く)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)34(100%点灯時)、17(50%点灯時)、0.1(常夜灯使用時)本体寸法(mm)本体…(約)Φ450×高さ83(プラグ・スポンジ除く)、リモコン…(約)幅35×高さ142×奥行17全光束(Lm)4100(100%点灯時)、2100(50%点灯時)、0.8(常夜灯使用時)平均演色評価数Ra80光源LED×76灯使用(交換不可)/昼光色寿命リモコン:約2年(マンガン乾電池で1日10回使用の場合)保証期間5年間(お買い上げの日から)(LED器具の点灯装置)、1年間(セード・リモコン)エネルギー消費効率(Lm/W)120.5(100%点灯時)使用範囲(m)リモコン:約5調光範囲リモコン調光…100%ー75%ー50%ー25%ー10%・常夜灯、壁スイッチ調光…100%ー50%・常夜灯エコロジー商品省エネ
  • LED部品 連結用ジョイナー DAIKO(大光電機)

    LED部品 連結用ジョイナー

    DAIKO(大光電機)
    819税込901
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様直付専用型材質プラスチック長さ(mm)【器具】140幅(mm)【器具】24高さ(mm)【器具】15RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED提灯ペンダントライト「和」 スワン電器

    LED提灯ペンダントライト「和」

    スワン電器
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    提灯をモチーフとしたペンダントライトで和風の柔らかな光でお部屋を照らします。引き掛けシーリング式でどなたでも簡単に取付られます。プルスイッチによるON/OFFが可能です。専用LEDランプ付き。
    材質紙、樹脂、スチール消費電力(W)7スイッチプルスイッチコード長さ(cm)70光束(Lm)700直径×高さ(mm)430×410エコロジー商品省エネ
  • LED小型ペンダント スワン電器

    LED小型ペンダント

    スワン電器
    3,998税込4,398
    1台
    7日以内出荷
    キッチンやダイニング等に最適なLEDペンダントライトです。引き掛けシーリングで取付も簡単。コードはS字フック付きで長さ調節が可能です。
    質量(g)550消費電力(W)11スイッチ引き紐スイッチコード長さ(m)0.45(調節可能)定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×185色温度(K)6500光束(Lm)1700エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト DAIKO(大光電機)

    LEDベースライト

    DAIKO(大光電機)
    2,398税込2,638
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • iD1600iスタイル白色 Panasonic(パナソニック)

    iD1600iスタイル白色

    Panasonic(パナソニック)
    6,598税込7,258
    1組
    4日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・1600lmタイプ・白色・非調光●Ra83【適合ガード】FK21533【オプション】片反射笠アダプタFSK21020●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)片反射笠アダプタとガードを組み合わせて使用する場合は、ガードの加工が必要です。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)607幅(mm)80質量(kg)1高さ(mm)50電圧(V)100~242消費電力(W)11.6色温度(K)4000光源色LED(白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)131.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1530RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LB40形6900lmひとセンサ昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LB40形6900lmひとセンサ昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)執務空間など人の動きの小さな場所での使用はお避けください。人がいてもセンサが検知しない場合があります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242器具・セットセット品色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)>LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさ(Lm)6900RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否×エコロジー商品省エネ
  • LED直管シーリングライト JAPPY

    LED直管シーリングライト

    JAPPY
    5,498税込6,048
    1台
    3日以内出荷
    引掛シーリングに取り付けてご使用いただけます。広い範囲をしっかり照らすワイドな光。消費電力26Wの省エネ設計。ライティングダクト用引掛シーリング(別売品)を使用することでライティングダクトへの取り付けも可能。取り付けたままでお好みの位置に回転(90°まで)が可能。簡単な取り付けでしっかり照らすシンプルなLED直管シーリングライト!
    消費電力(W)26色温度(K)3000(電球色)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)3200エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト MAXRAY(マックスレイ)

    LEDシーリングライト

    MAXRAY(マックスレイ)
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    器具・セット器具
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1セット
    翌々日出荷から92日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形状笠付タイプ質量(kg)1取付直付形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
  • LEDシーリングライト 東芝

    LEDシーリングライト

    東芝
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    明るさ20段階+常夜灯6段階切替が可能なリモコン付きシーリングライト。お好みの明るさを記憶するメモリ機能付き。ゆっくりおやすみタイマー付き。リモコンホルダー付きで壁掛け設置も可。軽量設計で取付ラクラク
    用途お部屋の明かりに。東芝 TOSHIBA シーリングライト LED LEDライト リモコン付 常夜灯 調光 ゆっくりおやすみタイマー リモコンホルダー 12畳取付可能対象角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、埋込引掛シーリング質量(kg)1.5消費電力(W)42.3モード切替【常夜灯】押すごとに6段階変化使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)光束(Lm)5499待機電力(W)0.72調光の可否押すごとに20段階変化適用畳数12畳用切タイマー約30分または約60分後にゆっくり消灯、または常夜灯になります寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)50×50×10.5エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト リニューアル用 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 4000lm 幅328 非調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト リニューアル用 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 4000lm 幅328 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1274幅(mm)328質量(kg)3.9取付天井埋込型サイズ40形下面開放型タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)25本体亜鉛鋼板時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)4000(節電)明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)100調光の可否不可反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 4000lm 幅150 非調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 4000lm 幅150 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1台
    翌々日出荷から32日以内出荷
    600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)60タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)25本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)4000(節電)明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 天井直付型LEDシーリングライト Panasonic(パナソニック)

    天井直付型LEDシーリングライト

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    さまざまな空間に使いやすい、シンプルなコンパクトデザイン。より薄く、天井にすっきりと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にすっきり納まり、空間に開放感を与えます。メイプル調はライトなフレームで、さわやかなインテリアに調和します。ウォールナット調は深みのあるフレーム。味わいのあるインテリアに溶け込みます。虫・ホコリの入りにくい構造。
    用途内玄関や廊下、クローゼット、キッチン、トイレなどさまざまな空間で活躍。仕様●LED・電源ユニット:内蔵●光束維持率:70%幅(mm)Φ400質量(kg)1.2取付引掛けシーリング方式高さ(mm)120光源寿命40000時間色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト40形 トラフ型 日動工業

    LEDベースライト40形 トラフ型

    日動工業
    16,980税込18,678
    1台
    7日以内出荷
    屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。トラフタイプです。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)
    仕様アースあり質量(kg)1.5タイプ屋内型消費電力(W)100V:27/200V:27定格電圧(V)AC100/200電球(W)LED:25定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×69×54色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1000/3m:150/5m:60ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)212、(1/2):水平(H)114/垂直(V)126使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V)LED寿命(時間)40000入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4120比較蛍光灯40形2灯クラスエコロジー商品省エネ
  • マイクロスポットライト TOKISTAR

    マイクロスポットライト

    TOKISTAR
    23,980税込26,378
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    洗練されたフォルムで展示物を美しく魅せる着脱自在な超小型スポットライト
    用途マイクロスポットライト材質本体:アルミ・ステンレス、発光部:PMMA質量(g)16(30mm時)消費電力(W)1.2定格電圧(V)DC5設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可調色の可否不可
  • 送り付 レセプタクル Panasonic(パナソニック)

    送り付 レセプタクル

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    付属品取付ねじ(丸さら木ねじ 4.1×25)×2本仕様送り付、(梱包)パック商品定格6A-250V定格電圧(V)250適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
  • 防雨防湿型シーリング コイズミ照明

    防雨防湿型シーリング

    コイズミ照明
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷
  • ブラケット コイズミ照明

    ブラケット

    コイズミ照明
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • 28スポットライト(プラグタイプ) TOKISTAR

    28スポットライト(プラグタイプ)

    TOKISTAR
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    シリンダー径Φ28mm 連接使いでも美しいダクトレールスポットライト
    材質本体:アルミ・PC、発光部:PMMA質量(g)120消費電力(W)7.5定格電圧(V)100シリンダー径(Φmm)28アングル(°)(グレアカットアングル)35皮相電力(VA)11(調光時16)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む)演色指数(Ra)93
  • LEDキッチンライト ODELIC(オーデリック)

    LEDキッチンライト

    ODELIC(オーデリック)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    コンセント付きキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL20W相当。
    仕様調光器の使用不可色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否エコロジー商品省エネ
  • スポットライトショート YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    スポットライトショート

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
    材質セード:鉄質量(g)120口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)セード:約40×58定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×145×40アーム長さ(mm)43器具・セット器具のみ適合ランプ口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などエコロジー商品省エネ
  • 高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金タイプ(電源内蔵) 高効率 アイリスオーヤマ

    高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金タイプ(電源内蔵) 高効率

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    高天井LEDランプ RZ-R E39口金
    質量(kg)1.5定格電圧(V)100~242口金E39定格寿命(時間)60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×323平均演色評価数(Ra)75色温度(K)5000電源タイプAC
  • 省施工金具 Panasonic(パナソニック)

    省施工金具

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    先に省施工金具をバンドで固定することによりコンクリート柱および鋼管への灯具取付作業が簡単に行えます。
    質量(kg)0.16タイプ角度可変型種類コンクリート柱用・鋼管ポール取付用本体鋼板(高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板)
  • キッチンライト ODELIC(オーデリック)

    キッチンライト

    ODELIC(オーデリック)
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    キッチン空間をすっきり見せる薄型デザイン。
    仕様調光器:不可幅(mm)122取付棚下面取付専用高さ(mm)32材質(本体)樹脂(白色)種類器具:LED一体型スイッチ点灯→消定格電圧(V)100色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • スポットライト Panasonic(パナソニック)

    スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    スパイクタイプのLED電球搭載スポットライト。 まぶしさに配慮しながら、しっかり明るく。
    長さ(mm)177幅(mm)灯具部:150質量(kg)1.7取付ネジ込み方式タイプ二十絶縁型/スティックタイプ消費電力(W)10.7構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED電球ハイビーム電球エネルギー消費効率(Lm/W)93.4光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.185キャブタイヤケーブル(m)スティック・5・電源プラグ光色電球色明るさ150形ハイビーム電球1灯器具相当照射方式可動型地上高さ(mm)219演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1000調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • スポットライト Panasonic(パナソニック)

    スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    外観やサッシなどのカラーと合わせると統一感が生まれます。 まぶしさに配慮しながら、しっかり明るく。
    長さ(mm)177幅(mm)灯具部:150質量(kg)1.2消費電力(W)10.7構造防雨型センサーなし色温度(K)2700ランプの種類LED電球ハイビーム電球エネルギー消費効率(Lm/W)93.4光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.185光色電球色明るさ150形ハイビーム電球1灯器具相当出しろ(mm)222グリーン購入法適合照射方式可動型演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1000取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可LED交換可能
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷から32日以内出荷
    暗くなるとほんのり点灯し、家族が帰ると100%の明るさでお出迎え。普段は便利なセンサのあかり。
    用途軒下用仕様シンプルタイマー取付水平天井専用取り付け型タイプ高気密SB/ペア点灯可能型/段調光省エネ型構造防雨型ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
  • LED一体型 浅型ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 浅型ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    梁・配管をかわせる、薄型設計。 懐が40mm以上あれば設置可能。 外観は、一般タイプと統一。 同一空間の配置でも違和感なく調和。 準耐火構造に対応。
    仕様配光:斜天井非対応形状高気密SB形構造準耐火対応ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)45~65傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • 一体型LEDベースライト iDシリーズ 20形 W230 直付型 器具本体 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト iDシリーズ 20形 W230 直付型 器具本体

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1台
    4日以内出荷
    仕様ライトバー別売質量(kg)1.3取付直付型材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)タイプ20形ランプの種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル専用 40形 器具本体 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル専用 40形 器具本体

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1台
    4日以内出荷
    仕様ライトバー別売適合ガード(別売):FK41534長さ(mm)1225幅(mm)150材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)タイプ天井直付型(リニューアル専用)ランプの種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル用 iスタイル ストレートタイプ/笠なし型 40形 器具本体 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル用 iスタイル ストレートタイプ/笠なし型 40形 器具本体

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1台
    4日以内出荷
    600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
    長さ(mm)1225幅(mm)80取付天井直付型材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)タイプ40形ランプの種類LEDエコロジー商品省エネ
照明器具