絞り込み
電圧(V)
消費電力(W)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: 照明器具

電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
32,114件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一体型LEDベースライト iDシリーズ 20形 直付型 iスタイル Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト iDシリーズ 20形 直付型 iスタイル

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1台
    4日以内出荷
    集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
    材質鋼板(白色粉体塗装)長さ(mm)607幅(mm)80タイプ天井直付型
  • LEDシームレス照明用 延長コード トライト

    LEDシームレス照明用 延長コード

    トライト
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    直角・折り返し部分の連結に便利です。 シームレス用延長ケーブルです。
    トラスコ品番195-4736長さ(mm)500質量(g)32電圧(V)AC90~242寸法(縦×横×高さ)(mm)87×202×47使用場所屋内専用
  • 一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込下面開放 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込下面開放

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1セット
    4日以内出荷
    電圧(V)100~242寸法(幅W×高さH)(mm)470×470トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合埋込高(mm)90
  • LDL40X2笠付プルスイッチ付 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X2笠付プルスイッチ付

    Panasonic(パナソニック)
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷
    ランプ別売り
    適合(ガード)FK41534材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色)質量(kg)2.7材質(本体)亜鉛鋼板(白色)取付方式天井直付型定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87器具・セット器具のみ安定器定格出力型、<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵調光の可否子品番【器具】NNF42245K LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 光るスイッチコード ブルー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    光るスイッチコード ブルー

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    照明器具用の引き紐スイッチ(プルスイッチ)です。 蓄光仕様なので暗くなると、ボール部分がぼんやりと光ります。 S字フックで簡単に取り付け、取り外しができます。
    ブルー質量(g)6.6長さ(cm)最短:約50~最長:約100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×15×15RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDスポットライト Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    仕様配光調整機能付(13~32度)、LED内蔵、電源ユニット内蔵、100V配線ダクト用材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)6.9首振角度(°)90取付場所天井面取付専用LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)回転角度(°)水平:360エコロジー商品省エネ
  • 小型シーリングライト コイズミ照明

    小型シーリングライト

    コイズミ照明
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    仕様LEDランプ交換可能型、非調光、傾斜天井取付可能(45°まで)、調光器併用不可消費電力(W)4.2ランプLED電球4.2W(E17)
  • 100形標準出力電源 Panasonic(パナソニック)

    100形標準出力電源

    Panasonic(パナソニック)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    電源標準出力電源
  • リニューアルP Φ150器具→Φ175穴 Panasonic(パナソニック)

    リニューアルP Φ150器具→Φ175穴

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    リニューアルプレートを使用すれば、既設のダウンライトの埋込穴を利用してLEDダウンライトに簡単リニューアル。容易に省エネが可能です。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
    埋込穴(Φmm)175エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球DL 40-100形相当 Panasonic(パナソニック)

    LED電球DL 40-100形相当

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    明るく・省エネ・長寿命なLED電球を搭載。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
    質量(kg)0.5径(Φmm)125電圧(V)100直下近接限度(cm)50埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)159器具相当白熱電球60形1灯器具相当/白熱電球40形1灯器具相当エコロジー商品省エネ・長寿命
  • SB100形30K拡散Ra85 Panasonic(パナソニック)

    SB100形30K拡散Ra85

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)97.9光束(Lm)970LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
  • LEDアーム式ベッドライト電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDアーム式ベッドライト電球色

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)2.2光源電球色色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)31.8光束(Lm)70LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)93電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDブラケット25形X1電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDブラケット25形X1電球色

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    仕様壁面・据置取付専用/密閉型/LED電球専用商品質量(kg)1.1電圧(V)100消費電力(W)3.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×129×160色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)66.1入力電流(A)0.057LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)225演色指数(Ra)84調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 交換用電池(ニッケルカドミウム式) 4.8V 三菱電機

    交換用電池(ニッケルカドミウム式) 4.8V

    三菱電機(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)4.8充電方式トリクル充電
  • 交換用電池(ニッケルカドミウム式) 2.4V 三菱電機

    交換用電池(ニッケルカドミウム式) 2.4V

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)2.4充電方式トリクル充電
  • LED内玄関・小型シーリングライト DAIKO(大光電機)

    LED内玄関・小型シーリングライト

    DAIKO(大光電機)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    用途玄関やプライベートスペースなどに活躍する小型シーリング。人感センサー付もラインナップ。材質プラスチック/乳白消費電力(W)4.4(E26)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)100光源寿命40000時間光束(Lm)440RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70電球の種類LED
  • スポットライト コイズミ照明

    スポットライト

    コイズミ照明
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
    適合調光器/AE36745E(別売)ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)明るさJDR65W/40W相当エコロジー商品省エネ
  • LEDシームレス照明用 延長コードL200 トライト

    LEDシームレス照明用 延長コードL200

    トライト
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    直角部分の連結に便利です。
    用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明トラスコ品番818-6576材質PVC長さ(mm)200白色質量(g)20均等荷重(kg)0.2
  • リニューアルプレート 塞ぎプレート 東芝ライテック

    リニューアルプレート 塞ぎプレート

    東芝ライテック(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
    リニューアル用に取り外した既設器具の枠跡をきれいに隠せます。 既設埋込穴Φ125~200mmに対応。
    材質本体:プラスチック/バージンホワイト外径(Φmm)230
  • LEDアウトドアシーリングランプ別売 東芝ライテック

    LEDアウトドアシーリングランプ別売

    東芝ライテック(4件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    一般住宅浴室でご使用いただけます。 LEDユニットフラット形対応器具は蛍光ランプ30Wクラスの明るいタイプです。
    用途公衆浴場使用可仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨、天井・壁面専用質量(kg)1.1直径(Φmm)312高さ(mm)107タイプ蛍光ランプ器具30Wクラス器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)80.9LED寿命(時間)40000適合ランプLDF10LH53/C20/1200、 LDF10NH53/C20/1200、 LDF13LH53/C20/1700、 LDF13NH53/C20/1700、 LDF16N-H-GX53照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 丸形引掛シーリング対応 小形シーリングライト 東芝ライテック

    丸形引掛シーリング対応 小形シーリングライト

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    工事不要で簡単取り付け。 別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
    仕様丸形引掛シーリングタイプはさみ込み、下面開放適合ランプLED電球(E26)、一般電球形14.3W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否
  • LED和風ペンダント DAIKO(大光電機)

    LED和風ペンダント

    DAIKO(大光電機)(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    口金E26光源色電球色LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否
  • LED誘導灯 避難口 表示板 A級 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯 避難口 表示板 A級

    Panasonic(パナソニック)
    5,598税込6,158
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    適合本体FA44312材質アクリル厚さ(mm)2寸法(縦×横)(mm)420×420
  • ランプチェンジャーキャッチヘッド JEFCOM(ジェフコム)

    ランプチェンジャーキャッチヘッド

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ランプチェンジャーの先端に取り付けて、様々なランプに対応
  • ラジオソケット Panasonic(パナソニック)

    ラジオソケット

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    769税込846
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ブラック定格6A 125V
  • 傾斜天井用引掛シーリング Panasonic(パナソニック)

    傾斜天井用引掛シーリング

    Panasonic(パナソニック)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    タイプ傾斜天井用引掛シーリング定格6A 125V
  • Myシリーズ ライトユニット 一般タイプ 三菱電機

    Myシリーズ ライトユニット 一般タイプ

    三菱電機
    9,398税込10,338
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状ライトユニット質量(kg)(器具本体のみ)0.840タイプ一般タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット 東芝ライテック

    LEDユニット

    東芝ライテック
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    全長(mm)36質量(g)125周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.4(100V)定格電圧(V)100口金GX53-1a外径(Φmm)96定格消費電力(W)3.4相関色温度(K)5000全光束(Lm)450定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)83グローブ種別樹脂乳白光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)132.3(100V)入力電流(mA)58(100V)光束(Lm)器具光束:450配光角度(°)100光色昼白色省エネ基準達成率(%)120グリーン購入法適合
  • LEDユニットフラット形 東芝ライテック

    LEDユニットフラット形

    東芝ライテック
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    相関色温度(K)2700定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)83光源色電球色光束(Lm)1700配光角度(°)160グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット 東芝ライテック

    LEDユニット

    東芝ライテック
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    全長(mm)40質量(g)72周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)75消費電力(W)4.0(100V)定格電圧(V)100口金GX53-1本体樹脂定格消費電力(W)4相関色温度(K)5000全光束(Lm)580定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)93グローブ種別樹脂(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)145(100V)入力電流(mA)68(100V)光束(Lm)580配光角度(°)100光色昼白色グリーン購入法適合
  • LEDブラケット DAIKO(大光電機)

    LEDブラケット

    DAIKO(大光電機)
    3,598税込3,958
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • コード付ソケット コンセント E26用 黒 オーム電機

    コード付ソケット コンセント E26用 黒

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    コンセントから口金E26の電球を点灯させることができます。電源をソケットからとる場合はセパラボディ(別売) をご利用ください。
    定格1A-125V口金E26用コード長さ(m)1
  • 天井直付型 20形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 20形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)

    Panasonic(パナソニック)
    6,298税込6,928
    1組
    4日以内出荷
    電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)光源LED器具・セットセット品安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランス【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否○(ライコン別売)
  • E17ソケット取付金具 青山電陶

    E17ソケット取付金具

    青山電陶
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    なし
    付属品取付ネジ定格-結線方法-
  • 電球ソケット E12形 パイロ電子

    電球ソケット E12形

    パイロ電子
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    E-12ベースに適合する電球ソケットです。 懐中電灯や教材用の豆電球はE-10です。反射板付きのハロゲン球はE-11が使われていることが多いです。似ていますがそれぞれ太さが異なり互換性はありません。 ご使用になる電球によりまして発熱に十分ご注意ください。
    定格48v未満口金E12ソケット形状電球ソケットパッケージSKT4
  • LED専用別売電源ユニット コイズミ照明

    LED専用別売電源ユニット

    コイズミ照明
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    入数(個)1
  • 誘導灯C級片面直付 みるだけ Panasonic(パナソニック)

    誘導灯C級片面直付 みるだけ

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    用途パネル別売RoHS指令(10物質対応)対応
  • メガ回転引掛けモデル ドウシシャ

    メガ回転引掛けモデル

    ドウシシャ
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    サーキュライトメガ回転シリーズは、自動回転により循環性能も向上し、お部屋にくまなく風を届けることができ、室内干しにも役立ちます。
    用途洗面所/トイレ/キッチンなど。仕様【調光】7段階、【調色】5段階消費電力(W)(50/60Hz)25機能ライト、ファン独立運転可、逆回転モード、自動回転機能器具・セットセット品電池【リモコン】単4×2本(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ250×150光束(Lm)1520光色昼光色~電球色
  • 小型シーリングライト 高効率 人感センサー付【電球色 昼光色】 アイリスオーヤマ

    小型シーリングライト 高効率 人感センサー付【電球色 昼光色】

    アイリスオーヤマ
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    【600,1200,2000lm】発光効率UPで電気代削減率32%です。サイズをコンパクト化し放熱性をUPしました。人感センサーの性能UPで感知距離25%UPしました。
    定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • ビーズシャンデリア SWAN(シモジマ)

    ビーズシャンデリア

    SWAN(シモジマ)
    4,998税込5,498
    1台
    7日以内出荷
    黒のアイアンにビーズをあしらったモダンなシャンデリアです。直径38cmと比較的コンパクトなサイズで6畳程度のお部屋でご使用いただいても圧迫感がありません。白熱シャンデリア灯×5灯とビーズが煌めき洗練されたゴージャスな空間を演出します。
    材質アイアン、樹脂寸法(mm)直径380×高さ320取付引き掛けシーリング質量(g)3000スイッチ壁スイッチコード長さ(m)0.6定格ランプ電力(W)白熱40×5
照明器具
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
15ページ目: 照明器具 【通販モノタロウ】 空調・照明・電設資材