絞り込み
電圧(V)
消費電力(W)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 照明器具

電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
32,067件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    型式浅型:8H取付天井埋込型電圧(V)100構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散(マイルド配光)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • 自動点滅器ダイヤルクス 三菱電機

    自動点滅器ダイヤルクス

    三菱電機(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    屋外用リード線式(別置形)。使用可能温度範囲:-10~40℃。一般のエクステリア照明器具の近くに取り付けるだけで、明るさセンサ機能をプラスできる、器具外取付タイプの自動点滅スイッチです。夕方暗くなると自動的に点灯し、朝明るくなると自動的に消灯。つけ忘れや消し忘れがなくなるので、便利で、しかも省エネです
    用途屋外用照明付属品取付金具ワッシャ・ネジ各1本、チェック・カバー1枚周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(消灯時/点灯時)1.0/0定格電圧(V)100照度(Lx)(点灯)10~80、(消灯)400以下エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯B級BL片面直付 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯B級BL片面直付

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ一般型(20分間)電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)1.7電球の種類LED
  • 小型LED薄型シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    小型LED薄型シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません
    仕様調光器不可カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)0.3直径(Φmm)120高さ(mm)31タイプLED一体型消費電力(W)4.8ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)10(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用調光の可否傾斜天井取付角度(°)~90(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ベター3A 中間スイッチ Panasonic(パナソニック)

    ベター3A 中間スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    タイプ平形コード用定格3A 300V包装パック商品
  • キッチンライト Panasonic(パナソニック)

    キッチンライト

    Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    高さ(mm)65定格電圧(V)AC100光源LED色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率70%)出しろ(mm)64演色指数(Ra)83
  • 高気密SB形 LEDダウンライト アイリスオーヤマ

    高気密SB形 LEDダウンライト

    アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
    定格電圧(V)100角度(°)(1/2照度)60機能断熱型密閉器具対応LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85埋込高(mm)70
  • LEDダウンライト60形150径昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形150径昼白色

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し消費電力(W)4.5定格電圧(V)100器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)110LED内蔵入力電流(A)0.1光束(Lm)495LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当60形電球1灯LED交換電源ユニット内蔵調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • LEDミニシーリングライト 60W相当 オーム電機

    LEDミニシーリングライト 60W相当

    オーム電機(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに。取り付け簡単。LED5年保証対象商品
    質量(g)約125電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)7.6定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ125×42(プラグ含まず)光源LED×48灯使用(交換不可)使用場所屋内(屋外使用禁止)演色指数(Ra)80調光の可否×調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • 通路 表示板(右) C級 直付用 Panasonic(パナソニック)

    通路 表示板(右) C級 直付用

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
  • 小型キャノピスイッチ Panasonic(パナソニック)

    小型キャノピスイッチ

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    グレー定格電圧(V)300定格電流(A)3回路方式片切結線方式巻締端子式
  • 40形 ライトバー Panasonic(パナソニック)

    40形 ライトバー

    Panasonic(パナソニック)
    6,698税込7,368
    1本
    4日以内出荷から32日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明平均演色評価数(Ra)83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)調光の可否不可入数(本)1エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 通路 表示板(左) C級 直付用 Panasonic(パナソニック)

    通路 表示板(左) C級 直付用

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
  • 浴室用照明カバー 円筒型TXグローブ (G-TX) ローヤル電機

    浴室用照明カバー 円筒型TXグローブ (G-TX)

    ローヤル電機(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
    用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート直径(Φmm)140高さ(mm)160ねじ外ネジ口金E26取付場所壁面取付器具・セット器具のみ適合ホルダH-21、H-22、H-24、H-25、H-27、H-28、H-34、H-36色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)調光の可否調色の可否
  • 小型シーリングライト 人感センサー付【電球色 昼白色 昼光色】 アイリスオーヤマ

    小型シーリングライト 人感センサー付【電球色 昼白色 昼光色】

    アイリスオーヤマ(13件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
    LED寿命(時間)40000点灯時間90スイッチ種類センサースイッチ
  • 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    翌々日出荷から32日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ライティングダクトレール用スポットライト器具 光商事

    ライティングダクトレール用スポットライト器具

    光商事(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    ダクトレール用のスポットライト器具です。ブラックとホワイトの2色展開で、スッキリとしたシンプルなデザインです。上下90°左右350°に回転しますので、お好みの角度に自由自在に調節できます。口径と長さのバリエーションがありますので、用途やお好みに合わせてご購入ください。
    材質(本体)スチール電圧(V)100定格電圧100V50/60Hz定格消費電力(W)100まで防水非対応エコロジー商品省エネ
  • LED多目的ブラケットライト Panasonic(パナソニック)

    LED多目的ブラケットライト

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    収納スペースなど、さまざまな場所に。 設置場所を選ばないシンプルなデザイン。 縦向き、横向きはもちろん、天井面にも取り付けられます。
    材質プラスチックカバー(乳白)電圧(V)100LED交換不可LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可
  • ポリカ製 直付照明(コップ大) 栄興電器

    ポリカ製 直付照明(コップ大)

    栄興電器(14件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
    用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。種類コップ大取付ピッチ(mm)66.7
  • 天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型 C級(10形) Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型 C級(10形)

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    仕様2線配線専用、ランプモニタ(赤)付適合【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z (別売)種別一般型(電源別置型)幅(mm)148質量(kg)0.7(本体・表示板)取付壁・天井直付・吊下型片面型高さ(mm)174タイプ電源別置電圧(V)100等級C級(10形)消費電力(W)0.8(AC100V)/0.4(DC100V)定格電圧AC100V/DC100V(非常電源)交換目安ランプ:60000時間金具【適合L型金具】FK01788C (別売)ランプFK91110(同梱)LED内蔵入力電流(A)0.018(AC100V)/0.005(DC100V)認定番号1CS111-3375明るさ表示面:1.5cd以上出しろ(mm)47樹脂(クールホワイト)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 通路表示板右 B級BL・BH兼用 直付用 Panasonic(パナソニック)

    通路表示板右 B級BL・BH兼用 直付用

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    種類避難板厚(mm)2寸法(縦×横)(mm)217×218表示有効寸法(mm)202
  • 高輝度LEDテープライト NEXcell

    高輝度LEDテープライト

    NEXcell(2件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1巻
    当日出荷
    LEDテープライトは、多数のLEDを透明チューブ内に連ねた多機能照明器具です。 高輝度LEDで視認性は抜群、昼夜間を問わず視線誘導に絶大な効果を発揮します。 屋内外のイルミネーションとしてアート空間を演出したり、工事現場や作業現場などで高い視認効果を発揮し、歩行者やドライバーへより効果的な注意喚起を促します。 用途に合わせてお選びいただけます。
    種別片面発光電力(W)11 (+10%)使用温度(℃)-20~40入力電圧(V)AC100 (50HZ/60HZ)寸法(幅W×厚さ)(mm)18×8色温度(K)4700~5300耐熱温度(℃)チューブ(PVC):120、LED素子:150材質(枠)PVC(V0防火レベル)+銅絶縁階級Class IIILEDSMD 2835 120個/mLED寿命(時間)40000配光角度(°)120防水保護等級IP65使用湿度(%RH)0~90エコロジー商品省エネ
  • 引掛埋込ローゼット Panasonic(パナソニック)

    引掛埋込ローゼット

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様送り端子付ミルキーホワイト定格電圧(V)125定格電流(A)6
  • ライティングレール用プラグ TRUSCO

    ライティングレール用プラグ

    TRUSCO
    519税込571
    1個
    当日出荷
    一般屋内ライティングダクトレール専用天井直付器具です。
    材質ポリカーボネート(PC)全長(mm)52.9電源(V)100耐荷重3kgf
  • ランプアダプタ口金E26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ランプアダプタ口金E26

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    口金がソケットに届かない場合に、取付寸法を長くすることができます。
    材質本体部:PBT樹脂、口金部:銅口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)約37×61本体質量(g)約21色(本体)ブラック定格容量(W)合計100まで
  • LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳) アイリスオーヤマ

    LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳)

    アイリスオーヤマ
    4,998税込5,498
    1台
    翌々日出荷
    発光効率がUPし消費電力がDOWNしました。本体サイズもUPし節電モードも搭載しました。調光:10段階、調色:11段階で便利な機能付きです。おやすみタイマーで15分/30分のタイマーを設定できます。ラストメモリー機能でお好みの明るさを記憶させます。チャンネル切替でリモコン1つで複数の照明を2ch登録可能です。照明器具を複数使用する際に便利です。取り付けが簡単2ステップです。Ra85以上の演色性で対象物が色鮮やかに見え、目が疲れにくいです。
    取付一体型径(Φmm)450外形寸法(mm)Φ450xH85ケース質量(kg)2.3チャンネル数2ch寿命設計:40000時間タイマー時間おやすみ:30min演色指数(Ra)85調光の可否調光・調色発光効率(Lm/W)150エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
  • 通路表示板左 B級BL・BH兼用 直付用 Panasonic(パナソニック)

    通路表示板左 B級BL・BH兼用 直付用

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    種類避難板厚(mm)2寸法(縦×横)(mm)217×218表示有効寸法(mm)202
  • 誘導灯・非常灯用自己点検リモコン送信器 Panasonic(パナソニック)

    誘導灯・非常灯用自己点検リモコン送信器

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    定格時間の非常点灯確認をリモコンや器具本体の自己点検スイッチを秒数長押しするだけで自動点検。蓄電池の容量確認が簡単に行えます。
    質量(kg)0.1(リモコンボックス)グレー使用電池単三型乾電池2本
  • ダクトレールファン 3Dファン BRID

    ダクトレールファン 3Dファン

    BRID
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    従来のダクトレールファンに比べてより立体的に空気を循環させる機能搭載。風向調整は付属のリモコンで前後・左右の風向調整がで簡単にできます。スッキリとしたデザインでダクトレール取付部も一体型となっている為、天井との隙間も無く自然と空間に馴染みます。5m以上先まで風を届けられる大風量タイプで、キッチンやお部屋の隅など空気が溜まりやすい環境でも大活躍。床置きタイプのサーキュレータと同等の機能でありながら天井への取付タイプなので、いつも通りの動線のままでしっかりと空気に風を送れます。使い勝手に優れたファンです。
    用途キッチンや部屋の隅など空気がこもりやすい場所に。付属品リモコン仕様完成品質量(kg)1取付ダクトレール消費電力(W)2.3~13.5首振角度(°)前後180/左右180吹出風速5段階※リズム風機能付き直径×高さ(cm)19.5×20羽根寸法(cm)18
  • 蛍光灯用クサリ JAPPY

    蛍光灯用クサリ

    JAPPY(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本(30m)
    当日出荷
    材質内径(Φmm)37×8
  • E26→E17ソケット変換アダプター オーム電機

    E26→E17ソケット変換アダプター

    オーム電機(6件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    受金E26に口金E17の電球が付けられます。 一般的なソケット(口金E26)に口金E17の電球を接続したい時に使います。 照明用
    電流(A)1定格電圧(V)250口金E-26受金E-17
  • 非常灯点検フック棒 土牛

    非常灯点検フック棒

    土牛(8件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    これ一本で非常灯バッテリー点検仕様できます。 高所等に取りついている非常灯のバッテリー点検作業に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)

    リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    翌々日出荷から32日以内出荷
    適合ガード(別売):FK42533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)230高さ(mm)70備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合調光の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
  • wasser  LED電球 GX53 TAIGASHOJI(大河商事)

    wasser LED電球 GX53

    TAIGASHOJI(大河商事)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    超コンパクト、GX53口金専用の交換型LED電球。約100°の照射角。6Wの消費電力で630Lmの明るさ。 ※白熱球約60W相当の明るさ。約40,000時間の照射が可能。選べる2タイプの光色。電球色(2700K)。リビングなどをリラックス空間に演出。あたたかみのあるオレンジ色のライト。昼白色(5000K)。自然光に近い、いきいきとしたニュートラルな明るさ。カチッとはめて、クルッと回すだけの楽々設置。長寿命のLED光源なので、メンテナンスを頻繁に行うことができない、高所などにもおすすめです。※GX53電球のみの販売になります。必ずソケット側の仕様を確認してからご購入ください。
    用途オフィス、リビング、学校、キッチン、和室、廊下材質アルミ、PC質量(g)約95電圧(V)AC100(50Hz)※屋内用消費電力(W)約6外径×高さH(Φmm×mm)約74×30口金GX53-1光束(Lm)630演色指数(Ra)80照射角度(°)約100エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 2号 ペンダントスイッチ Panasonic(パナソニック)

    2号 ペンダントスイッチ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ホワイトタイプ平形コード用定格3A 250V包装パック商品
  • LEDダウンライト60形150径電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形150径電球色

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し消費電力(W)4.5定格電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101.1LED内蔵入力電流(A)0.1光束(Lm)455LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当60形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 丸型引掛シーリング Panasonic(パナソニック)

    丸型引掛シーリング

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ミルキーホワイトタイプ送り端子付定格6A 125V
  • トラフ1灯型器具 LED40形直管専用 LT-FT14-T-W オーム電機

    トラフ1灯型器具 LED40形直管専用 LT-FT14-T-W

    オーム電機(6件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    付属品ランプご挿入防止治具消費電力(W)適用光源/20定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz本体質量(g)約900適合品番(専用ランプ)06-2981/06-2982寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1265×50色(本体)
  • フルカラーレセップ Panasonic(パナソニック)

    フルカラーレセップ

    Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
    689税込758
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ミルキーホワイト
照明器具