カテゴリ
絞り込み
電圧(V)
- 3.6(14)
- 4.8(11)
- 5(11)
- 12(19)
- 24(223)
- 100(4,401)
- 100~110(15)
- 100~200(40)
- 100~240(918)
- 100~242(16,545)
- 100~254(39)
- 100~277(11)
- 125(51)
- 200(501)
- 200~242(1,568)
- 200~254(19)
- 242(205)
- 250(20)
- 300(21)
- その他(11)
- 電圧(V)をもっと見る
消費電力(W)
- 5未満(1,830)
- 5~10未満(4,064)
- 10~20未満(6,315)
- 20~30未満(6,595)
- 30~40未満(5,869)
- 40~50未満(3,791)
- 50~60未満(1,369)
- 60~70未満(890)
- 70~80未満(556)
- 80~90未満(829)
- 90~100未満(56)
- 100~200未満(289)
- 200~300未満(66)
- 300~400未満(14)
- 400~500未満(5)
- 500~600未満(4)
- 600~700未満(1)
- その他(1)
- ~5未満(232)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(13,245)
- 三菱電機(8,815)
- ODELIC(オーデリック)(1,838)
- コイズミ照明(1,392)
- 東芝ライテック(1,296)
- ENDO(遠藤照明)(954)
- DAIKO(大光電機)(950)
- 岩崎電気(849)
- DNライティング(271)
- JEFCOM(ジェフコム)(239)
- 山田照明(190)
- オーム電機(159)
- HotaluX(ホタルクス)(117)
- ハーフェレ(110)
- 日立(100)
- 東京メタル(92)
- アイリスオーヤマ(90)
- TOKISTAR(90)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(74)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

プルスイッチつきE26/E12親子ソケット
オーム電機¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ネジ式で、スタンドのポールなどに取り付けられます。色黒材質(本体)難燃樹脂定格250V 1A口金E26/E12
E26防水ゴムソケット
オーム電機(5件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷材質(本体)ゴム定格電圧(V)300口金E26定格電流(A)6ケーブル長(mm)約160ソケットサイズ(mm)Φ42×約47
ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ)
岩崎電気(2件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から4日以内出荷材質(ホルダ・フランジ)アルミダイカスト色グレイ(マンセルN7)設置場所屋内専用ソケットE39
LEDセンサーライト ソーラー充電式 2灯
サンワダイレクト¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷1200ルーメンの高輝度LEDが、玄関やガレージ、倉庫などの暗がりをしっかり照らします。ソーラーパネル分離型で5mのケーブル付き、日当たりの良い場所にパネルを設置でき、効率よく充電できます。人感センサーが動きを検知して自動点灯し、常灯。防犯モードの切り替えも可能です。左右のライトとセンサーが可動式で、照射方向を自由に調整できるため、設置場所に合わせた照明が行えます。100%点灯と50%点灯の2段階の明るさ調整ができ、環境や用途に応じた使い分けが可能です。フラッシュ点灯による防犯効果と自動省エネモードで、夜間の見守りとバッテリー管理を両立します。防水仕様のため、軒下や屋外でも安心して使用でき、家庭や店舗、工場の出入り口など幅広く活躍します。本体とソーラパネルはネジ穴もしくはクランプ固定式で、設置場所に応じた柔軟な固定が可能です。セット内容ソーラーパネル、固定クランプ2個、L型金具2個、壁面固定用ネジ一式材質ABS樹脂、PC質量(g)735サイズ(cm)約幅17.7×奥行き16.4×高さ12.5消費電力(W)13使用温度範囲-20度Cから45度Cケーブル長(m)5連続使用時間最大約2.5時間・50%常時点灯:約2.5時間・100%常時点灯:約1.2時間色温度5600Kから6500K充電時間約13.5時間注:毎日2時間の日照時間で計算寿命LED:約30000時間保証期間購入日より6ヶ月防塵防水性能有(IPX4)LED粒数(粒):60バッテリー容量(mAh)3600光束(Lm)最大1200調光方式2段階 100%:1200ルーメン 50%:600ルーメンエコロジー商品省エネ
LED流し元灯 昼光色 引きひもスイッチ 電気工事不要 キッチン照明
オーム電機¥4,998~税込¥5,498~1台翌々日出荷配線工事不要で、一般家庭用コンセントに差すだけですぐに使用できるLED流し元灯です。引きひもスイッチにより、点灯・常夜灯・消灯の三段階切替が可能です。棚下や壁面に設置でき、キッチンの手元をしっかり照らします。昼光色相当の明るい光で、調理や洗い物の作業性を高めます。コンセント付きで、キッチン家電の電源確保にも便利な省エネ型照明器具です。用途キッチンや流し元の手元照明として付属品取付用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、コードクリップ(2個)周波数(Hz)50/60スイッチ引きひも式定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色(常夜灯:電球色)設置方式工事不要(コンセント式)エコロジー商品省エネ
リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 下面開放型
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷から32日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ・長寿命
天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 下面開放型
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷から32日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なしトランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDテープライト色切替 USB式
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個当日出荷お好みの長さにカットしてご使用できます。スイッチでLEDの色が変えられます(ON/OFF/色切替スイッチ付き)。赤色・青色・緑色・水色・黄色・紫色・自動変色に切替できます。付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します付属品マグネットテープ×4枚、両面テープ×4枚質量(g)約83電源(V)5 1.5A以上のUSBポートスイッチ切替機能:赤色・青色・緑色・水色・黄色・紫色・自動変色・OFF寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)テープライト:(約)1500×12×5コード長さ(m)USB:約2全光束(Lm)赤色…約100、青色…約35、緑色…約200、水色…約200、黄色…約250、紫色…約110光源LED×45灯使用(交換不可)色温度(K)赤色…約1000、青色…約10000、緑色…約8500、水色…約10000、黄色…約3500、紫色…約10000エコロジー商品省エネ
GOODGOODS製 ルミナスリンク 専用電源コード チューブライト テープライト
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷・防水キャップ付き ・グッドグッズ製ロープライト専用の電源コード ・最長30まで、本製品1本でご使用可能です。 ・対応機種:TP-S5M/TP-S15M/TP-S25M/TP-W10M/TP-W20M ・連結時の利用可能(30mまで)用途グッドグッズ製ロープライト専用の電源コードセット内容電源コード本体材質PVC寸法(mm)7×15質量(g)184長さ(m)1.5出力DC90V 3A(最大6Aまで)入力AC 100V 50/60Hz作業温度範囲(℃)-25~45RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電源ケーブル(規格)2×0.75mm2 2芯グリーンマーク認定
ベースライト/長形BL/40形本体
DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1台4日以内出荷材質本体:鋼板 白塗装色白RoHS指令(10物質対応)対応傾斜天井取付角度(°)45まで対応可(縦付/横付)エコロジー商品省エネ
ミニバルブチェーンライト
STE(エス・ティー・イー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷キャンプ/アウトドア/屋外装飾等の間接照明や雰囲気作りに! 感電や漏電の防止が出来る安全性の高い低電圧LED24Vシリーズ。 電球型の10連ライトとコンダプターのセットです。 衝撃に強い樹脂製カバーとフィラメントLEDを採用しています。 他の低電圧LED24Vシリーズと組み合わせて使用できます。 LEDなので消費電力が少なく虫も寄りにくい設計です。用途防雨/防滴/屋外仕様(球間)50cm電圧(V)100全長(m)5定格消費電力(W)4LED電球色(10球)連結数(最大)5セット防水性IP44(屋外使用可)エコロジー商品省エネ
LED非常灯 専用型 小空間 Φ100 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、30分間タイプ・LED低天井・小空間用(~3m)適合水平天井取付専用材質【カバー】鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)0.5タイプ天井埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)1光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯色温度(K)5000材質(レンズ)ガラスLED内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)74
エクステリアスポットライト
Panasonic(パナソニック)¥8,598~税込¥9,458~1台当日出荷から4日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)5.9構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色電球色回転角度(°)330照射方式可動型演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵可動範囲(°)(上下)90
門柱灯
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷から32日以内出荷まぶしさに配慮しながら、光を広げる。 従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。長さ(mm)300幅(mm)96質量(kg)0.62取付簡単引掛バネ方式高さ(mm)126消費電力(W)5構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)30.8光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)154調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
シーリングライト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1台当日出荷から4日以内出荷集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。 電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。 JIS規格GX53口金ソケット対応。 既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。 電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。 ブラケットとしても使用できます。用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)幅(mm)Φ330質量(kg)1.5取付ネジ込み方式高さ(mm)105電圧(V)100構造防湿型・防雨型材質(カバー)アクリルカバー:取付面ランプの種類LEDフラットランプ光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換可能
小型シーリングライト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181台当日出荷天井にすっきり納まる、コンパクトなサイズ。 万が一のカバーの落下を防止。幅(mm)Φ110質量(kg)0.3色アクリルセード:乳白取付シーリングユニ高さ(mm)160電圧(V)100消費電力(W)4.4色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)102.5光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.072光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当(照射面中心50形電球1灯器具相当)グリーン購入法適合演色指数(Ra)84定格光束(Lm)451調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
ホワイトギア スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥6,998税込¥7,6981台5日以内出荷種別器具:LED一体型材質グローブ:アクリル(透明)長さ(mm)125質量(kg)0.4取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカストタイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)9.4首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)75光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15配光角度(°)36明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)調光率(%)連続調光100-1・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:別売配光タイプワイドエコロジー商品省エネ
蛍光灯用安定器
TRI.ENG¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷から6日以内出荷小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。付属品専用ハーネスタイプスタンダード
小型LEDベースダウンライトΦ75
ODELIC(オーデリック)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から5日以内出荷他のダウンライトでは明るすぎる、ちょっとしたニッチスペースや補助的な使い方に小口径のやわらかな光をカバー樹脂(乳白)質量(kg)0.2消費電力(W)2.5構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)5(100V)配光角度(°)96明るさ白熱灯器具40Wクラス演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)75枠アルミ調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)85取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FHF32形2灯器具相当【器具別売】
日立¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否否エコロジー商品省エネ
縦型LEDシーリングライト
オーム電機¥6,898税込¥7,5881個当日出荷縦型のLEDシーリングライト左右各45°回転可能で、設置後の位置を調整できます4段階調光で明るさを調整できますリモコンと壁スイッチで調光設定が可能LEDで省エネ、長寿命30分・60分 タイマー機能付6~8畳用調光リモコン付付属品アダプター、リモコン、リモコンケース、リモコン取り付け用ネジ、単4形乾電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付)幅(mm)900質量(kg)約0.9高さ(mm)131奥行(mm)85電圧(V)AC100V50/60Hz消費電力(W)100%点灯時…40、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.5全光束(Lm)100%点灯時…約3800光源チップ型LED(交換不可)エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約95使用場所室内用6~8畳LED寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ・長寿命
LED小型シーリング
オーム電機(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から翌々日出荷セード全体が明るく点灯。 廊下・トイレ・内玄関などにピッタリ。 工具を使わず簡単取り付け。 LED一体型(交換不可)。仕様保証書付取扱説明書在中幅(mm)106高さ(mm)167質量(g)270奥行(mm)106電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)6.2光源LED×16灯(交換不可)使用場所屋内
LED電球SPハロゲン電球タイプ
Panasonic(パナソニック)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷首振角度(°)90直下近接限度(cm)30適合ランプ5.5W・3.4WLED電球(ハロゲン電球タイプ)用(E11)、4.6WLED電球(ハロゲン電球タイプ・調光器対応)用(E11)取付面位置天井面取付専用
リニューアルP Φ150器具→Φ200穴
Panasonic(パナソニック)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷リニューアルプレートを使用すれば、既設のダウンライトの埋込穴を利用してLEDダウンライトに簡単リニューアル。容易に省エネが可能です。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。埋込穴(Φmm)200エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDブラケット直管15形昼白色
Panasonic(パナソニック)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)9.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×65×64色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)88.4入力電流(A)0.17LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED浴室灯
DAIKO(大光電機)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷ふんわり光が広がるセード。見やすい昼白色のランプを採用。ランプ付。取付方法:電気工事 要。質量(kg)0.6高さ(mm)195×165消費電力(W)4.4色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)84.1色(本体)プラスチック:白、ポリカーボネイト乳白光束(Lm)器具:370RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70電球の種類LED
IDシリーズ 直付型 40形 Dスタイル W150 防湿・防雨形
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1セット4日以内出荷質量(kg)2.9材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
電源内蔵直管形 LED流し元灯 棚下・壁面兼用タイプ (ランプ別売)
東芝ライテック(6件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷から26日以内出荷キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。スイッチプルスイッチ付(全光→消)定格電圧(V)AC100器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率70%)照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下エコロジー商品省エネ
トイレ用センサシーリングライト 人感センサ付
コイズミ照明(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個欠品中ゆっくり消灯機能付きCOB、LEDタイプと省電力で長寿命なLEDを搭載したトイレ用センサシーリングライトをご用意しました。電球LED
LEDスポットライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷材質ABS+PC定格入力電圧(V)AC100光源LED(交換不可)器具・セットセット寿命約25000時間直径×高さ(mm)54×182調光の可否不可エコロジー商品省エネ
推しカラースポットライト
JTT¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷机や棚に飾った推しグッズを魅力的にライトアップするUSBスポットライト。ステージに立つアイドルをライトアップするように、フィギュアやジュエリー、ポスターなどを好みに角度でライトアップ。スポットライトの光と伸びる影の陰影でおしゃれ空間を演出できます。1.5mのUSBケーブルの真ん中にライトのON/OFFボタンを搭載。ライトアップ時に簡単に切り替えが可能です。USB電源に対応しており、USB-ACアダプターやモバイルバッテリー、USBシガーソケットに接続してご利用いただけます。本製品の筐体はアルミニウム素材を使用しており、効率よく筐体から熱を放熱します。取り付けは付属の固定用ビスと粘着シート、2種類の固定方法に対応。ご利用場所や用途に合わせて簡単に取り付け可能。カラフルな7色をラインアップ。推しのカラーや好みに合わせてお選びいただけます。用途【ライトアップ例】PCケースの照明として、棚のフィギュアなど推しグッズに、デスクライトとして、写真やポスターに付属品固定用ビス×2、粘着シート×2質量(g)約45ケーブル長(m)約1.5入力USB-A保証期間初期不良のみ寸法(縦×横×奥行)(mm)約29×29×36USB5V/1A
LEDライト コンセント式
サンワダイレクト¥7,198~税込¥7,918~1個3日以内出荷家庭用コンセントの電源を使用した屋内・屋外で使用できるセンサーライトです。省エネ、長寿命のLEDタイプです。電源コードは5mのロングタイプです。ご家庭の玄関や倉庫、ガレージなどの防犯対策や作業時のライトとしても使用可能です。防水規格もIP65で屋外での雨に濡れる場所でも安心してご使用できます。ライトはそれぞれ、角度・左右の向きを調整可能です。点灯時間を5秒~5分まで調整ができます。ライトが点灯開始する周囲の明暗を調整ができます。センサーを検知する範囲を調整ができ、隣家や道路など検知範囲が設定できます。取付けはクランプ固定、もしくは本体の壁側に付属しているネジで設置可能です。使用温度範囲(℃)約-20~45電源AC電源ケーブル長(m)約5(防雨プラグ仕様)色温度(K)約5000保証期間購入日より6ヶ月防塵防水性能IP65センサー感知方式人感赤外線方式光束(Lm)約1200LED寿命(時間)約40000感知距離(m)センサーL(近距離感知)約6、H(遠距離感知)約12照度角3m/180°、6m/120°、12m/90°エコロジー商品省エネ・長寿命