絞り込み
電圧(V)
消費電力(W)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 照明器具

電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
32,114件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードハンガー Panasonic(パナソニック)

    コードハンガー

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
  • LEDフットライト電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDフットライト電球色

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    電圧(V)100光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光の可否不可
  • 小型シーリング コイズミ照明

    小型シーリング

    コイズミ照明
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
    仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)材質アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し)質量(kg)0.3直径(Φmm)130高さ(mm)40色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • LEDシームレス照明 トライト

    LEDシームレス照明

    トライト
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷
    軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。 連結部外付けのため施工便利です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
    用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明仕様屋内専用セット内容連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)25シルバー高さ(mm)33電源(V)AC100~200エコロジー商品省エネ
  • E26用継ぎ足しアダプター(磁器製) オーム電機

    E26用継ぎ足しアダプター(磁器製)

    オーム電機(4件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    材質(本体)磁器定格300V 6A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×61
  • シームレスラインランプ DNライティング

    シームレスラインランプ

    DNライティング
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    シームレスラインランプ サイズ6種類 太さ20mm 定格寿命20000時間
    品種シームレスラインランプ
  • LEDシーリングライト 調光 調色 東芝

    LEDシーリングライト 調光 調色

    東芝
    7,598税込8,358
    1個
    5日以内出荷
    明るさ20段階+常夜灯6段階切替が可能な調色機能付きシーリングライト。ゆっくりおやすみタイマー付き。お好みの明るさを記憶するメモリ機能付き。色の調整は21段階で白色~電球色への切替が可能。リモコンホルダー付きで壁掛け設置も可能。軽量設計だから取付もラクラク
    用途お部屋の明かりに。東芝 TOSHIBA シーリングライト LED LEDライト リモコン付 常夜灯 調光 調色 ゆっくりおやすみタイマー リモコンホルダー取付可能対象角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、埋込引掛シーリング質量(kg)1.5モード切替【常夜灯】押すごとに6段階変化使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)器具・セットセット品待機電力(W)0.72調光の可否押すごとに20段階変化(全灯時)切タイマー約30分または約60分後にゆっくり消灯、または常夜灯になります寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)50×50×10.5調色の可否エコロジー商品省エネ
  • サークラインソケット 東西電気産業

    サークラインソケット

    東西電気産業(4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    材質外郭:ユリア(白)、接触片:黄銅定格電圧(V)300口金G10q定格電流(A)1リード線耐熱平行ビニル電線 H-HVFF 0.75sq
  • 天井直付型・据置取付型 LED投光器 広角タイプ配光 防雨型・防噴流型・耐塵型 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・据置取付型 LED投光器 広角タイプ配光 防雨型・防噴流型・耐塵型

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵周囲温度(℃)-20~35RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光(8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ

    【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光(8畳 12畳 14畳)

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適な光広がる美しいクリアフレームのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。おやすみタイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
    演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー 省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめ
    タイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売
  • LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ 東芝ライテック

    LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否×電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型・防雨型 iスタイル Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型・防雨型 iスタイル

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    質量(kg)1.6定格電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1520エコロジー商品省エネ
  • 防爆配管用シーリングコンバウンド 岩崎電気

    防爆配管用シーリングコンバウンド

    岩崎電気
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
    仕様ナンネンワタ付
  • E17 耳付きレセップ 山豊製作所

    E17 耳付きレセップ

    山豊製作所(10件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    材質(中心接触片)C5191、(受金)C2600、(端子板)C2801、(+-ナベ小ネジ)2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W材質(本体)磁器口金E17
  • 角型引掛シーリング キャップ Panasonic(パナソニック)

    角型引掛シーリング キャップ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    定格6A 125V
  • 開閉式シーリングカバー 照明用 角丸兼用 オーム電機

    開閉式シーリングカバー 照明用 角丸兼用

    オーム電機
    219税込241
    1個
    当日出荷
    天井がすっきり、きれいになります。開閉式なので、後付けできます
    適合電線径(Φmm)丸打ちコード :6.8~7.8
  • LED部品 エンドキャップ DAIKO(大光電機)

    LED部品 エンドキャップ

    DAIKO(大光電機)
    239税込263
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様直付専用型材質プラスチック長さ(mm)【器具】23幅(mm)【器具】33高さ(mm)【器具】17RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDシーリング DAIKO(大光電機)

    LEDシーリング

    DAIKO(大光電機)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
  • LED内玄関灯 昼光色 工事不要・簡単取付・5年保証 オーム電機

    LED内玄関灯 昼光色 工事不要・簡単取付・5年保証

    オーム電機
    3,898税込4,288
    1台
    翌々日出荷
    LED内玄関灯。 コンパクトだから家中で活躍。内玄関、階段、洗面所のちょっとしたスペースに適当なサイズ。省エネ、長持ち。一人で取り付けできる、工事不要、簡単取付、軽くてらくらく。均一な光が周囲を広く明るく照らします。5年保証。昼光色
    質量(g)600外形寸法(mm)Φ300×高さ99(プラグは含まず)定格消費電力(W)18全光束(Lm)2400平均演色評価数Ra82使用電源(V)AC100 50/60Hz器具・セットセット品色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)133.3光源寿命40000時間(LED光源ユニット)光束(Lm)2400使用場所屋内用(屋外使用禁止)明るさ(Lm)2400演色指数(Ra)82調色の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト iスタイル ストレートタイプ 笠なし型 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 40形 一体型LEDベースライト iスタイル ストレートタイプ 笠なし型

    Panasonic(パナソニック)
    7,698税込8,468
    1台
    翌々日出荷から32日以内出荷
    適合ガード(別売):FK41533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合調光の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
  • USB BARライト ルートアール

    USB BARライト

    ルートアール
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    コレクションケースや棚下を広く明るく照らすことができる長さ17cmのLEDライトです。 USB電源、または、パソコンのUSBポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にスイッチがあります。 取り付け用両面テープ、鉄板、マグネットが付属します。
    付属品取り付け用両面テープ、鉄板、マグネット、保証書仕様LED素子数:12寸法(mm)170×13×7(突起部含まず)質量(g)約20(ケーブル/コネクタ含まず)消費電力(W)約2.6保証期間ご購入後3ヶ月間ケーブル長(cm)約150(中間スイッチ付き)電源側端子仕様USB A(オス) 5Vエコロジー商品省エネ
  • LED防犯灯10VA明るさセンサなし Panasonic(パナソニック)

    LED防犯灯10VA明るさセンサなし

    Panasonic(パナソニック)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
    使用温度範囲(℃)-20~35定格電圧(V)100センサー明るさ:無し保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり耐雷サージ15kVエコロジー商品省エネ
  • 【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ

    【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(8畳 12畳 14畳)

    アイリスオーヤマ
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適な光広がる美しいクリアフレームのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。おやすみタイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
    演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 交換電池 Panasonic(パナソニック)

    交換電池

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    用途誘導灯・非常用照明器具・誘導灯用信号装置種類ニッケル水素蓄電池
  • USBテープLED RGB JTT

    USBテープLED RGB

    JTT
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    リモコンでRGB-LEDの色と点滅・明るさをコントロールできるテープ形状のLEDライト 付属のリモコンで16色から選択可能。また、明るさや4種類の点滅モード選択、電源ON/OFF等の操作も可能です。 本製品はカット線の部分でカットして長さを調節してご利用いただけます。 設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。 ※一度カットすると元には戻せません。また、カットした部分は再利用することができません。十分に長さを確認してからカットしてください。 本製品の裏面には両面テープが貼られております。 保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。 ※貼り付け面の汚れやホコリをとってからご利用ください。 ※設置場所(テーブルや家具などの素材や塗装)によっては、傷や塗装が剥がれる可能性がありますので設置する前に十分に注意したうえでご使用ください。 USB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。 ※テレビやゲーム機、PC等のUSBポートを電源とする場合は、十分な電力供給が得られず正常に作動しない場合があります。必ずUSB電源の仕様をご確認の上ご使用ください。
    付属品リモコンエコロジー商品省エネ
  • 通路 表示板(両) C級 直付用 Panasonic(パナソニック)

    通路 表示板(両) C級 直付用

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
  • 天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)質量(kg)0.8高さ(mm)75消費電力(W)1定格電圧(V)100~242色温度(K)5000幅(Φmm)155蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70
  • LED浴室灯 「電気工事必要」 オーム電機

    LED浴室灯 「電気工事必要」

    オーム電機
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    天井面・壁面取付兼用一般住宅用防湿型 浴室・外玄関・洗面所・廊下などに 軽量LED一体型設計で、天井・壁面への荷重負担を軽減 要電気工事タイプ くつろぎの電球色 白熱電球60形相当の明るさ
    付属品木ネジ(2本)、ワッシャ(2個)、保証書付取扱説明書直径(Φmm)152高さ(mm)146電圧(V)AC100 (50/60Hz)防塵防水性能IP54取付ピッチ(mm)66.7適合ランプチップ型LED電球の種類LEDLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球防雨型ブラケット Panasonic(パナソニック)

    LED電球防雨型ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100構造防雨型
  • LEDダウンライト100形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト100形昼白色

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し径(Φmm)150消費電力(W)7.4定格電圧(V)100色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.1LED内蔵入力電流(A)0.14光束(Lm)830LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当100形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • ON/OFFリモコン2CH Panasonic(パナソニック)

    ON/OFFリモコン2CH

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    付属品リモコンボックス、単三乾電池2本長さ(mm)126幅(mm)46高さ(mm)20
  • リニューアルプレート ユニティ

    リニューアルプレート

    ユニティ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    低コストで気軽にLEDダウンライトに切り替えられる。リニューアルプレートを使えば、既存天井穴を工事せずにそのまま活かし、簡単にLEDダウンライトに交換できます。
    用途屋内専用
  • 引掛シーリングプラグ Panasonic(パナソニック)

    引掛シーリングプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    引掛シーリングの付いた照明器具用プラグです。配線ダクト用。
    仕様2P定格電圧(V)125定格電流(A)6吊下荷重N(kgf)50(5)まで
  • IDシリーズ 直付型 40形 iスタイル 防湿・防雨形 Panasonic(パナソニック)

    IDシリーズ 直付型 40形 iスタイル 防湿・防雨形

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    質量(kg)2.6材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×1240×86色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
  • E26用ベーク防水ソケット ミツバ電陶

    E26用ベーク防水ソケット

    ミツバ電陶(12件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    屋外用に使用する防雨型のソケットです。
    用途ビアガーデン・お祭り・縁日・学園祭等々の提灯用のソケットとして、 またハウス栽培の照明、また道路工事及び建設現場と幅広くご利用頂けます。材質フェノール定格電圧(V)250口金E26定格電流(A)6リード線長さ(mm)150
  • 豆球用プラソケット オーム電機

    豆球用プラソケット

    オーム電機(5件のレビュー)
    149税込164
    1パック(2個)
    当日出荷
    材質(本体)プラ定格DC24V以下
  • LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    用途数値データは200V時高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
  • LEDシーリングライト HotaluX(ホタルクス)

    LEDシーリングライト

    HotaluX(ホタルクス)
    4,398税込4,838
    1台
    5日以内出荷から9日以内出荷
    【調光】リモコン付き
    用途家庭用LEDシーリングライト質量(kg)1高さ(mm)128外径(Φmm)434器具・セットセット色温度(K)5000生産国日本光源色昼白色演色指数(Ra)83調光の可否調色の可否不可
  • LEDミニシーリングライト 人感センサー 昼光色 オーム電機

    LEDミニシーリングライト 人感センサー 昼光色

    オーム電機(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    暗い場所で動きを検知して自動で点灯する人感センサー付き。トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに。取り付け簡単
    電源(V)AC100 50/60Hz定格電圧(V)100光源LED×48灯使用(交換不可)検知範囲人感センサー:2.5mの高さで直径約4m光源色昼光色点灯保持時間約60秒使用場所屋内(屋外使用禁止)演色指数(Ra)80調光の可否×調色の可否×エコロジー商品省エネ
照明器具