絞り込み
電圧(V)
消費電力(W)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 照明器具

電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
32,067件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引掛レセップキャップ Panasonic(パナソニック)

    引掛レセップキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    仕様(梱包)パック商品ミルキーホワイト定格1A-125V定格電圧(V)125適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
  • 小型シーリング コイズミ照明

    小型シーリング

    コイズミ照明
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 高天井用照明 Panasonic(パナソニック)

    高天井用照明

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    DNシリーズ。工場・倉庫におすすめの軽量・リーズナブルなタイプです。既存器具と比較しても同等の重さ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプ400形と比較して約74%の節電
    仕様(LED・電源ユニット)内蔵質量(kg)2取付直付型タイプ落下防止ワイヤー付取付方式可能傾斜天井(°):片側30電圧(V)100~242消費電力(W)60.3本体アルミ色温度(K)5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)182.4光源寿命40000時間光束(Lm)11000アーム亜鉛鋼板光色昼白色明るさ水銀灯300形相当(1000形)グリーン購入法適合演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明)調光の可否調光(ライコン別売)可能配光タイプ拡散調光範囲約5~100(%)連続エコロジー商品省エネ
  • 蛍光灯器具吊り下げ用金具 5分/16mm エスコ

    蛍光灯器具吊り下げ用金具 5分/16mm

    エスコ
    235税込259
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカストねじサイズW5/8(16mm)
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    外観がすっきりしたデザイン。 壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ) 経年変化に強く、錆びにくい枠。 防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。
    用途軒下用仕様配光:斜天井非対応タイプ高気密SB形構造防湿型・防雨型光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • ライティングバー用スポットライト E11 プラグタイプ ELPA

    ライティングバー用スポットライト E11 プラグタイプ

    ELPA
    1,423税込1,565
    1個
    当日出荷
    別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売
    質量(g)約113電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E11適合ランプLED電球:ハロゲン形 7Wまで、白熱電球:ハロゲン形 65Wまで(※数値は消費電力です。)エコロジー商品省エネ
  • キッチンライト ODELIC(オーデリック)

    キッチンライト

    ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    種別器具:LED一体型幅(mm)107高さ(mm)50材質(本体)ポリカーボネート定格電圧(V)100ランプLED色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • C級用従来形壁埋込型リニューアルプレート Panasonic(パナソニック)

    C級用従来形壁埋込型リニューアルプレート

    Panasonic(パナソニック)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
  • C級用天井直付型リニューアルプレート Panasonic(パナソニック)

    C級用天井直付型リニューアルプレート

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
  • iD 40形LED本体直付iスタイル Panasonic(パナソニック)

    iD 40形LED本体直付iスタイル

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。 NNLK41509J (器具本体のみ)
    材質鋼板(白色粉体塗装)長さ(mm)1225幅(mm)80タイプ天井直付型エコロジー商品省エネ
  • コードアジャスター2Kg以下用 Panasonic(パナソニック)

    コードアジャスター2Kg以下用

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    幅(mm)Φ32質量(kg)0.05高さ(mm)108
  • ヒートン 大 JAPPY

    ヒートン 大

    JAPPY(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(144本)
    当日出荷
    仮設照明用パーツ
    材質鉄・ユニクロメッキ仕上げ寸法(mm)(環部)28、(ねじ部)18
  • 火災感知器チェンジャーヘッドのみ JEFCOM(ジェフコム)

    火災感知器チェンジャーヘッドのみ

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ランプチェンジャーポールと組み合わせて使用
    質量(kg)0.13適合サイズ(火災感知器)Φ95~110mm、高さ15mm以上広げ幅(mm)最大Φ125~140
  • 傘が取り付けられる引掛ランプソケット(ロック付き) オーム電機

    傘が取り付けられる引掛ランプソケット(ロック付き)

    オーム電機(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    シーリングアダプタに直付けで、簡単照明に。 お好みの傘を付けて、オリジナルライトに。 本体に耐熱素材バイログラスを使用。 ロック付きで、しっかり固定でき、簡単に外せる。
    材質(本体)バイログラス、(リング)PET電球(取付)100Wまで
  • LEDベースライト TENQOOシリーズ 器具本体  直付形 東芝ライテック

    LEDベースライト TENQOOシリーズ 器具本体 直付形

    東芝ライテック
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • コード付ソケット 引掛シーリング E26用 黒 オーム電機

    コード付ソケット 引掛シーリング E26用 黒

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    引掛シーリングボディから口金E26の電球を点灯させることができます。
    定格1A-125V口金E26用コード長さ(m)1
  • LED部品ダクトレール DAIKO(大光電機)

    LED部品ダクトレール

    DAIKO(大光電機)
    2,298税込2,528
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)【器具】33RoHS指令(10物質対応)対応
  • 40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から32日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)入数(本)1
  • 防雨防湿型シーリング コイズミ照明

    防雨防湿型シーリング

    コイズミ照明
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    幅(mm)360質量(kg)1.1高さ(mm)135タイプ一般住宅用(営業用浴場使用不可)ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 入力端子コネクタ コイズミ照明

    入力端子コネクタ

    コイズミ照明
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • 取付バンド Panasonic(パナソニック)

    取付バンド

    Panasonic(パナソニック)
    879税込967
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.06種類鋼管ポール用本体ステンレス適合径(Φmm)60(59.6含む)~114.3板幅(mm)20
  • 適合表示板 Panasonic(パナソニック)

    適合表示板

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
  • 誘導灯ホルダー ミズケイ

    誘導灯ホルダー

    ミズケイ
    569税込626
    1個
    当日出荷
    外向きの面ファスナーを使用しているので、ベルトへの装着が簡単です。 上下の反射材で夜間の視認性がUPします(反射材幅3.5cm)。 メッシュ生地で水はけもよく、収納時も光が見えます。
    用途誘導灯や手旗の収納に。トラスコ品番226-6723材質ポリエステル長さ(mm)400幅(mm)120長さ(cm)縦47(面ファスナーも含む)寸法(cm)縦40×幅12(メッシュ部分)RoHS指令(10物質対応)対応ソーラーなし
  • 蛍光灯器具吊り下げ用金具 4分/13mm エスコ

    蛍光灯器具吊り下げ用金具 4分/13mm

    エスコ
    210税込231
    1個
    当日出荷
    蛍光灯器具とクサリのジョイントです。
    材質亜鉛ダイカストねじサイズW1/2(12mm)
  • ライティングダクトレール ODELIC(オーデリック)

    ライティングダクトレール

    ODELIC(オーデリック)
    6,198税込6,818
    1本
    3日以内出荷
    配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです。
    長さ(m)2定格電力(VA)1500-125V
  • LED一体型 ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    2,098税込2,308
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    埋込穴は、約25%コンパクト。天井すっきり。 存在感を抑え、すっきりとした空間を演出。 建築やインテリアへの影響が少なく、すっきりとした空間づくりが可能です。
    用途リビング、内玄関、廊下に仕様配光:斜天井非対応構造高気密SB形光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • 蛍光灯シーリングライト専用照明リモコン 国内13メーカー対応 調光機能対応 オーム電機

    蛍光灯シーリングライト専用照明リモコン 国内13メーカー対応 調光機能対応

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    リモコン付き蛍光灯シーリングライト専用の照明リモコン 国内13社のメーカーに対応 チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。 調光(明/暗)ボタン、順送り(光量100%→60%→常夜灯ON→OFF)ボタン付き L/D(光量100%/光量60%)ボタン付き 30分・60分オフタイマーボタン付き 常夜灯・消灯ボタン付き 大きなボタンで便利 壁に掛けられるリモコンホルダー付き
    付属品ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書質量(g)約51(ホルダー、電池含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×143×18(ホルダー含まず)使用電池単4形乾電池×2本(別売)電池寿命通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合)動作温度(℃)0~40有効距離(m)約6適合メーカー東芝、National(パナソニック)、NEC、オーデリック、日立、サンヨー、コイズミ、ダイコー、マルゼン、タキズミ、三菱、ヤマダ、OHM※1※1:照明器具専用リモコンスイッチ(品番04-9447/型番OCR-CRS01W)、電気器具専用リモコンコンセント(品番07-8251/型番OCR-05W)のみ対応
  • LEDシーリングライト専用照明リモコン 国内9メーカー対応 調光機能対応 オーム電機

    LEDシーリングライト専用照明リモコン 国内9メーカー対応 調光機能対応

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    リモコン付きLEDシーリングライト専用の照明リモコン 国内9社のメーカーに対応 チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。 調光(明/暗)ボタン、調色(寒色/暖色)ボタン付き 全灯・消灯・常夜灯ボタン付き 30分・60分オフタイマーボタン付き 大きなボタンで便利 壁に掛けられるリモコンホルダー付き
    付属品ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書質量(g)約51(ホルダー、電池含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×143×18(ホルダー含まず)使用電池単4形乾電池×2本(別売)電池寿命通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合)動作温度(℃)0~40有効距離(m)約6適合メーカー(対応年式 2012年製~)アイリスオーヤマ、タキズミ、コイズミ、ダイコー、オーデリック、アグレッド、ドウシシャ、山善、サナー
  • I形ジョインタ ODELIC(オーデリック)

    I形ジョインタ

    ODELIC(オーデリック)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    レール相互の直接接続に使用
    仕様電源引込み:可能極性再生紙使用マーク適合
  • 天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~6m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~6m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付質量(kg)0.8高さ(mm)75消費電力(W)1.3定格電圧(V)100~242色温度(K)5000幅(Φmm)155蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70
  • SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 非調光 ODELIC(オーデリック)

    SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    SOLID LINE SLIM
    仕様調光器:不可カバー樹脂(乳白)電圧(V)100本体アルミ取付場所天井専用ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LED非常用照明器具 交換用電池 三菱電機

    LED非常用照明器具 交換用電池

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプニッケル水素蓄電池充電方式トリクル充電
  • 一般住宅用防雨・防湿形器具 HotaluX(ホタルクス)

    一般住宅用防雨・防湿形器具

    HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    一般住宅用防雨・防湿形器具
    用途天井・壁付兼用仕様電源端子台付、防雨・防湿形質量(kg)1.3消費電力(W)8定格電圧(V)AC100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)104×664×108器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.5色(カバー)乳白色光束(Lm)900LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさFL20形1灯相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置天付・壁付兼用調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • JE4.8V13W-N Panasonic(パナソニック)

    JE4.8V13W-N

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
  • インテリアダクトスライド回転タイプ Panasonic(パナソニック)

    インテリアダクトスライド回転タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    負荷容量100V600W(6A)まで回転角度(°)【ダクト】90
  • LED電球一般電球形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト 東芝ライテック

    LED電球一般電球形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト

    東芝ライテック(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨材質プラスチック/ピュアホワイト、プラスチック/乳白質量(kg)0.4直径(Φmm)180奥行(mm)168取付場所天井・壁面兼用器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.4光源寿命40000時間適合ランプLED電球(E26)、一般電球形9.3W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
  • LED浴室灯 DAIKO(大光電機)

    LED浴室灯

    DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    光源寿命40000時間
  • キーソケット Panasonic(パナソニック)

    キーソケット

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    529税込582
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ブラック定格6A 250V
  • 引掛埋込ローゼット取付金具 Panasonic(パナソニック)

    引掛埋込ローゼット取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    材質鋼板タイプ引掛埋込ローゼツト取付金具
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    1,498税込1,648
    1台
    5日以内出荷
    LED交換不可。非調光。ベース。防雨・防湿型。傾斜天井取付可能。高演色LED R+
    材質/仕上本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装ランプLED幅(Φmm)110光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)3グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)65取付必要高(mm)68取付可能天井厚(mm)5~25
照明器具