絞り込み
ねじの呼び
- W1/4
- M4(5)
- M6(12)
- M8(12)
- M10(13)
- M12(9)
- M14(2)
- M16(5)
- W5/16(5)
- W3/8(10)
- W1/2(4)
- その他(3)
ブランド
- 水本機械製作所(6)
- AIOULE(ふじわら)(3)
使用荷重
- 0.1~0.5kN未満(6)
- 50kg以上(2)
材質
- SUS304(7)
- ステンレス(9)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(5)
M6(12)
M8(12)
M10(13)
M12(9)
M16(5)
W1/4
W5/16(5)
W3/8(10)
W1/2(4)

つば付リングボルト(ブネジ)
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ボルト・スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
アンカープラグ付丸カン ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷アンカープラグ付きの丸カン金具です。バリカーによく使用されます。材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
つば付きリングボルト(ブネジ) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリューねじブネジ
ステンレス 丸カンボルトS型(アンカープラグ付)
水本機械製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷座金・アンカープラグが付いています。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー包装JAN付袋入り
ステンレス つば付リングボルト(ブネジ)
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷使用時には丸リングが倒れるので、邪魔になりません。室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー包装JAN付袋入り
ブロンズアンカープラグ付丸カン
AIOULE(ふじわら)¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)68種類連結金具寸法L(mm)22ねじ径W1/4使用荷重(kg)50寸法A(mm)36寸法D(mm)6寸法B(mm)28適合ドリル径(mm)11表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
ステンレス 丸カンボルト(ブネジ)
水本機械製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として付属品六角ナット・ワッシャー材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類ボルト・スクリュー表面処理(本体)バレル研磨
丸カンボルト ステンレス製
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。仕様六角ナット、ワッシャー付材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ六角ナット、ワッシャー付種類ボルト・スクリュー