絞り込み
テープ幅(mm)
特長
テープ厚さ(mm)
基材
テープ長さ(m)
1・2・3・4・5・6・8・9・10・11・12・15・16・18・20・25・30・33・50・100・テープ長さ(m)をもっと見る
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド・白×緑・白×赤・白×青・黒×黄・色をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・3M(スリーエム)・日東電工(旧:Permacel)・ニトムズ・TRUSCO・寺岡製作所・ニチバン・マクセル・セキスイ・日本緑十字社・tesa(テサ/テサテープ)・オカモト・リンレイテープ・エクト・中興化成工業・日東エルマテリアル・古藤工業(Monf)・岩田製作所・WAKI(和気産業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスプラ(BP)マーク認定・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

49ページ目: テープ

幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
3,785件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クレープマスキングテープ 301+ 3M(スリーエム)

    クレープマスキングテープ 301+

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    黄色の紙基材を使用した、耐熱クレープマスキングテープになります。 120℃ 30分程度の環境下でご利用頂けます。
    用途塗装見切りマスキング、耐熱マスキングに。RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
  • クレープテープ 3310 ニチバン

    クレープテープ 3310

    ニチバン
    6,498税込7,148
    1袋(20巻)ほか
    欠品中
    強粘着・保持性が良好な汎用マスキングテープです。耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。
    用途車輌・工業耐熱マスキング用、仮止め、簡易包装など。仕様手で切断可能材質基材:クレープ紙、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17クリーム長さ(m)50伸び(%)13連続使用温度(℃)100(30分)粘着力(N/10mm)2.05引張強度(N/10mm)37.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”低VOC再はく離可能両面テープ” 日東電工(旧:Permacel)

    ”低VOC再はく離可能両面テープ”

    日東電工(旧:Permacel)
    3,298税込3,628
    1巻
    当日出荷
    有機溶剤(トルエン・キシレン・酢酸エチルなど)を使用してません。テープ強度が強く、はく離時にちぎれにくい基材を使用しています。低VOC再はく離可能両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしてます。
    用途金属板、プラステック板、プラスチックフィルム、発泡体などの接着。携帯電話、パソコンなど電子機器の内部部品と絶縁材の接着。テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着。仕様はく離紙付、手で切断可能トラスコ品番249-2719材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.16ホワイト質量(g)705長さ(m)20粘着力(N/10mm)7.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強粘着防水テープPRO TAPE 旭エンジニアリング

    強粘着防水テープPRO TAPE

    旭エンジニアリング(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    柔軟性があり、さまざまな形状に適合する補修用テープです。耐溶剤性・耐湿性・耐水性・耐候性に優れています。VOC(揮発性有機化合物)フリーです。
    用途配水管、タンク、ダクトホース、コンクリート、縁石、通気孔、屋根などの防水。トラスコ品番128-3477材質粘着剤:ブチルゴム幅(mm)50厚さ(mm)0.7質量(g)100タイプ片面長さ(m)1.5使用温度範囲(℃)-56~93粘着力(N/10mm)23.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • グラスファイバーテープ(ボード目地用) tesa(テサ/テサテープ)

    グラスファイバーテープ(ボード目地用)

    tesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)
    829税込912
    1巻
    当日出荷
    非常に強度のあるガラス繊維基材で粘着剤付きのため、作業性に優れます。
    用途石膏ボードのジョイント部亀裂防止・キズや小さな穴の補修に。仕様テープカット条件:切断時カッター必要材質基材:グラスファイバー、粘着剤:アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補修テープ tesa(テサ/テサテープ)

    補修テープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    粘着力に優れ、粗面にもよくつきます。耐候性に優れています。
    用途屋内・屋外用留め、結束、補強、マーキングなどあらゆる用途に。仕様筆記可、テープカット条件:手切れ可材質基材:アクリルコート布、粘着剤:ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 再剥離反射テープ TRUSCO

    再剥離反射テープ

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    貼り直しがしやすく、空気が入りづらい粘着剤を使用しています。伸縮性があるため曲面にもぴったりフィットします。屋外耐候性5年を有します。
    用途工場や倉庫などの安全対策、道路工事の保安用品、カーラッピングなどに。基材ポリ塩化ビニル(PVC)テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.17粘着剤アクリル系粘着力5.2主な用途工場や倉庫などの安全対策、道路工事の保安用品、カーラッピングなどに。引張強度(N/25mm)30
  • サポートベータテープ 3M(スリーエム)

    サポートベータテープ

    3M(スリーエム)
    1,998税込2,198
    1巻
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • はがせる Easy Cut Tape ニトムズ

    はがせる Easy Cut Tape

    ニトムズ
    289税込318
    1個
    当日出荷
    手で簡単に切れる。貼ってはがせる。 フィルム表面に油性ペンで文字が書ける。 テープが強く、ひっぱっても切れにくい。 巻き戻しが軽く、使いやすい。重ね貼りができる。
    用途ガラス飛散の軽減/ポスター掲示/新聞・ダンボールの結束/緩衝材の仮止め/収納ケース・ダンボールなどの仮止め/ラベリングに質量(g)122寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.11×48×20主な用途結束/仮止め粘着タイプはがせる
  • アセテートクロス 電気絶縁テープ No.28 3M(スリーエム)

    アセテートクロス 電気絶縁テープ No.28

    3M(スリーエム)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    なじみの良い絶縁テープです 樹脂やワニスの吸収性に優れています
    用途コイル・ワイヤーハーネスの結束や凸凹面の貼り込みに。主な用途結束特性絶縁
  • 剥がせる耐熱ブチルテープ TRUSCO

    剥がせる耐熱ブチルテープ

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1巻
    当日出荷
    従来のブチルテープと初期比較すると粘着力が小さいため、剥がすことが可能です。 手につきにくいため作業しやすいです。 ブチルゴム特有の柔軟性、電気絶縁性に加え耐熱性を備えています。
    用途定期的なメンテナンスが必要なシール部に。シーラントの代用として。厚さ(mm)2長さ(m)5使用温度範囲(℃)120本体厚さ(mm)120
  • スーパーアルミ箔粘着テープ TRUSCO

    スーパーアルミ箔粘着テープ

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。 ツヤなしタイプです。
    用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。トラスコ品番206-8458幅(mm)25厚さ(mm)0.16材質/仕上アルミ箔ポリエチレン質量(g)250タイプ【筆記可否】不可長さ(m)50引張強度(N/mm)51/10アズワン品番64-8734-73粘着力(N/mm)7.2/10紙管サイズ(Φ)76mmつや最大テープ外径(Φmm)130
  • すべり止めテープ ユニット

    すべり止めテープ

    ユニット
    2,598税込2,858
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    プレハブ建物(工事現場事務所等)の縞鋼板階段、凹凸のある床、クレーン車・特殊車両のすべり止めに最適です。建物の出入口、階段・スロープなどのすべりやすい床面、航空機のタラップや建設機械のすべり止めに最適です。凹凸になじむアルミ基材を使用しています
    用途工場、工事現場等での転倒防止対策に最適です仕様テープカット条件:ハサミ、カッター等必要厚さ(mm)0.9
  • カットライン アラオ

    カットライン

    アラオ
    10,980税込12,078
    1巻(45m)
    当日出荷から5日以内出荷
    短期間の仮ラインに最適です。 道路舗装時直後の仮ライン処理にも使用できます。 設置(貼る)・撤去(剥がす)が簡単で作業効率もアップ。 路面に損傷はほとんどありません。 表面はビーズ入り、裏面は粘着付きです。
    用途仮ラインテープ長さ(m)45
  • ホンダフロー粘着テープ(HAT-Sシリーズ) 本多産業

    ホンダフロー粘着テープ(HAT-Sシリーズ)

    本多産業
    2,698税込2,968
    1個(10m)
    当日出荷から7日以内出荷
    ホンダフローファブリック、またはPTFEスカイブドテープに、高耐熱性シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。 耐熱性に優れ、テープ表面は滑り性に富み、離型効果が抜群です。 電気絶縁性に優れ、表面のフッ素樹脂はほとんどの薬品に侵されることがなく、食品衛生上も問題がありません。 PTFEスカイブドテープに高耐熱性シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。
    用途ヒートシール用耐熱離型・染色、製紙の乾燥ロールの表面ライニング・ラミネートロール離型用ラッピング・シューター、ホッパーのライニング・耐熱絶縁被覆、スペーサー・印刷機、複写機の用紙滑り長さ(m)10
  • VOC対策製品 不織布両面テープ NO.7770 寺岡製作所

    VOC対策製品 不織布両面テープ NO.7770

    寺岡製作所
    639税込703
    1巻
    15日以内出荷
    プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などの様々な材料に対して強力な粘着力を発揮します。 №777と同レベルの粘着特性があります。 耐熱保持力に優れています。 環境・人体に配慮した低VOC(揮発性有機化合物)が要求される、家電・自動車の材料の固定に最適です。 ※製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC 13物質を使用しておりません。
    用途文具・雑貨・工作用。 自動車、車両等の内装材固定。 OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)734適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 蛍光反射ブチルテープ キラックス

    蛍光反射ブチルテープ

    キラックス
    969税込1,066
    1枚
    当日出荷
    コンクリート面に貼れる蛍光反射テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。日中は鮮やかに目立つので視認性優れ、夜は車のヘッドライト等を受けて明るく輝きます。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。
    用途目立たない駐車場や、狭い場所の目印、障害物の認識に。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • マスキングテープ コクゴ

    マスキングテープ

    コクゴ
    899税込989
    1巻(54.9m)
    7日以内出荷
    高粘度の導電性テープ、重要なPCB機能を保護するのに最適な優れた接着力です。
    用途高温条件で(150℃)PCBゴールドのウェーブハンダ付けやPCBのマスキングに使用できます。厚さ(mm)0.18テープ厚さ(mm)0.18抵抗値(Ω)1.2×1011
  • スクリム両面テープ tesa(テサ/テサテープ)

    スクリム両面テープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷
    無溶剤アクリル粘着剤とPETスクリムを使用した柔軟で強力な両面テープです。初期タックと粘着力に非常に優れ、あらゆる被着体にしっかりと接着します。粗面や3D面にもよくなじみます。柔軟でありながら寸法安定性に優れます。耐久性に優れ、長期間の使用に適しています。
    用途ターポリン、ビニールの補修。鞄、スーツケースの内装の補修。難接着樹脂の接合。フォーム、フェルト、布などの接合長さ(m)15剥離紙グラシン紙RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
  • 菊水 カラーOPP粘着テープ パールNO.233M (55μ) 菊水テープ

    菊水 カラーOPP粘着テープ パールNO.233M (55μ)

    菊水テープ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(5巻)
    当日出荷
    カラーOPPフィルムに耐候性の優れたアクリル系粘着剤を塗布した梱包テープです。テープ層厚:0.055mm。全7色:赤・オレンジ・黄・緑・青・白・黒。台湾製。30μのOPP(二軸延伸ポリプロピレン)フィルムを使用。
    用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。厚さ(mm)0.055粘着力(N/10mm)2.5引張強度(N/10mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスキングテープ みどり ステップ

    マスキングテープ みどり

    ステップ
    539税込593
    1個(3巻)
    6日以内出荷
    剥がし忘れ防水を目的とした色つきマスキングテープ
    特性防水
  • 導電性布テープ NO.1825 寺岡製作所

    導電性布テープ NO.1825

    寺岡製作所(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷
    柔軟性に富み、折り曲げに強く、軽量です。
    用途ケーブル・コネクターのシールド、電磁波障害、電波障害防止対策、シールドルームでの補助材に。材質基材:ニッケル/銅被覆ポリエステル織布 粘着剤:アクリル系
  • ノンスリップテープ(重歩行用) TRUSCO

    ノンスリップテープ(重歩行用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    駅構内など人通りの多い所や、貨物作業場など、フォークリフトや台車など重量車輌の通路に最適です。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
  • 液晶保護フィルム TRUSCO

    液晶保護フィルム

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    セパレータに方眼印刷を施しているためご希望のサイズに容易にカットできます。角をRカットするためのR定規がついているため、きれいに角をカットできます。フッ素配合のハードコート加工(鉛筆硬度2H)により汚れをふき取りやすく、また傷がつきにくい仕様です。ハードコート層には抗菌剤が配合されており清潔な状態を保てます。シリコン粘着剤なのでエア抜け性が良好です。
    用途液晶画面の保護フィルムとして。タッチパネルの保護フィルムとして。任意のサイズ、形状にカットしてセパレータをはがして貼り付けてください材質本体フィルム:PET、マスキングフィルム:ポリエチレン(PE)、粘着剤:シリコン系、セパレータ:PET長さ(mm)500幅(mm)400厚さ(mm)0.15質量(g)85主な用途保護用
  • 滑り止めラインテープ(重歩行タイプ) アルミ+鉱物粒子 日本緑十字社

    滑り止めラインテープ(重歩行タイプ) アルミ+鉱物粒子

    日本緑十字社
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    大きく粗い砥粒が優れたグリップ力を発揮し、通行量の多い箇所や土、泥の多い現場のスリップ事故防止に最適です。アルミ基材なので、凹凸面への追従性に優れています。
    用途通路や階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップ事故防止に。素足以外で歩行する場所全般に。仕様重歩行タイプ、はく離紙付きタイプ、鉱物粒子加工主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)100
  • 蛍光テープ 光

    蛍光テープ

    299税込329
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    視認性に優れた蓄光シートです 注意・安全標示 光を蓄え、暗闇で光る蓄光テープです
    用途表示・安全用タイプ細巻きテープ長さ(mm)1000
  • 発泡シール材 エプトシ-ラ- 日東電工(旧:Permacel)

    発泡シール材 エプトシ-ラ-

    日東電工(旧:Permacel)
    499税込549
    1巻
    当日出荷
    汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
    粘着タイプ強粘着
  • 養生用布テープ セキスイ

    養生用布テープ

    セキスイ(2件のレビュー)
    449税込494
    1巻
    当日出荷
    基材が強く作業性に優れた養生用布テープです。糊残りが少なく粗面接着性に優れています。
    用途建築養生用。
  • 蛍光プリズム高輝度反射テープ ユニット

    蛍光プリズム高輝度反射テープ

    ユニット
    8,998税込9,898
    1巻
    当日出荷
    昼間は蛍光色で夜間は反射で危険箇所明示に威力を発揮します。
    用途工場や倉庫、店舗のバックルーム等の注意・危険箇所の警戒表示に。質量(g)3001巻長さ(m)10
  • 戸あたり消音テープ ニトムズ

    戸あたり消音テープ

    ニトムズ
    579税込637
    1個ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
    わずか3mmの薄型消音テープ!玄関ドアや引き戸の戸あたり音をシャットアウト。 同時に室内の密閉性も高めるので、冷暖房効率もグンとアップします。
    用途戸あたり音対策として
  • 手で切れる人工芝用両面テープ ワタナベ工業

    手で切れる人工芝用両面テープ

    ワタナベ工業
    1,198税込1,318
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    機能的・人工芝用両面テープ。手でカットすることができますので、設置が簡単。剥がす際に、床面にのり残りがしにくい。
    用途人工芝の敷き込み、固定に。
  • 現場テープ オカモト

    現場テープ

    オカモト
    899税込989
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様手で切れます質量(g)370
  • サイディングボード用 SB229P カモ井加工紙

    サイディングボード用 SB229P

    カモ井加工紙
    769税込846
    1本(7巻)
    欠品中
    薄く、柔軟性のある基材なので凹凸面に貼ってもテープが浮いてきません。
    用途サイディングボード用
  • ノーメックス粘着テープ NO.5610 #7 寺岡製作所

    ノーメックス粘着テープ NO.5610 #7

    寺岡製作所
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    耐熱性に優れています。 突き刺しに対する強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途各種電子部品の耐熱絶縁。 金属のエッジ部分の保護。伸び(%)16引張強度(N/25mm)588.4粘着力(N/25mm)14.71(対ステンレス)破壊電圧(kV)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトOPPテープ(交換用) キラックス

    コンパクトOPPテープ(交換用)

    キラックス
    399税込439
    1パック(2巻)
    9日以内出荷
    主な用途梱包用紙管径(inch)1入数2(巻)
  • バンガード ビージーバンデージ 中川ケミカル

    バンガード ビージーバンデージ

    中川ケミカル(1件のレビュー)
    519税込571
    1巻
    当日出荷
    耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用していないため、水中での使用も可能です。 耐薬品性に優れています。 アメリカ軍企画MIL SPEC取得済みの抜群の信頼性です。 鉄道車輌用材料燃焼試験にて「難燃性」を取得しています。 柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。
    用途電機工具などの絶縁テープとして、ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置、ハンドルグリップや電線などの結束質量(g)19引張強度4.8N/平方メートル絶縁破壊強度(kV/mm)38
  • エポキシフィルム電気絶縁テープ 3M(スリーエム)

    エポキシフィルム電気絶縁テープ

    3M(スリーエム)
    3,998税込4,398
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    難燃性絶縁であり、なじみの良いテープです。
    用途トランス・コイルの電気絶縁用、電子部品の絶縁用途引張強度79N/10mm引張強度(N/mm)57主な用途電気絶縁用粘着力(N/mm)5.0
  • バックシーラー ニチバン

    バックシーラー

    ニチバン
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    大きな袋から、小さな袋まで様々なネックシール作業が可能です。 挿入溝が広く、簡単・確実な作業性です。
    用途工業材料や野菜類など、ボリュームのある品物のネックリールにトラスコ品番789-9866材質材質:鉄製幅(mm)110高さ(mm)235長さ(m)(適合)100奥行(mm)265使用可能径(Φ)(テープのコア)75適合テープ外径(Φmm)(使用可能テープ)119最大外径(mm)(使用可能テープ)約119
  • 危険表示用反射テープ 黄/黒 マクセル

    危険表示用反射テープ 黄/黒

    マクセル
    3,398税込3,738
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    光反射率が高く、注意を引くストライプ柄のため、視覚感に優れ工事現場、工場内、暗部や夜間の注意危険表示用に使用できます。 JIS Z 9117相当品です。
    用途危険位置を警告仕様シュリンク包装、はく離紙付、切断にはカッターが必要
  • チューコーフロー シリコンエンボステープ 中興化成工業

    チューコーフロー シリコンエンボステープ

    中興化成工業
    11,980税込13,178
    1巻ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    用途粘着剤、接着剤加工時のロールマスキング、コーティング加工時のグリップ性付与仕様切断にはカッターが必要

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ