カテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
特長
テープ厚さ(mm)
用途
保護用(94)
固定・仮止め用(207)
塗装・養生用(186)
塩ビ・プラスチック用(14)
多用途(87)
掲示用(30)
梱包用(220)
滑り止め用(190)
窓・サッシ用(24)
粗面用(35)
結束用(60)
表示・安全用(159)
補修用(74)
車用(53)
隙間用(85)
電気・電子用(230)
基材
- OPP(48)
- その他(165)
- アクリル系(161)
- アルミ箔(208)
- ウレタン系(14)
- オレフィン系(70)
- グラスファイバー(69)
- ゴム系(178)
- フッ素樹脂(144)
- プラスチック(24)
- ポリイミド(32)
- ポリウレタン(19)
- ポリエステル(280)
- ポリエチレン(414)
- ポリプロピレン(128)
- 塩ビ(234)
- 布系(481)
- 紙系(232)
- 金属(23)
- 銅箔(30)
- 基材をもっと見る
テープ長さ(m)
1・2・3・4・5・6・8・9・10・11・12・15・16・18・20・25・30・33・50・100・テープ長さ(m)をもっと見る
色
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド・白×緑・白×赤・白×青・黒×黄・色をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(81)
- エスコ(422)
- 3M(スリーエム)(342)
- 日東電工(旧:Permacel)(264)
- ニトムズ(256)
- TRUSCO(161)
- 寺岡製作所(157)
- ニチバン(144)
- マクセル(119)
- セキスイ(79)
- 日本緑十字社(74)
- tesa(テサ/テサテープ)(71)
- オカモト(57)
- リンレイテープ(56)
- エクト(46)
- 中興化成工業(45)
- 日東エルマテリアル(45)
- 古藤工業(Monf)(43)
- 岩田製作所(42)
- WAKI(和気産業)(42)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・3M(スリーエム)・日東電工(旧:Permacel)・ニトムズ・TRUSCO・寺岡製作所・ニチバン・マクセル・セキスイ・日本緑十字社・tesa(テサ/テサテープ)・オカモト・リンレイテープ・エクト・中興化成工業・日東エルマテリアル・古藤工業(Monf)・岩田製作所・WAKI(和気産業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスプラ(BP)マーク認定・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む

透明性両面テープ HJ-3160W
日東電工(旧:Permacel)¥7,498税込¥8,2481巻当日出荷ポリエステルフィルムを基材としたテープです。 揮発ガス分は超微量です。 高い接着性を有しています。用途ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番470-4657材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.1色クリア長さ(m)20粘着力7.1N/10mm
基材レス両面テープHJ-9150W 0.05mmX50mmX20m
日東電工(旧:Permacel)¥5,298~税込¥5,828~1巻ほか当日出荷から19日以内出荷基材レスの両面接着テープです。 揮発ガス分は超微量です。 高い接着性を有しています。用途ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.05長さ(m)20
チューコーフロー ポリエステルフィルム粘着テープ
中興化成工業¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷シリコーンゴム、シリコーンはく離処理面にも粘着力を発揮します。用途シリコーンゴム製品への仮固定、表面保護、シリコーンはく離紙のつなぎ仕様切断にはカッターが必要材質基材:PET(黒)、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.055長さ(m)33引張強度138N/10mm最高使用温度(℃)130
シーリング用マスキングテープ
リンレイテープ(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1箱(70巻)ほか当日出荷紙切れを起こしにくい丈夫な紙を使用した弱粘着タイプのシーリング用テープです。用途シーリング用テープ厚さ(mm)0.098伸び(%)9引張強度(N/cm)30.2RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘着
軽量制振粘着シート
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷従来の制振材に比べて軽量で、広い温度領域で制振効果を発揮します。 接着材が不要な粘着テープ付で、粗面や油面にも容易に接着します。 加工が容易で曲面にもスムーズに追従します。 30%程度の面積に貼り付けるだけで騒音低減効果が得られます。用途構造物の防音制振に。防水・気密対策に。トラスコ品番819-1738材質(基材)アルミシート質量(g)240使用温度範囲(℃)0~40粘着力(N/10mm)37.6
両面テープ 一般接着固定用
リンレイテープ¥19,980税込¥21,9781セット(11巻)ほか19日以内出荷低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。用途一般接着固定用。粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワーク大面材、パーツ
25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(ホワイト)
エスコ¥1,840税込¥2,0241個当日出荷エスコ品番EA944RG-7材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
75mmx20m 防水気密テープ(片面/白)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個当日出荷用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用仕様のり面:片面エスコ品番EA944MJ-2材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系特性防水気密
25mmx 2m 電磁波障害防止用テープ/粘着テープ付
エスコ¥2,660税込¥2,9261個当日出荷通信ケーブル、配線束等の電磁波障害防止用テープ 極細錫メッキ軟銅線をメリヤス袋状に編みあげてテープ状にした製品です。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果はより向上します。 両面接着テープがついているので、配管束への巻き付け作業が容易です。 両端接地・ハンダ付けが可能です。用途コンピューター及び周辺装置・医療用電子機器・計測機器等仕様両面接着テープ付エスコ品番EA944AB-1材質錫メッキ軟銅線線径(Φmm)0.12折幅(mm)約25
Φ35mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)
エスコ¥4,770~税込¥5,247~1個当日出荷から翌日出荷110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)35収縮後内径(Φmm)17.5
カットエース防草テープ
光洋化学(3件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881巻当日出荷耐候性、シール性、柔軟性に優れたフィルム基材。 各種防草シートに強力に接着。 特殊エンボスフィルムにより手で簡単に切れ、作業性良好用途道路予定地・法面・メガソーラー・高架下等様々な用途で使用されている防草抑制シートの目的シール。粘着力(g/25mm)4500アズワン品番64-8437-48粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
3M スコッチ 着脱自在両面シート 着脱用
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥839税込¥9231パック(2枚)当日出荷キノコ状ステム(突起)をかみ合わせることにより着脱できるオス・メスのないシート状ファスナーです。頻繁に固定したりはずしたいものの固定に適しています。トラスコ品番542-3252材質ポリオレフィンタイプ着脱用テープ幅(mm)20テープ厚さ(mm)3.5粘着剤アクリル系テープ長さ(mm)75
超高分子量ポリエチレンテープAUE112B-18X50X40
中興化成工業¥17,980税込¥19,7781巻当日出荷耐摩耗性に優れます。 フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。 40m巻きの長尺品です。 はく離紙付の製品です。用途硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長、コンベヤガイドのライニングトラスコ品番788-7647質量(g)600粘着力(N/10mm)4最高使用温度(℃)80引張強度(N/10mm)84
梱包用布テープ No.8015
古藤工業(Monf)(5件のレビュー)¥159~税込¥175~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷梱包用布テープのスーパーエコノミータイプ。用途ダンボールはこの封緘、一般梱包、各種補修。
ビバフィルム(超耐久歩行帯)
タカハラコーポレーション¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷表面にノンスリップ加工を施してありますので、工場をはじめとした床面の保護に特に適しています。 防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。 歩行帯・見学通路などにも使用できます。用途工場はじめ屋内床面の表面保護材質UV硬化型塗料厚さ(mm)0.315主な用途表面保護用粘着力(N/25mm)8.8特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性粘着タイプ強粘着再剥離可
アクリル気密防水テープ
フクビ化学¥34,980~税込¥38,478~1箱(30個)ほか3日以内出荷手切れ性に優れ、作業効率の良いアクリル系防水テープ。 使用温度による影響が少なく安定した粘着力を有しています。 透湿防水シートの汚染原因である軟化剤、可塑剤を含まず経時で透湿防水シートの品質を損なったり、シワによる漏水を引き起こしたりする心配がありません。 離型紙ごと手切れが可能な為、カッター等が必要なく施工が簡単です。 透湿防水紙や外張り断熱材の継ぎ目に気密防水テープとしてお使いいただけます。用途窓枠廻り・レジスター枠廻り、換気口取付部、バルコニー取付部、下屋の立上り部、欠損箇所など。適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
ふすま貼り用 マスキングテープ
アサヒペン(2件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷ふすま枠にのりがつくのを防ぎます。 アイロン貼りふすま紙に最適です。使用面積標準ふすま約2枚分RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステル電気絶縁テープNo.74
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷非常に薄い絶縁テープです。熱硬化することで強固に接着が可能です。用途狭いスペースの絶縁に。主な用途電気絶縁用引張強度(N/10mm)21定格温度(℃)130
ガラスクロス電気絶縁テープNo.69
3M(スリーエム)¥4,998~税込¥5,498~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。耐熱電線の絶縁・保護に。仕様難燃性(UL510)色白規格UL規格対応 (File E17385)、MIL規格品 (MIL-1-19166C)主な用途電気絶縁用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)310定格温度(℃)200
建築用ブチルゴム系防水テープWF414Z(両面タイプ)
コニシ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281巻欠品中気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系主な用途隙間用特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
ダイヤモンドグレード コンスピキュイティ反射シート PX9470シリーズ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1巻当日出荷から6日以内出荷通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。 最初の反射性能を長期間維持する耐久性を持っています。 通常使用で7年の耐久性を有します。用途道路交通安全施設用、各種保安用品用など。仕様切断にはカッターが必要質量(kg)1.4
フィルムクロステープライトNo.187
ニチバン¥649税込¥7141巻当日出荷手で簡単に切れるしなやかな素材なので、養生作業が効率的に進みます。のり残りがほとんどありません。 基材がポリエチレンクロスなので、テープ切断時に糸くずが発生しにくくなっています。 テープを貼った上から重ね貼り可能です。 仮止めなどの袋や容器を一時固定します。用途各種養生資材の仮止め、固定用。幅(mm)50厚さ(mm)0.11長さ(m)25伸び(%)18引張強度(N/10mm)29RoHS指令(10物質対応)対応
補修用布テープノービクロステープ
ニトムズ¥2,198~税込¥2,418~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷農業用ハウスフィルムを手軽に補修。用途農ビ・農ポリ・農クサビの補修に。 各種ハウス用フィルムシートの補強や補修に。
超強力両面テープ塩ビ用厚手(箱)
ニトムズ¥2,198~税込¥2,418~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷塩化ビニル素材にもしっかり接着。 低温接着性に優れ、冬期における作業にも適しています。用途塩化ビニル素材への接着・固定や補修に。質量(g)140厚さ厚手粘着タイプ超強力主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
布テープ No.110
オカモト¥17,980税込¥19,7781ケース(50巻)当日出荷から4日以内出荷手で簡単に切れますので作業効率がアップします。糊厚があるので粗面によくなじみます。重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます。用途軽~中梱包用。
包装用布粘着テープ #317
リンレイテープ¥499~税込¥549~1巻ほか当日出荷から11日以内出荷重量物の梱包や結束に最適。反発力のある厚手段ボールの封緘に最適。用途重梱包用伸度(%)8粘着力(N/10mm)9.25巻戻し力(N/10mm)2.45引張強度(N/25mm)183.5引張強度(N/10mm)73.4粘着力(N/25mm)23.125保持力(ズレmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ACXPLUSスマートボンドテープ クリスタル
tesa(テサ/テサテープ)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷高温・低温時の粘着に優れます。耐UV性に優れます。重量物の固定に最適です。用途ボルトや溶接の代わりに。看板・エンブレムの固定。トラスコ品番418-4840質量(g)64.0接着剤アクリル系主なワーク大面材、パーツ![シーリングラップ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48855581-130213-02.jpg)
シーリングラップ
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥879税込¥9671個当日出荷自己融着タイプのシリコーンラバーラップです。漏れ、破損箇所の表面に伸ばして包むように巻きつけて使用します。ラップが自己融着し、漏れている箇所や破損している箇所を簡単に一時的に補修できます。圧力がかかっている状態での応急補修が可能です。用途ホースの修理。パイプや配管継手の漏れ。質量(g)24絶縁破壊電圧(kV/mm)15.7
高輝度蓄光テープ アルファフラッシュ009 階段用
エルティーアイ(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(14本)当日出荷JIS規格「上級JC」クラスに対応の高輝度蓄光テープ! 従来の蓄光テープより遥かに明るい、実績も豊富な信頼できるロングセラー製品です。アルファ・フラッシュは、JIS規格が定める輝度数値を上回る明るさで光ります。仕様アルファフラッシュ009使用テープ長さ(mm)350
PTFEPFAフィルム
フロンケミカル¥9,198~税込¥10,118~1枚当日出荷から3日以内出荷4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体からなるフィルムです。用途複雑な形状物の熱溶融成形。材質PFA寸法(幅W×長さL)(mm)1150×1000連続使用温度(℃)-253~260適合流体酸・アルカリなどテープ長さ(mm)1000
ペイントアルミテープ
ニトムズ(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷アルミ表面に特殊コーティングしており水性・油性のペンキで上塗り可能です。使用部位にあわせて塗装でき、色あわせが可能です。耐水性・耐候性に優れ仕上がりもきれいなアルミ素材を使用しています。凹凸面や曲面にもぴったりフィットし屋外でも使用可能です。手で切断可能。用途すき間シール、金属屋根・外壁などの防水や補修、空調ダクトのシール。質量(g)167基材厚さ(mm)0.08粘着力(N/25mm)14.7RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐候性









































![シーリングラップ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48855581-130213-02.jpg)