絞り込み
テープ幅(mm)
特長
テープ厚さ(mm)
基材
テープ長さ(m)
1・2・3・4・5・6・8・9・10・11・12・15・16・18・20・25・30・33・50・100・テープ長さ(m)をもっと見る
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド・白×緑・白×赤・白×青・黒×黄・色をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・3M(スリーエム)・日東電工(旧:Permacel)・ニトムズ・TRUSCO・寺岡製作所・ニチバン・マクセル・セキスイ・日本緑十字社・tesa(テサ/テサテープ)・オカモト・リンレイテープ・エクト・中興化成工業・日東エルマテリアル・古藤工業(Monf)・岩田製作所・WAKI(和気産業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスプラ(BP)マーク認定・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

45ページ目: テープ

幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
3,785件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テープ接着剤 3M(スリーエム)

    テープ接着剤

    3M(スリーエム)
    179税込197
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
  • 透明梱包用テープ中・重梱包用 スマートバリュー

    透明梱包用テープ中・重梱包用

    スマートバリュー(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(50巻)
    欠品中
    スマートバリューのPPテープ。
    用途中・重梱包用仕様重ね貼り、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュータイプ無溶剤主な用途梱包用引張強度(N/25mm)50以上粘着力(N/25mm)3.6以上(SP粘着力)
  • 厚手両面接着テープ WAKI(和気産業)

    厚手両面接着テープ

    WAKI(和気産業)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    カーペットの固定、表示板、銘の固定に 建築用パネル、ベニヤ板の仮止めに 基材の布に、特殊粘着剤を塗布し、養生用として必要な粘着力、カット性、強度、対候性などを備えています。(厚0.5mm) この商品は日東電工(株)のNo.523です。
    材質織布タイプ支持体(ゴム系粘着)寸法(幅W×長さL)(mm)20×15RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • ラバーシール TRS3 岩田製作所

    ラバーシール TRS3

    岩田製作所
    469税込516
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷
    材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • メッキ用マスキングテープ TRUSCO

    メッキ用マスキングテープ

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性、耐寒性、耐化学性に優れています。
    用途PCB メッキマスキング用。仕様切断にはカッターが必要耐電圧4000V引張強度68N/25mm耐熱温度(℃)140(3Hr)絶縁抵抗1.0×10~13伸縮率(倍)75%
  • コーナークッションテープ イノアック

    コーナークッションテープ

    イノアック
    389税込428
    1巻
    当日出荷
    粘着剤付テープですので簡単に貼り付けられます。発泡ポリエチレンの優れたクッション性
    用途家庭の安全対策品柱や家具の角に貼り、ぶつかった時の衝撃をやわらげる
  • ラバーマスチックテープ 2228 3M(スリーエム)

    ラバーマスチックテープ 2228

    3M(スリーエム)
    3,898税込4,288
    1巻
    当日出荷
    鉛フリータイプです。 肉厚があり、凹凸のあるコネクタ部分の絶縁防水に適しています。
    用途ケーブルシース切り口、コルゲート部、端末部のシール、パイプ、フランジ部分の防食およびシールトラスコ品番835-7751質量(g)200伸び(%)1000連続使用温度(℃)90引張強度(N/10mm)17絶縁破壊強度(kV/mm)20
  • SSテープ コニシ

    SSテープ

    コニシ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    屋外凸凹面の接着に最適な超強力両面テープ。
    用途モルタル、金属、硬質プラスチックなどの強力接着に。幅(mm)20厚さ(mm)0.85長さ(m)5被着材の素材金属
  • カッター付 コンパクトOPPテープ キラックス

    カッター付 コンパクトOPPテープ

    キラックス
    369税込406
    1セット
    当日出荷
    主な用途梱包用紙管径(inch)1
  • ガラスクロス粘着テープ  NO.188UL 日東電工(旧:Permacel)

    ガラスクロス粘着テープ NO.188UL

    日東電工(旧:Permacel)
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷
    耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃) 難燃性に優れています。 (UL510取得) 機械的強度、電気絶縁性に優れています。
    用途トランス・コイルの電気絶縁用、部品の外装用仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番469-4538材質基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系ベージュ引張強度315.8N/10mm粘着力3.5N/10mm
  • 養生一番165V GR 50mm×25m 菊水テープ

    養生一番165V GR 50mm×25m

    菊水テープ(2件のレビュー)
    449税込494
    1巻
    当日出荷
    手切れ性がよく、耐候性に優れ、のり残りが少ないです。
    用途建築用養生シートの床面への固定仕様手で切断可能トラスコ品番471-0851引張強度35N/10mm主な用途養生用粘着タイプ耐候性
  • ナイスタック 粗面・凸凹に貼りやすいタイプ ニチバン

    ナイスタック 粗面・凸凹に貼りやすいタイプ

    ニチバン
    279税込307
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    基材が厚く、凹凸面に接着が可能です。 ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。
    用途家庭用フック、ハンガー類の取付に。 アクセサリーやネームプレートの固定に。 花器、置物などのすべり止めに。剥離紙RoHS指令(10物質対応)対応
  • スルスル KLASS(クラス/旧:極東産機)

    スルスル

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)
    860税込946
    1袋(20枚)ほか
    当日出荷
    建具の底に貼るだけでスベリが良くなります。 また、建具の高さ(コケ)調整にも使用可能です。
  • レジェトレックス まつうら工業

    レジェトレックス

    まつうら工業(4件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    貼るだけで、制振効果があり雨だれ音等の軽減対策ができます。
    用途出窓などの金属天井面の内側に小面積(30~50%が目安)貼るだけで制振効果があります。スピーカー等の音響処理や、車のビビリ音対策にも。仕様粘着付き粘着力(N/25mm)59.4(20℃環境下)シート厚さ(mm)1.5サイズ(mm)245×245RoHS指令(10物質対応)対応
  • 50mmx20m ビニールテープ(アイボリー/4巻) エスコ

    50mmx20m ビニールテープ(アイボリー/4巻)

    エスコ
    1,670税込1,837
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-39材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 粘着コーテープ エスコ

    粘着コーテープ

    エスコ
    1,670税込1,837
    1個
    当日出荷
    電気絶縁性に非常に優れています。 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末剥がれが少なく、配線工事が確実にできます。 カット性に優れ、手で切ることができます。 初期粘着性に優れています。 配線の色分けにも便利です。 JIS C 2336適合品。 耐寒性に優れ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
    用途配線や配管の保護、結束、識別用、一般家庭、ホビー等の保護、結束用、機械工事の絶縁用エスコ品番EA944NP-31材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 50mmx25m 布粘着テープ(黒) エスコ

    50mmx25m 布粘着テープ(黒)

    エスコ
    1,290税込1,419
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944NA-6材質基材:スフモス、粘着剤:合成ゴム系芯径(mm)76(3インチ)
  • 50mm用 ラベルディスペンサー エスコ

    50mm用 ラベルディスペンサー

    エスコ(2件のレビュー)
    3,760税込4,136
    1個
    当日出荷
    付属品芯内径38mm以下用アダプター付適合幅:50mm、外径:130mm以内、芯内径:76mm(3インチ)エスコ品番EA944N-15材質鉄、ABS樹脂寸法(mm)85×225×110本体寸法(mm)奥行225本体寸法(mm)幅85本体高さ(mm)110
  • 50mmx50m 両面テープ(強力多用途) エスコ

    50mmx50m 両面テープ(強力多用途)

    エスコ
    3,940税込4,334
    1個
    当日出荷
    低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
    エスコ品番EA944MF-106材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系テープ地色半透明芯径(mm)76(3インチ)粘着タイプ強力適合用途低VOC被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • Φ25mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮) エスコ

    Φ25mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,940税込3,234
    1個
    当日出荷
    110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
    材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)25収縮後内径(Φmm)12.5
  • 25mmx32m 鉛箔テープ エスコ

    25mmx32m 鉛箔テープ

    エスコ(1件のレビュー)
    19,200税込21,120
    1個
    当日出荷
    用途メッキマスキング、放射線遮蔽にエスコ品番EA943SA-25
  • 15mmx18m 建築塗装用マスキングテープ(8巻) エスコ

    15mmx18m 建築塗装用マスキングテープ(8巻)

    エスコ
    470税込517
    1個
    翌日出荷
    用途建築塗装用エスコ品番EA943MA-15Aテープ厚さ(mm)0.08
  • フッ素樹脂粘着テープ(透明タイプ)AFA113A-10X50 中興化成工業

    フッ素樹脂粘着テープ(透明タイプ)AFA113A-10X50

    中興化成工業
    13,980税込15,378
    1巻
    欠品中
    透明性の高いPFAフィルム基材の粘着テープです。 フッ素樹脂の特長(耐熱性・非粘着性・耐薬品性・絶縁性・耐候性)に加え、透明性の必要な用途に適します。 PETセパレーター付の製品です。
    用途ラベルやサイトグラスなど、可視性が必要な箇所の保護トラスコ品番788-7515材質基材:フッ素樹脂(PFA)幅(mm)50厚さ(mm)0.1質量(g)144長さ(m)10粘着力(N/10mm)2.5
  • アルミテープ 幅50ミリX長2m ニチバン

    アルミテープ 幅50ミリX長2m

    ニチバン
    329税込362
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイスタック 超強力タイププラスチック用 ニチバン

    ナイスタック 超強力タイププラスチック用

    ニチバン(1件のレビュー)
    459税込505
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • <コマンド>タブ クリアお買得Mサイズ 3M(スリーエム)

    <コマンド>タブ クリアお買得Mサイズ

    3M(スリーエム)
    1,598税込1,758
    1パック
    当日出荷
    適合用途透明、再剥離被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム
  • TBBZ001 フィブロックさや管用【壁床共用】 セキスイ

    TBBZ001 フィブロックさや管用【壁床共用】

    セキスイ
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
    用途壁・床共用幅(mm)60厚さ(mm)0.661巻長さ(m)2主なワークパーツ
  • ビバフィルム(超耐久保護フィルム) タカハラコーポレーション

    ビバフィルム(超耐久保護フィルム)

    タカハラコーポレーション
    18,980税込20,878
    1巻
    当日出荷
    防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。
    用途工場AGV(無人搬送車)ラインの保護、めくれの保護トラスコ品番758-3079材質UV硬化型塗料幅(mm)90厚さ(mm)0.162質量(g)720長さ(m)30主な用途保護用粘着力(N/25mm)17.9特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性粘着タイプ強粘着再剥離
  • 階段すべり止めテープ ハーフ 14枚 MYST

    階段すべり止めテープ ハーフ 14枚

    MYST(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(14枚)
    当日出荷
    強力すべり止め加工
    用途階段のすべり止めに主な用途滑り止め用テープ長さ(mm)275
  • 防水気密テープ(片面) 古藤工業(Monf)

    防水気密テープ(片面)

    古藤工業(Monf)
    899税込989
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    防水性、気密性に優れています。
    用途サッシ周りの防水、透湿防水シートの継ぎ目防水。
  • セーフティ・ウォーク タイプA カットタイプ 3M(スリーエム)

    セーフティ・ウォーク タイプA カットタイプ

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1袋(5枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    裏紙をはがして貼るだけの滑り止めテープです。 シマ鋼板(凹凸部分)でもよく追従して貼れます。
    用途屋内・屋外兼用。脚立のステップに。玄関前の階段に。小型トラックのステップに。仕様切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)長さ(mm)610幅(mm)150厚さ(mm)0.8質量(g)380主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)300テープ長さ(mm)610
  • いろいろ使えるOKテープ オカモト

    いろいろ使えるOKテープ

    オカモト
    519税込571
    1巻ほか
    当日出荷
    耐水性に優れたポリエステル製の基材を使用しています。手切れ性が良く、作業性に優れています。油性インクで文字が書け、重ね貼りもできます。特殊配合の粘着剤により、粘着力が強く、のり残りも抑えられます。
    用途荷造り・結束・仮固定・シート固定に。収納ケース名札付。シート類および他製品の破損や破れ補修。旅行・アウトドア・ヒビ割れ補修・水モレ補修・破損固定。トラスコ品番473-0020幅(mm)48厚さ(mm)0.225質量(g)175長さ(m)10引張強度(N/10mm)46特性耐水性粘着タイプ強粘着
  • キクラフト粘着テープBKL 菊水テープ

    キクラフト粘着テープBKL

    菊水テープ(2件のレビュー)
    199税込219
    1巻
    当日出荷
    天然ゴム系粘着剤なので年間を通じて安定した接着力を発揮します。 生物由来の資源【バイオマス原料】を本体の65%に使用しており、地球環境に配慮した製品です。クラフト紙/天然ゴム粘着剤部分
    用途段ボールケースの封函、一般包装用引張強度(N/25mm)122.5引張強度(N/10mm)49
  • P-カットテープ NO.4190 寺岡製作所

    P-カットテープ NO.4190

    寺岡製作所(2件のレビュー)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    環境・人体に配慮し、エマルション(水系)系粘着剤を使用、VOC(揮発性有機化合物)を低減しています。 軽くてコンパクトです。 簡単に手で切れ、様々な材料に優れた粘着力を発揮するとともに、剥がした際に再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
    用途一般養生。 建築・リフォーム。 学校、ご家庭での仮止め、工作用など。厚さ(mm)0.15長さ(m)25
  • クラウン定番布テープ クラウン[事務用品]

    クラウン定番布テープ

    クラウン[事務用品]
    429税込472
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様日本製材質(巻芯)再生紙寸法(幅Wmm×長さLm)50×25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインテープ 日本緑十字社

    ラインテープ

    日本緑十字社
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    厚さ(mm)1.6主な用途表示・安全用
  • 両面テープNo.801 ニチバン

    両面テープNo.801

    ニチバン
    3,898税込4,288
    1箱(20巻)ほか
    当日出荷
    接着性、耐老化性良好。
    用途ポスター・ディスプレイの固定粘着力(N/10mm)6.3引張強度(N/10mm)-主なワークパーツ
  • マグネットラバー強磁タイプ(テープ付) ヤヨイ化学

    マグネットラバー強磁タイプ(テープ付)

    ヤヨイ化学(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    エレベーター壁面にニードルパンチカーペットをマグネットで固定する際にご使用ください。 マグネットラバーを貼るニードルパンチカーペット側には合成ゴム系溶剤型接着剤を必ずご使用ください。 マグネットラバーの裏面には粘着テープが付いているため、貼り付けが容易です。 マグネットラバーの貼り付け箇所を多くするほどより強く固定されます。
    長さ(m)10主なワークパーツ
  • ハーネステープ Denka(デンカ)

    ハーネステープ

    Denka(デンカ)
    59,980税込65,978
    1ケース(200巻)ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
    用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用伸び(%)170主な用途電気絶縁用耐電性5000V×1分間引張強度(N/10mm)19.6体積抵抗率(MΩcm)6.0×108特性耐電性
  • PPSフィルム粘着テープ NO.480 #25 寺岡製作所

    PPSフィルム粘着テープ NO.480 #25

    寺岡製作所
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    耐薬品性、耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 UL規格認定品です。 File No.E56086 UL温度定格155℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途熱のかかる箇所や部品などの絶縁。伸び(%)40引張強度(N/25mm)104.4粘着力(N/25mm)8.09(対ステンレス)破壊電圧(kV)4RoHS指令(10物質対応)対応

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ