カテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
特長
テープ厚さ(mm)
用途
保護用(94)
固定・仮止め用(207)
塗装・養生用(186)
塩ビ・プラスチック用(14)
多用途(87)
掲示用(30)
梱包用(220)
滑り止め用(190)
窓・サッシ用(24)
粗面用(35)
結束用(60)
表示・安全用(159)
補修用(74)
車用(53)
隙間用(85)
電気・電子用(230)
基材
- OPP(48)
- その他(165)
- アクリル系(161)
- アルミ箔(208)
- ウレタン系(14)
- オレフィン系(70)
- グラスファイバー(69)
- ゴム系(178)
- フッ素樹脂(144)
- プラスチック(24)
- ポリイミド(32)
- ポリウレタン(19)
- ポリエステル(280)
- ポリエチレン(414)
- ポリプロピレン(128)
- 塩ビ(234)
- 布系(481)
- 紙系(232)
- 金属(23)
- 銅箔(30)
- 基材をもっと見る
テープ長さ(m)
1・2・3・4・5・6・8・9・10・11・12・15・16・18・20・25・30・33・50・100・テープ長さ(m)をもっと見る
色
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド・白×緑・白×赤・白×青・黒×黄・色をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(81)
- エスコ(422)
- 3M(スリーエム)(342)
- 日東電工(旧:Permacel)(264)
- ニトムズ(256)
- TRUSCO(161)
- 寺岡製作所(157)
- ニチバン(144)
- マクセル(119)
- セキスイ(79)
- 日本緑十字社(74)
- tesa(テサ/テサテープ)(71)
- オカモト(57)
- リンレイテープ(56)
- エクト(46)
- 中興化成工業(45)
- 日東エルマテリアル(45)
- 古藤工業(Monf)(43)
- 岩田製作所(42)
- WAKI(和気産業)(42)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・3M(スリーエム)・日東電工(旧:Permacel)・ニトムズ・TRUSCO・寺岡製作所・ニチバン・マクセル・セキスイ・日本緑十字社・tesa(テサ/テサテープ)・オカモト・リンレイテープ・エクト・中興化成工業・日東エルマテリアル・古藤工業(Monf)・岩田製作所・WAKI(和気産業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスプラ(BP)マーク認定・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む

導電性両面シートテープ 9711S-30
3M(スリーエム)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷Cu/Niをコートした導電性織布を有する導電性アクリル系加圧粘着剤です。 様々な厚みがあり最適な製品を選ぶことができます。 柔軟で作業性に優れ、小スペースでも良好な導電性が得られます。用途LCD等への電磁シールディングとグラウンディング用。 電子機器の静電気対策用。トラスコ品番257-5432材質基材:導電性織布、粘着剤:導電性粒子含有粘着剤長さ(mm)257幅(mm)182厚さ(mm)0.03色黒サイズB5電気抵抗(Ω)XY方向:0.2、Z方向:0.05~0.1粘着力(N/10mm)5
一般用両面テープ”No.501K”
日東電工(旧:Permacel)¥2,498税込¥2,7481巻当日出荷初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着。仕様手で切断可能トラスコ品番250-3330材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.17色ホワイト質量(g)540長さ(m)20粘着力(N/10mm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応
不織布厚手両面テープ”#575TF”
セキスイ¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷厚みがあり、接着性・耐反発性に優れています用途樹脂・アルミ銘板固定に。仕様カッター必要材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16色半透明長さ(m)50粘着力(N/10mm)7.35粘着力(N/25mm)22.1
高輝度蓄光蛍光テープ(JC等級)
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷蓄光と蛍光の機能を持ったテープです。明るい場所では鮮やかに見え、暗闇では発光します。蓄光機能はJCクラスです。用途工場・倉庫・廊下などでの注意喚起、停電時の誘導に。材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.37色蛍光レモンイエロー長さ(m)1粘着力(N/25mm)4.6N/10mmRoHS指令(10物質対応)対応
電子テープカッター(安全シャッター搭載)
エクト¥63,980税込¥70,3781台当日出荷安全性能がある製品。最大幅50mm、粘着テープ対応。オートフィードカッターユニット内部に安全シャッターが搭載。 安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。3種のテープカット長をメモリーして設定長の呼び出し、順送り操作可能。自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル仕様推奨作業:中適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。)使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)7-50電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156本体寸法(mm)奥行249寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×249×156メモリー長さ:3本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156主な機能長さメモリー(シーケンス/3種の長さ)、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、自動送り、自動カット、設定長バックアップ、7セグLEDデジタル3桁表示、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm)テープ長さ設定範囲(mm)30-999メモリー機能あり使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170
熱収縮ラバーグリップ
尾崎亀商店¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から6日以内出荷コーキング道具のみならず工具などの持ち手に滑り止めを付けるグリップです!! 家庭用ドライヤーや熱風機などの熱を加えることによって収縮する素材を使用しているので、ご自分でカンタンに取り付けることができます。長さ(m)1
塗装用マスキングテープ
日東電工(旧:Permacel)¥7,098税込¥7,8081箱(10mm×120巻)当日出荷用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持厚さ(mm)0.1テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)5.2引張強度(N/18mm)76.4巻戻し力(N/18mm)5.6
業務用超強力両面テープ VHB Y-4905J 透明タイプ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881巻当日出荷接合材が透明タイプのVHBテープで、接合部が目立ちません 各種外装材、内装材の意匠性を向上できます 反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます シール性、耐候性に優れており屋外での使用も可能です用途ガラス固定。トラスコ品番161-2723
防災反射テープ(伸縮タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1個ほか当日出荷から翌々日出荷JPマーク認定品です。57m先からライトを当てても光り続け視認性の高い反射テープです。伸縮するため、曲面にも貼れヘルメット、自転車などの安全対策にもお使い頂けます。アイロンなしで接着可能で、洗濯をしても取れないのでお使いのカバンやレインコートにも簡単に反射材を付けられます。耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。粘着剤つきなので、はくり紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。用途夜間の防犯対策に。ヘルメット、自転車、ベビーカー、車椅子、通学靴などの安全対策として。仕様筆記不可取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)粘着力(N/25mm)7.4切断方法カッターかハサミをお使い下さい。
PEクロス養生用NO.414R
オカモト¥419税込¥4611巻当日出荷手切れ性が良好で、作業がスムーズです。特殊粘着剤を使用しているので、糊残りが少ないです。用途内、外装工事の養生。引越し作業、養生シートの固定。トラスコ品番149-5066質量(g)180引張強度59.2N/10mm主な用途養生、引越し作業、養生シートの固定
両面テープ ナイスタック リムカ
ニチバン¥219~税込¥241~1個(5m)ほか当日出荷から3日以内出荷きれいにはがせるタイプのナイスタック(TM)/貼り直しができ、はがした後ものり残りしにくい/小型ポスター、連絡、伝言、印刷物の仮止めに最適/テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使用グリーン購入法適合
20x10mmx2m隙間埋めテープ(グレー)
エスコ¥1,160税込¥1,2761個当日出荷酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
片面再剥離式両面テープ
つくし工房¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷片面は強粘着で、もう片面は再剥離を組み合わせた両面テープです。 テープの貼り直し性、リワーク性に優れます。 ポリエステルフィルムを芯材に用いているため、高いテープ強度を有します。 再剥離面は、のり残りの少ないテープです。再剥離可適合用途再剥離主なワーク大面材、パーツ
カプトン(R)テープ
日東電工アメリカ¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷絶縁性や耐溶剤性に優れ、また薄く馴染み性に優れています。 耐摩耗性に優れ、裂けにくいです。 粘着剤はシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます。用途高耐熱電線の結束。 高周波モーター・トラクッションモーターの絶縁。 小型ボビンコイルの外装絶縁。 マグネットワイヤーの結束。 ウェーブソルダー時の基板マスキング。 真空蒸着・スパッタリング時のマスキング及び電子部品の仮止め主な用途絶縁、結束用特性絶縁性、耐溶剤性、耐摩耗性2018年トラスコ掲載ページ6 2017
ドア下部シールテープ 透明
ニトムズ(2件のレビュー)¥579税込¥6371巻当日出荷隙間風防止に、透明だからどんなドアにもマッチします。材質基材:アクリル系エラストマー、粘着剤:アクリル系、剥離紙:紙寸法(mm)1×40×920色透明
高輝度蓄光テープ ある・ふら
エルティーアイ(2件のレビュー)¥399税込¥4391巻当日出荷JIS規格「上級JC」クラスに対応の高輝度蓄光テープ! 突然の停電や夜間など、「暗い時に、何か目印が必要だ」と思われる場所や身の回り品にお使いください。 裏紙をめくって貼るだけの簡単施工!お好きな長さや形に切っても使えます。用途電気のスイッチ、階段、手すり、携帯電話、懐中電灯など急な停電時必要なものに材質表面:PETフィルム
ゴム固定用両面接着シート
WAKI(和気産業)¥519税込¥5711袋(2枚)当日出荷この製品は日東電工(株)のVR-5321です 金属・各種プラスチックとゴムを接着 テープ内側の1面にゴム用特殊粘着性剤、はく離紙のついた外側の2面に高性能アクリル系粘着性剤を使用したゴム固定用両面接着テープです プライマー処理なしで加硫ゴム板に優れた接着性を発揮します寸法縦(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属主なワークパーツ
ゴム用 強力両面テープ
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷ゴムの張り合わせ、および各種素材への固定に優れています。 低温作業性も良好です。材質基材:不織布、粘着性剤:ゴム系、はくり紙:紙幅(mm)20厚さ(mm)0.14長さ(m)5
ナイスタック 耐水タイプ
ニチバン(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷から3日以内出荷耐水性があり、台所や浴室など水回りでの使用が可能です。 はく離紙を外したテープの色は黒です。 巻心は再生紙を使用しています。 ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。用途浴室の石けん入れ、スチールドア装飾品、自動車のモール固定にRoHS指令(10物質対応)対応
サドル・シート補修テープ
ニトムズ(9件のレビュー)¥419税込¥4611本当日出荷粘着テープタイプなので貼るだけの簡単作業です。 こすれに強く、はがれにくいです。 UVカットフィルム採用で屋外使用にも対応してます。用途自転車のサドル、バイクのシートの破れ補修に、ビニールシート張りのイスの破れ補修にトラスコ品番793-0844幅(mm)75厚さ(mm)0.1サイズ0.1mm×75mm×90cm質量(g)26長さ(m)0.9主な用途補修用
ポリイミド粘着テープ テサ51408
tesa(テサ/テサテープ)¥2,598~税込¥2,858~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷耐熱性、耐寒性(-200℃~250℃)に優れています。 優れた電気・機械・化学特性を有します。 再はく離性に優れています。用途特に耐熱性を必要とするモーター・トランスなどの層間絶縁、導体絶縁、モーターコイルの結束、引き出し口の固定に、プリント基盤ハンダ付け時の端子部マスキングに使用温度範囲(℃)-200~250連続使用温度(℃)260(短時間)主な用途電気絶縁用破壊電圧(kV)7.5特性耐熱性、耐寒性
透明性両面テープ HJ-3160W
日東電工(旧:Permacel)¥3,198税込¥3,5181巻当日出荷ポリエステルフィルムを基材としたテープです。 揮発ガス分は超微量です。 高い接着性を有しています。用途ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番470-4649材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)20厚さ(mm)0.1色クリア長さ(m)20粘着力7.1N/10mm
40mmx1.0m シールブラシ(PP/黒)
エスコ¥6,120税込¥6,7321個当日出荷エスコ品番EA979KB-1B材質PP色黒取付ビス穴加工や接着が必要テープ幅(mm)40テープ長さ(m)1全高(mm)60毛丈(mm)40ブラシ径(Φmm)0.2
10mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性)
エスコ¥2,300税込¥2,5301個当日出荷耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用エスコ品番EA944MG-56テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
ビバフィルム(超耐久保護フィルム)
タカハラコーポレーション(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷屋内壁面、家具表面の保護、その他アクリル板などに貼り付けすれば割れない鏡として使用できます。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。 耐薬品性、防傷性、抗菌性、耐候性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。用途屋内壁面の表面保護、ガラスやアクリル板に貼り、割れない鏡としての使用材質UV硬化型塗料厚さ(mm)0.21主な用途保護用粘着力(N/25mm)17.9特性耐薬品性、防傷性、抗菌性、耐候性、耐久性粘着タイプ強粘着再剥離可
両面テープ(強弱両面)
古藤工業(Monf)(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷片面が強粘着、もう片面が弱粘着の異差粘着タイプです。用途カーペットの固定、ポスターなどの軽時、催事用シートの固定。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁機能付き黒色導電アルミ箔テープ AL-37BLK シートタイプ
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 黒色なので貼り込みが目立たない UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 片側に絶縁層を必要とする用途サイズA4構成【粘着剤】アクリル系(導電性粒子分散)粘着力(N/10mm)3.43剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.05粘着剤厚さ(mm)黒色艶無し/0.07
導電性アルミ箔エンボステープ 1267
3M(スリーエム)¥2,698~税込¥2,968~1巻当日出荷から7日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)アルミ色/0.13
マスキングテープGS21ガラスサッシ用 18mm(70巻入)
カモ井加工紙¥8,298税込¥9,1281箱(70巻)当日出荷結露面やサッシのチリ部分にもしっかり接着します。また、テープの引き出しが軽く、作業性に優れています。トラスコ品番809-2476質量(g)226テープ厚さ(mm)0.09
気密防水 日東全天テープ 両面
まつうら工業(1件のレビュー)¥749税込¥8241巻当日出荷屋外の多用途防水両面として、ブチルゴム系粘着剤で耐久性に優れるRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ再生紙使用マーク適合
透明ノンスリップテープ
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷意匠性を損ないたくない場所に最適です。主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)383
建築・塗装養生用テープKZ-21
ニトムズ¥769~税込¥846~1巻ほか当日出荷カッター不要、手で簡単に切れます。 夏場の硬質塩ビにも、のり残しがしにくい。 粗面にもしっかり接着。用途屋内外の塗装養生用に。 硬質塩ビシートなどの養生用に。 屋内外の傷防止養生に。質量(g)120主な用途建築養生用