絞り込み
テープ幅(mm)
特長
テープ厚さ(mm)
基材
テープ長さ(m)
1・2・3・4・5・6・8・9・10・11・12・15・16・18・20・25・30・33・50・100・テープ長さ(m)をもっと見る
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド・白×緑・白×赤・白×青・黒×黄・色をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・3M(スリーエム)・日東電工(旧:Permacel)・ニトムズ・TRUSCO・寺岡製作所・ニチバン・マクセル・セキスイ・日本緑十字社・tesa(テサ/テサテープ)・オカモト・リンレイテープ・エクト・中興化成工業・日東エルマテリアル・古藤工業(Monf)・岩田製作所・WAKI(和気産業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスプラ(BP)マーク認定・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

48ページ目: テープ

幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
3,785件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防食用ビニルテープ Denka(デンカ)

    防食用ビニルテープ

    Denka(デンカ)(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1ケース(30巻)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    電気絶縁性に優れ、施工後も抵抗力が衰え難い。埋設された金属管の自然腐食や漏洩電流に優れた防食効果を発揮します。屈曲部の巻きつけに優れます。
    用途上水道、ガス管、パイプライン、電力、通信ケーブル工場内配管の防食、保護伸び(%)230絶縁抵抗(MΩ)1000以上引張強度(N/10mm)60.5
  • フィルム両面テープ NO.7692 #12 寺岡製作所

    フィルム両面テープ NO.7692 #12

    寺岡製作所
    2,898税込3,188
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    7692 #12 透明は第1粘着面が強粘着力、第2粘着面が弱粘着力で再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)です。 両面にセパレータを設けており粘着面が平滑です。
    用途貼り直しが必要な部材の固定や仮固定。 耐熱マスキング。 耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの固定や仮固定。光学シートの固定。適合用途耐熱、極薄、再剥離主なワーク大面材、パーツ
  • ペトロラタム系防食テープ(難燃性) 日東電工(旧:Permacel)

    ペトロラタム系防食テープ(難燃性)

    日東電工(旧:Permacel)
    5,798税込6,378
    1巻
    当日出荷
    ペトロラタム系防錆・防食テープです。NO.59Hの特性に難燃性を付与したものです。耐熱流下温度65℃です。
    用途コンビナートなど特別防災地域の防錆・防食用。引張強度(N/25mm)79特性難燃性
  • PTFE含浸ガラスクロスシート(ロールタイプ) 中興化成工業

    PTFE含浸ガラスクロスシート(ロールタイプ)

    中興化成工業
    77,980税込85,778
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。最高使用温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
  • シリコーンゴム接着用両面テープ 日東電工(旧:Permacel)

    シリコーンゴム接着用両面テープ

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1巻
    欠品中
    ポリエステルフィルムの片面にシリコーン系粘着剤、片面にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。1面:シリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れるシリコーン系粘着剤を使用してます。2面:金属・プラスチック板などの被着体に優れた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用してます。
    用途シリコーンゴムの接着。トラスコ品番377-7057粘着力(N/10mm)4.1粘着力(N/20mm)8.3被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
  • マスキングテープ 220W カモ井加工紙

    マスキングテープ 220W

    カモ井加工紙(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(20巻)ほか
    当日出荷
    強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。
    用途軽包装用
  • 反射シート 3M(スリーエム)

    反射シート

    3M(スリーエム)
    52,980税込58,278
    1巻
    当日出荷
    通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。 最初の反射性能を長期間維持する耐久性を持っています。
    用途道路交通安全施設用、各種保安用品用等。仕様切断にはカッターが必要質量(g)1400
  • 50mmx 30m アルミガラスクス 粘着テープ エスコ

    50mmx 30m アルミガラスクス 粘着テープ

    エスコ
    2,790税込3,069
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944SF-2
  • 多用途施工用布テープ KZ-31 ニトムズ

    多用途施工用布テープ KZ-31

    ニトムズ(2件のレビュー)
    669税込736
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    耐候性のある強力な粘着剤で、ボイド管の穴ふさぎなどに実力発揮。 しかも、のり残りが少なく、夏場でもベトつきません。 建築現場の多様なシーンで活躍します。 強粘度で耐候性に優れた粘着剤を使用し、接着力を高めています。 特殊ラミネート加工を施しているので、防水性・撥水性・耐候性に優れています。 のり残りが少なく、比較的きれいにはがせます。
    用途立上がり管の開口部の穴ふさぎに ボイド管のろ防止・固定に 排水マスのふたふさぎに 養生用ベニヤ板の固定に主な用途多用途特性耐候性、防水性、撥水性粘着タイプ強粘着
  • 隙間用クッションテープ HMD WORKS

    隙間用クッションテープ

    HMD WORKS
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    貼るだけで簡単にすき間対策ができる、すき間用クッションテープです。弾力のあるスポンジ素材がドアや窓のすき間にしっかりフィットし、すき間風・ホコリ・音漏れ対策に役立ちます。やわらかく密着性が高いため、さまざまな場所へ貼り付け可能。ハサミでカットできるので、必要な長さに合わせて簡単に施工できます。
    用途すき間風・ホコリ・音漏れ対策に厚さ(mm)10長さ(m)2
  • SEM用カーボン両面テープ 日新EM

    SEM用カーボン両面テープ

    日新EM
    9,398税込10,338
    1巻
    4日以内出荷
    基材をアルミにすることで表面が滑らかになり、低倍率から中倍率においては背景を気にすることなく観察することが可能になりました。また、ドリフトについても軽減され、より高倍率で微粒子などの観察がしやすくなるなど、従来品(不織布基材)と比べ品質改善されています。表面は、導電性フィラーとしてカーボン粉を含んだ粘着剤ですので、黒色です。ただしアクリル系の粘着剤を使用しており、温度をかけると溶け出すことがあります。当製品は、常温下での使用を想定しております。
    幅(mm)12厚さ(mm)基材/0.03、粘着剤/0.040×2、合計0.11長さ(m)20基材アルミ材質(フィラー)カーボン粉
  • SEM用導電性カーボン両面テープ 日新EM

    SEM用導電性カーボン両面テープ

    日新EM
    11,980税込13,178
    1巻
    4日以内出荷
    従来より販売している導電性の両面テープです。ガス発生もほとんどないため、分析に最適です。基材は不織布で、表面は導電性フィラーとしてカーボン粉を含んだ粘着剤ですので、黒色です。ただしアクリル系の粘着剤を使用しており、温度をかけると溶け出すことがあります。当製品は、常温下での使用を想定しております。
    幅(mm)20厚さ(mm)基材/0.07、粘着剤/0.045×2、合計0.16長さ(m)20基材絶縁型不織布電気抵抗(Ω)50粘着力(N/25mm[gf])1100保持力(mm/60分)0.2材質(フィラー)カーボン粉
  • ポリラインテープ 幅4cm molten

    ポリラインテープ 幅4cm

    molten
    2,798税込3,078
    1セット
    6日以内出荷
    ソフトバレーボール・バドミントン用の非伸縮製ポリラインテープです。
    付属品専用カッター容量2巻入り寸法(幅Wmm×長さLm)40×60素材ポリプロピレン
  • 3M スリーエム スコッチ かんたんに固定できてあとからはがせる 両面テープ 屋内用 3M(スリーエム)

    3M スリーエム スコッチ かんたんに固定できてあとからはがせる 両面テープ 屋内用

    3M(スリーエム)
    429税込472
    1巻(1巻)
    翌々日出荷
    色々な素材にしっかりつき、あとからはがすことができます。ゲルのように柔らかい両面テープです。透明なテープなので目立ちません
    用途小物類や電源タップ、リモコンなどの固定にテープ幅(mm)30シリーズScotchテープ長さ(m)1テープ厚さ(mm)1.5粘着剤アクリル系
  • はがせる透明両面テープ 貼るだけ名人 カットタイプ MagX(マグエックス)

    はがせる透明両面テープ 貼るだけ名人 カットタイプ

    MagX(マグエックス)
    198税込218
    1袋(12片)
    当日出荷
    掲示物などに便利なカットタイプです。強粘着なのにキレイに剥がせます。透明なので掲示物に貼っても目立ちにくいです。壁紙に画鋲の穴をあけることなく掲示ができます。
    用途掲示物や名札の固定に。工具やBOXの固定に。小物の転倒防止に。デスクマットの固定に。イベント時の装飾に。材質●本体:アクリル系粘着剤●剥離フィルム:PET形状角型透明質量(g)6寸法(横×縦×厚さ)(mm)1片あたり:20×20×1片数12片
  • ブチル系住宅用気密粘着テープ 全天テープ No.6931-NL(片面) ニトムズ

    ブチル系住宅用気密粘着テープ 全天テープ No.6931-NL(片面)

    ニトムズ
    1,398税込1,538
    1巻ほか
    5日以内出荷
    各温度領域において安定した粘着力を発揮します。低温域において、従来品よりも良好な粘着力を有しています。粗面に対する粘着性、低温での粘着特性が高く、防水気密性にすぐれています。耐久性にすぐれ、防水信頼性の高い製品です。
    用途窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部などの外装下地接合部の防水気密。面材下地などの目地部の防水気密。透湿防 水シート、水切りシートの接合部や貼り仕舞いの防水気密。透湿防水シートのシワ、膨潤の発生を防止します。
  • ミリオンビニールテープ 青 共和

    ミリオンビニールテープ 青

    共和
    189税込208
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミリオンビニールテープ 透明 共和

    ミリオンビニールテープ 透明

    共和
    189税込208
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースカッター AC-1N 精和産業

    エースカッター AC-1N

    精和産業(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    ステンレス刃採用で、錆びずに切れ味UP!。◎高精度な研磨、みがきにより従来にない滑らかな切れ味と均一な切り口が可能。◎ボディ鉄折り曲げプレートを採用し、刃こぼれしにくい高精度な刃ガイド、ハンドルアームの補強など高耐久性を実現。◎不用意にハンドルが開かないように開き防止ストッパーを採用、また刃が外部に出ない安全設計。◎片手で持ち運び出来るハンドル取手付き!また、足踏み式を採用。◎最大ロール径75mmまでのものまでOK!
    用途ポリシートカッター、養生シートカッターその他【作業方式】足寸法(mm)100×285×140質量(g)2600ロール直径(mm)最大75
  • 網戸補修テープ ニトムズ

    網戸補修テープ

    ニトムズ
    389税込428
    1個
    9日以内出荷
    網戸に強力につく粘着剤を使用。ネット柄フィルムなので、補修したあとが目立ちません。
    用途網戸破れの簡易補修に。材質ポリエステル厚さ(mm)0.3透明/ネット柄内容透明/ネット柄 各1粘着剤合成ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミテープ PROSTYLE

    アルミテープ

    PROSTYLE
    898税込988
    1巻
    当日出荷
    耐熱性・耐寒性。防湿効果。強度、耐候性、静電気防止
    用途空調ダクトと保温・保冷材のシール,電気器具の熱反射・遮断、防水・補修等に使用可能。仕様光沢ありテープ幅(mm)50テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.085粘着力(N/10mm)7
  • メッキマスキング用アルミテープ マクセル

    メッキマスキング用アルミテープ

    マクセル
    3,998税込4,398
    1巻ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    スリオンテープ No.8121は、メッキマスキング工程に使用するテープとして推奨します。 。エッチング工程及びメッキ工程において、耐薬品性に優れる合成ゴム系粘着剤を使用しています。 。そのため、マスキング性に優れると同時に、再剥離時に糊残りの少ないテープとなっています。
    用途(1) メッキマスキング用
  • はがせる両面シールガラス掲示用 ニトムズ

    はがせる両面シールガラス掲示用

    ニトムズ
    1,098税込1,208
    1個(80枚)
    当日出荷
    ガラスへの掲示物貼り付けにきれいにはがせ、透明で目立たない両面シールです。
    用途両面シール透明シール寸法(mm)(縦横)20
  • スコッチ耐熱・耐色・難燃ビニールテープ”35” 38mm幅 3M(スリーエム)

    スコッチ耐熱・耐色・難燃ビニールテープ”35” 38mm幅

    3M(スリーエム)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    鉛フリータイプです。高温環境における使用が可能です。紫外線による耐色性に優れています。
    用途屋外での長時間の使用。各種電線、ケーブル、配管などの識別。電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用。耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に。トラスコ品番799-1410材質基材:ポリ塩化ビニール樹脂、粘着剤:ゴム系幅(mm)38厚さ(mm)0.18長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • VHB構造用接合テープ 5600P 3M(スリーエム)

    VHB構造用接合テープ 5600P

    3M(スリーエム)
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接・リベットなどの置き換えも出来るVHBテープの強い接着力を持ちながら、コストを抑えたエントリーモデルです。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
    用途補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:平面紙グレータイプ切断にはカッターが必要長さ(m)33
  • 強粘着高耐久ラインテープ TRUSCO

    強粘着高耐久ラインテープ

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷
    塩ビフィルムとアルミ箔を張り合わせた製品のため高耐久であるとともに、テープが切れにくく剥がしやすくなっています。屋外での耐侯性に優れたフィルムを使用しています。
    用途屋外・屋内の区画線引きに。材質基材: 塩ビフィルム・アルミ箔、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.17長さ(m)20引張強度(N/10mm)51.3粘着力(N/25mm)27.7
  • 低ハロゲン粘着テープ エスコ

    低ハロゲン粘着テープ

    エスコ
    2,900税込3,190
    1巻
    翌日出荷
    養生・結束用テープ。手でカットできます。耐候性、耐熱性に優れています。
    材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:無溶剤系厚さ(mm)0.1長さ(m)25芯径(mm)内芯:35
  • ホールディングテープ エスコ

    ホールディングテープ

    エスコ
    11,500税込12,650
    1パック(10巻)
    翌日出荷
    電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。
    用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系幅(mm)25厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)ライトブルー質量(g)102長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸び(%)100引張強度(N/25mm)175粘着力(N/25mm)8.30粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10巻戻し力(N/25mm)0.5保持力(mm/60分)0.2
  • クラフト粘着テープ エスコ

    クラフト粘着テープ

    エスコ
    395税込435
    1巻
    欠品中
    滑りにくい、重ねて貼れる、文字が書ける、3機能をプラス。紙の素材で軽くて、使いやすい。
    材質基材:クラフト紙 粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.14長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸度(%)8.0タック(ボールNo.)12保持力(mm)0粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)60展開力(N/10mm)0.3
  • IVALUE IATP 粘着エアコンテープ アイボリー 8個パック イシグロ

    IVALUE IATP 粘着エアコンテープ アイボリー 8個パック

    イシグロ
    1,998税込2,198
    1パック(8個)
    当日出荷
    アイボリーテープ幅(mm)25テープ長さ(m)20
  • IVALUE IVETP-RD ビニールテープ(脱鉛) JIS 【赤】 10巻パック イシグロ

    IVALUE IVETP-RD ビニールテープ(脱鉛) JIS 【赤】 10巻パック

    イシグロ
    1,798税込1,978
    1パック(10個)
    当日出荷
    テープ幅(mm)19基材ビニールテープ長さ(m)20
  • 超高輝度蓄光テープ 日本緑十字社

    超高輝度蓄光テープ

    日本緑十字社
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷
    JIS規格で最上級の輝度(JDクラス)をもつ蓄光式のラインテープで、光を遮断後も10~12時間の視認可能な自発光能力をもっています。耐久性、環境性に優れた素材を使用しています。
    用途停電時の避難誘導や重要箇所の目印に。低照度の環境に。仕様テープカット条件:手切り不可厚さ(mm)0.5材質/仕上基材:PET/蓄光材、粘着剤:アクリル系グリーン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80粘着剤アクリル系主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)10粘着力(N/25mm)12.95特性蓄光
  • フロアラインテープ FRTG エンビ 屋内用 日本緑十字社

    フロアラインテープ FRTG エンビ 屋内用

    日本緑十字社
    3,398税込3,738
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    柔軟性、耐久性、耐摩耗性、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。セパレータ(剥離紙)がないため、貼り付け作業が簡単で、ゴミが出ません。
    用途屋内用。床や通路の区画、境界に。屋内スポーツ競技のラインに。厚さ(mm)0.18材質/仕上基材:半硬質ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系取付方式貼付タイプ長さ(m)20伸び(%)258.2引張強度(N/25mm)142.4粘着力(N/25mm)5.84
  • 激強力両面テープ 接合用 WAKI(和気産業)

    激強力両面テープ 接合用

    WAKI(和気産業)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    しなやかで強靭なアクリル粘着層が、しっかり保持する。基材レスだから柔軟に追従して、基材が反っても剥がれにくい。PP、PEなどのつきにくい素材から、木材、モルタルなどの凹凸面まで幅広く対応。粘着層が隙間なくなじむから、防水性に優れる。環境、人に安心な無溶剤(低VOC)タイプの粘着剤。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布、石膏ボード、モルタル。屋内・内装部分での使用に限ります。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、外壁などの激しい凹凸面、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、粉吹きをしている壁面、常に浸水する場所。使用環境/屋内・半屋外(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)
    用途凹凸、粗面、段差、折り曲げ部、曲面、素材が反発しやすい場所への接着に。プラスチック板、金属板、木材、荷重がかかるものの固定に材質粘着層:アクリル系(基材レス)、剥離フィルム:シリコーン処理フィルム、紙管:紙主な用途固定特性激強力・両面
  • 和紙マスキングテープ 武蔵 20mm幅 カモ井加工紙

    和紙マスキングテープ 武蔵 20mm幅

    カモ井加工紙
    599税込659
    1パック(6巻)
    当日出荷
    シャープな見切りと強力な重ね貼り性能を兼ね備えた二刀流テープ。 特に車両塗装用途において特性を発揮します。
    用途車両塗装用トラスコ品番121-8213材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系幅(mm)20厚さ(mm)0.09イエロー長さ(m)18
  • プロテクトマスカー・Hシリーズ(太巻タイプ・強粘着) THANKSGIVING

    プロテクトマスカー・Hシリーズ(太巻タイプ・強粘着)

    THANKSGIVING
    3,698税込4,068
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    種別太巻き厚さ(mm)0.07半透明長さ(m)100外径(Φmm)127主な用途保護・養生用粘着力(N/25mm)5.0粘着タイプ強粘着
  • スコッチ 超強力両面テープ タイル表面用 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ タイル表面用

    3M(スリーエム)
    689税込758
    1巻
    当日出荷
    素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。
    用途抗菌加工したタイルなどの接着用。仕様テープカット条件:切断にははさみ/カッタ-が必要材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:特殊アクリル系厚さ(mm)1.1グレー長さ(m)1.5使用温度範囲(℃)-20~80粘着力(N/10mm)粘着力:30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉛箔テープ 420 3M(スリーエム)

    鉛箔テープ 420

    3M(スリーエム)
    8,798税込9,678
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    導電性に優れた鉛箔が基材です。 遮蔽性に優れています。 凹凸面によくなじみます。 耐候性に優れています。
    用途防湿用シールとして。 X線の遮蔽に。 化学処理のマスキングに。 一般生産工場、事業所用。シルバー長さ(m)32.9基材鉛箔粘着剤ゴム系特性導電性、防湿
  • 導電性片面シートテープCEF-3BV 3M(スリーエム)

    導電性片面シートテープCEF-3BV

    3M(スリーエム)
    849税込934
    1枚
    当日出荷
    Cu/Niをコートした導電性織布と導電性を有するアクリル系加圧粘着剤から構成されます。 柔軟で作業性に優れ、高い耐熱性を有します。
    用途LCD等への電磁シールディングとグラウンディング用。 電子機器の静電気対策用。トラスコ品番257-5407材質基材:導電性織布、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤、ライナーフィルム:紙ライナー長さ(mm)297幅(mm)210厚さ(mm)0.068サイズA4電気抵抗(Ω)XY方向:0.2、Z方向:0.4粘着力(N/10mm)4.4

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ