53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 遠赤外線ヒーター 坂口電熱

    遠赤外線ヒーター

    坂口電熱(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • コイルフィンヒーター 坂口電熱

    コイルフィンヒーター

    坂口電熱
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法D(Φmm)12寸法B(mm)30シース外径(Φmm)12
  • 遠赤外線ヒーター用取付部品【安全ホルダー NO.8】 坂口電熱

    遠赤外線ヒーター用取付部品【安全ホルダー NO.8】

    坂口電熱
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    遠赤外線ヒーターを固定する安全ホルダーです。選定した遠赤外線ヒーターのキャップサイズに合わせてお選びください。
    サイズ碍子:大タイプC寸法L(mm)21寸法H(mm)18寸法A(mm)40.5寸法F(mm)10寸法D(Φmm)23寸法E(mm)64.5寸法B(mm)31寸法C(mm)25.5寸法J(mm)5.5寸法G(mm)20.5寸法K(mm)43寸法M1(mm)M5×20L寸法M2(mm)M6×30L
  • 熱風発生機(HAS4000シリーズ) 八光電機

    熱風発生機(HAS4000シリーズ)

    八光電機
    239,800税込263,780
    1台
    6日以内出荷
    コントローラーおよび、電装部分がありませんので、機器組み込みに最適です。ステンレスヒーターを使用していますので、耐久性に優れています。小型でも高容量、安全性にも優れています。150℃循環使用に対応しています。
    用途乾燥炉内の昇温・加熱・乾燥・焼き付けに。洗浄後の水滴除去・乾燥に。電子部品の接着後の乾燥・硬化に。塗装部品の予熱及び乾燥に。食品機材の加熱・殺菌・解凍に。動物の暖房、育苗用苗床の乾燥、堆肥発酵槽に。チョコレートの表面軟化加熱、食肉・魚の乾燥に。ゴム成型品の二次加硫に。キャップシールの熱収縮に。材質筐体:アルスター鋼板容量(kW)3
  • シリコーンゴムブッシュ 八光電機

    シリコーンゴムブッシュ

    八光電機
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
    熱工具用オプション部品です。
    トラスコ品番635-1933耐熱温度(℃)200シース外径(Φmm)ヒーターシース:10取付穴径(mm)19
  • 遠赤外線ヒーター用取付部品【安全ホルダー NO.3】 坂口電熱

    遠赤外線ヒーター用取付部品【安全ホルダー NO.3】

    坂口電熱
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    遠赤外線ヒーターを固定する安全ホルダーです。選定した遠赤外線ヒーターのキャップサイズに合わせてお選びください。
    サイズ碍子:大タイプA寸法L(mm)13寸法H(mm)13寸法A(mm)40.5寸法F(mm)10寸法D(Φmm)12寸法E(mm)43.5寸法B(mm)31寸法C(mm)25.5寸法J(mm)8.5寸法G(mm)20.5寸法K(mm)22寸法M1(mm)M5×20L寸法M2(mm)M6×30L
  • 熱風発生器 八光電機

    熱風発生器

    八光電機
    279,800税込307,780
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    耐久性に優れています。小型でも高容量、安全性にも優れています。150℃循環使用に対応しています。
    用途乾燥炉内の昇音・加熱・乾燥・焼付け。洗浄後の水滴除去・乾燥。電子部品の接着後の乾燥、硬化。塗装部品の予熱および乾燥した食品機材の加熱・殺菌・解凍仕様コントローラー付制御方式PID制御方式(SSR駆動)モータータイプコンデンサー誘導電動機端子ねじM3.5取付穴4-7×14丸長電線長さ(m)3電線太さ(mm2)3.5温度センサーKタイプ熱電対電線仕様-種別VCTヒータータイプシーズヒーター風量調整風量調整板により、吸入量を調整アース端子M4設置姿勢水平吸入気体温度(℃)-10~150
  • SUSストレートヒーター 坂口電熱

    SUSストレートヒーター

    坂口電熱
    3,398税込3,738
    1本
    4日以内出荷
    液体、気体、金属など幅広い用途でお使い頂けます。
    電圧(V)100寸法A(mm)350寸法B(mm)23材質(シース)SUS304製取付ねじM5容量(W)300シース外径(Φmm)12
  • フィンヒーター AMQ型 ヤガミ

    フィンヒーター AMQ型

    ヤガミ
    27,980税込30,778
    1台
    6日以内出荷から31日以内出荷
    優れた放熱効果。・シースヒーターにフィンが加工されている為、放熱効果に優れております。・フィンもヒーターシースもステンレス製です。
    用途・乾燥炉内の空気加熱
  • フィンヒーター AIN型 ヤガミ

    フィンヒーター AIN型

    ヤガミ
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷から31日以内出荷
    優れた放熱効果。・シースヒーターにフィンが加工されている為、放熱効果に優れております。・フィンもヒーターシースもステンレス製です。
    用途・乾燥炉内の空気加熱
  • フィンヒーター AUQ型 ヤガミ

    フィンヒーター AUQ型

    ヤガミ
    16,980税込18,678
    1台
    6日以内出荷から31日以内出荷
    優れた放熱効果。・シースヒーターにフィンが加工されている為、放熱効果に優れております。・フィンもヒーターシースもステンレス製です。
    用途・乾燥炉内の空気加熱
  • フィンヒーター AUQ型 ヤガミ

    フィンヒーター AUQ型

    ヤガミ
    16,980税込18,678
    1台
    6日以内出荷から31日以内出荷
    優れた放熱効果。・シースヒーターにフィンが加工されている為、放熱効果に優れております。・フィンもヒーターシースもステンレス製です。
    用途・乾燥炉内の空気加熱
  • 熱風発生機(HAS2000シリーズ) 八光電機

    熱風発生機(HAS2000シリーズ)

    八光電機
    749,800税込824,780
    1台
    6日以内出荷
    コントローラーおよび、電装部分がありませんので機器組み込みに最適です。既存の制御盤を使用し、熱風発生機を制御したい場合に適しています。発熱体として、ステンレス製のシーズヒーターを使用していますので、クリーンで耐久性に優れています。安全性に優れています。本体とコントローラーは分離できますので、各種装置に用意に組み込めます。堅牢です。
    用途乾燥炉内の昇温・加熱・乾燥・焼き付けに。洗浄後の水滴除去・乾燥に。電子部品の接着後の乾燥・硬化に。塗装部品の予熱及び乾燥に。食品機材の加熱・殺菌・解凍に。動物の暖房、育苗用苗床の乾燥、堆肥発酵槽に。チョコレートの表面軟化加熱、食肉・魚の乾燥に。ゴム成型品の二次加硫に。キャップシールの熱収縮に。材質筐体:アルスター鋼板電源(V)三相200温度範囲(℃)常温~350RoHS指令(10物質対応)対応
  • 100V熱風発生機 八光電機

    100V熱風発生機

    八光電機
    429,800税込472,780
    1台
    6日以内出荷
    高機能で安全性に優れたコントローラーを搭載しています。(HAPのみ。)。発熱体として、ステンレス製のシーズヒーターを使用していますので、クリーンで耐久性に優れています。安全性に優れています。吸入空気温度230℃の循環使用に対応しております。300℃まで温度制御可能です。本体とコントローラーは分離できますので、各種装置へ用意に組み込めます。
    用途乾燥炉内の昇温・加熱・乾燥・焼き付けに。洗浄後の水滴除去・乾燥に。電子部品の接着後の乾燥・硬化に。塗装部品の予熱及び乾燥に。食品機材の加熱・殺菌・解凍に。動物の暖房、育苗用苗床の乾燥、堆肥発酵槽に。チョコレートの表面軟化加熱、食肉・魚の乾燥に。ゴム成型品の二次加硫に。キャップシールの熱収縮に。トラスコ品番719-1004材質筐体:アルスター鋼板容量(kW)1.2幅(mm)274高さ(mm)393奥行(mm)490電源(V)100温度範囲(℃)常温~300吸入口径(Φmm)75電源コード(m)3騒音値(dB)70/74最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.2/6.2吐出口径(mm)73最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.63/0.89RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱風発生機(HAP2000Fシリーズ) 八光電機

    熱風発生機(HAP2000Fシリーズ)

    八光電機
    969,800税込1,066,780
    1台
    6日以内出荷
    高機能で安全性に優れたコントローラーを搭載しています。(HAPのみ。)。1パターン8ステップの簡易プログラム運転が可能です。温度設定や送風機の運転周波数、各種イベントをステップ毎に設定できます。通信機能を標準搭載しています。発熱体として、ステンレス製のシーズヒーターを使用していますので、クリーンで耐久性に優れています。軽量化されコンパクトです。安全性に優れています。本体とコントローラーは分離できますので、各種装置に用意に組み込めます。
    用途乾燥炉内の昇温・加熱・乾燥・焼き付けに。洗浄後の水滴除去・乾燥に。電子部品の接着後の乾燥・硬化に。塗装部品の予熱及び乾燥に。食品機材の加熱・殺菌・解凍に。動物の暖房、育苗用苗床の乾燥、堆肥発酵槽に。チョコレートの表面軟化加熱、食肉・魚の乾燥に。ゴム成型品の二次加硫に。キャップシールの熱収縮に。材質筐体:アルスター鋼板電源(V)三相200電源コード(m)3騒音値(dB)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 碍子止めアルミリング 八光電機

    碍子止めアルミリング

    八光電機
    589税込648
    1個
    5日以内出荷
    熱工具用オプション部品です。
    トラスコ品番632-8142使用温度(℃)330(使用限度)シース外径(Φmm)ヒーターシース:10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付用ソケット 八光電機

    取付用ソケット

    八光電機
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
    熱工具用オプション部品です。
    トラスコ品番635-1937材質SUS304呼び径G2サイズ(mm)69.5×23×80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒーター碍子(磁器) 八光電機

    ヒーター碍子(磁器)

    八光電機
    549税込604
    1個
    5日以内出荷
    熱工具用オプション部品です。
    トラスコ品番632-8134厚さ(mm)1.6(最大板厚)耐熱温度(℃)400外径(mm)24シース外径(Φmm)ヒーターシース:10取付穴径(mm)19
  • ヒーター用シリコンブッシュ 八光電機

    ヒーター用シリコンブッシュ

    八光電機
    169税込186
    1個
    5日以内出荷
    用途ストレートフィンヒーター/ハイレックスヒーター用。トラスコ品番111-5358材質シリコン耐熱温度(℃)200
  • ストッパーリング 八光電機

    ストッパーリング

    八光電機
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    用途シース径Φ12 ハイレックスヒーター用ストッパーリングトラスコ品番113-7860材質鉄(亜鉛メッキ・クロメート)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱電対・サーミスタ取付金具 八光電機

    熱電対・サーミスタ取付金具

    八光電機
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    熱工具用オプション部品です。
    仕様適用ヒーターシース径Φ8、適用温度センサースリーブ径Φ6トラスコ品番635-1938材質本体:SUS304、ねじM3 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイレックス遠赤外線ヒーター 八光電機

    ハイレックス遠赤外線ヒーター

    八光電機
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    高機能で安全性に優れたコントローラーを搭載しています。発熱体として、ステンレス製のシーズヒーターを使用していますので、クリーンで耐久性に優れています。安全性に優れています。吸入空気温度230℃の循環使用に対応しております。300℃まで温度制御可能です。本体とコントローラーは分離できますので、各種装置へ用意に組み込めます。
    仕様ヒーター押さえ金具:なしトラスコ品番632-8124容量(kW)1全長(mm)825質量(kg)2.2電圧(V)単相200ヒーター長さ(m)0.705外径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸入口フィルター(HAP3051・3101用) 八光電機

    吸入口フィルター(HAP3051・3101用)

    八光電機
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    熱風発生器用の吸入口フィルターです。
    トラスコ品番635-1942適合機種HAP3052・3102長さ(mm)222外径(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホットエア-ビ-ム 八光電機

    ホットエア-ビ-ム

    八光電機
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    ホットエアビームは、高温耐久性に優れた、カートリッジヒーターを発熱体とした、気体加熱用のヒーターです。本体には、金属パイプ(SUS)を使用し、熱および機械的衝撃にも強く、安定した熱を供給いたします。熱量や温度センサーの組み込み、エアー出入口形状変更など変更可能です
    用途IC、LSCなどチップ部品の半田付け、および半田付け前の予熱に。キャップシールの収縮に。樹脂の溶接や樹脂の溶断に。プラスチック製品のバリ取りに。化学繊維の切断に。被覆チューブの収縮に。小さなワークの洗浄後のスポット乾燥に。半田付け後のフラックスの除去に。温度(℃)最高エアー温度:600コード長さ(m)0.3連続使用温度(℃)エアー温度:500
  • ファン付ダクトヒ-タ- 八光電機

    ファン付ダクトヒ-タ-

    八光電機
    289,800税込318,780
    1台
    36日以内出荷
    乾燥用ヒーターユニット(ダクトヒーター)に、ファン(有圧換気扇)が付きました。ダクトや炉体に取付けて、手軽に温風を送ることができます。また、単体で温風発生機として使用できます。液膨式サーモスタット、安全装置として過昇温防止のための温度ヒューズを内蔵しています。
    用途ダクトに取り付けて温風。乾燥庫または保温庫に。工場内スペースの加温(暖房)など仕様温度過昇温防止:温度ヒューズ126℃材質ヒーターシース:鉄、ダクト:鉄(シルバー耐熱塗装)幅(mm)370高さ(mm)430電源(V)三相200温度(℃)吸入空気温度:-10~常温(Max50)温度調節範囲(℃)30~80最大静圧(Pa)(50/60Hz)75/85騒音値(dB)(50/60Hz)32/35許容電流制御回路:AC250V 10A(抵抗負荷)、2.6A(誘導負荷)最大風量(m3/h)(50/60Hz)1140/1320
  • 赤外線ヒータ 八光電機

    赤外線ヒータ

    八光電機
    8,498税込9,348
    1台
    5日以内出荷
    ハイニッケル耐熱鋼シースの表面に、被加熱物が吸収しやすい遠赤外線をバランスよく放射するハイレックスコーティングを施してあります。 。シーズヒータータイプの遠赤外線ヒーターでも、一般の溶射タイプのものは、長期の使用では剥離し、放射特性が低下することがありますが、ハイレックスは長期間その性能を維持します。ハイレックスコーティングは有害物質を含んでいませんので、食品調理用として安心して使用することができます。厚生労働省の食品容器包装規格試験に合格していますので、食品に直接接触するような使用方法でも問題ありません。
    用途機械器具の塗装、焼付、脱脂乾燥、電気関係のワニス乾燥、洗浄乾燥に。成形前の原料予熱、成形品の応力除去、塩ビの発泡液晶用フィルムの乾燥に。糊付け乾燥、植毛品の乾燥、プリント柄捺染の乾燥、樹脂加工焼付、カーテンの難燃加工、糸の撚止めに。粉末の乾燥、顆粒体の乾燥、滅菌乾燥に。印刷物の乾燥、印刷インクの乾燥、紙のビニールコーティングに。モルタルの硬化、パルプセメントの乾燥、瓦の塗装乾燥、合板材の水分乾燥、建材の印刷乾燥に。ストーブ、こたつ、足温器の熱源に。温灸マッサージ、サウナ、美容ランプの熱源に。炒り豆の加工、魚肉乾燥製品加工、豆腐のコゲ目付、うなぎのかば焼き、パン・ケーキのベークに。タイルの上塗り乾燥、釉薬の乾燥、デコレーション焼付に。付属品ターミナルカバー碍子Φ12用、ストッパーリングΦ12用、ヒーター碍子Φ12用、碍子止めアルミリング材質シース材質:NCF800、発熱体:ニッケルークロム合金、表面処理:ハイレックスコーティングねじ径M5電力密度4W/cm2シース外径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱風発生機(HAP2000シリーズ) 八光電機

    熱風発生機(HAP2000シリーズ)

    八光電機
    459,800税込505,780
    1台
    3日以内出荷
    高機能で安全性に優れたコントローラーを搭載しています。1パターン8ステップの簡易プログラム運転が可能です。温度設定や送風機の運転周波数、各種イベントをステップ毎に設定できます。通信機能を標準搭載しています。発熱体として、ステンレス製のシーズヒーターを使用していますので、クリーンで耐久性に優れています。軽量化されコンパクトです。安全性に優れています。本体とコントローラーは分離できますので、各種装置に用意に組み込めます。
    用途乾燥炉内の昇温・加熱・乾燥・焼き付け。洗浄後の水滴除去・乾燥。電子部品の接着後の乾燥・硬化。塗装部品の予熱及び乾燥。食品機材の加熱・殺菌・解凍。動物の暖房、育苗用苗床の乾燥、堆肥発酵槽。チョコレートの表面軟化加熱、食肉・魚の乾燥。ゴム成型品の二次加硫。キャップシールの熱収縮トラスコ品番536-0296材質筐体:アルスター鋼板、ヒーター:SUS304(ステンレス)容量(kW)3幅(mm)275高さ(mm)393奥行(mm)594電源(V)三相200温度範囲(℃)常温~350吸入口径(Φmm)75電源コード(m)3騒音値(dB)70/74最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.4/6.2吐出口径(mm)73最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.63/0.91RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】ホットチューブ 豊中ホット研究所

    【オーダー】ホットチューブ

    豊中ホット研究所
    35,630税込39,193
    1本
    21日以内出荷
    基本的にホットホースと同じ移送流体の保温や加熱用に特化した耐熱温度MAX400℃のヒーティングチューブです。 両端末をチューブ出し形状としているため、別途流体移送用のチューブを挿入して使用する事ができ、脱着や任意の交換が可能な製品です。
    用途凍結防止、結露防止、ディスペンサー、インク、充填機など長さ(mm)1000~10000 100mm単位でカット電圧(V)100;200外径×内径(Φmm)(4×6);(6×8);(8×10);(10×12);(13×16)温度(℃)100;200;400RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • ハンディ熱風ヒーター PHW7NS型 パーカーコーポレーション

    ハンディ熱風ヒーター PHW7NS型

    パーカーコーポレーション
    93,980税込103,378
    1台
    当日出荷
    長時間連続運転が可能です。
    用途加熱、乾燥、熱活性化、プラスチック加工、ラミネート、収縮、熱軟化、殺菌、解凍に。トラスコ品番480-0680電源(V)AC200
  • ハンディ熱風ヒーター PHW7N型 パーカーコーポレーション

    ハンディ熱風ヒーター PHW7N型

    パーカーコーポレーション
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    長時間連続運転が可能です。
    用途加熱、乾燥、熱活性化、プラスチック加工、ラミネート、収縮、熱軟化、殺菌、解凍に。トラスコ品番480-2278電源(V)AC200
  • ホットジェット(塩化ビニール類溶接機) ガン単品 マツデン

    ホットジェット(塩化ビニール類溶接機) ガン単品

    マツデン
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    騒音が気にならないダイヤフラム、ブロアー式です。ホットジェット WJ25S、WJ25Tのオプションです。
    用途熱可塑性樹脂(塩化ビニール)などの溶接、局部乾燥、小径チューブの収縮など。トラスコ品番242-8814適合機種WJ25S、WJ25T幅(mm)220高さ(mm)220出力(W)700奥行(mm)280電源(V)AC100コード長さ(m)3
  • アサヒダクトヒーター アサヒ特販

    アサヒダクトヒーター

    アサヒ特販
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    無落雪屋根横樋・側溝・U字溝などの凍結防止及び融雪。防水性・耐候性に優れています。スペーサーがアルミ製なので熱伝導が良く、融雪面積を広く確保します。取付施工が簡単です。夏季通電防止用サーモスタット付きです。
    動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コード2PNCT1.25sq-3C×1.8m(100V2P接地ゴムプラグ付)幅W(mm)230
  • 遠赤外線ヒーター用取付部品【安全ホルダー NO.7】 坂口電熱

    遠赤外線ヒーター用取付部品【安全ホルダー NO.7】

    坂口電熱
    669税込736
    1個
    当日出荷
    遠赤外線ヒーターを固定する安全ホルダーです。選定した遠赤外線ヒーターのキャップサイズに合わせてお選びください。
    サイズ碍子:小タイプC寸法L(mm)16寸法H(mm)10寸法A(mm)31寸法F(mm)7寸法D(Φmm)12寸法E(mm)42.5寸法B(mm)21寸法C(mm)14寸法J(mm)6.5寸法G(mm)15寸法K(mm)30.5寸法M1(mm)M3×10L寸法M2(mm)M4×20L
  • 遠赤外線ヒーター用取付部品【安全ホルダー NO.5】 坂口電熱

    遠赤外線ヒーター用取付部品【安全ホルダー NO.5】

    坂口電熱
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    遠赤外線ヒーターを固定する安全ホルダーです。選定した遠赤外線ヒーターのキャップサイズに合わせてお選びください。
    サイズ碍子:大タイプC寸法L(mm)26寸法H(mm)18寸法A(mm)40.5寸法F(mm)10寸法D(Φmm)23寸法E(mm)72寸法B(mm)31寸法C(mm)25.5寸法J(mm)5.5寸法G(mm)20.5寸法K(mm)50.5寸法M1(mm)M5×20L寸法M2(mm)M6×30L
  • 熱風発生機2000シリーズ 八光電機

    熱風発生機2000シリーズ

    八光電機
    449,800税込494,780
    1台
    4日以内出荷
    コントローラーが新しくなりました。 ステンレスシーズヒーターを使用していますので、クリー ンで耐久性に優れています。 軽量化されコンパクトです。 安全性に優れています。 本体とコントローラーは分離できますので、各種装置へ 容易に組み込めます。 堅牢です。
    電源(V)3相200温度制御方式PID制御(SSR駆動)吐出口気体温度範囲(℃)常温~350吸入気体温度(℃)-10~230
  • 熱風発生機 八光電機

    熱風発生機

    八光電機
    279,800税込307,780
    1台
    3日以内出荷
  • 熱風発生機2000シリーズ 八光電機

    熱風発生機2000シリーズ

    八光電機
    569,800税込626,780
    1台
    3日以内出荷
  • 熱風発生機(インバーター付) 八光電機

    熱風発生機(インバーター付)

    八光電機
    469,800税込516,780
    1台
    3日以内出荷
    電源(V)単相200(50/60Hz)制御方式PID制御方式(SSR駆動)電線長さ(m)3電線仕様-種別2PNCT電線仕様-芯数4風量調整インバーターにて送風機回転数を可変し、吸入風量を調整吐出口気体温度範囲(℃)常温~300吸入気体温度(℃)-10~230
  • 移動式温風発生機QUICK-D AQUA[[R3]] 気高電機

    移動式温風発生機QUICK-D AQUA[[R3]]

    気高電機
    999,800税込1,099,780
    1台
    3日以内出荷
    蓄熱熱交換器により消費電力を圧倒的におさえます。手元スイッチを防爆仕様にすることで、第2種危険場所に対応します。
    用途水性塗料乾燥、塗装乾燥、その他乾燥が必要な業種全てに。電源(V)三相200トラスコ品番114-5753セット内容温風発生機本体 ホース8m ホーススタンド 標準ノズル ブースシャッター 移動キャスター材質筐体:SECC、ホース:合成ゴム、ノズル:PBT容量(kW)4.8幅(mm)400質量(kg)40高さ(mm)821奥行(mm)400消費電力(W)4800温度範囲(℃)60~80最大静圧(kPa)4.65電源コード(m)10騒音値(dB)90最大風量(m3/min)3吐出口径(mm)38吸込口径(Φmm)38最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)4.65/4.65最大風量(m3/h)(50/60Hz)3.0/3.0
  • ストレートヒーター SUS304 坂口電熱

    ストレートヒーター SUS304

    坂口電熱
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
熱ユニット