絞り込み
呼び
ホース長さ(m)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレキシブルホースサイズオーダー 口径、接続金属、全長など指定可能
930件中 841~880件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    翌々日出荷
    仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm材質SUS316L長さ(mm)900長さ(m)0.9規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び20最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌日出荷
    仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm材質SUS316L長さ(mm)800長さ(m)0.8規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び20最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌日出荷
    仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm材質SUS316L長さ(mm)700長さ(m)0.7規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び20最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌日出荷
    仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm材質SUS316L長さ(mm)600長さ(m)0.6規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び20最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌日出荷
    仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm材質SUS316L長さ(mm)500長さ(m)0.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び20最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm材質SUS316L長さ(mm)450長さ(m)0.45規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び20最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌日出荷
    仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm材質SUS316L長さ(mm)400長さ(m)0.4規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び20最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm材質SUS316L長さ(mm)350長さ(m)0.35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び20最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌日出荷
    仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm材質SUS316L長さ(mm)300長さ(m)0.3規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び20最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm材質SUS316L長さ(mm)250長さ(m)0.25規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び20最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm材質SUS316L長さ(mm)200長さ(m)0.2規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び20最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌日出荷
    仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm材質SUS316L長さ(mm)1000長さ(m)1規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm材質SUS316L長さ(mm)900長さ(m)0.9規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌日出荷
    仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm材質SUS316L長さ(mm)800長さ(m)0.8規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm材質SUS316L長さ(mm)600長さ(m)0.6規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷
    仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm材質SUS316L長さ(mm)450長さ(m)0.45規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷
    仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm材質SUS316L長さ(mm)400長さ(m)0.4規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌日出荷
    仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm材質SUS316L長さ(mm)350長さ(m)0.35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    翌日出荷
    仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm材質SUS316L長さ(mm)300長さ(m)0.3規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm材質SUS316L長さ(mm)200長さ(m)0.2規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    翌々日出荷
    仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm材質SUS316L長さ(mm)150長さ(m)0.15規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
  • ナイスジョイント(SUS304)製フレキシブルジョイント ONK(オーエヌ工業)

    ナイスジョイント(SUS304)製フレキシブルジョイント

    ONK(オーエヌ工業)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    4日以内出荷
    1.衛生的です。 鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。 2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。 耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。 3.拡管作業がスピーディです。 ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。 4.拡管式は独自の構造です。 (1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。 (2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。 (3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。) (4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。 (パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。) 5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。 火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。 6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。 リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。 ≪ナイスジョイントの仕様≫ (1)温度 温度 -15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。 流速 3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください) (2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く) JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14 JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316 (3)ゴムパッキンの材質・種類 (材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色 ※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。 ※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。 ※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。 (4)パイプの適合範囲 (一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115
    材質ステンレス(304)形状その他種類ステンレス管用継手圧力2.0MPa以下使用流体水、エア、蒸気呼び圧力10K
  • フリーチューブ用ニップル TBC(タブチ)

    フリーチューブ用ニップル

    TBC(タブチ)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-7911材質黄銅質量(g)100呼び径(mm)20×13
  • フリーチューブ TBC(タブチ)

    フリーチューブ

    TBC(タブチ)
    ¥609~税込¥670~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フレキ仕様で長さの調節が簡単です。
    材質冷間圧延ステンレス銅帯
  • 細フレキシブルチューブ 佐藤真空

    細フレキシブルチューブ

    佐藤真空
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷
    ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
    用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け仕様ISO規格に基づいた真空配管部品材質ステンレス(SUS)質量(kg)0.5
  • フレキシブルチューブ 佐藤真空

    フレキシブルチューブ

    佐藤真空
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    3日以内出荷
    ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
    用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け仕様ISO規格に基づいた真空配管部品材質ステンレス(SUS)質量(kg)0.5
  • フランジ無溶接型フレキ 10K SS400 150AX1000L トーフレ

    フランジ無溶接型フレキ 10K SS400 150AX1000L

    トーフレ
    ¥62,980税込¥69,278
    1本
    6日以内出荷
    国土交通省仕様です。接合が無溶接であり、チューブの有効長が長い為、振動、繰り返しの変位の配管に有利です。接液部がステンレス製の為サビにくく、耐久性に優れています。油、ガス(非腐食性流体に限る)、蒸気は、溶接型フレキのTF-10000で別途対応致します。(受注製作品)
    用途配管の芯ズレ吸収及び振動吸収。トラスコ品番439-8467材質フレキ部/ステンレス(SUS304)、フランジ部/スチール(SS400)全長(mm)1000質量(kg)20呼び径(B)6呼び径(A)150
  • 加圧送水装置用 20Kタイプフレキ 継手SS400 南国フレキ工業

    加圧送水装置用 20Kタイプフレキ 継手SS400

    南国フレキ工業
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    翌々日出荷から31日以内出荷
    材質フレキ部:SUS316(L)、フランジ:鉄(SS400)
  • 加圧送水装置用 10Kタイプフレキ  継手SS400 南国フレキ工業

    加圧送水装置用 10Kタイプフレキ 継手SS400

    南国フレキ工業
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    翌々日出荷から31日以内出荷
    材質フレキ部:SUS316(L)、フランジ:鉄(SS400)
  • メタルタッチ無溶接式フレキ オスxメスSUS304 南国フレキ工業

    メタルタッチ無溶接式フレキ オスxメスSUS304

    南国フレキ工業
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SS400 南国フレキ工業

    ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SS400

    南国フレキ工業
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400 南国フレキ工業

    ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400

    南国フレキ工業
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • CU フレキジョイント Aron(アロン化成)

    CU フレキジョイント

    Aron(アロン化成)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • CU ARパッキン Aron(アロン化成)

    CU ARパッキン

    Aron(アロン化成)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    4日以内出荷
    寸法L(mm)24
  • 巻保温材付フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    巻保温材付フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌々日出荷
    用途結露防止、保温用セット内容保温材10m(5mm厚)、フレキチューブ10m(パイプ山16)材質SUS304、発泡ポリエチレンナットT131-2S-13-A、T131-2S-13をご使用ください。
  • ユニオン無溶接型フレキ 継手FCMB トーフレ

    ユニオン無溶接型フレキ 継手FCMB

    トーフレ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • メタルタッチ無溶接型フレキ 継手鉄 オスXメス トーフレ

    メタルタッチ無溶接型フレキ 継手鉄 オスXメス

    トーフレ
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • メタルタッチ無溶接型フレキ 継手鉄 オスXオス トーフレ

    メタルタッチ無溶接型フレキ 継手鉄 オスXオス

    トーフレ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • フランジ無溶接型フレキ 10K SS400 トーフレ

    フランジ無溶接型フレキ 10K SS400

    トーフレ
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
  • 化粧シート 排水フレキシブルジョイント用 SF-JOINT

    化粧シート 排水フレキシブルジョイント用

    SF-JOINT
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    付属品合成ゴムシート(両面テープ付)材質TPE色ホワイトアイボリー口径(Φmm)75

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルホース・ダクトホース