カテゴリ
絞り込み
呼び
ホース長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(23)
- GAONA(ガオナ)(18)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(198)
- TOTO(12)
- イチネンTASCO(9)
- エスコ(47)
- オンダ製作所(22)
- カクダイ(62)
- クリモト(栗本鉄工所)(45)
- コクゴ(14)
- ゼンシン(48)
- テクノフレックス(11)
- トーフレ(12)
- フカガワ(70)
- フジモリ産業(14)
- ミヤコ(32)
- リビラック(52)
- 南国フレキ工業(113)
- 昌栄産業(16)
- 東洋アルチタイト(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

排気用伸縮管継手(フランジ型)
南国フレキ工業¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から9日以内出荷両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。掲載以外の口径・長さも対応可能です。用途熱による配管の膨張の吸収。振動吸収用。材質ベローズ部:ステンレス(SUS304) フランジ部:炭素鋼(SS400)質量(kg)16使用温度範囲(℃)-20~450呼び径(B)8最高使用圧力(MPa)0.2接続方式フランジ接続(JIS5K)呼び径(A)200適合流体空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)
スーパーフリーフレキ(ステンレスタイプ)ソケット・メタルシールソケット型
大阪ラセン管工業(ORK)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ソケット部:ステンレス(SUS304)適合流体冷温水・油類・空気・ガスなど(非腐食性流体に限る)
スーパーフリーフレキ(ステンレスタイプ)ニップル・メタルシールソケット型
大阪ラセン管工業(ORK)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)適合流体冷温水・油類・空気・ガスなど(非腐食性流体に限る)
巻フレキ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,698税込¥7,3681巻(10m)翌々日出荷吸水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です。 用途に合わせてパイプカッターで必要な長さにカット可能です。仕様パイプ山径:16材質SUS304
フリーチューブ(ファンコイル用)
ミヤコ¥829~税込¥912~1個3日以内出荷給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 袋ナットは、ステンレス製で耐食性に優れています。材質本体/SUS304、ナット/SUS304、パッキン/EPDM
フレキ用ニップル袋ナット付
ミヤコ¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷13Gおねじ×20Gめねじの継手です。 袋ナットが回転しますので取付け、取外しが簡単にできます。材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM寸法13×20
スマートチューブ
ミヤコ¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があり、美観を損なわないため、屋内露出配管用に最適です。材質本体/架橋ポリエチレン管、パッキン/ノンアスベスト連続使用温度(℃)60以下
ツバリング式フリーチューブ異径
ミヤコ¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 ナット寸法13×20で継手を使わずにサイズ変更が可能です。 SUS316(チューブ部)なので耐久性、耐食性に優れています。材質本体/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/EPDM最高使用温度(℃)60
高耐候性保温材付フリーチューブ
ミヤコ¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷給湯器の配管に最適です。 用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。 給水、給湯配管に最適です。保温材厚み10mm。 表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。 高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。 残りのメーター数がわかるように約1メートル毎に目安の印字があります。 内部フリーチューブはMBフリーカットチューブを採用。材質フリーチューブ/SUS304、保温材/ポリエチレンフォーム長さ(m)10
MBフリーカットチューブ
ミヤコ¥6,798~税込¥7,478~1個3日以内出荷用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。 給水、給湯配管に最適です。 Φ16.8はSUS316L・Φ16・20はSUS304です。 SUS316LはSUS304に比べ耐久性、耐食性に優れています。 専用ツバ出し工具M2K、MBS2Kをご使用ください。 袋ナット、パッキンは専用のSV1NPをご使用ください。用途週間湯沸器、洗面器、ロータンク、太陽熱温水器などの取付配管に
被覆ブレードフリーチューブ
ミヤコ¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 ホース径が細いので狭所の配管や分岐ホースに最適です。材質本体/架橋ポリエチレン管、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト連続使用温度(℃)60以下
天井扇用フレキジョイント ジャンバラ
ミヤコ¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷浴室天井扇、浴室乾燥機等の接続に便利です。 塩ビ配管で、困難だった角度も自由自在にできます。 接続方法は接着剤を塗り差し込むだけです。耐熱性に優れています。 伸縮自在でカット不要、好きな長さで調整できます。長さ(mm)300~600寸法100耐熱温度(℃)-20~80
フレキパイプ(被覆付)
エスコ¥17,900税込¥19,6901個翌日出荷自由に曲がるので狭い箇所でも取回しが容易。被覆材に耐候性を付与しており、屋外配管が可能。埋設不可。エスコ品番EA424CL-13材質SUS316L長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~95呼び径(mm)16最小曲げ半径(mm)40使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)0.75谷径(mm)13(パイプ)内径(mm)【パイプ】12.4