絞り込み
内径(Φmm)
  • 51(3)
  • 67(2)
  • 67.5(2)
  • 76(4)
  • 91(1)
  • 92(1)
  • 102(1)
  • 102.5(4)
  • 127.5(4)
  • 152(2)
  • 152.5(2)
  • 176.5(1)
  • 202(3)
  • 253(1)
  • 300(1)
  • 303(1)
使用流体
  • ガス(1)
  • 空気(6)
外径(Φmm)
  • 54.5(3)
  • 71.5(4)
  • 80(4)
  • 94.5(1)
  • 96(1)
  • 106(5)
  • 131(4)
  • 155(1)
  • 155.5(3)
  • 180(1)
  • 205(3)
  • 256(1)
  • 305.9(1)
  • 306(1)
ホース長さ(m)
  • 5(6)
特性
  • その他(2)
  • 柔軟(2)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(5)
  • 送風(2)
  • 難燃(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.007
  • 0.2(32)
  • 0.3(130)
  • 0.4(78)
  • 0.5(88)
  • 0.6(92)
  • 0.68(22)
  • 0.7(142)
  • 0.8(611)
  • 0.9(42)
  • 1(407)
  • 1.0(21)
  • 1.1(25)
  • 1.2(40)
  • 1.3(20)
  • 1.4(58)
  • 1.5(318)
  • 1.6(45)
  • 1.7(21)
  • 1.8(19)
  • 2(22)
  • 色シルバー(5)
  • 色ブラウン(1)
シルバー・ブラウン
材質
  • アルミ(3)
  • ガラス繊維(2)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(1)
アルミ・ガラス繊維・ステンレス・樹脂
ブランド
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(5)
  • タイガースポリマー(1)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・タイガースポリマー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。
FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TACダクトアルミ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACダクトアルミ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    81,980税込90,178
    1本
    翌々日出荷
    伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。 TACダクトアルミは1/5、TACダクトアルミⅡは1/10の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。 屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)
    用途住宅・アパート店舗などの換気扇用ダクト。 ビルなどの建築物の空調用。 ※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。 ※連続使用温度範囲:-20℃80℃材質アルミ箔(ラミネート加工)長さ(m)5ピッチ(mm)10.8使用温度範囲(℃)-20~80適合流体空気(送風)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐油/柔軟性/伸縮性/送風
  • タイフレキホース P・P-2型 タイガースポリマー

    タイフレキホース P・P-2型

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。(縮み比1/3~1/4) ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。 従来のダクトホース の重量の半分以下です。(メーカー比) 軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。 ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
    用途スポット冷暖房用。 空調用。 室内の送排気用。 塗装、ガス抜きの排気用。 気体輸送(温風を含む)用。 その他色々な形に変形できますので、インテリアデザイン用にもご利用できます。長さ(m)5材質オレフィン系樹脂使用温度範囲(℃)-20~80使用流体空気(圧縮空気を除く)/ガス特性バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
  • TAC耐熱ダクト MD-18 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC耐熱ダクト MD-18

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。 伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。 (繰り返しの伸縮はお避けください。) 使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。 (防炎1級合格品)
    用途空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~180
  • TAC耐熱ダクト IT-13(自由配管) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC耐熱ダクト IT-13(自由配管)

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1本
    翌々日出荷
    アルミポリエステルクロスと亜鉛メッキ鋼板を使用し、130℃以下で使用可能です。特殊ラミネートフィルムを採用。表面擦れによる発塵を低減します。伸縮が自由自在で、収納、保管、輸送が容易です。
    用途クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。温風発生装置の吸排気。適合流体空気(送風)材質アルミポリエステルクロス長さ(m)5シルバー使用温度範囲(℃)-20~130最高使用圧力(MPa)0.007機能ダクト(送風)・耐熱性有RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、低発塵性
  • TAC耐熱ダクト MD-25 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC耐熱ダクト MD-25

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    48,980税込53,878
    1本
    翌々日出荷
    特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。 伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。 使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています。(防炎1級合格品)
    用途熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。長さ(m)5材質特殊コーティングガラスクロス使用温度範囲(℃)-20~250RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱ダクトホース TAC耐熱ダクトMD-25 21115シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    耐熱ダクトホース TAC耐熱ダクトMD-25 21115シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    52,980税込58,278
    1本(5m)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。 伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。 使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています(防炎1級合格品)。 熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに適します。
    材質特殊コーティングガラスクロス・SUS304シルバー長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~250最高使用圧力(MPa)0.007使用流体空気許容曲げ半径(mm)80許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07](常温)特性耐熱
ホース