絞り込み
内径(Φmm)
- 15(1)
- 18(1)
使用流体
- 水(1)
外径(Φmm)
- 20(1)
- 25(1)
ホース長さ(m)
- 50(2)
特性
- その他(1)
- 耐圧(1)
- 耐寒(2)
最高使用圧力(MPa)
- 0.19
- 0.2(32)
- 0.3(130)
- 0.4(78)
- 0.5(88)
- 0.6(92)
- 0.68(22)
- 0.7(142)
- 0.8(611)
- 0.9(42)
- 1(407)
- 1.0(21)
- 1.1(25)
- 1.2(40)
- 1.3(20)
- 1.4(58)
- 1.5(319)
- 1.6(45)
- 1.7(21)
- 1.8(19)
- 2(22)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
色
ブルー(1)
レッド(2)
ブルー・レッド
材質
- 塩化ビニール(PVC)(2)
塩化ビニール(PVC)
ブランド
- 三洋化成(2)
三洋化成
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

ハイパワーホース
三洋化成¥29,980税込¥32,9781巻当日出荷から5日以内出荷肉厚で丈夫。ワンランク上の強度と弾力性を持つ耐寒ホース。用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として寸法(長さ)50mドラム色レッド種別ハイパワーホース材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ脆化温度(℃)-50特性耐寒