絞り込み
内径(Φmm)
  • 32(2)
  • 52(2)
  • 53(2)
  • 257(1)
使用流体
  • (7)
  • 粒体・粉体(1)
  • 農薬(1)
外径(Φmm)
  • 38(1)
  • 41.8(1)
  • 50(1)
  • 53.4(1)
  • 55.6(1)
ホース長さ(m)
  • 1(4)
  • 2(4)
  • 3(4)
  • 4(4)
  • 5(3)
  • 10(7)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(3)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(6)
  • 21(2)
  • 30(6)
  • 50(5)
  • 100(4)
特性
  • その他(2)
  • 帯電防止(1)
  • 耐圧(1)
  • 透明性(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.45
  • 0.2(32)
  • 0.3(130)
  • 0.4(78)
  • 0.5(88)
  • 0.6(92)
  • 0.68(22)
  • 0.7(142)
  • 0.8(610)
  • 0.9(42)
  • 1(407)
  • 1.0(21)
  • 1.1(25)
  • 1.2(40)
  • 1.3(20)
  • 1.4(58)
  • 1.5(317)
  • 1.6(45)
  • 1.7(21)
  • 1.8(19)
  • 2(22)
  • 色クリア(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ブルー(4)
クリア・グレー・ブルー
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(6)
塩化ビニール(PVC)
ブランド
  • サニーホースカンパニー(3)
  • タイガースポリマー(1)
  • フローバル(1)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
  • サニー(1)
サニーホースカンパニー・タイガースポリマー・フローバル・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・サニー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。
FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サニーホース サニーホースカンパニー

    サニーホース

    サニーホースカンパニー(23件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途ポンプの汲み上げた流体を運搬するのに最適です。ブルー材質PVC、ポリエステル繊維適合流体
  • クリスタルホースF-3型 タイガースポリマー

    クリスタルホースF-3型

    タイガースポリマー(8件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    3日以内出荷
    軟質部が透明なので内容物の確認ができます。 軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。 サクション・デリバリー用に適しています。
    用途農業・土木工事等の吸排水用。材質軟質PVC/硬質PVCグレー/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体特性バキューム/透明性/圧送
  • サニーホース カット品 サニーホースカンパニー

    サニーホース カット品

    サニーホースカンパニー
    299税込329
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。大口径サニーホースは、大量の水を素早く運ぶ必要がある緊急時・洪水時・災害時の排水ホースとして最適です。長尺でも軽量で、口径が大きいため、トラックや発電機、水中ポンプなどと組み合わせて、洪水などに対応できる可搬型システムを構築する自治体が増えてきております。
    用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など。点滴灌漑、建設、工業、農業材質PVC、ポリエステル繊維ブルー使用温度範囲(℃)-10~+60適合流体
  • サニーホース サニー

    サニーホース

    サニー
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷
    低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特長を生かして、水害など出水時の緊急対策システムとして自治体などで利用されています。
    用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業に。農業用の散水、液肥・農薬の散布に。材質化学繊維と軟質塩化ビニール樹脂(PVC)ブルー使用温度範囲(℃)-10~60使用流体送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量
  • TAC SD-Cアース TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-Cアース

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    翌々日出荷
    アース線(銅線)入りで、優れた静電気防止効果を発揮します。透明なので輸送物の確認ができます。
    用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50
  • ブルーホース FBL フローバル

    ブルーホース FBL

    フローバル
    3,198税込3,518
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷
    用途一般の送排水用 土木・建設の排水・給水・汚水処理用 農業の給水・排水・灌漑用ブルー使用流体
  • ヘビーデューティーサニーホース カット品 サニーホースカンパニー

    ヘビーデューティーサニーホース カット品

    サニーホースカンパニー
    11,980税込13,178
    1本
    欠品中
    サニーホース、ハイサニーホースに比べ耐圧性に優れています。化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。露天掘りでの排水や、山地などの非常に硬い斜面に水を運ぶ必要がある土木・ダム建設現場などでの排水に適しています。 。耐摩耗性に優れ、砂利、泥、コンクリートの混じった水の移送にも使用できるホースです。 。堤防に草の種を蒔くのにもご使用になれます。
    用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など。採石場、鉱山、灌漑、ポータブル消火栓、リレー供給ライン、産業、農業材質化学繊維/軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+60適合流体
ホース