絞り込み
内径(Φmm)
- 52(1)
使用流体
- 空気(1)
外径(Φmm)
- 66(1)
ホース長さ(m)
- 50(1)
特性
- 柔軟(1)
- 耐候(1)
- 耐油(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.70
- 0.2(32)
- 0.3(130)
- 0.4(78)
- 0.5(88)
- 0.6(92)
- 0.68(22)
- 0.7(142)
- 0.8(611)
- 0.9(42)
- 1(407)
- 1.0(21)
- 1.1(25)
- 1.2(40)
- 1.3(20)
- 1.4(58)
- 1.5(318)
- 1.6(45)
- 1.7(21)
- 1.8(19)
- 2(22)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
材質
- 塩化ビニール(PVC)(1)
塩化ビニール(PVC)
ブランド
- クラレプラスチックス(1)
クラレプラスチックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

エアラインエース(R)
クラレプラスチックス¥219,800税込¥241,7801本3日以内出荷軽量で、作業性に優れた樹脂製エアホースです。許容圧力1.0MPa(但し、50Φは0.7MPa)、耐摩耗性、耐候性に優れます。耐油性にも優れ、油を含んだエアーに最適です。層間のセパレーションはありません。用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。土木建築現場、造船所、各種工場内での送水用。RoHS指令(10物質対応)対応材質(補強材)2S