絞り込み
内径(Φmm)
  • 2.5(1)
  • 5(2)
使用流体
  • 圧縮空気(2)
  • 真空(2)
外径(Φmm)
  • 4(1)
  • 8(2)
ホース長さ(m)
  • 0.67
  • 1(341)
  • 2(406)
  • 3(308)
  • 4(283)
  • 5(498)
  • 6(238)
  • 7(187)
  • 8(231)
  • 9(176)
  • 10(674)
  • 15(201)
  • 16(91)
  • 20(1,017)
  • 25(133)
  • 30(361)
  • 35(95)
  • 40(173)
  • 45(93)
  • 50(501)
  • 100(498)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8(2)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(3)
クリア・グリーン・ブラック・ブルー
材質
  • 樹脂(3)
樹脂
ブランド
  • 千代田通商(4)
千代田通商
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。
FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリットスパイラルチューブ 千代田通商

    スリットスパイラルチューブ

    千代田通商
    3,848税込4,233
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体圧縮空気、真空RoHS指令(10物質対応)対応最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
  • マルチスパイラル 8mm/使用範囲670mm 千代田通商

    マルチスパイラル 8mm/使用範囲670mm

    千代田通商
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)670使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)90
  • スリットスパイラル 8mm/使用範囲670mm 千代田通商

    スリットスパイラル 8mm/使用範囲670mm

    千代田通商
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)5外径(Φmm)8ライトブルー、黒、クリアブルートラスコ品番808-3466材質(本体)ポリウレタン質量(g)159.4使用範囲(mm)670コイル径(mm)66コイル長(mm)90
  • スリットスパイラル 4mm/使用範囲670mm 千代田通商

    スリットスパイラル 4mm/使用範囲670mm

    千代田通商
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)2.5外径(Φmm)4ライトブルー、黒、クリアブルートラスコ品番808-3472材質(本体)ポリウレタン質量(g)40.5使用範囲(mm)670コイル径(mm)35コイル長(mm)90
ホース