絞り込み
内径(Φmm)
- 6.99
- 2(126)
- 2.5(208)
- 4(376)
- 5(362)
- 6(252)
- 6.5(365)
- 7.5(88)
- 8(414)
- 9(197)
- 9.5(103)
- 10(89)
- 11(101)
- 12(148)
- 15(213)
- 19(215)
- 25(184)
- 25.4(117)
- 32(142)
- 38(138)
- 50.8(137)
- 内径(Φmm)をもっと見る
使用流体
- ガス(1)
- 水(19)
- 油(5)
- 空気(19)
- 薬品(11)
外径(Φmm)
- 6.99(2)
- 9.53(18)
ホース長さ(m)
- 5(2)
- 10(1)
- 16(1)
- 20(16)
- 33(1)
- 50(2)
- 100(12)
特性
- その他(2)
- 低臭(2)
- 柔軟(1)
- 耐候(5)
- 耐圧(2)
- 耐水(1)
- 耐油(1)
- 耐熱(2)
- 耐薬品(7)
- 透明性(2)
最高使用圧力(MPa)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 0.8(1)
- 0.9(1)
- 1(6)
- 1.1(3)
- 1.3(1)
- 2(1)
- 2.3(2)
0.6・0.7・0.8・0.9・1・1.1・1.3・2・2.3
色
イエロー(6)
クリア(12)
グリーン(6)
ブラック(12)
ブルー(7)
ホワイト(7)
レッド(7)
イエロー・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
材質
- 樹脂(15)
樹脂
ブランド
- PISCO(ピスコ)(10)
- ニッタ(7)
- SMC(3)
PISCO(ピスコ)・ニッタ・SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

ナイロンチューブ
PISCO(ピスコ)(63件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1巻当日出荷から22日以内出荷一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
フッ素樹脂(PFA)チューブ
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1巻当日出荷から32日以内出荷耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。色クリア使用真空圧力(kPa)-100
N2 ナイロンチューブ(インチサイズ)
ニッタ(12件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から42日以内出荷耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。用途多目的用途配管用材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100最高使用圧力(MPa)2.3(at20℃)使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
U2 ウレタンチューブ(インチサイズ)
ニッタ(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から42日以内出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用最高使用圧力(MPa)空気/0.6、水/0.4 (at20℃)材質ウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+80、(水)0~+50使用流体空気・水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
ソフトナイロンチューブ TS ・ TISA
SMC¥4,898~税込¥5,388~1個3日以内出荷から50日以内出荷一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。材質ナイロン12使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
N5 ナイロンチューブ(インチサイズ)
ニッタ(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から42日以内出荷ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+50、(一般作動油)-40~+100最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(柔軟・インチサイズ)
ニッタ(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から92日以内出荷クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン配管用(柔軟)最高使用圧力(MPa)0.7(at20℃)使用温度範囲(℃)(空気 クリーンエア)-60~+80、(水 純水)0~+80使用流体空気(クリーンエア)・水(純水)・各種薬液負圧性能(kPa)-101.294
PFAチューブ
PISCO(ピスコ)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から5日以内出荷耐薬品性、耐候性に優れておりますので化学、食品、医療などの分野に最適。色クリア長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)
ポリオレフィンチューブ
PISCO(ピスコ)¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷から6日以内出荷材質ポリオレフィン最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
FEPチューブ(フッ素樹脂) (TIH~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。材質FEP使用流体空気、水、不活性ガス
TA ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ)
ニッタ¥92,980~税込¥102,278~1個当日出荷から42日以内出荷耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用色半透明材質PFA使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m
PISCO(ピスコ)¥119,806~税込¥131,787~1本当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂(FEP)チューブ 50m
PISCO(ピスコ)¥57,980~税込¥63,778~1本5日以内出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
TP ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ)
ニッタ¥58,980~税込¥64,878~1個翌々日出荷から42日以内出荷耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が極めて少なくなります。クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用色半透明最高使用圧力(MPa)1.1材質FEP使用温度範囲(℃)(空気)-65~200/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(インチサイズ)
ニッタ¥68,980税込¥75,8781本4日以内出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。 クリーンルーム内で製造、チューブ末端をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。 洗浄性に優れて、薬液などの付着が極めて少なくなります。 クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。 経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。 オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。 厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質FEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気(クリーンエア)/-65~+200、水(純水)/0~+100最高使用圧力(MPa)1.1(20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)負圧性能(kPa)-101.294特性耐薬品、耐候
フッ素樹脂(PFA)チューブ
PISCO(ピスコ)¥10,980~税込¥12,078~1巻4日以内出荷から10日以内出荷RoHS2対応品。配管識別が可能な5色のバリエーション。耐薬品性、耐候性に優れ、化学、医療、半導体などの分野に最適。食品衛生法適合。広範囲な使用温度範囲。高度な内面平滑性、透明性、純粋性。SUS316締付継手インチサイズとの併用に最適なインチサイズを準標準品として用意。色クリア使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)使用圧力(MPa)-0.1適合流体空気、水、その他薬品など
フッ素樹脂(PFA)チューブ
PISCO(ピスコ)¥51,980税込¥57,1781巻4日以内出荷から10日以内出荷RoHS2対応品。配管識別が可能な5色のバリエーション。耐薬品性、耐候性に優れ、化学、医療、半導体などの分野に最適。食品衛生法適合。広範囲な使用温度範囲。高度な内面平滑性、透明性、純粋性。SUS316締付継手インチサイズとの併用に最適なインチサイズを準標準品として用意。色クリア使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)使用圧力(MPa)-0.1適合流体空気、水、その他薬品など
フッ素樹脂(FEP)チューブ
PISCO(ピスコ)¥22,980税込¥25,2781巻4日以内出荷RoHS2対応品。配管識別が可能な5色のバリエーション。耐薬品性、耐候性に優れ、化学、医療、半導体などの分野に最適。食品衛生法適合。広範囲な使用温度範囲。SUS316締付継手インチサイズとの併用に最適なインチサイズを準標準品として用意。色クリア使用温度範囲(℃)-65~200(凍結なきこと)使用圧力(MPa)-0.1適合流体空気、水、その他薬品など