絞り込み
内径(Φmm)
  • 1(3)
  • 1.5(3)
  • 2(9)
  • 3(2)
  • 16(1)
使用流体
  • 圧縮空気(1)
  • (7)
  • (1)
  • 空気(14)
  • 薬品(4)
外径(Φmm)
  • 3
  • 4(233)
  • 6(302)
  • 8(393)
  • 9(71)
  • 10(453)
  • 11(63)
  • 12(326)
  • 12.5(78)
  • 13(46)
  • 13.5(61)
  • 15(88)
  • 16(163)
  • 18(100)
  • 20(70)
  • 22(97)
  • 26(100)
  • 33(78)
  • 41(53)
  • 48(42)
  • 62(36)
ホース長さ(m)
  • 1(3)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 20(9)
  • 50(2)
  • 100(10)
特性
  • その他(3)
  • 低臭(1)
  • 帯電防止(1)
  • 柔軟(4)
  • 絶縁(1)
  • 耐候(2)
  • 耐圧(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐水(1)
  • 耐油(3)
  • 耐熱(4)
  • 耐薬品(3)
  • 透明性(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0(2)
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(8)
  • 0.88(1)
  • 0.9(1)
  • 1.5(2)
  • その他(1)
0・0.6・0.7・0.8・0.88・0.9・1.5・その他
  • 色その他(1)
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(4)
  • 色クリア(9)
  • 色グリーン(3)
  • 色ブラック(11)
  • 色ブルー(5)
  • 色ホワイト(5)
  • 色レッド(3)
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
材質
  • ゴム(1)
  • シリコン(1)
  • 樹脂(14)
ゴム・シリコン・樹脂
ブランド
  • PISCO(ピスコ)(7)
  • ニッタ(3)
  • 潤工社(2)
  • 八興(2)
  • コガネイ(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • 千代田通商(1)
  • アラム(1)
PISCO(ピスコ)・ニッタ・潤工社・八興・コガネイ・ParkerTAIYO・千代田通商・アラム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。
FA現場のお役立ち情報
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ)

    ポリウレタンチューブ(20m)

    PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)
    869税込956
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
    チューブ全長(m)20長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)特性柔軟性
  • 空気専用ポリウレタンチューブ PISCO(ピスコ)

    空気専用ポリウレタンチューブ

    PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)
    754税込829
    1巻
    当日出荷から11日以内出荷
    空気配管用軟質ストレートチューブ 従来のポリウレタンチューブ(UB)に比べ20%以上のコストダウン 優れた機械的強度、耐油性 柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適
    最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100特性耐油
  • シリコンチューブ 八興

    シリコンチューブ

    八興(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻(10m)
    当日出荷から翌々日出荷
    引き裂き強度に優れ、一般工業用としても幅広い用途で使用できます。
    用途研究・食品分野や工業用に。全長(m)10半透明使用圧力(MPa)0材質シリコンゴム使用温度範囲-60~200℃適合流体ほう酸、トリエタノールアミンなど特性オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品
  • U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタ

    U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ)

    ニッタ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
    用途一般空気圧用材質エーテル系ポリウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
  • ポリウレタンチューブ(100m) PISCO(ピスコ)

    ポリウレタンチューブ(100m)

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    4,526税込4,979
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
    長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
  • フッ素ゴムチューブ 八興

    フッ素ゴムチューブ

    八興(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(1m)
    当日出荷
    耐熱、耐油、耐薬剤に優れたゴムチューブです。
    用途研究分野や工業用として使用されます。全長(m)1使用圧力(MPa)0材質フッ素ゴム使用温度範囲-20~200℃使用流体耐熱、耐油、耐薬剤適合流体キシレン、硫酸、塩水など特性耐熱、耐油、耐薬剤
  • ウレタンコイリングチューブ PISCO(ピスコ)

    ウレタンコイリングチューブ

    PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • 帯電防止チューブ PISCO(ピスコ)

    帯電防止チューブ

    PISCO(ピスコ)
    1,828税込2,011
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    静電気散逸、帯電防止を必要とする製造・組立ラインの配管に最適。 チューブをカットする時に便利なカットマークを500mm間隔で表示。
    使用温度範囲(℃)-15~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6(20℃ 65%RH時)使用流体空気表面抵抗率(Ω/sq)104~107使用真空圧力(kPa)-100チューブ色特性帯電防止
  • チューブ ParkerTAIYO

    チューブ

    ParkerTAIYO
    119,800税込131,780
    1個
    14日以内出荷から22日以内出荷
    ポリウレタンチューブ。耐水性に優れています。
  • TA ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ) ニッタ

    TA ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用が可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用半透明材質PFA使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
  • PN ポリオレフィン系樹脂チューブ(超柔軟・ミリサイズ) ニッタ

    PN ポリオレフィン系樹脂チューブ(超柔軟・ミリサイズ)

    ニッタ
    12,980税込14,278
    1個
    92日以内出荷
    クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリアに優れ、PLチューブよりも更に柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    用途クリーン配管用(超柔軟)最高使用圧力(MPa)0.7材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/食衛適合
  • ナイロンチューブTNシリーズ 千代田通商

    ナイロンチューブTNシリーズ

    千代田通商(1件のレビュー)
    899税込989
    1巻
    当日出荷
    機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。 優れた外径精度です。
    参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。材質(本体)ナイロン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ジュンロン UF ポリウレタンミクロチューブ 潤工社

    ジュンロン UF ポリウレタンミクロチューブ

    潤工社
    7,998税込8,798
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    機械的強度、特に耐摩耗性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性にすぐれています。
    用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ材質ポリウレタン形状ストレート透明長さ(m)100使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水/0~+50使用流体空気、水特性耐熱、耐寒
  • ARAMEC PPチューブ アラム

    ARAMEC PPチューブ

    アラム
    889税込978
    1巻
    当日出荷
    主原料がポリプロピレンの柔軟性があるチューブです。滅菌済み輸液セット基準6.1溶出物試験に適合しています。(医療基準には合致していますが、医療用として使用しないで下さい。)
    用途研究開発・分析や機械配管など。材質ポリプロピレン(PP)透明全長(m)20
  • ウレタンチューブ コガネイ

    ウレタンチューブ

    コガネイ
    1,698税込1,868
    1巻
    翌々日出荷から10日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。柔軟性に優れ最小曲げ半径が小さく、耐候性、対油性に優れています。
    材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-15~60使用流体空気
  • ツインコイリングチューブ PISCO(ピスコ)

    ツインコイリングチューブ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    2芯のコイリングチューブ。 機器可動部などにコンパクトな配管が可能。
    チューブ色黒黒最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)材質軟質ポリウレタン(UB)使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用流体空気芯数2芯使用真空圧力(kPa)-100
  • 2芯フラットチューブ PISCO(ピスコ)

    2芯フラットチューブ

    PISCO(ピスコ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    チューブ色黒・黒最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用流体空気芯数2使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐水軟質ポリウレタンチューブ(ミクロチューブ)UF 潤工社

    耐水軟質ポリウレタンチューブ(ミクロチューブ)UF

    潤工社
    5,999税込6,599
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
    用途空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧材質耐水軟質ポリウレタン透明全長(m)100使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
ホース