絞り込み
内径(Φmm)
- 2.5(1)
- 4(2)
- 5(3)
- 6.5(5)
- 7(1)
- 8(2)
- 8.5(2)
使用流体
- 圧縮空気(5)
- 空気(3)
外径(Φmm)
- 4(1)
- 6(2)
- 8(2)
- 9(1)
- 10(6)
- 12(1)
- 12.5(3)
ホース長さ(m)
- 3(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 10(8)
- 20(6)
- 60(1)
- 100(1)
特性
- 柔軟(4)
- 滑り性(1)
- 耐スパッタ(1)
- 耐水(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.7(1)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.5(4)
- 3(1)
0.7・0.8・1・1.5・3
色
イエロー(2)
オレンジ(1)
グリーン(1)
グレー(1)
ブラック(3)
ブルー(1)
ホワイト(2)
レッド(1)
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
材質
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(9)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
- SK11
- モノタロウ(23)
- 千代田通商(497)
- エスコ(264)
- 八興(123)
- TOYOX(トヨックス)(107)
- TRUSCO(95)
- 三洋化成(78)
- PISCO(ピスコ)(76)
- 十川産業(70)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(66)
- NAC(長堀工業)(59)
- 潤工社(54)
- ニッタ(51)
- CEJN(セイン)(51)
- カクイチ(32)
- ノーブランド(28)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(28)
- 弘進ゴム(22)
- TRIENS(21)
- 室本鉄工(20)
- ブランドをもっと見る

エアホースプレミアム
SK11(16件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷ホースに必要な柔らかさ・張り・強さを兼ね備えた常圧エア用ホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。 ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。材質特殊エラストマー色赤最高使用圧力(MPa)1.5接続汎用ソケット・プラグ使用流体圧縮空気材質(プラグ)鉄材質(ソケット)鉄・真鍮・NBR特性柔軟性
エアーホースプレミアムハード
SK11(16件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1巻当日出荷ハードユースに最適な「耐火花性」、軽さ、すべりを追求。 常圧エア用ソケットプラグ付き ダイセン製DLLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。 特殊エラストマー樹脂採用で耐スパッタホースです。用途工場・建築向き常圧エア用接続汎用ソケット・プラグ使用流体圧縮空気材質(プラグ)鉄材質(ソケット)鉄・真ちゅう・NBR特性耐スパッタ
スクリューエアホースSLIM
SK11(11件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷縮んでいるときも横幅が小さく、スリムに収納ができる。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。用途エアーコンプレッサー用ホース材質ポリウレタン樹脂流体エアー内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)8
ポリウレタンチューブ(PU)
SK11¥859~税込¥945~1巻当日出荷から4日以内出荷国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しており、安心してご使用いただけます。エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。用途空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ。材質ポリウレタン樹脂最高使用圧力(MPa)0.8使用温度(℃)-5~60使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手
エアホース セーフティソフト
SK11(6件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷大流量タイプのソフトホースです。 常圧汎用で最高1.5MPaまで使用できます。 常圧汎用ワンタッチソケットとプラグ付きで接続が簡単です。 ホースガード付きで柔らかいホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します。 PVC樹脂採用で耐水性がアップしています。用途エアーコンプレッサーの圧縮空気専用樹脂ホース。材質PVC色黄内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1接続常圧汎用ワンタッチソケット/プラグ使用流体圧縮空気材質(ブレード)ナイロン材質(接続部)鋼鉄他特性耐水/柔軟性継手20SN/20PN
エアホース ソフトプレミアム
SK11¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷軽作業に最適な常圧エア用ソフトホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。内径(Φmm)6.5使用流体圧縮空気接続形状汎用ソケット・プラグ
ウレタンチューブ
SK11¥1,698税込¥1,8681巻(10m)当日出荷軽量・簡単なウレタンチューブです。専用継手でワンタッチ接続が可能です。固定配管にも手元配管にも便利です。用途ウレタンチューブ。材質ウレタン色黒長さ(m)10内径(Φmm)4外径(Φmm)6
チューブカッター
SK11¥4,198税込¥4,6181個当日出荷チューブの切断に使用します。チューブをきれいにカットできます。用途チューブの切断。材質特殊鋼質量(g)137寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×18×70
エアホースジャパンソフト
SK11¥6,298~税込¥6,928~1巻当日出荷日本製のソフトエアホースです。特殊エラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。ホースガイド付きなので、ホース折れの心配がありません。用途エアーホース接続形状汎用ソケット・プラグ特性柔軟
エアホース HPプレミアム
SK11(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1巻当日出荷バランスのいいスベリと柔らかさ、作業の邪魔になりにくく安全作業ができる跳ねにくさ、よじれにくい安定した成形です。ワンタッチソケットとプラグがセット済です。 建築用高圧では初めての小型軽量のワンタッチソケットを採用、建築用高圧DSLITEです。 約30パーセントの小型軽量化のワンタッチソケットを採用し、疲れを軽減し作業性がUPします。高性能新開発高圧ホースで使いやすさがUPしました。 スベリややわらかさに加え、加圧時のよじれを最小限にし作業性を大幅UPしました。用途建築用高圧エアホース。材質特殊エラストマー色白使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)3外径(Φmm)9最小曲げ半径(mm)18使用流体圧縮空気材質(ソケット)鋼鉄・真ちゅう・NBRソケットロータリー付き・ゴムラバー付き接続形状ロータリー付き・ゴムラバー付きソケット特性柔軟性/滑り性

















![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)