絞り込み
内径(Φmm)
- 1.8(1)
- 2(4)
- 2.5(5)
- 3.7(2)
- 4(11)
- 5(4)
- 6(7)
- 6.5(3)
- 7.5(6)
- 8(4)
- 9(2)
- 9.2(4)
- 11.5(1)
- 12(2)
- 12.8(1)
外径(Φmm)
- 3.2(2)
- 4(5)
- 6(9)
- 8(9)
- 10(8)
- 12(6)
- 15(2)
- 16(2)
最高使用圧力(MPa)
- 0.8(2)
- 0.9(2)
- 1(3)
- 1.1(2)
- 1.2(3)
- 1.3(4)
- 1.4(2)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 1.7(6)
- 1.8(6)
- 2(1)
- 2.3(1)
- 2.6(5)
- 2.9(2)
色
イエロー(5)
オレンジ(3)
クリア(2)
グリーン(5)
ブラウン(1)
ブラック(9)
ブルー(5)
ホワイト(6)
レッド(7)
材質
- 樹脂(10)
ブランド
- アオイ
- モノタロウ(26)
- 千代田通商(612)
- NORGREN(497)
- RS PRO(426)
- エスコ(366)
- 潤工社(251)
- SMC(232)
- 八興(190)
- Festo(170)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(141)
- Legris(レグリ)(141)
- 日之出化成(134)
- TOYOX(トヨックス)(129)
- TRUSCO(97)
- PREVOST(94)
- 三洋化成(84)
- 十川産業(82)
- ノーブランド(82)
- カクイチ(81)
- PISCO(ピスコ)(77)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
バイオマスマーク認定(1)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定

スーパーフレックス
アオイ¥1,598~税込¥1,758~1巻4日以内出荷から11日以内出荷材質ポリアミド11使用温度範囲(℃)空気:-40~+100RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
ソフトウレタンチューブ
アオイ¥1,598~税込¥1,758~1巻5日以内出荷から6日以内出荷材質エーテル系TPU使用温度範囲(℃)空気:-40~+80 水:0~+60(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
アミドフレックス
アオイ¥1,698~税込¥1,868~1巻5日以内出荷から12日以内出荷材質ポリアミド11使用温度範囲(℃)空気・油:-40~+100 水:0~+80(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
U-フレックスチューブ
アオイ¥1,598~税込¥1,758~1巻4日以内出荷から10日以内出荷材質エーテル系TPU使用温度範囲(℃)空気:-40~+80 水:0~+60(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
コイリングチューブ(ガードワイヤー無し)
アオイ¥1,998~税込¥2,198~1本6日以内出荷バイオマス製品のアミドフレックス(AX-1200)を使用しています。アミドフレックス(AX-1200)をコイル状に加工していますので、復元力に優れています。コイルの末端より一定の長さで、直線部分を設けてありますので、取付けが容易。なうえ伸縮も大変スムーズです。コンプレッサー配管、エアーカッター、スプレーガン、エアーガン、その他可動部分。の配管に最適です。仕様使用延長(m):2.5色赤タイプガードワイヤー:無し使用温度範囲(℃)(水)0~+60(凍結不可)、(空気・油)-40~+100寸法A(mm)コイル:100材質(チューブ)ポリアミド11RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンコイルチューブ
アオイ¥1,198~税込¥1,318~1本6日以内出荷U-フレックス(U-9500)をコイル状に加工していますので、柔軟性に優れ接続部。への無理がかかりません。 。伸縮配管に最適で、縮んだ時でもチューブの垂れがありません。エーテル系ポリウレタンを使用していますので、水配管にも使用可能です。適合負圧(Mpa):-0.1材質エーテル系TPU色黒使用温度範囲(℃)(水)0~+60(凍結不可)、(空気)-40~+80寸法A(mm)コイル:100RoHS指令(10物質対応)対応
コイリングチューブ(ガードワイヤー付)
アオイ¥2,598~税込¥2,858~1本14日以内出荷バイオマス製品のアミドフレックス(AX-1200)を使用しています。アミドフレックス(AX-1200)をコイル状に加工していますので、復元力に優れています。コイルの末端より一定の長さで、直線部分を設けてありますので、取付けが容易。なうえ伸縮も大変スムーズです。コンプレッサー配管、エアーカッター、スプレーガン、エアーガン、その他可動部分。の配管に最適です。仕様使用延長(m):2.5色赤タイプガードワイヤー:ガードワイヤー付き使用温度範囲(℃)(水)0~+60(凍結不可)、(空気・油)-40~+100寸法A(mm)コイル:100材質(チューブ)ポリアミド11RoHS指令(10物質対応)対応
コントロールチューブ
アオイ¥17,980~税込¥19,778~1巻6日以内出荷バイオマス製品のアミドフレックス(AX-1200)を使用しています。インナーチューブを被覆チューブで保護しているため、外部からの衝撃・耐候性・耐久性に優れ屋外配管も可能です。被覆にポリ塩化ビニルを採用しているので、接触・火花の飛散を受ける条件下でも、内芯のナイロンチューブが影響を受け難くなっております。最大7芯まで被覆可能で、多芯配管用にも適しています。使用温度範囲(℃)-20~+801巻長さ(m)100材質(インナー)ポリアミド11RoHS指令(10物質対応)対応被覆材軟質ポリ塩化ビニル
ソフトウレタンチューブ カット品
アオイ¥859~税込¥945~1巻8日以内出荷エーテル系ポリウレタン材料使用により、耐水性に優れています。柔軟性に優れ、耐摩耗性、耐屈曲疲労性にも優れており、可動部、狭小部、複雑な配管に適しています。軟質ポリウレタン材料使用により、U- フレックスよりもコンパクトな配管が可能です。耐寒性に優れ、-40℃環境下の耐衝撃性も有しています。仕様負圧:-0.1MPa材質エーテル系TPU色黒使用温度範囲(℃)空気:-40~+80 水:0~+60(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーコントロールチューブ
アオイ¥51,980~税込¥57,178~1巻6日以内出荷バイオマス製品のスーパーフレックス(F-1500)を使用しています。インナーチューブを被覆チューブで保護しているため、外部からの衝撃・耐候性・耐久性に優れ屋外配管も可能です。被覆にポリ塩化ビニルを採用しているので、接触・火花の飛散を受ける条件下でも、内芯のナイロンチューブが影響を受け難くなっております。最大7芯まで被覆可能で、多芯配管用にも適しています。PFシリーズは、アオイのスーパーフレックスを内芯に使用した、柔軟性に優れたスーパーコントロールチューブです。色【インナーチューブ】白、黒使用温度範囲(℃)-20~+801巻長さ(m)100芯数【内芯】2材質(インナー)ポリアミド11RoHS指令(10物質対応)対応被覆材軟質ポリ塩化ビニル
アミドフレックス カット品
アオイ¥919~税込¥1,011~1巻8日以内出荷耐熱・耐寒性に優れ、広範囲な温度条件下で使用可能です。耐薬品性、特に耐油性、耐ガソリン性に優れています。耐圧性に優れ、広範囲な圧力条件下で使用可能です。アオイ製のナイロンチューブは、ヒマの種子が原材料のポリアミド11を主原料として生産しております。仕様負圧:-0.1MPa材質ポリアミド11色黒使用温度範囲(℃)空気・油:-40~+100 水:0~+80(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号80017バイオマス配合率(%)【バイオマス】70
カラ-柔軟フッ素チューブ
アオイ¥5,898~税込¥6,488~1巻(10m)ほか12日以内出荷食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合。仕様負圧:-0.1MPa材質PTFE耐熱温度(℃)-40~+260(凍結不可)。















![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33043297-220715-02.jpg)