絞り込み
内径(Φmm)
  • 5(1)
  • 6.5(1)
  • 8.5(1)
  • 9(2)
  • 9.5(1)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 12.7(1)
  • 15(3)
  • 15.9(2)
  • 18(1)
  • 19(4)
  • 25(2)
  • 25.4(2)
使用流体
  • (4)
  • 空気(4)
外径(Φmm)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12.5(1)
  • 15(2)
  • 16(3)
  • 18(2)
  • 19.5(1)
  • 20(1)
  • 22(2)
  • 24(3)
  • 26(2)
  • 28(2)
  • 33(2)
  • 35.5(2)
ホース長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 0.55(1)
  • 0.9(1)
  • 1(1)
  • 1.3(1)
  • 1.5(1)
  • 2(3)
  • 5(2)
  • 10(8)
  • 20(6)
  • 25(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
特性
  • 滑り性(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.8(1)
  • 0.5(2)
  • 0.6(3)
  • 1(1)
0~0.8・0.5・0.6・1
  • 色オレンジ(1)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(1)
オレンジ・ブラウン・ベージュ・ホワイト
材質
  • その他(1)
  • シリコン(1)
  • ステンレス(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(8)
  • 樹脂(2)
その他・シリコン・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
  • カクダイ
  • モノタロウ(26)
  • 千代田通商(613)
  • NORGREN(497)
  • RS PRO(447)
  • エスコ(366)
  • 潤工社(251)
  • SMC(232)
  • 八興(190)
  • Festo(170)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(141)
  • Legris(レグリ)(141)
  • 日之出化成(134)
  • TOYOX(トヨックス)(129)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(118)
  • TRUSCO(97)
  • PREVOST(94)
  • 三洋化成(84)
  • 十川産業(82)
  • ノーブランド(82)
  • カクイチ(81)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアホース カクダイ

    エアホース

    カクダイ
    3,408税込3,749
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途エアー用使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0~1使用流体空気特性滑り性
  • リサールホース カクダイ

    リサールホース

    カクダイ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    リサールホース
    材質PVCブラウン内径×外径(Φmm)15×20最高使用圧力(MPa)0.61巻長さ(m)2最高使用温度(℃)40
  • リサールホース(大口径) カクダイ

    リサールホース(大口径)

    カクダイ
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
    リサールホース(大口径)
    材質PVCブラウン内径×外径(Φmm)18×24最高使用圧力(MPa)0.6最高使用温度(℃)40
  • サクションホース フラット カクダイ

    サクションホース フラット

    カクダイ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    農業、土木用吸水ホース。
    材質PVC
  • 高耐圧ホース(透明ラインつき) カクダイ

    高耐圧ホース(透明ラインつき)

    カクダイ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    透明ライン付きでホース内部の確認ができます。
    用途空圧機器、油圧機器、計装用機器、工場配管など使用流体エアー、水材質PVC、ポリエステル長さ(m)10使用温度(℃)-5~60
  • エアホース(コイルタイプ) カクダイ

    エアホース(コイルタイプ)

    カクダイ
    5,157税込5,673
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    特殊加工によりコイル部がたれ下がりにくく作業の邪魔になりません。
    用途エアー用内径(Φmm)5材質ポリウレタン外径(Φmm)8使用圧力(MPa)0~0.8使用温度(℃)-5~60
  • サニタリーホース カクダイ

    サニタリーホース

    カクダイ
    59,980税込65,978
    1本
    3日以内出荷
    サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。食品衛生法、FDA(米国食品医薬品局)規格適合品。ヘルール呼1S
    仕様ヘルール呼1S、食品衛生法、FDA(米国食品医薬品局)規格適合品形状ヘルール種類サニタリー継手最高使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)-30~150材質(ホース)Si材質(補強材)ポリエステル糸
  • ブレードホース カクダイ

    ブレードホース

    カクダイ
    15,980税込17,578
    1巻ほか
    3日以内出荷
    材質PVC長さ(m)25外径(Φmm)16
  • リサールホース(スリム) カクダイ

    リサールホース(スリム)

    カクダイ
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    リサールホース(スリム)
    材質PVCブラウン内径×外径(Φmm)11×16最高使用圧力(MPa)0.6最高使用温度(℃)40
  • サクションホース カクダイ

    サクションホース

    カクダイ
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    農業、土木用吸水ホース。
    材質PVC
  • シリコーンホース カクダイ

    シリコーンホース

    カクダイ
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    耐熱・食品用です。施工の際は必ず613-32をご使用ください。
    用途配管部材材質Si最高使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)-30~150使用流体エアー、水
  • 汎用ホース カクダイ

    汎用ホース

    カクダイ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途空圧機器、油圧機器、計装用機器、工場配管など使用流体エアー、水材質PVC、ポリエステル長さ(m)10使用温度(℃)-5~60
ホース