カテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3.15(1)
- 4(3)
- 6.33(1)
- 6.5(1)
- 8(1)
- 8.5(1)
- 11(1)
使用流体
- ガス(1)
- 圧縮空気(1)
- 水(5)
- 真空(1)
- 空気(3)
- 薬品(4)
外径(Φmm)
- 3(1)
- 4(1)
- 4.75(1)
- 6(3)
- 9.53(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 12.5(1)
- 16(1)
ホース長さ(m)
- 2(1)
- 20(7)
特性
- 柔軟(1)
- 耐久(1)
- 耐圧(1)
- 耐寒(2)
- 耐摩耗(1)
- 耐油(1)
- 耐熱(2)
- 高強度(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1.5
- 0~0.6(1)
- 0~0.8(1)
- 0~1.0(1)
- 0~1.2(1)
- 0~1.5(1)
- 0.3(1)
- 0.4(3)
- 0.6(6)
- 0.7(7)
- 0.8(50)
- 0.88(1)
- 1(27)
- 1.0(2)
- 1.2(2)
- 1.3(1)
- 1.7(4)
- 1.8(1)
- 2(3)
- 2.3(5)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
色
グレー(1)
ピンク(1)
レッド(6)
グレー・ピンク・レッド
材質
- 樹脂(8)
樹脂
ブランド
- SMC(5)
- エスコ(1)
- 千代田通商(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
SMC・エスコ・千代田通商・PISCO(ピスコ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(1)
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
価格
- 1,500円以下(1)
- 1,500-10,000円(1)
- 10,000-50,000円(6)
- 50,000-100,000円(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
ホース :「R2」の検索結果
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

FEPチューブ(フッ素樹脂) TH
SMC(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から4日以内出荷・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)使用温度(℃)空気 不活性ガス:-65~200 水:0~100(凍結なきこと)使用流体空気水、不活性ガス耐熱温度(℃)200適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)特性難燃性
8.5/12.5mmx20m ウレタンホース(カプラー付)
エスコ¥17,300税込¥19,0301個翌日出荷材質ウレタン樹脂仕様ワンタッチカプラー付エスコ品番EA125BR-20色ピンク長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐寒/耐久
ブレードホース
千代田通商¥8,198~税込¥9,018~1巻当日出荷柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。環境になじむ新しい色です。用途工場内エア配管エアツール用配管色灰最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
T Series(TILM11R)
SMC¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷チューブ内径(inch)1/4内径(Φmm)6.33使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)9.53チューブ外径(inch)3/8色赤(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
T Series(TILM05R)
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷チューブ内径(inch)1/8内径(Φmm)3.15使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)4.75チューブ外径(inch)3/16色赤(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
T Series(TLM0302R)
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷内径(Φmm)2使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)3色赤(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
T Series(TLM0604R)
SMC¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷内径(Φmm)4使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)6色赤(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
ナイロンコイリングチューブ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から22日以内出荷エアガン、エアドライバなどの配管に最適。 機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。最高使用圧力(MPa)1.5(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100