絞り込み
吸着力
- 0.65N
- 0.15N(2)
- 0.39N(2)
- 0.4N(2)
- 1kg(2)
- 1.1kg(2)
- 1.19N(3)
- 1.2kg(3)
- 1.2N(2)
- 1.46N(2)
- 1.5kg(2)
- 1.9kg(2)
- 2.46N(2)
- 2.83N(3)
- 10kg(2)
- 11.76N(2)
- 117.6N(2)
- 150g(3)
- 200g(3)
- 500g(3)
- 600g(3)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- マグナ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

異方性フェライト磁石 丸型
マグナ¥109税込¥1201個5日以内出荷から7日以内出荷耐環境性に優れています。ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。水に強いです。形状丸マグネット異方性フェライト磁石RoHS指令(10物質対応)対応