絞り込み
明るさ(Lm)
電球の種類
質量(g)
20~40未満・40~60未満・60~80未満・80~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・800~900未満・1000~1500未満・1500~2000未満・2000~2500未満・2500~3000未満・質量(g)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・CAPTAIN STAG・オーム電機・ENERGIZER(エナジャイザー)・GENTOS・ELPA・LUMENA(ルーメナー)・コールマンジャパン・ストリームライト・LED LENSER・HASEGAWA・スマイルキッズ・GOODGOODS(グッド・グッズ)・セーブインダストリー・Panasonic(パナソニック)・アーテック[学校教材・教育玩具]・タマハシ・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・エム・シー・エム・ジャパン・ANTEL・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: ランタン

水害対策特集/台風・大雨の準備、後片付けに。詳しく見る
278件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用電池から絞り込む
  • 充電ランタンライト 調色 充電式 懐中電灯ランタン カラビナ付 キャンプ アウトドア モバイルバッテリーとして使用可 ANTEL

    充電ランタンライト 調色 充電式 懐中電灯ランタン カラビナ付 キャンプ アウトドア モバイルバッテリーとして使用可

    ANTEL
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    充電式。懐中電灯ランタン。モバイルバッテリーとして給電、持ち運び。調光可能:長押しで調整
    付属品Type-Cケーブル、保証書使用電池リチウムイオン充電池(3.7V)充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)2400充電方式Type-C充電明るさ(Lm)懐中電灯:130、ランタン:300光色LED:昼光色、COB:昼光色、ランタン:電球色点灯時間懐中電灯:約8時間、COB:約4時間、ランタン:約4時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 充電スパイラルランタンセット 充電式 懐中電灯ランタン カラビナ付 ANTEL

    充電スパイラルランタンセット 充電式 懐中電灯ランタン カラビナ付

    ANTEL
    2,278税込2,506
    1個
    翌々日出荷
    充電式。懐中電灯ランタン。カラビナ付き、吊り下げ可能。セット。点灯モード:メインライト(強点灯)→メインライト(弱点灯)→スパイラルライト(点灯)
    付属品Type-Cケーブル、保証書、三脚、傘使用電池リチウムイオン充電池(3.7V)充電時間(時間)約4~5バッテリー容量(mAh)1800充電方式Type-C充電明るさ(Lm)70光色昼光色、電球色点灯時間約6時間
  • 充電ランタントーチ 懐中電灯ランタン 点灯モード5種類 アウトドア キャンプ ANTEL

    充電ランタントーチ 懐中電灯ランタン 点灯モード5種類 アウトドア キャンプ

    ANTEL
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    充電式。懐中電灯ランタン。点灯モード5種類:懐中電灯(強)→懐中電灯(弱)→懐中電灯(点滅)。ランタン(点灯)→ランタン(点滅)
    付属品Type-Cケーブル、保証書使用電池リチウムイオン充電池(3.7V)充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)1200充電方式Type-C充電明るさ(Lm)昼光色:100、ランタン:120光色懐中電灯:昼光色、ランタン:電球色点灯時間昼光色強:約5.5時間/弱:約7時間、ランタン:約4時間
  • HELIX BACKCOUNTRY HX22シリーズ Princeton Tec

    HELIX BACKCOUNTRY HX22シリーズ

    Princeton Tec
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    スワイプでON・OFFを切り替えます。2色調光機能付です。(白色、赤色それぞれで明るさ2段階+点滅モード)。ハンガーループが付いています。足が折りたため、それぞれフックになっているのでロープで吊ることができます。足を半折にしてスポットライトとしても使用できます。脚をたたみ、じゃばら部分をつぶせばコンパクトに持ち運び可能です。ボディ部分を外して吊るせばテント内のダウンライトにもなります。
    仕様●明るさ(lm):300●色:ブラック・グレイ●高さ(mm):120●最大点灯時間(h):110時間(白色弱モード時)●保護等級:IPX6●外径(mm):53●光源色:白/赤●充電時間(分):4●電源:内蔵充電池●充電時間:4時間●実用点灯時間:約6時間(白色・強モード時)、約110時間(白色・弱モード時)約16時間(赤色・強モード時)、約200時間(赤色・弱モード時)●電源:内蔵充電池●最大点灯時間:110時間(白色弱モード時)●保護等級:IPX6●光源色:白/赤●充電式(USBタイプ)●材質/仕上:レキサン樹脂、デルリン●原産国:アメリカ●コード番号:367-9655アズワン品番67-2286-02
  • スライド式ハンディランタンLSセット トレードワン

    スライド式ハンディランタンLSセット

    トレードワン
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    スライドするだけで即点灯!スイッチを探すことなく一瞬で広範囲を明るく照らします。アウトドア、停電、防災に!。用途によって使い分けができるLサイズ&Sサイズの2個セット。収納時はコンパクトサイズ
    使用電池Lサイズ電池使用数:単3電池3本/Sサイズ電池使用数:単4電池3本明るさ(Lm)Lサイズ最大250/Sサイズ最大150電球の種類LED連続点灯時間(時間)4
  • LEDランタン 調光・調色 480ルーメン オーム電機

    LEDランタン 調光・調色 480ルーメン

    オーム電機
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    昼光色、電球色に調色できます。 昼光色、電球色それぞれ2段階(HIGH/LOW)に調光できます。 明るさ約480ルーメン ※昼光色(HIGH)モード時。 防水保護等級はIPX4の防まつ形。 乾電池式(単1形乾電池×3本:別売)。 地震や停電の防災対策に
    質量(g)約336(電池別)保護等級IPX4(防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による使用電池単1形乾電池×3本(別売)照度(Lx)距離50cm:約148、距離100cm:約39(昼光色HIGHモード時)光束(Lm)昼光色(HIGH)モード:約480、昼光色(LOW)モード:約180・ 電球色(HIGH)モード:約24、電球色(LOW)モード:約7外寸(Φ×長さ)(mm)約121(最大)×約231(ハンドルを立てた状態)/約197(ハンドルを折り畳んだ状態)電球の種類白色系LED5個、暖色系LED1個(LED交換不可)連続点灯時間(時間)昼光色(HIGH)モード:約18、昼光色(LOW)モード:約43・ 電球色(HIGH)モード:約300、電球色(LOW)モード:約900エコロジー商品省エネ
  • 充電式ランタン 調光・調色 オーム電機

    充電式ランタン 調光・調色

    オーム電機
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    パニエ「Panier」(フランス語で「かご」)をイメージしたデザインのランタン。 スチールとガラスの組み合わせで高級感あるデザイン。 昼光色電球色白色モードを搭載。 どのモードでも無段階調光ができる。 充電式で繰り返し使える。 スマホへ充電可能。 明るさ最大370ルーメン。 防水保護等級はIPX4の防まつ形。 ハンドル付きで吊り下げが可能
    付属品USB充電ケーブル(約50cm)、保証書付取扱説明書材質スチール、ガラス質量(g)約1000(ガラスの重さによりバラつきがあります)定格出力DC5V1.6V(最大)保護等級IPX4(防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS/IES保護等級JISC0920:2003による)使用電池リチウムイオン電池(3.7V4400mAh)(交換不可)充電時間(時間)約4※充放電約300回可能光束(Lm)昼光色モード:約13~130、電球色モード:約27~270、白色モード:約37~370定格入力DC5V2.0A(最大)電球の種類白色系LED、暖色系LED(交換不可)連続点灯時間(時間)昼光色モード:約16~77、電球色モード:約8~42、白色モード:約6~30
  • 充電式LEDランタンスピーカー(Bluetooth V5.1) FLSシリーズ TAIKO DENKI

    充電式LEDランタンスピーカー(Bluetooth V5.1) FLSシリーズ

    TAIKO DENKI
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    Bluetoothで接続して音源再生のできるLEDランタンスピーカー。2台ペアリングでステレオ再生が可能です。USB-TypeCケーブルで充電、電球色のLEDは無段階調光可能です。室内でのご使用はもちろん、キャンプ等野外でのご使用も自然に馴染み雰囲気が上がります。IPX4相当の防飛沫型です。防水機能ではありませんので、多湿な浴室や降雨下の野外等でのご
    仕様●本体寸法:W110×D110×H275(ガラスグローブ装着)●質量:500(ガラスグローブ装着)●材質:ポリカーボネイト、シリコンゴム、硬質ガラス(ポロシリケイト)●防水規格:IPX4●好悪減種類:LED(0.4W)●色温度/照度2000K/30lm●内蔵電池:リチウムイオン充電式電池3.7V1700mAh●充電方式:USB-TypeCケーブル(充電4時間)●通信方式:Bluetooth V5.1●スピーカー消費電力、出力サイズ:5W●最大通信距離:5m●同梱品:本体、ガラスシェード、USB Type-Cケーブル、取扱説明書エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDランタンスピーカー(Bluetooth V5.1) FLSシリーズ TAIKO DENKI

    充電式LEDランタンスピーカー(Bluetooth V5.1) FLSシリーズ

    TAIKO DENKI
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    Bluetoothで接続して音源再生のできるLEDランタンスピーカー。2台ペアリングでステレオ再生が可能です。USB-TypeCケーブルで充電、電球色のLEDは無段階調光可能です。室内でのご使用はもちろん、キャンプ等野外でのご使用も自然に馴染み雰囲気が上がります。IPX4相当の防飛沫型です。防水機能ではありませんので、多湿な浴室や降雨下の野外等でのご使用や放置はしないでください。
    仕様本体寸法:W110×D110×H275(ガラスグローブ装着) 質量:500(ガラスグローブ装着) 材質:ポリカーボネイト、シリコンゴム、硬質ガラス(ポロシリケイト) 防水規格:IPX4 好悪減種類:LED(0.4W) 色温度/照度2000K/30lm 内蔵電池:リチウムイオン充電式電池3.7V1700mAh 充電方式:USB-TypeCケーブル(充電4時間) 通信方式:Bluetooth V5.1 スピーカー消費電力、出力サイズ:5W 最大通信距離:5m 同梱品:本体、ガラスシェード、USB Type-Cケーブル、取扱説明書アズワン品番65-3676-44エコロジー商品省エネ
  • 充電式電撃殺虫器 ライト&ランタン セーブインダストリー

    充電式電撃殺虫器 ライト&ランタン

    セーブインダストリー
    5,498税込6,048
    1個
    10日以内出荷
    UVライトで虫を呼び寄せて電撃で駆除。電撃殺虫器はUVライトで虫を呼び寄せて電撃で駆除します。電撃殺虫部連続使用時間:25時間。殺虫部を開くと自動でON・閉じるとOFF、開いているときにスイッチ長押しで電撃殺虫器がOFFになり、殺虫器部の掃除ができます。テント内を明るく照らす、電撃殺虫器とランタンが同時に使用できます。ライト部:強300ルーメン弱140ルーメン(強・4時間弱・7時間)。強・弱・点滅の調節ができる、2段階の明るさ調節が便利です。防災用品としても活用できます。ランタン部:強200ルーメン弱100ルーメン(強・4.5時間弱7.5時間)。フック付きで吊下げに便利、テント内で役立つ、マグネット・フック付き。
    仕様●サイズ:71×71×135mm●重量:275g●ライト部:CREE XPGLED●ランタン部:COB●殺虫器ライト:紫外線ライト(UVLED×7)●本体材質:ABS・TPR●ライト部パネル材質:PS●フック材質:スチール(メッキ塗装)●殺虫器部材質:銅線●殺虫部通電電圧:800V 50mA●内蔵バッテリー:18650充電電池(2200mah)※交換不可●付属品:USB充電ケーブル(充電時間7~8時間)・清掃用ブラシアズワン品番65-3401-89
  • ランタンライト2WAYスタイル HAC

    ランタンライト2WAYスタイル

    HAC
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    ランタンと懐中電灯を備えた2WAYランタンライトです。USB充電式で何度も繰り返して使用できます。コンパクトサイズで携帯性が抜群です。付属のシェードを付けるとランタンの雰囲気がさらにUPします。非常時に使えるSOSモールス信号(ライト点滅機能)モードを搭載した、機能性の高いライトです。
    用途携帯用ランタンに。非常時に使うライトに。仕様シェード装着時サイズ(mm):約直径110×高さ130セット内容取扱説明書、シェード×1個、充電用USBケーブル×1本ベージュ電源USB充電 DC5V寸法(直径Φ×高さH)(mm)約45×130充電時間(分)約100明るさ(Lm)(懐中電灯)約85(ランタン強)約80(ランタン中)70(ランタン弱)60連続点灯時間(時間)(懐中電灯)約5(ランタン強)約3(ランタン中)4(ランタン弱)5(ライト点滅)約4
  • オイルランタン ハンドル付 明るさ調節可 アンティーク調 LandField

    オイルランタン ハンドル付 明るさ調節可 アンティーク調

    LandField
    5,164税込5,680
    1個
    5日以内出荷
    アウトドアでも馴染みやすいレトロなオイルランタンです。ランタンとして照らすだけではなく、暖房としてもご使用いただけ、身体を暖めてくれます。また炎の揺らぎを眺めることで癒され、心も満たしてくれます。火力調節レバーを回して芯の長さを変えるだけで、ランタンの明るさを変えることができます。吊り下げるときや持ち運びの際に便利なリング・ハンドル付きです。
    用途・キャンプ、停電や避難時、撮影時の小道具などに。使用燃料灯油、パラフィンオイル、ディーゼル油
  • LEDモスキートランタン Mt.SUMI(マウントスミ)

    LEDモスキートランタン

    Mt.SUMI(マウントスミ)
    3,298税込3,628
    1個
    12日以内出荷
    USBで約3時間で充電完了。防水設計なので、大雨の中でも安心。人気の電撃殺虫器付。ボタン一つで6段階の調光&調色
    セット内容USBケーブル 説明書 掃除用ブラシ質量(g)210寸法(Φ×高さH)(mm)88 × H129保証期間12か月
  • 小型LEDランタン M3 テーブルランプ ブラウン LUMENA(ルーメナー)

    小型LEDランタン M3 テーブルランプ ブラウン

    LUMENA(ルーメナー)
    17,980税込19,778
    1セット
    13日以内出荷
    一台でキャンプ&インテリア&防災兼用など様々なシーンで活躍すること間違いなし。手のひらサイズで約95gの超軽量LEDランタンです。ナチュラルなウッドシェードやスタイリッシュなメタリック土台&ポールなどの全9種の付属品付き。たくさんの付属品も専用ポーチに全て収納可能。Sビナー等につなげて、テント内の吊り下げ灯としても使用可能。点滅モード付きで防災用としても。簡単操作で懐中電灯・インテリア照明・吊り下げ灯・防災用(点滅モード)に切り替え可能。三段階に高さ調節のできる3WAY活用。
    仕様【LEDランタン「M3」】(内蔵バッテリー容量)LG社製3250mAhバッテリー搭載、(LED光源)米国CREE社Jシリーズ、(ネジ穴付き)1/4inchセット内容LUMENA M3(ブラウン)本体、収納ケース、本体ホルダー、2WAY三脚台、スタンドパイプ(2本)、ウッドシェード、ビナー、AtoC充電ケーブル保護等級IP67使用電池LG社製3250mAhバッテリー明るさ(Lm)約300(同時点灯/MAX明るさ)連続点灯時間(時間)(MAX点灯時間)約200エコロジー商品省エネ
  • 小型LEDランタン M3 テーブルランプ ホワイト LUMENA(ルーメナー)

    小型LEDランタン M3 テーブルランプ ホワイト

    LUMENA(ルーメナー)
    17,980税込19,778
    1セット
    13日以内出荷
    一台でキャンプ&インテリア&防災兼用など様々なシーンで活躍すること間違いなし。手のひらサイズで約95gの超軽量LEDランタンです。清潔感のあるホワイトシェードや質感のある土台&ポールなどの全9種の付属品付き。たくさんの付属品も専用ポーチに全て収納可能。Sビナー等につなげて、テント内の吊り下げ灯としても使用可能。点滅モード付きで防災用としても。簡単操作で懐中電灯・インテリア照明・吊り下げ灯・防災用(点滅モード)に切り替え可能。三段階に高さ調節のできる3WAY活用。
    仕様【LEDランタン「M3」】(内蔵バッテリー容量)LG社製3250mAhバッテリー搭載、(LED光源)米国CREE社Jシリーズ、(ネジ穴付き)1/4inchセット内容LUMENA M3(ホワイト)本体、収納ケース、本体ホルダー、2WAY三脚台、スタンドパイプ(2本)、ホワイトシェード、ビナー、AtoC充電ケーブル保護等級IP67使用電池LG社製3250mAhバッテリー明るさ(Lm)約300(同時点灯/MAX明るさ)連続点灯時間(時間)(MAX点灯時間)約200エコロジー商品省エネ
  • スライド3WAYランタン CAPTAIN STAG

    スライド3WAYランタン

    CAPTAIN STAG
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    持つ・置く・吊るす、3通りの使い方ができるランタンです。ハンドライトとしても使用可能です。スライドで電源のON・OFFができます。
    材質本体・付属ハンドル:ABS樹脂(ラバー加工)、ホヤ・リフレクター:ポリカーボネート、ハンドル:鉄質量(g)290電源(V)DC4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×115、スライド時:95×95×180連続使用時間(時間)【本体】約ハイモード:約6/ローモード:約9、【ハンドライト】約3 ※使用状況により異なります明るさ(Lm)本体:Highモード=約100、Lowモード=約30、ハンドライト:Highモード=約70、Lowモード=約25電球の種類本体:チップ型LED6個・ハンドライト:チップ型LED1個
  • ファン付きCOBランタン CAPTAIN STAG

    ファン付きCOBランタン

    CAPTAIN STAG
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    ファンとランタンが1つになったCOBランタン。暖色COBでテーブルの上でも眩しすぎずに使用できます。ファン+ライト、ファンのみ、ライトのみで使用可能。ファンの風量2段階調節可能。
    材質本体・ホヤ:ポリスチレン、羽根:ポリプロピレン、持ち手:鉄(ニッケルめっき)質量(g)240(乾電池含まず)電源(V)DC4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×87×140連続使用時間(時間)【ライトのみ】約8、【ファン】約ローモード:8/約ハイモード:5、【ライト+ファン】約2(アルカリ乾電池使用時)明るさ(Lm)200電球の種類暖色COB LED3個
  • LEDランタン シバタ(フォークリフト)

    LEDランタン

    シバタ(フォークリフト)
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
    注意。ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。出荷時のバッテリー容量は半分程度になります。ご使用前に必ず充電を行って下さい。
    付属品USB充電ケーブル電源充電:USB Type-C 5V 2.4A以下機能照度切替:ボリュームスイッチ0~100%バッテリーリチウムイオン18650防塵防水性能IPX5(充電口カバー装着が必要)明るさ(Lm)400
  • LanFan 2in1 ランファン LEDランタン&ファン MYPALLAS

    LanFan 2in1 ランファン LEDランタン&ファン

    MYPALLAS
    1,798税込1,978
    1台
    4日以内出荷
    ・用途はアイディア次第!:熱中症対策/非常時の防災グッズ/アウトドア/デスクワーク/お風呂上り/ベッドサイド 等 ・スライドで自動点灯・消灯(最大輝度300ルーメン) ・7枚羽根設計&風量切替2段階 ・スタイルに合わせて選べる4色 ・ストラップ付属・オリジナル収納袋付属 ・単3乾電池使用
    用途ランタン 扇風機 卓上扇風機 小型 電池式 卓上ファン ライト 首かけ 防災 ミニ扇風機 首掛け扇風機 アウトドア レジャー 災害 地震 停電 キャンプセット内容本体 収納袋 ストラップ(長さ調整可能:55~100cm) 取扱説明書/保証書材質(本体)ABS樹脂電源単3形乾電池×3本(別売)本体寸法(mm)(底面直径)約85×(高さ)約139/最長時高さ:約258本体質量(g)約240(電池含まない)羽根枚数7枚連続使用時間(時間)ファン使用(2段階:強): 6、ファン使用(1段階:弱): 8、ライト使用:15、ライト+強ファン同時使用: ライト2、ファン3※電池種類や電池容量や使用環境によって異なり、使用の経過と共にランタンの明るさやファンの風量は弱くなっていきます光源高輝度白色COB LED×3個保証期間ご購入日より3ヶ月間羽根径(Φmm)約65エコロジー商品省エネ
  • Indian(インディアン) 2in1 LEDランタン&ファン 池商

    Indian(インディアン) 2in1 LEDランタン&ファン

    池商
    1,998税込2,198
    1台
    4日以内出荷
    ・アウトドアや生活に役立つ1台:熱中症対策/防災グッズ/アウトドア/デスクワーク/ベッドサイド 等 ・スライドで自動点灯・消灯(最大輝度300ルーメン) ・7枚羽根設計&風量切替2段階 ・「Indian」の世界感を表現した2色展開 ・ストラップ付属・ロゴ入りオリジナル収納袋付属 ・単3乾電池使用)
    用途ランタン 扇風機 卓上扇風機 小型 電池式 卓上ファン ライト 首かけ 防災 ミニ扇風機 首掛け扇風機 アウトドア レジャー 災害 地震 停電 キャンプセット内容本体 収納袋 ストラップ(長さ調整可能:55~100cm) 取扱説明書/保証書材質(本体)ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール電源単3形乾電池×3本(別売)本体寸法(mm)(底面直径)約85×(高さ)約139/最長時高さ:約258本体質量(g)約240(電池含まない)羽根枚数7枚連続使用時間(時間)ファン使用(2段階:強): 6、ファン使用(1段階:弱): 8、ライト使用:15、ライト+強ファン同時使用: ライト2、ファン3※電池種類や電池容量や使用環境によって異なり、使用の経過と共にランタンの明るさやファンの風量は弱くなっていきます光源高輝度白色COB LED×3個保証期間ご購入日より3ヶ月間羽根径(Φmm)約65エコロジー商品省エネ
  • LanFan ポケファン 4in1ランファン LEDランタン&ファン MYPALLAS

    LanFan ポケファン 4in1ランファン LEDランタン&ファン

    MYPALLAS
    2,298税込2,528
    1台
    4日以内出荷
    ・ランタン+ミニ扇風機+ミニ懐中電灯:ランタンは、「白色」と「炎の揺らぎ」の2種の光り方を切替えできます。 ・ポケットサイズで携帯に便利 ・用途はアイディア次第!熱中症対策/非常時の防災グッズ/アウトドア/デスクワーク/お風呂上り/ベッドサイド 等 ・風量切替2段階・角度調整可能 ・ストラップ付き・オリジナル収納袋付き ・単4乾電池使用
    用途ランタン 扇風機 卓上扇風機 小型 電池式 卓上ファン ライト 首かけ 防災 ミニ扇風機 首掛け扇風機 アウトドア レジャー 災害 地震 停電 キャンプセット内容本体 ストラップ(本体と同色/長さ調整可能:55cm~100cm) ハンドル金具(ロング) 収納袋 取扱説明書/保証書材質(本体)ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール電源単4形乾電池×3本(別売)本体寸法(mm)(底面直径)約68×(高さ)約140/最長時高さ:約225本体質量(g)約146(電池含まない)羽根枚数3枚連続使用時間(時間)ファン(強風):2/ファン(弱風):3、ランタン(白色):8/ランタン(炎):8、ライト:8、ランタン(白色)+ファン(強風)同時使用: 1※電池種類や電池容量や使用環境によって異なり、使用の経過と共にランタンの明るさファンの風量は弱くなっていきます光源LED保証期間ご購入日より3ヶ月間羽根径(Φmm)約50
  • COBセパレートランタン エピオス

    COBセパレートランタン

    エピオス
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    3in1(置く・吊るす・手に持つ)のCOBランタン。分離させてハンドライトやランタンとして照明をシェアできます。トイレなどで場所を離れる時に便利です。
    用途災害時・非常時の備え品名COBセパレートランタン電球の種類COB LED
  • COBマルチライト ワイドレンズタイプ エム・シー・エム・ジャパン

    COBマルチライト ワイドレンズタイプ

    エム・シー・エム・ジャパン
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    最大500imの強力ライトで、アウトドア・作業等・防災と使用場所を選ばないマルチツールライトです。ワイドレンズを採用しているため、広範囲への照射が可能。カラビナフックで簡単に持ち出し可能。ガラスハンマー、レンチ、小型ドライバー、栓抜きにもなる多機能ライト。
    用途防災の備えに。アウトドアに。付属品充電用USBケーブル(Type-C)材質アルミニウム、ABS充電時間(時間)USB:1寸法(縦×横×高さ)(mm)93×57×37明るさ(Lm)500防水性IPX4点灯時間5~24時間電球の種類LED
  • 360°エリアランタン ENERGIZER(エナジャイザー)

    360°エリアランタン

    ENERGIZER(エナジャイザー)
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    モバイル端末への充電用USBポートで、もしもの時のスマホ充電にも! 起きている時はしっかり周りを照らし、寝るときには、夜間モードでぐっすり。 単1、単3乾電池どちらでも使用可能!
    幅(mm)101質量(kg)0.494高さ(mm)208奥行(mm)97使用電池単三形乾電池 3本 もしくは 単一形乾電池 3本明るさ(Lm)500防水保護等級IPX4最大点灯時間90時間(ローモード使用時)
  • LEDレスキューポールランタン HASEGAWA

    LEDレスキューポールランタン

    HASEGAWA
    48,980税込53,878
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    バッテリー内蔵LEDランプを搭載し、万が一の非常時に自動点灯します。 保護等級IP64の為、屋内外問わずご使用いただけます。
    用途屋内外用LED作業灯。 非常灯用。 トンネル工事に。電源(V)100~200スイッチコード長さ(m)5本体寸法(mm)奥行65本体寸法(mm)高さ65エコロジー商品省エネ
  • LEDランタン HELIX BACKCOUNTRY プリンストン

    LEDランタン HELIX BACKCOUNTRY

    プリンストン
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    スワイプでON・OFFを切り替えます。 2色調光機能付です。 (白色、赤色それぞれで明るさ2段階+点滅モード) ハンガーループが付いています。 足が折りたため、それぞれフックになっているのでロープで吊ることができます。 足を半折にしてスポットライトとしても使用できます。 脚をたたみ、じゃばら部分をつぶせばコンパクトに持ち運び可能です。 ボディ部分を外して吊るせばテント内のダウンライトにもなります。
    トラスコ品番367-9653材質レキサン樹脂、デルリンオリーブドラブ・タン高さ(mm)120電源(V)単4形アルカリ電池(3個)別売電源単4形アルカリ電池(3個)別売外径(Φmm)53保護等級IPX6光源色白/赤明るさ(Lm)300最大点灯時間100時間(白色弱モード時)エコロジー商品省エネ
  • LEDランタン(充電式) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDランタン(充電式)

    JEFCOM(ジェフコム)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    全周モード(4種類)、半周モード(3種類)の計7種類の明るさ 大型照明で屋外仕様(IP64) 充電式で最大5200ルーメンの明るさ 持ち運びやすい取っ手と吊り下げ用フックがあり多彩な使用方法が可能
    用途点灯モードは全周モードと半周モードの2種類付属品専用ACアダプター(DC15V/1.5A)使用方法1.電源ボタンを押すことで、2つの点灯モードの選択ができます。全周モード→半周モード→消灯2.次に調光ボタンを押すことで、明るさを変更できます。質量(kg)2.7消費電力(W)10(全周モードMAXの場合)本体寸法(mm)158×158×286全光束(Lm)【全周モード】5200/MAX、2000/HIGH、1000/MID、400/LOW、【半周モード】2000/HIGH、1000/MID、400/LOW保護等級IP64バッテリーリチウムイオン電池(11.1V、5200mAh)色温度(K)6500バッテリー容量(Ah)5.2バッテリー電圧(V)11.1充電時間(時間)約3.7モード全周モード(明るさ4種類):LOW→MID→HIGH→MAX→LOW・・・(繰り返し)、半周モード(明るさ3種類):LOW→MID→HIGH→LOW・・・(繰り返し)※電源ボタンで点灯モードの変更と、消灯を繰り返すときにそれぞれの直前の明るさの段階を記憶バッテリー容量(mAh)5200電球の種類LED点灯時間(時間)【全周モード】2/MAX、4/HIGH、8/MID、14/LOW、【半周モード】4/HIGH、8/MID、14/LOWエコロジー商品省エネ
  • オプションパーツ LUMENA用 充電アダプター LUMENA(ルーメナー)

    オプションパーツ LUMENA用 充電アダプター

    LUMENA(ルーメナー)
    1,498税込1,648
    1個
    13日以内出荷
    充電式LEDランタン「LUMENA」の充電用に使用できるACアダプター。 防水・防塵規格(IP56)、180度ワイド照射
    質量(g)約42出力3.6~6V 3A、6.2~9V 2A、9.2~12V 1.5A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.5×82.5×21入力100~240V、50/60Hz 0.45A Max
  • オプションパーツ LUMENA2専用 ランタンシェード LUMENA(ルーメナー)

    オプションパーツ LUMENA2専用 ランタンシェード

    LUMENA(ルーメナー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    「LUMENA 2(ルーメナー ツー)」専用のランタンシェード。 パワフルで圧倒的な光量のLUMENAですが、このシェードを使用すれば優しい光で拡散できます。 目の疲れを軽減し、屋外または屋内でムードのある空間演出が可能。 ダイレクトに光をあてられない場合などでもとても便利です。 シリコン製で柔らかく、本体に被せるだけの単純な結合構造なので簡単に着脱できます。
    セット内容ランタンシェード本体、ランタンシェードキャップ対象機種LUMENA2専用
  • イルミドーム STKR

    イルミドーム

    STKR
    3,498税込3,848
    1個
    4日以内出荷
    ミニ防水LEDランタン"イルミドーム"!。イルミドームは、従来の懐中電灯やトーチよりもあらゆる条件で使いやすい多様性を持った小型の防水ランタンです。イルミドームは耐久性に優れ、フルサイズのランタンの性能をコンパクトなサイズで実現しました。220ルーメンの広角LEDライトは、強・中・弱・点滅の4パターンの点灯方法を選択できます。イルミドームは、取外し可能なリフレクターによって2種類の照射方法を選択できます。リフレクターをドームの上部に取り付けると、従来のランタンのように周囲に光を照射します。リフレクターを取り外すと、より広い範囲を照射するドームライトに変わります。取り外したリフレクターは本体内部に保管できるので紛失の心配がありません。イルミドームの上部のベルクロストラップを利用すれば、様々なものにしっかりと固定することができます。ベルクロストラップを取り外せば吊り下げた時に影ができずに全体を照らすことができます。取り外したストラップは本体内部に収納できます。220ルーメン。防水性能 IPX6。最長100時間使用可。4モードライト 強・中・弱・点滅
    用途LED照明材質ベース部:ABS樹脂/レンズ部:ポリカーボネート電源単三乾電池3本(付属)寸法(cm)約7×10連続使用時間(時間)100(弱使用時)アズワン品番64-3280-86明るさ(Lm)202エコロジー商品省エネ
  • OGC チラックスランプ エーモン

    OGC チラックスランプ

    エーモン
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    やわらかな光でくつろぎの空間を演出するLEDランタン。 多面構造のメッシュ素材によりウォームホワイトの光がやわらかく拡散。暖かい光でくつろぎの空間を作り出し、癒しを与える。 シーンに合わせた明るさ4段階調整。 USB充電式(Type-C)で繰り返し使用できる。また、確実に充電できるのでキャンプの際等、満充電の状態で夕方から就寝時まで使用できます。(100%点灯:約5時間 ) OGCの電源アイテムで充電できる。(item No.8623 OGC コントロールボックス、item No.8626 OGC コンパクトインバーター、item No.8627 OGC USBチャージャー) 専用USB充電ケーブル付属で最大3個まで連結充電できる。※複数個同時充電した場合、単体充電時より充電時間が長くなります。 バッテリー残量が一目で確認できるインジケーター付(5パターン)。点灯させたい時間に合わせて明るさを調整することができる。 中芯入りでキレイに折りたため、ボックス等にも収納しやすいサイズに。また、使用時は天面側、底面側のベルトをそれぞれ引っ張って形を整える。 ボタンベルト付き。収納時はまとめるベルトとして、使用時は吊り下げ用として使用できる。タープ、ロープ、車内のアシストグリップ、軽量なのでリュックサックなど、設置したい箇所に簡単に設置できる。 防雨仕様で突然の雨や、夜露などを気にせず使用できる。 保護回路(過充電、過放電、過電流)付。
    用途キャンプをはじめ車中泊など幅広いアウトドアシーンで活躍するLEDランプセット内容チラックスランプ本体/専用USB充電ケーブル/取扱説明書材質本体:PVC(ポリエステル繊維入り)(白)/専用USB充電ケーブル:PVC(黒)寸法(mm)本体:(展開時)約120×120×85(収納時)約95×155×35光源LED 暖色バッテリーリチウムポリマーバッテリー 3.7V 2.22Wh 600mAh充電時間(時間)1.5ケーブル長(mm)専用USB充電:約195エコロジー商品省エネ
  • LEDワークランタン フロート構造 560Lm オーム電機

    LEDワークランタン フロート構造 560Lm

    オーム電機
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    水に浮くフロート構造で、水などに底部が触れると自動的に赤色点滅します 3種(白色HIGH/白色LOW/赤色点滅)の点灯モード 単2形乾電池(3本)または単3形乾電池(3本)と2種類の電池で使用可能 防水保護等級はIPX6の耐水形 約2mからの落下衝撃に耐えられます 持ちやすいしっかりとしたハンドル付き 夜間作業やアウトドア、非常時の警告灯補助に
    質量(g)約625全光束(Lm)(HIGH)約560、(LOW)約120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139×256×100保護等級IPX6光源白色系LED・赤色系LED(LED交換不可)使用電池単2形乾電池×3本 又は 単3形乾電池×3本(別売)耐衝撃性能約2m電球の種類LED連続点灯時間(時間)(未使用新品単2アルカリ電池)明るさ10%まで…約10/HIGHモード、約30/LOWモード、 (未使用新品単3アルカリ電池)明るさ10%まで…約4/HIGHモード、約15/LOWモードエコロジー商品省エネ
  • monowa018 LEDランタン 8000mAh TAIGASHOJI(大河商事)

    monowa018 LEDランタン 8000mAh

    TAIGASHOJI(大河商事)
    7,998税込8,798
    1台
    3日以内出荷
    ランタンハンガーに吊るしても置き型でも、三脚に取り付けても使える便利な4分割ウイング型の大容量バッテリー内蔵LEDランタンが登場。 ラチェットヒンジにより30°刻みの角度で調整できます。 手元を照らしながら、背面を照らす等、自由に灯りの調節ができる便利グッズです。 また、シリコンフックによりテントやタープ内を明るく広範囲に照射してくれます。 キッチン回りにフックを取り付け夜間の調理にも最適です。 1/4のネジ穴があり、お手持ちの三脚と組み合わせてスタンドライトとしても使用可能。 作業灯、懐中電灯としても十分に明るく、緊急事態のSOS信号の赤色点滅機能も搭載しております。 8000mAhの大容量バッテリー搭載なので安心してお使いいただけます。 夜露などに強いIPX5の防滴仕様。電源ポート周辺は、シリコン製のふたカバーで密閉仕様になっております。
    用途災害時、停電時などの防災灯として。。ランタンハンガーなどに吊るして広範囲の灯りが欲しい。コンセントが無い場所の天井灯として。モバイルバッテリーとして使いながら、灯りが欲しい。色温度が変わるLEDランタンを使いたい。アウトドア、キャンプのシーンでも大活躍間違いなし!。モバイルバッテリーとして、ランタンとして、懐中電灯として。 市販の三脚に装着できる1/4ネジ口径がついているランタンが欲しい。セット内容本体×1/本体充電用Type-Cケーブル×1/取扱説明書・保証書×1材質ABS/PCグレー質量(g)約430消費電力(W)約8(最大)出力DC5V/2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(展開)約272×272×205、(収納)約56×56×222入力DC5V/2A色温度(K)電球色3000/昼光色6000(本体)、昼光色6000(トーチ)使用電池専用充電池保証期間6ヶ月充電時間(時間)約5.5バッテリー容量(mAh)8000(リチウムイオン電池)光束(Lm)最大750/最小150(本体)、100(トーチ)使用場所屋内光色電球色/昼光色6000電球の種類LEDチップ(2段階調光)最大点灯時間約3.5時間(最大発光時)、約12時間(最小発光時)エコロジー商品省エネ
  • LEDランタン Modes

    LEDランタン

    Modes
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    アンティーク調でインテリアとしても使えるデザイン。軽量なので持ち運びも便利。キャンプやインテリア照明などにも。LEDランタンで昼光色と電球色の3つの光が楽しめます。充電式
    付属品USB充電ケーブル電源充電:USB Type-C 5V 2.4A以下保護等級IPX5(充電口カバー装着が必要)バッテリーリチウムイオン18650使用電池専用充電池明るさ(Lm)最大400エコロジー商品省エネ
  • 飛び出せ!ランタン ボウエキ(BOUEKI)

    飛び出せ!ランタン

    ボウエキ(BOUEKI)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1箱(30個)
    翌々日出荷
    ひねってパッと飛び出すランタン 強・弱・点滅、3パターンの灯りに変化します。 トヨタ剛性のライセンスLED使用
    用途LEDライトとしてもお使いいただけます。寸法(mm)約Φ82×52ブラック×オレンジ機能LEDライト使用電池単3電池×3本使用(別売)
  • LEDランタン(充電式) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDランタン(充電式)

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷
    リチウムイオン電池内蔵の小型LEDライト。ハンドライトモードで投影範囲(スポット↔ワイド)を調節可能。ランタンモードで明るさ3段階調節可能。モバイルバッテリー機能搭載。※スマートフォン本体とその充電ケーブルは付属しません。付属のケーブルは、本器を充電するためのケーブルです。強力磁石付で、金属面へ固定可能。吊り下げハンドルで、フックなどに吊り下げ、手持ちもできる。充電式リチウムイオン。点灯可能:約24時間(ランタンモード 明るさLOWの場合)。赤色点滅モード。LEDインジケータ(充電残量)表示付
    付属品マイクロUSBケーブル(約1m)材質アルミ・ABS寸法(mm)65×65×110消費電力(W)最大10(ハンドライトモードHIGHの場合)全光束(Lm)ハンドライトモード:600(HIGH) ・280(LOW)、ランタンモード:180(HIGH)・80(MID)・40(LOW)保護等級IP64色温度(K)LED:6500使用電池リチウムイオン電池(3.7V、4000mAh)バッテリー容量(Ah)4使用環境温度(℃)-10~40、常湿点灯方式全光束(明るさの段階)、ハンドライトモード、ランタンモード、赤色点滅モード充電時間(時間)約4給電方式5V、1A(約2時間)電球の種類LED点灯時間(時間)【ハンドライトモード】HIGH:2.3、LOW:4.5、【ランタンモード】HIGH:6.0、MID:12.0、LOW:24.0、【赤色点滅モード】ゆっくり:18、速く:38最大点灯時間約24時間(ランタンモード 明るさLOWの場合)エコロジー商品省エネ
  • LEDソーラーランタン(ストリングライト) MPLED-SL-SL MPOWERD

    LEDソーラーランタン(ストリングライト) MPLED-SL-SL

    MPOWERD
    6,498税込7,148
    1個
    6日以内出荷
    空気でふくらむソーラーライト『エムパワード』に~空気でふくらまないエムパワード~新シリーズが登場します。第一弾は、エムパワード ストリングライトです。 エムパワード ストリングライトは、ソーラーパワーを一列の光につなぎます。コンパクトなケース本体に収まる5.4mのケーブルに、10個のLEDを等間隔に配列した新しいタイプのソーラー充電ライトです。太陽光充電だけではなくUSB充電にも対応し、ライトとしてもモバイルバッテリーとしても使えるので災害時の停電にも安心です。 軽量320g、IPX4の防水性能、100ルーメンの明るさでアウトドアフィールドやキャンプサイトを照らします。持ち運びが簡単なので、エクステリアを彩るクリスマスイルミネーションのようなライトアップがどこでも手軽に使えて便利です。室内のライトアップにも面倒な電気配線が必要なく、電池交換も不要なので雰囲気のある空間のライティングが簡単にできます。 本体コード格納機構 18Ft (約5.4m)コード長 4段階充電残量簡易表示LED付き 充電用 マイクロUSB コネクタ/給電用USBコネクタ搭載 過充電および過放電保護 過電流および短絡保護
    付属品マイクロUSB TypeBケーブル材質プラスチック、リチウム電池質量(g)約320コード長さ(m)約5.4寸法(cm)12.7×12.7×5保護等級防水対応(IPX4準拠)使用電池リチウムイオン電池内蔵点灯方式4モード: 本体ライト、ストリングライト:弱+中+強充電時間(時間)直射日光16で満充電(完全放電から)、USB充電6~8で満充電LED暖色LED10個バッテリー容量(mAh)2000明るさ(Lm)最大100電球の種類LED連続点灯時間(時間)満充電で最大20エコロジー商品省エネ
  • アンティーク風調光/調色ランタン HAC3141 Montagna

    アンティーク風調光/調色ランタン HAC3141

    Montagna
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    大容量充電が可能で、約1週間の連続点灯が可能(※弱点灯時)です。 ダイヤルを回して光源色の調色や、明るさの微調整が可能です。 ランタン型で置いたり、吊り下げたりシーンに合わせた使い分けができます。
    用途アウトドアや災害時に電源USB充電式寸法(Φ×mm)125×230充電時間(時間)約7明るさ(Lm)最大約250連続点灯時間(時間)約168(弱点灯時)
  • キャッチフィールド 多機能ランタンライト CF-111 タマハシ

    キャッチフィールド 多機能ランタンライト CF-111

    タマハシ
    2,498税込2,748
    1台
    6日以内出荷
    フック付きでどこにでも下げられます。底面磁石付きで作業時にも便利です。
    用途アウトドアや災害時の備えに。寸法(mm)95×85×135光源ランタンライト:COB3灯、懐中電灯:LED1灯、非常灯:LED8灯(赤)使用電池単3アルカリ乾電池×3(別売)明るさ(Lm)COB:200、LED:60電球の種類LED
  • キャッチフィールド 調光ランタンライト CF-109 タマハシ

    キャッチフィールド 調光ランタンライト CF-109

    タマハシ
    1,598税込1,758
    1台
    6日以内出荷
    ダイヤルを回して明るさを調節できるヴィンテージ調のランタンライトです。
    用途アウトドアや災害時の備えに。寸法(mm)105×103×182光源COB3灯使用電池単3アルカリ乾電池×3(別売)明るさ(Lm)200電球の種類LED
ランタン