絞り込み
明るさ(Lm)
- 50未満(13)
- 50~100未満(15)
- 100~200未満(34)
- 200~300未満(29)
- 300~400未満(18)
- 400~500未満(14)
- 500~600未満(11)
- 600~700未満(2)
- 700~800未満(4)
- 800~900未満(5)
- 1000~1500未満(15)
- 1500~2000未満(5)
- 2000~3000未満(4)
- 4000~5000未満(1)
- 5000~6000未満(1)
- 6000~7000未満(1)
- その他(6)
電球の種類
最大点灯時間
質量(g)
- 20~40未満(3)
- 40~60未満(8)
- 60~80未満(7)
- 80~100未満(9)
- 100~120未満(7)
- 120~140未満(11)
- 140~160未満(14)
- 160~180未満(2)
- 180~200未満(5)
- 200~300未満(59)
- 300~400未満(24)
- 400~500未満(13)
- 500~600未満(16)
- 600~700未満(8)
- 700~800未満(5)
- 800~900未満(3)
- 1000~1500未満(5)
- 1500~2000未満(2)
- 2000~2500未満(1)
- 2500~3000未満(1)
- 質量(g)をもっと見る
20~40未満・40~60未満・60~80未満・80~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・800~900未満・1000~1500未満・1500~2000未満・2000~2500未満・2500~3000未満・質量(g)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- CAPTAIN STAG(40)
- オーム電機(17)
- ENERGIZER(エナジャイザー)(11)
- GENTOS(10)
- ELPA(9)
- LUMENA(ルーメナー)(9)
- コールマンジャパン(7)
- ストリームライト(6)
- LED LENSER(6)
- HASEGAWA(6)
- スマイルキッズ(6)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(6)
- セーブインダストリー(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4)
- タマハシ(4)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- エム・シー・エム・ジャパン(4)
- ANTEL(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・CAPTAIN STAG・オーム電機・ENERGIZER(エナジャイザー)・GENTOS・ELPA・LUMENA(ルーメナー)・コールマンジャパン・ストリームライト・LED LENSER・HASEGAWA・スマイルキッズ・GOODGOODS(グッド・グッズ)・セーブインダストリー・Panasonic(パナソニック)・アーテック[学校教材・教育玩具]・タマハシ・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・エム・シー・エム・ジャパン・ANTEL・ブランドをもっと見る
「使用電池」から絞り込む

エムパワード ラックス・ハローキティ
MPOWERD¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷空気で膨らむ円筒型のLEDソーラーランタン「エムパワードシリーズ」ハローキティのコラボレーションモデル。暖色の優しい灯りにキティが浮かび上がり、あたたかに照らします。普段使いのインテリアだけでなく、キャンプなどのアウトドアや、災害時の灯りとしてもご使用いただける、使う時と場所を選ばないソーラーライトです。7時間のソーラー充電で最大24時間の連続点灯が可能。充電残量インジケータ付き。小型、軽量で小さく折りたたむ事ができます。用途防災の備えに。アウトドアに。寸法(直径Φ×高さH)(mm)125×112(使用時)点灯方式弱・中・強・点滅明るさ(Lm)65電球の種類LED最大点灯時間24時間ソーラー充電7時間エコロジー商品省エネ
キャンピングランタン
STAR Light¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ハンドライト×2モード(白色:強/弱)、ランタン×4モード(白色:強/弱、赤色:強/点滅)、合計6種類の点灯モード有り 3000mAh充電池を内蔵、モバイルバッテリーとしてスマートフォン等へ電源供給が可能 本体吊り下げフック付き、吊り下げて使用可能 カラビフックを付属付属品取扱説明書(保証書付き)、カラビナフック×1、充電専用USBType-Cケーブル×1(長さ約30cm)光束(Lm)380連続点灯時間(時間)約5(ランタン白色:強モード時)
折りたたみランタン
ENERGIZER(エナジャイザー)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷フュージョンテクノロジーを搭載した、 持ち運びも簡単な折りたたみランタン 単3形乾電池 4本 or 8本 使用 スリムタイプで省スペース収納可能 調光機能付き幅(mm)123質量(kg)0.391高さ(mm)194奥行(mm)49使用電池単三形アルカリ乾電池4本(又は8本使用)明るさ(Lm)400(ハイモード使用時)防水保護等級IPX4最大点灯時間50時間(ローモード使用時)
充電式LEDランタン ルーメナークラシック
LUMENA(ルーメナー)¥25,980税込¥28,5781個13日以内出荷見た目はまるでレトロなオイルランタンそのものなのにマット素材でスタイリッシュ。 日の出、日没、焚き火やキャンドルの揺れなど、ずっと眺め続けたくなる光を再現。 取り外し可能で吊り下げ照明やテーブル照明として活用可能。 明るい光から安らぎを感じられるほのかな光までを演出。 高級感あふれるツートンカラーのメタリックなダイヤルボタン一つで操作可能。 土台に載せるだけでワイヤレス充電ができる。 独自開発した360度円形のANGEL RING LED構造。 どんな空間に置いても壮麗なムードに変わる汎用性抜群なランタン。 IP54生活防水機能:IP54防水/防塵設計により、突然の雨や雪にも対応。 1回の満充電(約4時間)でMAX100時間点灯可能。セット内容LUMENA「CLASSIC」本体、収納ケース、ミニポーチ、充電アダプター(CtoC)、充電ケーブル、Sビナー、取り扱い説明書(保証書兼)質量(g)約830寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×153×291電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
乾電池式ランタン
Hapyson(ハピソン)¥1,998税込¥2,1981台4日以内出荷雨でも使える防滴仕様の乾電池式ランタン。置いて使用するほか、吊り下げても使用できます。弱・中・強と明るさを三段階に切替できるので、シーンに合わせた光量でご使用いただけます。質量(g)約275(電池含む)切替方式弱(10Lx)、中(21Lx)、強(35Lx)使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×85(吊り下げフック収納時)光源白色LED×1使用電源単3乾電池×4(別売り)電池寿命(時間)強:約2、中:約3.5、弱:約11(20℃Panasonicアルカリ乾電池使用時)使用電池単3乾電池明るさ(Lm)約150防水保護等級IPX3(防雨型)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
エクスプローラー 超エコモード搭載ハイブリッドランタン
GENTOS¥6,998税込¥7,6981台当日出荷ジェントスのLEDランタン エクスプローラーシリーズ 長時間連続点灯Super Ecoモード搭載のハイブリッドランタン Super Ecoモード(5ルーメン)で400時間の連続点灯 約2週間以上の連続点灯が可能 最大500ルーメンの高出力 10時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco/Super Eco の4段階照射 付属の専用バッテリーは直充電が可能、かつ単3アルカリ電池×3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート 本体上部と底面に付け替え可能なムーバブルハンドル用途IP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ムーバブルハンドル、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GD-02SB)質量(g)274寸法(Φmm×Lmm)96×167.1保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)使用電池専用リチウムポリマー充電池3.7V1,800mAh(付属)または単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能66電池寿命充放電約500回充電時間(時間)付属専用充電池:約4光束(Lm)500明るさ(Lm)500~5照射距離(m)13電球の種類LED連続点灯時間(時間)10~400落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
800ルーメンdeランタン
ボウエキ(BOUEKI)¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷とっても明るい800ルーメンのランタン 2色光源(暖色+白色)対応。アウトドア、停電時、災害時に最適寸法(mm)約Φ95×192色ブラック×オレンジ使用電池単1電池×3本使用(別売)
96004 USB充電・電池式 ポップアップ2WAYランタン
SIGNET(シグネット)¥5,298税込¥5,8281セット翌日出荷USB充電式リチウムイオン電池と単4アルカリ乾電池いずれも使用可能。 HIGHモードとLOWモードの間で自在に調光可能。 キーロックシステムで不意の点灯を防止。 充電状態を知らせる充電インジケーター。 電池残量とモードを知らせるランプインジケーター。 前回使用時の最後の調光モードから始まります。色ホワイト電源USB充電リチウムイオンバッテリー3.7V 1600mAhまたは単4アルカリ乾電池4本(別売)使用温度(℃)0~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×55×102/151光源LED (白色)充電電圧(V)5A/1充電時間(時間)約6充電可能回数約500回(使用環境や状況により異なります)防水性IPX7に準ずる照射距離(m)[充電池]7~34・[アルカリ乾電池]8~35エコロジー商品省エネ
LEDランタン
LUX PRO¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷360℃OBLEDでまんべんなく周囲を照らせます。 ランタン、懐中電灯と二通りで使用出来ます。 端面には吊下用フックとマグネット付 IPX8相当の高い防水性を持ち悪天候でも使用可能です。用途室内の常備灯やアウトドア、車やバイクなどのメンテナンス用作業灯など材質PC/ゴム寸法(mm)50×110質量(g)170使用電池単四アルカリ電池×4本(モニター電池付属)連続点灯時間(ランタンモード)強:1時間45分/中:2時間/弱:21時間、(懐中電灯モード)強:5時間30分/弱:55時間明るさ(Lm)(ランタンモード)340-130-25、(懐中電灯モード)145-11防水保護等級IPX7(メーカーテストではIPX8相当としている)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
GATERA LEDランタン ぶらポン
KONTEC(コンテック)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷から9日以内出荷手のひらサイズのコンパクトランタンです。 暗所での作業、緊急時の備えに最適です。用途暗所での作業・アウトドア・車両整備・緊急時の備えに幅(mm)70材質/仕上本体:ABS樹脂、ストラップ:シリコン高さ(mm)50奥行(mm)70電源(V)単4形アルカリ乾電池×3本(別売)外径(Φmm)68光源色高輝度チップタイプ(白色・暖色)LED×各1個エコロジー商品省エネ
スリムランタン30
スターリング¥1,798税込¥1,9781台5日以内出荷スリムでコンパクトなランタン。 防災袋やカバンに入れてもかさばりません。 アルカリ単3乾電池1本で動作するランタンですが、明るさは、30ルーメンと必要十分です。寸法(mm)25×25×172質量(g)45機能LEDライト 強(30lm)/弱(8lm)使用電源アルカリ乾電池 単3×1本(別売)エコロジー商品省エネ
LEDランタン
ポッシュリビング¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷キャンプ、アウトドア、レジャーだけでなくインテリアとしても活躍してくれるLEDランタン。優しい光が、日常を癒してくれます。材質ガラス/アイアンエコロジー商品省エネ
アンティーク暖色LEDランタン
CAPTAIN STAG¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷やさしいオレンジ色の光。ハンマートン塗装でレトロな雰囲気。雰囲気のある暖色のLEDを採用。明るさは無段階調節可能です。材質本体・持ち手:鉄(ハンマートン塗装)、スイッチ:ABS樹脂、リフレクター:ポリスチレン、ホヤ:ガラス色ハンマートン グリーン電源DC6V単3形乾電池4個使用(別売)外径×高さH(Φmm×mm)(取っ手含まず)120×220光源暖色LED12個エコロジー商品省エネ
ツインライト LEDランタン<ステンドグラス風シート付>
CAPTAIN STAG¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷ステンドグラス風シート付きでアンティークな雰囲気で使用できます。セパレートしてランタンタイプと吊り下げタイプとして使用できるツインライト。本体は3W・カサは2Wのセパレートで使用できます。本体の明るさは無段階調節可能です。材質本体:ABS樹脂、ホヤ:ポリカーボネート、持ち手:鉄(ニッケルめっき)、リフレクター:ABS樹脂、ロゴプレート:アルミニウム合金、ステンドグラスシート:ユポ紙電源本体:DC4.5V 単1形乾電池3本使用(別売)、カサ:DC4.5V 単3形乾電池3本使用(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(取っ手含まず)165×165×330光源チップ型LED(発光ダイオード)2個エコロジー商品省エネ
エクスプローラー フローティングランタン
GENTOS¥5,498税込¥6,0481個当日出荷調光機能付き水に浮く電池式ランタン。 単3アルカリ電池×6本にて最大430ルーメンの出力、10時間照射。 暖色High/Mid/Eco/キャンドルの計4段階照射、最小のEcoでは142時間の連続点灯が可能。 キャンドルモードでロウソクの炎のような暖色の光を再現。 スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。 IP68(準拠)の防塵最高レベル、2m防水のボディ。 水に浮くフローティング機能。 スイッチ部の色にて電池残量を確認できるバッテリーインジケーター搭載(緑/残量あり、赤/残り僅か、赤点滅/残量無し)。用途2m落下耐久とIP68防水2m(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品テスト用電池質量(g)約135(電池含む)保護等級耐塵・2m防水仕様(IP68準拠)機能水に浮くフローティング機能光源高輝度チップタイプ暖色LED×4個寸法(Φ×mm)約78.0×141.5輝度約46cd(High)、24cd(Mid)/ 2cd(Eco)使用電池単3アルカリ電池×6本(テスト用付属)電球の種類LED点灯時間(時間)約10~142落下耐久(m)2
充電式LEDランタン 電球色 昼白色 調色可 明るさ調節可
GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1台ほか4日以内出荷から5日以内出荷・和洋、様々なインテリアに馴染むアンティークデザイン ・無段階で電球色~昼白色までの発光色を調節可能! ・無段階で明るさ調節可能! ・最長75時間点灯可能 ・充電の他、乾電池も使用でき停電時や急な充電切れでも安心! ・ライト部の防眩カバーでLEDの刺激的な光を緩和し優しい光を演出 ・目に優しい電球色での使用は、寝室での利用時も睡眠を妨げにくい ・1台で明るさ、発光色を調節できるからあらゆるシーン・用途でおすすめ用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、停電・災害時にセット内容ライト本体、リチウムイオン電池 LDC-361A×2本、USB充電ケーブル、ミニドライバー、取扱説明書、保証書材質アルミ合金、PC、竹集成材、麻出力USB:DC5V/1A寸法(幅W×高さH)(mm)126×311発光色電球色~昼光色バッテリー容量(Ah)3.6×3本充電電圧(V)DC5/1A充電時間(時間)約8RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)360エコロジー商品省エネ
多目的作業ランタン
オーム電機¥2,598税込¥2,8581個当日出荷現場作業やキャンプなどのアウトドアにランタンの明るさをツマミで調節スポットライト 全光束(約)100ルーメン、連続点灯(約)20時間ランタン 全光束(約)450ルーメン、連続点灯(約)3時間テスト用アルカリ乾電池付属質量(g)約350(乾電池別)全光束(Lm)スポットライト…約100、ランタン…約450(MAX点灯時)材質(ケース)ABS連続使用時間(時間)スポットライト…約20、ランタン…約3(MAX点灯時)新品未使用のアルカリ乾電池使用時外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)105×225×80光源スポットライト…LED×1灯、ランタン…LED×28灯(交換できません)使用電源単3形乾電池×3本
スライド式ハンディランタン 2サイズセット
トレードワン(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷アウトドアやガレージ作業、非常時の強い味方!スライド式ハンディランタンです。 用途で分けて使える2サイズセット。アウトドアや停電などの非常時に。 スライドするだけで即点灯即点灯!の簡単操作。 スイッチを探すことなく一瞬で広範囲を明るく照らします。材質ポリスチレン質量(g)約210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)L:約87×87×124~183、S:約71×71×108~156使用電池L:単三電池×3本、S:単四電池×3本光束(Lm)(最大)L:約250、S:約150連続点灯時間(時間)約4
LEDランタン(調光球ランタン) 乾電池エボルタ付き 調光・調色タイプ
Panasonic(パナソニック)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷スタンドに置いて、手で持って。便利に使える2WAYランタン。 調光(6段階)・調色(3色)機能で使用シーンに合わせて明かりを調整可能! 明るさ記憶機能採用!設定した明かりでON/OFF切替が可能! 明るさ最大110ルーメン(全灯色で明るさ6使用時)!付属品乾電池エボルタNEO(単3×3本)色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドセット時:約70×70×140、本体:約60×60×130光源ワイドパワーLED(白色・電球色) 各1個 計2個使用電源単3形電池 3本照度(Lx)【白色・電球色】(明るさ6)約17・(明るさ1)約0.2 (50cm前方 電池初期時)、【全灯色】(明るさ6)約33・(明るさ1)約0.3 (50cm前方 電池初期時)電池寿命明るさ1(白色・電球色):連続約2200時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約2000時間(乾電池エボルタ使用)、連続約1700時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約600時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)明るさ6(白色・電球色):連続約33時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約30時間(乾電池エボルタ使用)、連続約24時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約10時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)明るさ1(全灯色):連続約1100時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約1000時間(乾電池エボルタ使用)、連続約850時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約300時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)明るさ6(全灯色):連続約17時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約15時間(乾電池エボルタ使用)、連続約12時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約5時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)防水仕様防滴形アズワン品番65-0344-14エコロジー商品省エネ
センサー付LEDランタン
東芝¥3,398税込¥3,7381台当日出荷センサーモードで暗がりで人体等の赤外線に反応 明るい!約200ルーメン お好みで明るさを使い分けできる 【強】【中】【弱】3段階の調光機能 暗い場所で人の動きを感知して自動点灯する 人感・明暗センサー搭載用途屋内屋外兼用色ホワイト質量(g)280外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×222連続使用時間【東芝アルカリ乾電池(LR6使用時)】強:約3時間、中:約9時間、弱:約20時間、【東芝マンガン乾電池(R6P使用時)】強:約1時間30分、中:約4時間30分、弱:約8時間光源白色チップタイプLED(0.2W級)×6個使用乾電池単3形乾電池3本点灯保持時間約30秒アズワン品番64-8887-15明るさ(Lm)強:200、中:100、弱:50防水性防沫形(JIS IP×4)センサー感知範囲水平:左右各約60度 、垂直:約90度感知距離(m)約3電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
雷神 チップ型LEDランタン(カラビナ付)
CAPTAIN STAG(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷材質本体・リフレクター:ABS樹脂、ホヤ:ポリスチレン、カラビナ:アルミニウム合金電源(V)DC6 単3形乾電池4個使用(別売)光源高光度チップ型LED(発光ダイオード)1個電池寿命Lowモード=約24時間・Middleモード=約10時間・Highモード=約8時間(アルカリ乾電池使用時)※使用状況により異なります。アズワン品番64-9355-20寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ60×135(本体のみ)
停電対策ランタン
TAKAGI(高儀)¥1,798税込¥1,9781セット3日以内出荷長引く停電にも安心できる最長約360時間連続点灯可能(LOWモード使用時) 。明るさ3段階切替 。移動時にも使いやすい吊り下げフック付き用途非常時や停電時の照明に 。避難生活の明かりを確保付属品●停電対策ランタン本体×1 ●取扱説明書×1質量(g)約295 ※乾電池除く電源単1形乾電池×4本(市販品) ※高電圧・高容量電池は使用しないでください。(故障の原因)本体寸法(mm)約長さ97×幅97×高さ190()全光束(Lm)最大約260(HIGH)/最大約80(MID)/最大約30(LOW) ※電池が消耗するにつれ明るさが低下します。使用電球電球色LED(交換不可)使用環境温度(℃)5~40連続点灯時間(時間)約40(HIGH)/約110(MID)/約360(LOW) ※新品アルカリ乾電池使用時
シンプルLEDランタン 電池式
ZATTA¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷コンパクト設計で持ち運び簡単な単3乾電池3本の電池式ランタンです。暖色系LEDでやさしく落ち着いた灯り。省エネLED採用で長時間点灯。テーブルライトやインテリア照明としても活躍。スイッチ操作だけで簡単点灯。軽量設計でお子様でも扱いやすい。屋内屋外どちらでも使用可能用途アウトドア・防災・インテリア・エクステリアなど幅広いシーンで活躍材質ABS質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×120点灯方式強/中/弱明るさ(Lm)約100点灯時間(時間)強/約40、中/約45、弱/約60
ポンプランタン
NORTH EAGLE(ノースイーグル)¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷・エアマットやビニールプールに簡単に空気入れ・空気抜き。・ランタンとしても使える付属品5種のノズル、USBコード、収納ケース材質本体/ABS、フック/スチール質量(g)約150本体寸法約5×5×8.3cm
コンパクトパネルライト
コールマンジャパン¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷上下左右全方向を照らすことができ、リモコン操作もできる多機能コンパクトパネルライト。専用リモコン付きで遠隔操作が可能。パネル型のランタンとして使用ができ、フラッシュライトとしても使用ができる。マグネットが搭載され、壁に貼りつけた状態でも使用ができる。パネルを開き、上下左右明かりを拡散する事が可能。カメラスタンドを装着可能材質ABS樹脂、他サイズ約5×5×12.5(h)cm質量(g)約700使用電源リチウムイオン電池5V 2,000mA(内蔵※電池交換不可)充電時間約2.5時間明るさデュアル・暖色・昼色モード時約400lm (Hih)/ 約200lm(Medium)/約40lm(Low)相当、フラッシュライトモード時約200lm (Hih)/約100lm(Medium)/約20lm(Low)相当防水性IPX4対応 ※全方向からの水しぶきに10分間耐える
アウトドアマルチライトファン
コールマンジャパン¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷テント内への装着などに活躍するライト付きファン。テント内への装着(ファンモード・ベンチレーションモード)・吊り下げ・卓上マルチに活躍するライト付きファン。専用リモコン付きでワイヤレス操作が可能。ファンとライトのハイブリッド仕様。天井照明としても使用が可能。ベンチレーションモード付きで、テント内の空気循環を促進。吊り下げ時に必要に応じて本体の角度調整が可能。前ガードが外せて、お手入れが簡単。市販のカメラスタンドを装着すればスタンドファンとしても使用可能付属品USB TYPE-C ケーブル 、専用リモコン、収納ケースサイズ約Φ20×13.5(h)cm質量(g)約500電源リチウムイオン電池 3.7V 4,800mAh連続使用時間ファンモード時 約6.5時間(Hih) / 約13時間(Medium) / 約27時間(Low)、ライトモード時 約4.5 時間(Hih) / 約10.5時間(Medium) / 約38時間(Low)、(ファン+ライト) モード時 約2.5 時間(Hih) / 約5.5時間(Medium) / 約16時間(Low)モード切替ファン、ベンチレーション(Hih / Medium / Low 3段階)、ライト(Hih / Medium / Low 3段階)明るさ最大約330lm相当
マイナス70℃でも凍らないランタン用 パラフィンオイル 500ml
GRASSE TOKYO(グラーストウキョウ)¥3,498税込¥3,8481個5日以内出荷気温の低いところでは結晶化が始まってしまう従来のパラフィンオイルとは異なり、氷点下であっても凍らず、季節を問わずオイルランタンのやさしい灯りを楽しむことができる画期的なランタン用パラフィンオイルです。用途ランタン用のオイルに。容量500ml質量(g)452
防災用乾電池式LEDランタン 調光 150lm
オーム電機¥989税込¥1,0881個翌々日出荷停電時や避難時の備えに便利な乾電池式LEDランタンです。最大150ルーメンの昼白色LEDで点灯します。HIGH、LOWの2種類の点灯モードを選べます。LOWモードで約74時間の連続点灯が可能です。収納可能なハンガーフック付きで、吊り下げて使用できます。付属品ハンガーフック質量(g)141型番要確認光源白色系LED使用電池単3形乾電池×4本連続点灯時間約7時間(HIGH)、約74時間(LOW)最大径×高さH(Φmm×mm)108×130入数1明るさ(Lm)150光色昼白色防水性なし調光機能2モード HIGH/LOW
防災用乾電池式COBランタン 無段階調光 200lm
オーム電機¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷無段階調光で明るさを調整できる乾電池式COBランタンです。最大200ルーメンの白色LEDで点灯します。明るさ最小時で約110時間の連続点灯が可能です。軽量で持ち運びやすく、停電時や避難時の備えに便利です。単3形乾電池4本で使用できます。質量(g)256型番要確認光源白色系LED使用電池単3形乾電池×4本連続点灯時間約10時間(明るさ最大時)、約110時間(明るさ最小時)最大径×高さH(Φmm×mm)96×186入数1明るさ(Lm)200光色白色防水性なし調光機能無段階調光
リチャージブルLEDランタン 300
コールマンジャパン¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷くり返し使用できる充電式バッテリーを搭載。明るさ最大300lmで4段階調節可能。USB Type-Cコネクタで充電して使用可能。携帯電話等の充電が可能。明るさが最大300ルーメン。Low/Mid/High/Flashモードの4段階の明るさ切替が可能付属品USB Type-Cケーブル材質ABS樹脂、他サイズ約Φ7.5.×13(h)質量(g)約275モード切替Hih / Medium / Low / Flash 4段階使用電源リチウムイオン電池 3.7V 3,200mAh充電時間約5時間連続点灯時間約4時間(Hih) 約8時間(Medium) 約26時間(Low) 約8時間(Flash)防塵防水性能IPX4対応 ※全方向からの水しぶきに10分間耐える明るさ(Lm)約300(Hih) 約180(Medium) 約60(Low)
ラギッドパッカウェイランタン
コールマンジャパン¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷携帯の充電もできる小型ランタン。テーブルやテント寝室のライトに最適。アルカリ、リチウムイオン両方使用可能。LEDは白/ウォームカラー選択可能。携帯充電可能。コラプシブルでコンパクト収納。停電・震災需要にもおすすめ付属品マイクロUSBケーブル、フックサイズ約Φ10 x 24(h) (使用時) 約Φ10 x 13 (h) (収納時)質量(g)約390(リチウムイオン電池内蔵)使用電源アルカリ単三 3本(別売り)・リチウムイオン電池2本(内蔵・取り外し可)連続点灯時間[アルカリ電池]最大約4時間(White/ Hih)/約12時間(White /Low) [リチウムイオン電池)]最大約5.5時間(White/ Hih)/約14.5時間(White /Low)充電時間(時間)本体:10明るさ(Lm)[アルカリ電池]約350(White Hih)/約125(White Low) / 約190 (Warm Hih)/約50(Warm Low ) [リチウムイオン電池]約405(White Hih)/約115(White Low) / 約180 (Warm Hih )/約45 (Warm Low )防水性IPX4 対応照射距離(m)[アルカリ電池]約14m(White Hiht )/約6m(White Low )、約9m(Warm Hih)/約4.5m(Warm Low) [リチウムイオン電池]約17m (Warm Hih)/約8.5m(Warm Low )、約10m(Warm Hih)・約4.5m(Warm Low)
調色ランタン
ELPA¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷選べる4種の点灯パターン。使用場所に合わせて調色できる。単三形乾電池3本でも6本でも使える。アウトドアや作業時、停電時や避難先でも活躍。 。防水仕様ではありません。軽くて持ち運びに便利色ブラック光源COB LED使用電池単三形アルカリ乾電池X6本または3本(別売)明るさ(Lm)(約)乾電池6本使用時:全灯 1000 白色HI 550 白色LOW 140 暖色 120、乾電池3本使用時:全灯 700 白色HI 430 白色LOW 110 暖色 100※アルカリ乾電池初期時連続点灯時間(時間)(約)乾電池6本使用時:全灯 7時間 白色HI 13時間 白色LOW 50時間 暖色65時間、乾電池3本使用時:全灯 4時間30分 白色HI 7時間 白色LOW 30時間 暖色40時間※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。![ソーラーダイナモラジオランタン完成品 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77467437-260422-02.jpg)
ソーラーダイナモラジオランタン完成品
アーテック[学校教材・教育玩具]¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷災害に役立つ機能がこの一台に満載!ソーラー充電・ダイナモ充電・USB充電に対応!。ソーラーパネル、背面の発電用手回しハンドル、USBポート(DC-IN)を備え、給電が可能なラジオ付きランタンです。照明用として5個のLEDライトを搭載しています。ラジオ機能は、スイッチによる電源のON/OFF、音量調節、および周波数の調整が可能です。製品には本体のほかUSBケーブルが付属しています。セット内容本体×1、USBケーブル×1材質ABS寸法(mm)70×180×69形態箱入り(1個梱包)
クロスフィールド 2WAY ソフトランタンライト
カクセー¥819税込¥9011個4日以内出荷懐中電灯としても使える、電池式LEDランタン。やわらかな白色ライトが目にやさしいランタンライト。ベルトの調節をすることで懐中電灯としても使える。単三乾電池×3本使用。(電池は別売です)「強」「弱」「点滅」の3段階で切り替え可能。周囲を明るく照らせる160ルーメン。ボタンは電源ボタンのひとつのみ!誰でも使いやすい。電源ボタンを押す回数で明るさを調節できる。キャンプやレジャーはもちろん、もしもの備えにもおすすめ。材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリウレタン、TPR質量(g)205寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.9×10.3×13.4
ライトハウス ポータブルライト
MOBILE ISLAND¥6,298税込¥6,9281個6日以内出荷”mobile island(モバイルアイランド)”は手のひらサイズで軽量、ワイヤレスで使えるポータブルライト。ベッドサイド、読書灯、玄関・階段や廊下の誘導灯などとして、おうちのあちこちに持っていけます!。防災グッズとしてもおすすめ。日々の暮らしで使うものが、防災にも役立つフェーズフリーアイテムです。用途約1週間連続点灯可能。手のひらサイズのポータブルライト。韓国のデザイナースタートアップチームによるブランド。『mobile island』のコンパクトなポータブルライト。最長でなんと6日ほど連続点灯可能な、エコな照明です。電球色、蛍光灯色の2種類の光源、3段階調光が選択可能。30/60/120分のタイマーセットも可能です。寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×205保証期間1年素材ABS
LEDランタン専用三脚 折りたたみ式 2段階高さ調整
オーム電機¥599税込¥6591個翌々日出荷LEDランタン専用三脚 折りたたみ式 2段階高さ調整用途ランタン用仕様折りたたみ可能質量(g)35タイプ三脚スタンド収納寸法(mm)Φ24×110高さ調節2段階ねじサイズ1/4インチ
レッドレンザー 無段階調光 小型LEDランタン 【ML6 Warm】
LED LENSER¥10,980税込¥12,0781台当日出荷キャンプ場で過ごす素敵な時間に、居心地のよさを演出してくれるランタン。上部の+/ーボタンを押して、明るさを自在に調整でき、SOS点灯や赤色灯などモードも多彩。一歩先行くLEDランタンです。超コンパクトなML4の兄貴分、ドイツ本国ではこちらの方が圧倒的に人気です!。光工学を重んじるレッドレンザー自慢のマイクロプリズムテクノロジーが、眩しさを軽減して効率的に周囲を優しい光で照らし出します。 。このランタンはパワーバンク機能も搭載しているので、スマホなどのデバイスの充電にも使用できます。マグネット内蔵で鉄製のハッチや柱なら逆さや直角にセットOK!※LEDLENSERロゴの位置は個体により異なりますので予めご了承ください。付属品専用充電池、USBケーブル、ポーチ、スタンド仕様演色評価数(CRI):80質量(g)約280(電池含む)寸法(Φ×高さH)(mm)42×178保護等級IP66色温度(K)2500~3000使用電池専用充電池(Li-ion)バッテリー電圧(V)3.6保証期間2年(製品登録で7年に延長)落下距離(m)1.5充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)3200光束(Lm)ブースト:750、パワー:550、ロー:5点灯時間(時間)パワー:3.5、ロー:5ライト機能ブースト、パワー、ローパワー、ブリンク、パルス点滅、エス・オー・エス点滅、ストロボ点滅バッテリー容量(Wh)11.52エコロジー商品省エネ








































![ソーラーダイナモラジオランタン完成品 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77467437-260422-02.jpg)