絞り込み
明るさ(Lm)
電球の種類
質量(g)
20~40未満・40~60未満・60~80未満・80~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・800~900未満・1000~1500未満・1500~2000未満・2000~2500未満・2500~3000未満・質量(g)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・CAPTAIN STAG・オーム電機・ENERGIZER(エナジャイザー)・GENTOS・ELPA・LUMENA(ルーメナー)・コールマンジャパン・ストリームライト・LED LENSER・HASEGAWA・スマイルキッズ・GOODGOODS(グッド・グッズ)・セーブインダストリー・Panasonic(パナソニック)・アーテック[学校教材・教育玩具]・タマハシ・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・エム・シー・エム・ジャパン・ANTEL・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: ランタン

水害対策特集/台風・大雨の準備、後片付けに。詳しく見る
277件中 241277
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用電池から絞り込む
  • キャンドル ガスランタン用ホヤ CAPTAIN STAG

    キャンドル ガスランタン用ホヤ

    CAPTAIN STAG
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    キャンドルガスランタン専用ホヤ。
    材質耐熱ガラス質量(g)50寸法(外径×厚さ)(mm)46×115電球の種類LED
  • キャンドル ガスランタン CAPTAIN STAG

    キャンドル ガスランタン

    CAPTAIN STAG
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    マントルを使わない直接炎が出るランタンです。リングを回すだけで火力調節が可能です。収納や携帯に便利なハードタイプの専用ケース付き。
    仕様使用ガス容器(別売):キャプテンスタッグ レギュラーガスカートリッジCS-500・CS-250・CS-150、パワーガスカートリッジPX-500・PX-250材質器具栓:アルミニウム合金・真鍮、ホヤ:耐熱ガラス、収納ケース:ポリエチレン外径×高さH(Φmm×mm)46×156(つまみ含まず)、収納時:62×168ガス消費量(g/h)7燃焼時間(時間)キャプテンスタッグ レギュラーガスカートリッジCS-250を使用した場合:約32(連続/全開)※但し、使用状況(天候、気温等)によりことなる
  • LEDバグランタン CAPTAIN STAG

    LEDバグランタン

    CAPTAIN STAG
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    乾電池がいらないUSB充電が可能なLEDランタンです。キャンプ時等の虫対策になる電撃殺虫誘虫ライト付きです。高光度LEDを使用。3段階に明るさ調整ができます。
    質量(g)210外径×高さH(Φmm×mm)(ハンドル含まず)88×129光源チップ型LED(発光ダイオード)3個、紫外線ライト:0.06W4個バッテリーリチウムポリマー(USB充電)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)1800アズワン品番64-9355-02明るさ(Lm)ロー:30、ミドル:90、ハイ:180電球の種類LED連続点灯時間(時間)Low:9、Middle:3.5、High:1.5、紫外線ライト:20、Low+紫外線ライト:6.5、Middle+紫外線ライト:3.5、High+紫外線ライト:1.5エコロジー商品省エネ
  • [単3x3本] ランタン/LED(マグネット付) エスコ

    [単3x3本] ランタン/LED(マグネット付)

    エスコ
    9,010税込9,911
    1個
    4日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • 持ったら点灯ランタン スマイルキッズ

    持ったら点灯ランタン

    スマイルキッズ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    持つだけで点灯(AUTO時)、常時点灯モードもあり。キャンプ・アウトドア・手元灯・緊急時や災害時にも。
    材質本体/ABS樹脂、ランプカバー/PS樹脂光源0.3W白色LED×1灯寸法(Φ×mm)120×195(ハンドルを立てた状態)電池寿命約40時間アズワン品番65-2756-12エコロジー商品省エネ
  • 電池のいらない 6LEDランタン セーブインダストリー

    電池のいらない 6LEDランタン

    セーブインダストリー
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ソーラーパネルとダイナモハンドルのダブル充電で点灯。緊急時に役立ちます。3灯・6灯の切り替えができます。ソーラー充電の場合…晴天時、太陽光がソーラーパネルにあたる条件で4時間充電、約1時間点灯します。ダイナモ充電の場合…ダイナモハンドルを30分間(毎分30回転)回し続けると、約1時間点灯します。※日照条件などの使用環境や充電残量により点灯時間や明るさは異なります。
    用途ランタンとして材質ABS・AS・PVCブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×82×230
  • ハイパワーランタン 矢田電気

    ハイパワーランタン

    矢田電気
    2,998税込3,298
    1台
    4日以内出荷
    用途現場、アウトドア、防災グッズとして。質量(g)545保護等級IP44明るさ(Lm)最大:1750
  • スポット&エリアライト ENERGIZER(エナジャイザー)

    スポット&エリアライト

    ENERGIZER(エナジャイザー)
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    ハンドライトとしても、エリアライトとしても活躍。 ハイモードで最大300ルーメン、連続点灯約20時間。 ローモードで最大30ルーメン、連続点灯約100時間。 全方向からの10分間の水しぶきに耐える防水性能。(IPX4対応防水) スイッチの長押しで明るさを調節できます。 単3アルカリ乾電池4本使用(お試し用付属)
    付属品単3アルカリ乾電池4本使用(お試し用付属)本体質量(g)145機能スポットライト、エリアライト、スイッチ長押しで光の強さを調節可能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×50×39明るさ(Lm)(最大)ハイモード:300、ローモード:30防水保護等級IPX4照射距離(m)(最大)70連続点灯時間(時間)(最大)ハイモード:約20、ローモード:約100
  • 水に浮くLEDランタンライト スマイルキッズ

    水に浮くLEDランタンライト

    スマイルキッズ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    水に落としても大丈夫。側面にフック付。
    材質ABS樹脂質量(g)195光源白色LED3個使用電池単3形乾電池4個(別売)電池寿命連続点灯/約14時間サイズ(mm)Φ120×210アズワン品番64-4012-98明るさ(Lm)約110防水性IPX5
  • てるてるランタン スマイルキッズ

    てるてるランタン

    スマイルキッズ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    てるてる坊主をイメージするランタンライト 明りの色(白色あるいは電球色)をお客様が変更できます。 ランタン本体を上から押すだけで、点灯・消灯します。
    仕様非防水ホワイト材質(本体)ABS樹脂質量(g)約105(電池除く)電池寿命(時間)連続点灯:約70(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単3形アルカリ乾電池×3個(別売)LED色0.3W白×1個材質(カバー)PC樹脂明るさ(Lm)白色:約35、電球色:約20寸法(Φ×高さH)(cm)8.5×12.8
  • スーパーランタン 1100ルーメン ストリームライト

    スーパーランタン 1100ルーメン

    ストリームライト
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷
    頑丈なSOSモード付き防水ランタン頑丈なSOSモード付き防水ランタン。 充電可能USBチャージャー付き。本体は衝撃に強いポリカーボネイト樹脂製、さらにラバーコートで衝撃を吸収します。 カバーは取り外し可能で、360°広い領域を照らすことができます。 バッテリーインジケーターをスイッチに内蔵、電池残量に応じて緑→黄→赤→赤点滅の順に発光します。 直立または収納位置でロックするように設計された人間工学的ハンドル内蔵フックは、水平ロープ、ケーブルおよびパイプに掛けることができます。 底面に折りたたみ式のカラビナフックを内蔵。 水深1Mまでの防水対応(30分間)。 水に浮くので災害時にも役立ちます。 スマートフォンで最大4回、タブレットで最大2回充電可能。
    付属品AC充電コード電源充電式8800mAhリチウムイオンバッテリー光源白色C4 LED×1、赤色LED×4明るさ(Lm)【白】1100(High)、550(Medium)、125(Low)、【赤】2.7(High)、1(Low)、2.7(SOS点滅)防水保護等級IPX7連続点灯時間(時間)【白】5(High)、10.5(Medium)、35(Low)、【赤】110(High)、228(Low)、230(SOS点滅)
  • シージAA ミニLEDランタン ストリームライト

    シージAA ミニLEDランタン

    ストリームライト
    6,898税込7,588
    1個
    翌日出荷
    ミニサイズの防水LEDランタンミニサイズの防水LEDランタン。 強力なC4 LED。 本体は衝撃に強いポリカーボーネイト樹脂製、さらにラバーコートで衝撃を吸収します。 レンズカバーはポリカーボネイト樹脂製。 バッテリーインジケーターをスイッチに内蔵、電池残量に応じて緑→黄→赤の順に発光します。 大型ハンドルで持ち運びに便利。 底面に折りたたみ式のカラビナフックを内蔵。ピンクリボン運動協賛モデル。 ストリームライト社はピンクシージ1個につき、The Breast Cancer Research Foundationへ2ドル寄付しています。
    ピンクリボン電源単三アルカリ電池×3本(別売)明るさ(Lm)High:200、Medium:100、Low:50、赤色: 0.7、赤色SOS点滅:0.7防水保護等級IPX7(1m)連続点灯時間(時間)High:7、Medium:15.5、Low:37、赤色:192、赤色SOS点滅:288
  • シージAA ミニLEDランタン ストリームライト

    シージAA ミニLEDランタン

    ストリームライト
    8,998税込9,898
    1個
    翌日出荷
    ミニサイズの防水LEDランタン。 強力なC4 LED。 本体は衝撃に強いポリカーボネイト樹脂製、さらにラバーコートで衝撃を吸収します。 レンズカバーはポリカーボネイト樹脂製。 バッテリーインジケーターをスイッチに内蔵、電池残量に応じて緑→黄→赤の順に発光します。 大型ハンドルで持ち運びに便利。 底面に折りたたみ式のカラビナフックを内蔵。 1m防水(IPX7)。
    電源単三アルカリ電池×3本(別売)
  • シージ LEDランタン ストリームライト

    シージ LEDランタン

    ストリームライト
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    IPX7防水(深さ1m)。 非常時にはSOSのモールス信号を点滅で発信。多機能でハイパワーな防水LEDランタン。 強力なC4 LEDを5個装備(白:4個、赤:1個)。 本体は衝撃に強いポリカーボネイト樹脂製、さらにラバーコートで衝撃を吸収します。 レンズカバーはポリカーボネイト樹脂製。 バッテリーインジケーターをスイッチに内蔵、電池残量に応じて緑→黄→赤の順に発光します。 大型ハンドルで持ち運びに便利。 天面と底面に折りたたみ式のカラビナフックを内蔵。
    用途アウトドアに。水に浮くので災害時に。電源単一アルカリ電池×3本(別売)明るさ(Lm)High:540、Medium:275、Low:55、赤色:10、赤色SOS点滅:10連続点灯時間(時間)High:30、Medium:70、Low:295、赤色:235、赤色SOS点滅:430
  • Field to Summit モスキートガード ランタン 富士見産業

    Field to Summit モスキートガード ランタン

    富士見産業(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    アウトドアにかかせない殺虫機能付き。LEDは白色で明るい。稼働時間HIGH/180ルーメンで6時間MIDDLE/90ルーメンで12時間LOW/30ルーメンで20時間。紫外線ライトで虫を引き寄せて電気で撃退。電圧1000Vで約15時間稼動。付属のコードでUSB充電可能。防水規格(IPX6)。付属品本体充電用USBケーブル(約60cm)
    材質ABS、ポリスチレン、スチール、シリコンライムグリーン直径×高さ(cm)8.8×12.9エコロジー商品省エネ
  • キャプテンスタッグ アタッチランタンハンガー CAPTAIN STAG

    キャプテンスタッグ アタッチランタンハンガー

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    3日以内出荷
    テーブルに取り付けるタイプのランタンハンガー。組み立て式で、高さは2段階調節が可能。組立て簡単・コンパクトに収納できるバッグ付き。※取り付け可能パイプ/直径25mm。電池式ランタン専用スタンド。
    材質ポール/アルミニウム合金(表面加工アルマイト) アーム/鉄(クロムメッキ) キャップ/ポリ塩化ビニル 接続パーツ/ABS樹脂 その他/ポリプロピレン質量(g)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組み立て:28×3×92/132
  • スリムランタン スターリング

    スリムランタン

    スターリング
    1,998税込2,198
    1台
    5日以内出荷
    スリムなランタンで防災袋に入れてもかさばりません。
    付属品ストラップ寸法(mm)25×25×156質量(g)40使用電源単3電池1本(別売)
  • 押したら点灯ランタンⅢ スマイルキッズ

    押したら点灯ランタンⅢ

    スマイルキッズ
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    手のひらサイズの小型・軽量ランタンライト ランタン本体を上から押すだけで、点灯・消灯します
    材質本体:ABS樹脂、レンズ:PS樹脂ブラック光源0.3W白色LED×1個寸法(Φ×mm)65×100(ハンドルを立てた状態)防水仕様非防水防水性非防水最大点灯時間約30エコロジー商品省エネ
  • LEDランタン CL20R FENIX(フェニックス)

    LEDランタン CL20R

    FENIX(フェニックス)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    付属品USBコード材質ポリカーボネート高さ(mm)45質量(g)91電源専用充電池内蔵(USB充電式)保護等級IP66使用電池専用充電池内蔵(USB充電式)外径(mm)72明るさ(Lm)300照射距離(m)15電球の種類LED最大点灯時間約200時間(1lm)エコロジー商品省エネ
  • スィージ・ランタンAA ストリームライト

    スィージ・ランタンAA

    ストリームライト
    7,798税込8,578
    1個
    8日以内出荷
    機能はそのままに小型軽量化。「スィージ・ランタンAA」は単3形アルカリ乾電池を使用することにより250%の軽量化に成功しました。白色のレンズは周囲をムラ無くソフトに照らします。どの角度から落下させてもゴムバンパーから着地するように設計されていて、2mの落下テストにも合格したタフなライトです。防水性能もIPX7(1m防水)で、アウトドアでの使用にも安心です。
    保護等級IPX7使用電池単3形乾電池×3本アズワン品番62-2930-82最大点灯時間【白色】7時間(高)/15.5時間(中)/37時間(低)【赤色】192時間(高)【緊急信号用フラッシュSOSモード】288時間
  • スィージ・ランタン ストリームライト

    スィージ・ランタン

    ストリームライト
    9,998税込10,998
    1個
    10日以内出荷
    真に信頼できる多機能な「スィージ・ランタン」。上下のDリングと大型のハンドルで多彩なライティングが可能。ハイパワーな白色LEDは「高」で30時間、「低」では295時間もの点灯時間を実現。暗闇での防眩に最適な赤色LEDも装備していて、非常時にはSOSのモールス符号を赤色光の点滅で発信することができます。本体には衝撃に非常に強いポリマー樹脂を採用すると共に、どの方向から落下しても本体を包み込むゴムのクッションから接地する設計となっています。スイッチはボディー面から凹ませて配置してありますので、操作性を損なわずに運搬中の誤点灯を減らすことができます。また、スイッチ自体の発光色が緑、黄、赤と変化してバッテリーの残量を表示します。
    カーキ保護等級IPX7アズワン品番62-2930-81
  • フローティングLEDランタン typeⅡソーラー&USB充電式 CAPTAIN STAG

    フローティングLEDランタン typeⅡソーラー&USB充電式

    CAPTAIN STAG
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    防水タイプで水に浮きます。水に濡らしたくない物は本体の中に収納可能!コンパクトに収納可能。USB充電:フル充電(約)4~6時間、ソーラー充電:フル充電(約)晴天時5時間。50・100ルーメン
    材質本体:シリコーン、ハンドル:エラストマー樹脂、ハンドル固定樹脂:ポリプロピレン、ふた:ABS樹脂寸法(mm)Φ95×167電源ソーラー充電:5.5V、USB充電:リチウムポリマー電池(1000mAh/3.7V)光源ップ型LED(発光ダイオード)3個収納寸法(mm)130×100×90明るさHighモード=連続5時間、Lowモード=連続12時間(フル充電時)エコロジー商品省エネ
  • HELIX BACKCOUNTRY プリンストン

    HELIX BACKCOUNTRY

    プリンストン(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    9日以内出荷
    スワイプでON・OFFを切り替えます。2色調光機能付です。(白色、赤色それぞれで明るさ2段階+点滅モード)ハンガーループが付いています。足が折りたため、それぞれフックになっているのでロープで吊ることができます。足を半折にしてスポットライトとしても使用できます。脚をたたみ、じゃばら部分をつぶせばコンパクトに持ち運び可能です。ボディ部分を外して吊るせばテント内のダウンライトにもなります。
    材質レキサン樹脂、デルリン高さ(mm)120光源色白/赤外径(mm)532018年トラスコ掲載ページ7 1128
  • キャンピングランタン YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    キャンピングランタン

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    ヘッド部分を引き上げるだけで自動点灯します。 ヘッド部分を本体に収納すれば自動で消灯しコンパクトになります。
    ブラック電池寿命(時間)約20アズワン品番65-0532-08RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×185×87
  • [単3x3本] ランタン/LED エスコ

    [単3x3本] ランタン/LED

    エスコ
    8,160税込8,976
    1個
    翌日出荷
    水に落としても浮き上がります。(水深1m防水) カバーを外し、底面のDリングで吊り下げると広範囲を照らすことができます。
    エスコ品番EA758CV-48寸法(mm)Φ60×138質量(g)249(電池含む)保護等級IPX7光源白色LED1個、赤色LED2個使用電池単3×3本(別売)電池寿命【白色LED】7時間(強)、15時間30分(中)、37時間(弱)、【赤色LED】192時間(強)、288時間(点滅)防水仕様IPX7明るさ(Lm)【白色LED】200(強)、100(中)、50(弱)、【赤色LED】0.7(強・点滅)電球の種類LED最大点灯時間【白色LED】7時間(強)、15時間30分(中)、37時間(弱)、【赤色LED】192時間(強)、288時間(点滅)エコロジー商品省エネ
  • マントル CAPTAIN STAG

    マントル

    CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
    649税込714
    1セット(3枚)
    当日出荷
    材質レーヨン
  • NEWサバイバルキャンドル CAPTAIN STAG

    NEWサバイバルキャンドル

    CAPTAIN STAG
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    材質キャンドル:ろう、容器:鉄(錫めっき)質量(g)約260寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ100×37燃焼時間(時間)芯3本12(燃焼条件により異なります)
  • LEDポールランタン PL0-20LE HASEGAWA

    LEDポールランタン PL0-20LE

    HASEGAWA
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番762-1302保護等級IP64エコロジー商品省エネ
  • LEDポールランタン HASEGAWA

    LEDポールランタン

    HASEGAWA
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷
    電球の種類LED
  • LEDランタン L007L ELPA

    LEDランタン L007L

    ELPA
    1,613税込1,774
    1台
    当日出荷
    明るさ3段階。 持ちやすいラバーハンドル 。
    電源単四形アルカリ乾電池×3本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×174×69光源白色 LED×1灯電池寿命(HIGH)約10時間、(MID)約15時間、(LOW)約50時間光束(Lm)(HIGH)80、(MID)50、(LOW)12エコロジー商品省エネ
  • 3ウェイLEDランタン TRUSCO

    3ウェイLEDランタン

    TRUSCO
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    吊下げ・スタンド・手持ちと様々なシーンで利用が可能なLEDランタンです。強・弱・点滅機能付です。
    付属品樹脂製フック、吊下げ用ホルダー仕様防滴仕様トラスコ品番414-3892高さ(mm)165材質(本体)プラスチック電源単2形アルカリ乾電池(3個)別売外径(Φmm)110保護等級IPX4点灯時間(アルカリ電池使用時)約48時間(強)約180時間(弱)約120時間(点滅)エコロジー商品省エネ
  • LEDランタン TRUSCO

    LEDランタン

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    明るさ(強・弱)・点滅の切り替えが可能なLEDランタンです。
    付属品樹脂製フックトラスコ品番384-1693材質プラスチック質量(g)412電源単1形乾電池(3個)別売外径×高さH(Φmm×mm)88×200全光束(Lm)176保護等級IPX4使用電池単1形乾電池×3本(別売)連続点灯時間最大:High時/24時間、Low時/60時間、点滅時/150時間電球の種類LED最大点灯時間最大:High時/24時間、Low時/60時間、点滅時/150時間エコロジー商品省エネ
  • ヴァリアブル3WAYランタンライト KANUCHI OUTDOOR

    ヴァリアブル3WAYランタンライト

    KANUCHI OUTDOOR
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    シーンに合わせてランタンライト・ウォーキング時や緊急時などの懐中電灯・卓上ライトに形状を変えられる3WAY仕様 。ランタン使用時は優しい暖色ライト 。卓上ライトや読書灯のような使い方も可能
    用途卓上ライトや読書灯、ウォーキング時や緊急時などの懐中電灯、ランタンとして質量(g)約210(電池含まず)電源単3形乾電池×3本(市販品)※高電圧・高容量電池は使用しないでください。(故障の原因)全光束(Lm)最大約100(HIGH)・約50(LOW)・最大約160(トップライト)※電池が消耗するにつれ明るさも低下します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約86×130×155使用電球(ランタンライト)電球色LED(交換不可)・(トップライト)白色LED(交換不可)※LEDは明るさや色にバラつきが出ることがあります。使用環境温度(℃)5~40電池寿命連続約20時間(LOW)・連続約12時間(HIGH)・連続約10時間(トップライト)※新品のアルカリ乾電池使用時 ※電池寿命は使用条件・電池性能により異なります。防水性防水機能なしエコロジー商品省エネ
  • 充電式USBランタン ENERGIZER(エナジャイザー)

    充電式USBランタン

    ENERGIZER(エナジャイザー)
    5,898税込6,488
    1個
    6日以内出荷
    最大1200ルーメンのあかり。ハイ、ロー、夜間モードの3モード切り替え。最大点灯時間7時間(ハイ)。本体内に付属USBケーブル収納可能。他モバイル端末へ給電可能。防水性能:IPX4
    幅(mm)159質量(kg)0.7高さ(mm)254奥行(mm)72保護等級IPX4使用電池リチウムイオン電池×1個(内蔵)バッテリー容量(mAh)1500 x 2明るさ(Lm)1200(ハイ)/125(ロー)電球の種類LED連続点灯時間(時間)7(ハイ)/50(ロー)
  • COBセパレートランタン エピオス

    COBセパレートランタン

    エピオス
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    分離させてハンドライトやランタンとして照明をシェアできます。手に持つ・吊るす・置くの3WAY
    セット内容本体×1、ハンドライト×2材質ABS樹脂、鉄、TPR、PC寸法(mm)【ハンドライト】38×109×40質量(g)530寸法(Φ×mm)【本体】97×198使用電池本体/単一×3(別売)、ハンドライト/単四×3(別売)アズワン品番65-0595-53電球の種類COB
  • トライル モスキー ランタン ブルーグリーン TRYL

    トライル モスキー ランタン ブルーグリーン

    TRYL
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
  • ヘルメットクリップ付ヘッドランプ スマイルキッズ

    ヘルメットクリップ付ヘッドランプ

    スマイルキッズ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    スイッチを押すだけの簡単操作。 ヘッド部は上下に約90度角度調整が可能。 防雨時に使用可能なヘッドランプ(IPX4)。
    仕様ヘッドランプ(IPX4)、アメリカンタイプのヘルメット(ミゾありタイプ)と、MPタイプのヘルメット(ミゾなしタイプ)の両方に対応したクリップです。バッテリーコードも収納できます。ヘルメットクリップは4個付属していますので、ヘルメットの左右に2個ずつ取り付けてください。材質(本体)(ヘッドランプ)ABS樹脂、(ヘルメットクリップ)PC樹脂ベルト幅(mm)20~25LED色白×1灯材質(ベルト)ポリエステル材質(カバー)エラストマー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ヘッドランプ)約7.0×6.0×3.8、(ヘルメットクリップ)約1.9×5.3×1.8材質(レンズ)PC樹脂アズワン品番64-4012-81
ランタン