絞り込み
明るさ(Lm)
電球の種類
質量(g)
20~40未満・40~60未満・60~80未満・80~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・800~900未満・1000~1500未満・1500~2000未満・2000~2500未満・2500~3000未満・質量(g)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・CAPTAIN STAG・オーム電機・GENTOS・ENERGIZER(エナジャイザー)・ELPA・LUMENA(ルーメナー)・コールマンジャパン・ストリームライト・LED LENSER・HASEGAWA・スマイルキッズ・GOODGOODS(グッド・グッズ)・ANTEL・セーブインダストリー・Panasonic(パナソニック)・アーテック[学校教材・教育玩具]・タマハシ・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・エム・シー・エム・ジャパン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ランタン

水害対策特集/台風・大雨の準備、後片付けに。詳しく見る
282件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用電池から絞り込む
  • ダイヤル ランタンライト LA・PITA

    ダイヤル ランタンライト

    LA・PITA(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1台
    5日以内出荷
    LA・PITAランタンライトは、12灯式高輝度ライトを使用しています。単3電池3本を使用します。明るさは、ダイヤルで無段階で調整出来ます。難しい操作はいらず、電池を入れて、ダイヤルを回すと使用出来ます。
    材質本体:ABS、ポリスチレン質量(g)(電池無し)132、(電池あり)203寸法(Φ×高さH)(mm)(取ってを伸ばした場合)80×200、(取ってを倒した場合)80×160RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロフティ LEDランタン CAPTAIN STAG

    ロフティ LEDランタン

    CAPTAIN STAG
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    材質本体・持ち手:ABS樹脂、カサ:ポリカーボネート、ホヤ:ポリスチレン電源(V)DC6 単1形乾電池4個使用(別売)光源LED(発光ダイオード)20個電池寿命連続約60時間アズワン品番64-9355-21寸法(外径×高さ)(mm)(約)本体Φ150×250(持ち手含まず)エコロジー商品省エネ
  • マイト LEDランタン CAPTAIN STAG

    マイト LEDランタン

    CAPTAIN STAG
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    材質本体・リフレクター:ABS樹脂、ホヤ:ポリスチレン、取っ手:鉄(クロムめっき)電源(V)DC6 単2形乾電池4個使用(別売)光源LED(発光ダイオード)12個電池寿命4球=約100時間・12球=40時間(アルカリ乾電池使用時)アズワン品番64-9355-23寸法(外径×高さ)(mm)(約)本体Φ85×190(持ち手含まず)
  • アウトドアクリップライトファン コールマンジャパン

    アウトドアクリップライトファン

    コールマンジャパン
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    卓上・クリップ・マグネットと自由自在に使えるライト付きファン。クリップ式なので、机や椅子、テントのポールなど様々な場所にしっかり固定可能。強力マグネット付きで壁に貼った状態でも使用可能。卓上用扇風機として使用可能。ファンとライトのハイブリッド仕様なのでスポット照明としても便利
    付属品USB TYPE-Cケーブルサイズ約13x11x21(h)cm質量(g)約500電源リチウムイオン電池 3.7V 4,400mAh連続使用時間ファンモード 時約4時間(Hih) / 約8時間(Medium) / 約28.5 時間(Low)、 ライトモード時 約5.5時間(Hih) / 約11時間(Medium) / 約22.5時間(Low)、 (ファン+ライト) モード時約2.5時間(Hih) / 約4.5時間(Medium) / 約13時間(Low)モード切替ファンモード(Hih / Medium / Low 3段階)、ライトモード(Hih / Medium / Low 3段階)明るさ約250lm (Hih) / 約130lm (Medium) / 約60lm (Low)
  • 防災用乾電池式LEDランタン 調光調色 500lm オーム電機

    防災用乾電池式LEDランタン 調光調色 500lm

    オーム電機
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    調光・調色に対応した乾電池式LEDランタンです。昼光色2モード、電球色2モードの合計4種類の点灯モードを選べます。最大500ルーメンの明るさで点灯します。電球色LOWモードは常夜灯として使用できます。電球色LOWモードで約900時間の長時間点灯が可能です。IPX4の防まつ性能に対応しています。
    質量(g)336型番要確認保護等級IPX4光源白色系LED、暖色系LED使用電池単1形乾電池×3本連続点灯時間約20時間(昼光色HIGH)、約50時間(昼光色LOW)、約350時間(電球色HIGH)、約900時間(電球色LOW)最大径×高さH(Φmm×mm)121×231(ハンドル使用時)、197(ハンドル収納時)動作モード昼光色HIGH/昼光色LOW/電球色HIGH/電球色LOW入数1明るさ(Lm)500光色昼光色、電球色調光機能4モード
  • リチャージブルLEDランタン 800 コールマンジャパン

    リチャージブルLEDランタン 800

    コールマンジャパン
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    くり返し使用できる充電式バッテリーを搭載。明るさ最大800lmで4段階調節可能。USB Type-Cコネクタで充電して使用可能。携帯電話等の充電が可能 。明るさが最大800ルーメン。Low/Mid/High/Flashモードの4段階の明るさ切替が可能
    付属品USB Type-Cケーブル材質ABS樹脂、他サイズ約Φ10×21(h)質量(g)約570モード切替Hih / Medium / Low / Flash 4段階使用電源リチウムイオン電池 3.7V 3,200mAh充電時間約6時間連続点灯時間約2.5時間(Hih) 約6時間(Medium) 約13時間(Low) 約4.5時間(Flash)防塵防水性能IPX4対応 ※全方向からの水しぶきに10分間耐える明るさ(Lm)約800(Hih) 約300(Medium) 約140(Low)
  • windswaves オーロラライト windswaves

    windswaves オーロラライト

    windswaves
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    キャンプの夜を照らす、多機能LEDランタン「WINDSWAVES オーロラライト」。手のひらサイズで驚きの明るさ。あらゆるシーンで活躍する万能ランタンです。キャンプやアウトドアでの夜、明かりに困ったことはありませんか?。「WINDSWAVES オーロラライト」は、コンパクトながら高機能。吊るしても、手持ちでも、マグネットでも使える「2WAY+α」の利便性。
    付属品本体、充電ケーブル(USB-A to C)寸法(mm)H95×Φ38質量(g)80機能三脚ソケット、マグネット、フック付き使用時間約18時間(最大の明るさで使用時)保証期間6カ月防塵防水性能IP54バッテリー容量(mAh)3500明るさ(Lm)150
  • 開閉式USBソーラーランタン セーブインダストリー

    開閉式USBソーラーランタン

    セーブインダストリー
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    アウトドアから防災まで活躍する、折り畳み式のUSBソーラーランタン。パネルを開くことで広範囲を照らすランタンとして、閉じた状態では懐中電灯として使用できる多機能ライトです。さらにモバイルバッテリー機能を備え、スマートフォンなどのUSB機器への充電にも対応。日常から非常時まで幅広いシーンで活躍します。
    付属品本体充電用USBケーブル(タイプA-タイプC)寸法(mm)196×83×50質量(g)315定格入力電圧(V)5定格出力電流(A)1連続使用時間(時間)6~15定格入力電流(A)1電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7保証期間6ヶ月充電時間(時間)(満充電)USB充電/約6~8、ソーラー時/約15(晴天時)定格出力電圧(V)5バッテリー容量(mAh)3200光束(Lm)200~300防水仕様IPX4相当
  • 2WAY充電式マルチライト インターベース

    2WAY充電式マルチライト

    インターベース
    1,498税込1,648
    1台
    翌日出荷
    置く・持つ・吊る・引っかける等使い方をシーンで選べるマルチライトです。USB充電式とソーラー充電式の2WAY仕様で災害や停電時にもご使用いただけます。ワンボタンで簡単操作、またディスプレイ搭載でバッテリーの残量を確認することが可能です。
    用途屋外や非常時の光源に付属品USB充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書材質PP、ABS、GPPS、PS、ステンレス、PVC質量(g)200電源USB充電、ソーラー充電入力DC5V1A連続使用時間(時間)10縦(mm)90・100・110充電時間(時間)3内蔵電池リチウムイオン電池800mAh
  • レッドレンザー ウルトラコンパクトなLEDランタン 【ML4】 LED LENSER

    レッドレンザー ウルトラコンパクトなLEDランタン 【ML4】

    LED LENSER
    5,998税込6,598
    1台
    7日以内出荷
    軽量・コンパクトでパワフルな携帯型ランタン。アウトドアの様々なシーンで活躍します。カラビナフックでバックパックやベルトループに装着可能。最先端のマイクロプリズムテクノロジーが眩しさを軽減して効率的に周囲を照らしだします。付属の充電池を本体に入れたままマグネットチャージャーでUSBポートから充電することができる他、市販のアルカリ単3乾電池でも使用可能です。※LEDLENSERロゴの位置は個体により異なりますので予めご了承ください。
    仕様演色評価数(CRI):80付属品専用充電池、USBケーブル質量(g)約71(電池含む)寸法(Φ×高さH)(mm)29×97保護等級IP66色温度(K)3700~4200使用電池専用充電池(Li-ion)、単3アルカリ乾電池×1バッテリー電圧(V)3.7保証期間2年(製品登録で7年に延長)落下距離(m)2バッテリー容量(mAh)750光束(Lm)ブースト:300、パワー:150、ミドル:50、ロー:5点灯時間(時間)パワー:2.5、ミドル:8、ロー:45ライト機能ブースト、パワー、ミドルパワー、ローパワー、ブリンクバッテリー容量(Wh)2.77
  • レッドレンザー スマホ操作ができるハイスペックLEDランタン 【ML6 Connect WL】 LED LENSER

    レッドレンザー スマホ操作ができるハイスペックLEDランタン 【ML6 Connect WL】

    LED LENSER
    12,980税込14,278
    1台
    7日以内出荷
    ML6 コネクトWLは、その名の通りスマホとつながり操作できる最新LEDランタン。?Ledlenser Connect スマホアプリと付属のレシーバーで本体に触れずとも、ご自身のスマホからのオン・オフできます。それ以外にもは調光やモード切替、タイマー設定など、多彩な機能を備え、キャンプ場や車内はもちろん、ご自宅のリビングや寝室にも。3000mAhの充電池を内蔵し、モバイルバッテリーとしてスマホ充電も可能です。レンズにこだわるレッドレンザーだけのマイクロプリズムテクノロジーによる心地よく温かみのある光。まぶしさが少ないことも特徴。 ※LEDLENSERロゴの位置は個体により異なりますので予めご了承ください。
    仕様演色評価数(CRI):80付属品専用充電池、リモートスイッチ、USBケーブル(マグネットチャージャー)、スタンド、ポーチ質量(g)約280(電池含む)寸法(Φ×高さH)(mm)42×178保護等級IP66色温度(K)2500~3000電池専用充電池(Li-ion)18650型バッテリー電圧(V)3.6保証期間2年(製品登録で7年に延長)落下距離(m)1.5充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)3000光束(Lm)ブースト:750、パワー:550、ミドル:100、ロー:5点灯時間(時間)パワー:3.5、ミドル:20、ロー:180ライト機能ブースト、パワー、ミドルパワー、ローパワー、ブリンク、パルス点滅、ポジション点滅、エス・オー・エス点滅、ストロボ点滅バッテリー容量(Wh)10.89エコロジー商品省エネ
  • USB充電式LEDランタン&ライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    USB充電式LEDランタン&ライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    付属品充電・給電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A)材質ABS電源DC5V 1A(充電・給電両対応)本体質量(g)約257全光束(Lm)前面ライト:約130/ランタン:最大約200光源前面ライト:白色LED(交換不可)/ランタン:白色LED、電球色LED(交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 2400mAh(交換不可)使用環境温度(℃)0~35充電時間(時間)約4(残量ゼロから満充電まで)防水仕様IPX4(防飛まつ仕様)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×170×105連続点灯時間(時間)約6(前面ライト)/約5(ランタン)エコロジー商品省エネ
  • ルナ LEDフィラメント電球ランタン CAPTAIN STAG

    ルナ LEDフィラメント電球ランタン

    CAPTAIN STAG
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    LEDフィラメント電球によるアンティークな雰囲気を醸し出す灯り。光量は無段階調光。USBタイプC充電式。持ち運びに便利なハンドル付。キャプテンスタッグ UM-1579 CSランタンケース Sに収納可能(別売)。
    セット内容本体×1、Type-C USBケーブル×1質量(g)375電源リチウムイオン電池2000mAh 3.7V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×110×180(ハンドル含まず)連続使用時間(時間)最大:3、最小:47光源4W電球型LED色温度2700K充電時間2時間40分バッテリー容量(mAh)2000明るさ(Lm)最大:80、最小:6エコロジー商品省エネ
  • アンティーク 暖色COBランタン CAPTAIN STAG

    アンティーク 暖色COBランタン

    CAPTAIN STAG
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    無段階調光でバッテリータイプのCOBランタン。本体のフックを使用して吊り下げても使用可能。
    セット内容本体×1、Type-C USBケーブル×1材質本体:ABS樹脂・ポリプロピレン、ホヤ:ポリスチレン、フック:鉄質量(g)250電源リチウムイオン電池2000mAh 3.7V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×116×190(フック含まず・本体のみ)連続使用時間(時間)2.5~8光源COB LED3個充電時間約6時間バッテリー容量(mAh)2000明るさ(Lm)20~200
  • CS ストリングライト(オリーブ) CAPTAIN STAG

    CS ストリングライト(オリーブ)

    CAPTAIN STAG
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    8mのコードでキャンプサイド、イベント事を楽しく彩る。暖色LED 充電式で繰り返し使用が可能。テント出入口やインナーテントの照明や飾り付けに。生活防水。明るさ200ルーメン。巻き取り部のハンドルで吊るしても使用できます。コード収納はハンドルを倒し、つまみを持ち時計回りに回して収納。
    セット内容本体、Type-C USBケーブル 各1材質本体:ABS樹脂、コード:ポリ塩化ビニル スイッチ部:シリコンオリーブ質量(g)190電源【リチウムイオン電池】2000mAh/3.7V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×50連続使用時間(時間)3光源【本体】チップ型LED(発光ダイオード) 30個【コード】チップ型LED(発行ダイオード) 80個充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)2000 /3.7Vエコロジー商品省エネ
  • CS LED かがり火 CAPTAIN STAG

    CS LED かがり火

    CAPTAIN STAG
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    炎のように揺らめく灯りがキャンプサイトを美しく彩ります。通常点灯でテント内でも使用できます。
    材質本体・ポール:ABS樹脂、ホヤ:ポリプロピレン、スイッチ:合成ゴム質量(g)約230(乾電池含まず)電源DC4.5V 単3形乾電池3個使用(別売)光源光源:チップ型LED(発光ダイオード)63個寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)88×88×170(本体のみ)電池寿命フレイムモード=約6時間、HIGH=約8時間、LOW=約10時間 ※使用状況によりことなります。明るさ(Lm)HIGH=約30、LOW=約15エコロジー商品省エネ
  • オイルランタン〈大〉用 シェード CAPTAIN STAG

    オイルランタン〈大〉用 シェード

    CAPTAIN STAG
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    CSオイルランタン〈大〉用 シェード。持ち手を上げて上からはめるだけで装着可能。
    材質鉄(クロムめっき)ブロンズ直径(Φmm)(約)190×20質量(g)約110
  • 充電式ミニランタンプラス懐中電灯 ムサシ

    充電式ミニランタンプラス懐中電灯

    ムサシ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    日常でも災害時も役立つ小さなランタン
    用途日常は暮らしのあかり、非常時は守るあかり。便利で頼りになるコンパクトなミニランタンです。全体を照らすランタンモードと先端のライトでスポットで照らせる懐中電灯機能を切替できます。充電式で繰り返し使用可能です。コンパクトながら十分な明るさで点灯。明るさを弱めることで点灯時間を長持ちさせることができます。モバイルバッテリーとしても仕様可能。最大1800mA給電ができます。キャンプ、作業、防災仕様充放電サイクル:1000回質量(g)135電球(W)ランタン:2全光束180~3ルーメン 懐中電灯:3全光束寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46x49x124バッテリーリチウムイオン電池3.6V/3200mAh充電時間(時間)3設置場所屋内/屋外(保護等級IP44)再生材使用率(%)RL-01再生材使用使用エコロジー商品長寿命
  • 調光調色型LED抗菌加工ランタン EX-AG334D GENTOS

    調光調色型LED抗菌加工ランタン EX-AG334D

    GENTOS
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    抗菌加工のLEDランタンです。白色・昼白色・暖色の3色調色可能なコンパクトランタンです。スイッチ長押しで無段階調光が可能です。コンパクトタイプで持ち運びに便利です。カバーを取り外して全体を照射可能です。
    用途食品・学校・病院など衛生面を気にする方に。アウトドアや災害時に。付属品テスト用電池トラスコ品番535-4822材質PC全長(mm)132ホワイト電源(V)単3アルカリ電池×4本外径(Φmm)59保護等級IP64(耐塵・防滴)明るさ(Lm)440(白色)照射距離(m)26最大点灯時間8時間落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • 作業用LEDランタンライト TAKAGI(高儀)

    作業用LEDランタンライト

    TAKAGI(高儀)
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    アウトドアや夜間の作業時など多彩に活躍。伸ばし置けばランタンに、手に持てばハンディライトになる2ウェイスタイル
    用途夜間・暗い所での作業に質量(g)562本体質量(kg)約0.56(電池含まず)使用電球白色LED(センター4灯、外側8灯)※交換不可使用電池単1形乾電池×3本(市販品)※アルカリ電池推奨使用環境温度(℃)5~40電池寿命全灯(12灯)点灯時連続約250時間※電池寿命は使用条件・電池性能により異なります。
  • LEDランタン AL10R Work LED LENSER

    LEDランタン AL10R Work

    LED LENSER
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    AL10R Workは、最大6300lmの明るさと色温度は5段階に調整可能で、3つのライトパネルを個別にオン/オフに切り替えでき、作業現場の環境に合わせ360/240/120度に照らすことができます。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)で屋外屋内問わず使用が可能。AC電源または内蔵バッテリーのどちらの電源でも使用できるよう設計されており、移動しながらの使用も可能です。
    付属品専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、ディフューザートラスコ品番685-4252材質アルミニウム合金/ポリカーボネート幅(mm)110全長(mm)390高さ(mm)390奥行(mm)110電源専用充電池 + AC保護等級IP67色温度(K)3000~6500光源色白色、暖色充電時間(時間)6.5明るさ(Lm)6300/5100/3600/1800/750照射距離(m)60/50/40/30/15最大点灯時間1/1.25/2/4/9.5h落下耐久(m)1.5
  • ミニランタン 単四形アルカリ乾電池×3本(別売) 白色COBLED×3灯 キャンプ 防災 ライト LED ELPA

    ミニランタン 単四形アルカリ乾電池×3本(別売) 白色COBLED×3灯 キャンプ 防災 ライト LED

    ELPA
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    使用電池:単四形アルカリ乾電池×3本(別売)。連続点灯時間:HI約3時間30分/MID約9時間30分/LOW約17時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色COBLED×3灯。明るさ:HI約100lm/MID約50lm/LOW約30lm。外形寸法(約):直径105×高さ119(mm)(最大値)。質量:約144g(電池除く)
    用途コンパクトで携帯に便利なミニランタン。3段階調光で適度な明るさに調光可能。陰影が出るあかりで、インテリアとしてもオススメ
  • 充電式ランタン COBLED×3灯 キャンプ USBType-Cケーブル レトロ 防沫形(IPX4) 無段階調光機能 ELPA

    充電式ランタン COBLED×3灯 キャンプ USBType-Cケーブル レトロ 防沫形(IPX4) 無段階調光機能

    ELPA
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    使用電池:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh。 ※充電池の交換はできません。連続点灯時間:最大調光時約5時間/最小調光時約55時間※満充電時。光源:暖色COBLED×3灯。USB入力:DC5V/1A(最大)。明るさ:最大調光時約500lm/最小調光時約20lm。外形寸法(約):直径112×高さ212(mm)(最大値)。質量:約420g(内蔵充電池含む、USBケーブル除く)。防水仕様:IPX4(防沫形)。付属品:USBType-Cケーブル(0.5m)
    用途明るさを自在に調整できる無段階調光機能。ヘッド部に充電コードを収納可能。雨の中でも使える防沫形(IPX4)。レトロなデザイン、陰影が出るあかりで、インテリアとしてもオススメ
  • ツーウェイ ランタン ルミカ

    ツーウェイ ランタン

    ルミカ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    導くのは光。この光には理由(ワケ)がある。防滴構造の1W(ワット)ランタン!釣りやキャンプに最適。
    ホワイト質量(g)約105電源単3アルカリ乾電池×3本(別売)コードコード番号:4258187使用電池単3乾電池アズワン品番64-8808-80明るさ(Lm)60直径×高さ(mm)ランタン時:約43.5×140、トーチ時:約43.5×128電球の種類LED連続点灯時間(時間)15
  • レイディアント RL3パワースイッチ リチャージャブル ランタン NiteIze

    レイディアント RL3パワースイッチ リチャージャブル ランタン

    NiteIze
    12,980税込14,278
    1台
    9日以内出荷
    明るさにプラスの機能を備えた充電式ランタン、レイディアント RL3パワースイッチ リチャージャブル ランタン。充電式ランタンからさらにパワーアップした新シリーズ登場。広域を照らす最大500ルーメンを誇る充電式ランタン。白色と黄色灯を含む6段階のライトのモードが選択可能。USB出力ポートを搭載。予備バッテリ―用に乾電池カートリッジを内蔵。充電は付属のC端子ケーブルでチャージが可能。1m耐衝撃仕様。生活防水仕様(IPX4)。キャンプ・災害時など幅広い用途で使用できます。
    材質ABS樹脂、ポリカーボネート、リチウムイオン電池、スチール、熱可塑性エラストマー質量(g)340寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×190×80保護等級IPX4使用電池単3電池×3本(※別売)充電時間(時間)6明るさ(Lm)ムーンライト:5、ロー:50、ミディアム:250、ハイ:500、ハイ(黄色灯):25、ゆらぎ(黄色灯):25連続点灯時間(時間)【充電式バッテリー+単3電池使用時】ムーンライト:400、ロー:159、ミディアム:49 1/2、ハイ:20 3/4、ハイ(黄色灯):123、ゆらぎ(黄色灯):180【充電式バッテリー使用時】ムーンライト:220、ロー:72、ミディアム:29、ハイ:10、ハイ(黄色灯):53、ゆらぎ(黄色灯):75 2/3
  • LEDランタン ANGLE LIGHT NEBO

    LEDランタン ANGLE LIGHT

    NEBO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    Angle Lightは、220ルーメンの明るい白色光を持つ、軽量で多機能なコンパクトCOBランタンです。強力なマグネットベースと回転式の吊り下げフックを搭載しています。COBランタンは180度角度を変えることができ、あらゆる角度を照らすことができます。ABSゴムを使用し、IPX4の防水性と耐衝撃性を備えたタフで耐久性のある製品です。
    用途アウトドアに。暗い場所で。トラスコ品番368-4259材質アルミニウム幅(mm)80高さ(mm)85奥行(mm)38電源(V)単四電池3本保護等級IPX4明るさ(Lm)220最大点灯時間3.5時間エコロジー商品省エネ
  • スライドランタンポケットBW2個セ トレードワン

    スライドランタンポケットBW2個セ

    トレードワン
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    手のひらサイズの2WAYランタン。停電等の非常時緊急時に。スライドを閉じればヘッドライトモード、スライドすればランタンライトモード。ダークグレーとホワイトの2個セット
    寸法(Φ×高さH)(mm)57×95~135使用電池単三乾電池3本使用(別売)明るさ(Lm)90電球の種類LED連続点灯時間(時間)20
  • コンパクトスティックランプ Reano

    コンパクトスティックランプ

    Reano
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    手のひらサイズで場所をとらないコンパクトな作り。雨や水に濡れても安心な防水対応(IPX6)
    用途アウトドア 防災付属品スタンド、ストラップホールアダプタ、USB-A to Type-C充電ケーブル、取扱説明書材質本体:ABS、PC、ステンレス、シリコン / スタンド:ABS、スチール / アダプタ:亜鉛合金、ゴム質量(g)本体:約74、スタンド:約17入力5V/0.5A保護等級IPX6寸法(Φ×mm)本体:34(直径)×91(H)、スタンド:26×100バッテリー電圧(V)3.7保証期間6ヶ月充電時間(時間)1.5~2.5バッテリー容量(mAh)800充電方式USB-TypeC明るさ(Lm)懐中電灯:50~90、キャンピングライト:10~60、同時点灯:140電球の種類LED連続点灯時間(時間)懐中電灯:Low 20/High 5、キャンピングライト:Low 10/Middle 6/High 2.5/BLINK 7、同時点灯:1.5
  • レッジェーロ用ランタンシェード GENTOS

    レッジェーロ用ランタンシェード

    GENTOS
    999税込1,099
    1台
    6日以内出荷
    レッジェーロ専用ランタンシェード。対応機種LE-1014O,LE-1014G,LE-1014B
    質量(g)73寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約145×95×145
  • LEDモスキートランタン Mt.SUMI(マウントスミ)

    LEDモスキートランタン

    Mt.SUMI(マウントスミ)
    3,298税込3,628
    1個
    12日以内出荷
    USBで約3時間で充電完了。防水設計なので、大雨の中でも安心。人気の電撃殺虫器付。ボタン一つで6段階の調光&調色
    セット内容USBケーブル 説明書 掃除用ブラシ質量(g)210寸法(Φ×高さH)(mm)88 × H129保証期間12か月
  • ランタンLED 電池式 RABLISS

    ランタンLED 電池式

    RABLISS
    3,000税込3,300
    1台
    当日出荷
    キャンプファンご愛用!電池式LEDランタン。アウトドアに!防災用に!。地震・停電の備えに!夜間の散歩の照明に!。アウトドア・キャンプ・ガーデンでの使用はもちろん、。インテリアや防災非常用としてもご使用頂けます。ご自宅のバルコニーで楽しまれる方も多数!本体も持ちやすく、軽いのが特徴。オールド感のある飽きのこないデザインで温かい明りを灯してくれます。活防水仕様で家の中に限らず、庭やテラスでの使用も安心です。雨ざらしや過酷な環境での屋外使用はできませんが、キャンプ・グランピング等。アウトドアシーンを演出するランタンとしてもおすすめです。
    用途キャンプアウトドア、登山、防災、停電対策、災害、読書、夜の警備、懐中電灯、地震、クリスマス、バレンタインデー特別記念日など材質鉄、ポリスチレン質量(g)約320電源単3形乾電池×4本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×113×240(持ち手部分含まず)光源調光式(無段階調節)高輝度LEDライト電球の種類LED連続点灯時間(時間)約50(新品アルカリ乾電池使用時)エコロジー商品省エネ
  • 小型LEDランタン M3 テーブルランプキット LUMENA(ルーメナー)

    小型LEDランタン M3 テーブルランプキット

    LUMENA(ルーメナー)
    7,998税込8,798
    1セット
    13日以内出荷
    コンパクトでMultiple(マルチプル)な3way LEDライト「LUMENA M3」に組み合わせが可能なポールスタンド&ウッドシェードのセットです。「LUMENA M3」のランタン本体は含まれておりませんのでご注意ください。
    セット内容本体ホルダー、スタンドパイプ(2本)、ウッドシェードエコロジー商品省エネ
  • エムパワード ラックス・ハローキティ MPOWERD

    エムパワード ラックス・ハローキティ

    MPOWERD
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    空気で膨らむ円筒型のLEDソーラーランタン「エムパワードシリーズ」ハローキティのコラボレーションモデル。暖色の優しい灯りにキティが浮かび上がり、あたたかに照らします。普段使いのインテリアだけでなく、キャンプなどのアウトドアや、災害時の灯りとしてもご使用いただける、使う時と場所を選ばないソーラーライトです。7時間のソーラー充電で最大24時間の連続点灯が可能。充電残量インジケータ付き。小型、軽量で小さく折りたたむ事ができます。
    用途防災の備えに。アウトドアに。寸法(直径Φ×高さH)(mm)125×112(使用時)点灯方式弱・中・強・点滅明るさ(Lm)65電球の種類LED最大点灯時間24時間ソーラー充電7時間エコロジー商品省エネ
  • 折りたたみランタン ENERGIZER(エナジャイザー)

    折りたたみランタン

    ENERGIZER(エナジャイザー)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    フュージョンテクノロジーを搭載した、 持ち運びも簡単な折りたたみランタン 単3形乾電池 4本 or 8本 使用 スリムタイプで省スペース収納可能 調光機能付き
    幅(mm)123質量(kg)0.391高さ(mm)194奥行(mm)49使用電池単三形アルカリ乾電池4本(又は8本使用)明るさ(Lm)400(ハイモード使用時)防水保護等級IPX4最大点灯時間50時間(ローモード使用時)
  • 充電式LEDランタン ルーメナークラシック LUMENA(ルーメナー)

    充電式LEDランタン ルーメナークラシック

    LUMENA(ルーメナー)
    25,980税込28,578
    1個
    13日以内出荷
    見た目はまるでレトロなオイルランタンそのものなのにマット素材でスタイリッシュ。 日の出、日没、焚き火やキャンドルの揺れなど、ずっと眺め続けたくなる光を再現。 取り外し可能で吊り下げ照明やテーブル照明として活用可能。 明るい光から安らぎを感じられるほのかな光までを演出。 高級感あふれるツートンカラーのメタリックなダイヤルボタン一つで操作可能。 土台に載せるだけでワイヤレス充電ができる。 独自開発した360度円形のANGEL RING LED構造。 どんな空間に置いても壮麗なムードに変わる汎用性抜群なランタン。 IP54生活防水機能:IP54防水/防塵設計により、突然の雨や雪にも対応。 1回の満充電(約4時間)でMAX100時間点灯可能。
    セット内容LUMENA「CLASSIC」本体、収納ケース、ミニポーチ、充電アダプター(CtoC)、充電ケーブル、Sビナー、取り扱い説明書(保証書兼)質量(g)約830寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×153×291電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 乾電池式ランタン Hapyson(ハピソン)

    乾電池式ランタン

    Hapyson(ハピソン)
    1,998税込2,198
    1台
    4日以内出荷
    雨でも使える防滴仕様の乾電池式ランタン。置いて使用するほか、吊り下げても使用できます。弱・中・強と明るさを三段階に切替できるので、シーンに合わせた光量でご使用いただけます。
    質量(g)約275(電池含む)切替方式弱(10Lx)、中(21Lx)、強(35Lx)使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×85(吊り下げフック収納時)光源白色LED×1使用電源単3乾電池×4(別売り)電池寿命(時間)強:約2、中:約3.5、弱:約11(20℃Panasonicアルカリ乾電池使用時)使用電池単3乾電池明るさ(Lm)約150防水保護等級IPX3(防雨型)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • エクスプローラー 超エコモード搭載ハイブリッドランタン GENTOS

    エクスプローラー 超エコモード搭載ハイブリッドランタン

    GENTOS
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    ジェントスのLEDランタン エクスプローラーシリーズ 長時間連続点灯Super Ecoモード搭載のハイブリッドランタン Super Ecoモード(5ルーメン)で400時間の連続点灯 約2週間以上の連続点灯が可能 最大500ルーメンの高出力 10時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco/Super Eco の4段階照射 付属の専用バッテリーは直充電が可能、かつ単3アルカリ電池×3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート 本体上部と底面に付け替え可能なムーバブルハンドル
    用途IP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ムーバブルハンドル、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GD-02SB)質量(g)274寸法(Φmm×Lmm)96×167.1保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)使用電池専用リチウムポリマー充電池3.7V1,800mAh(付属)または単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能66電池寿命充放電約500回充電時間(時間)付属専用充電池:約4光束(Lm)500明るさ(Lm)500~5照射距離(m)13電球の種類LED連続点灯時間(時間)10~400落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • LEDランタン Modes

    LEDランタン

    Modes
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アンティーク調でインテリアとしても使えるデザイン。軽量なので持ち運びも便利。キャンプやインテリア照明などにも。LEDランタンで昼光色と電球色の3つの光が楽しめます。充電式
    付属品USB充電ケーブル電源充電:USB Type-C 5V 2.4A以下保護等級IPX5(充電口カバー装着が必要)バッテリーリチウムイオン18650使用電池専用充電池明るさ(Lm)最大400エコロジー商品省エネ
  • 800ルーメンdeランタン ボウエキ(BOUEKI)

    800ルーメンdeランタン

    ボウエキ(BOUEKI)
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    とっても明るい800ルーメンのランタン 2色光源(暖色+白色)対応。アウトドア、停電時、災害時に最適
    使用電池単1電池×3本使用(別売)ブラック×オレンジ寸法(mm)約Φ95×192
  • 96004 USB充電・電池式 ポップアップ2WAYランタン SIGNET(シグネット)

    96004 USB充電・電池式 ポップアップ2WAYランタン

    SIGNET(シグネット)
    5,298税込5,828
    1セット
    翌日出荷
    USB充電式リチウムイオン電池と単4アルカリ乾電池いずれも使用可能。 HIGHモードとLOWモードの間で自在に調光可能。 キーロックシステムで不意の点灯を防止。 充電状態を知らせる充電インジケーター。 電池残量とモードを知らせるランプインジケーター。 前回使用時の最後の調光モードから始まります。
    ホワイト電源USB充電リチウムイオンバッテリー3.7V 1600mAhまたは単4アルカリ乾電池4本(別売)使用温度(℃)0~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×55×102/151光源LED (白色)充電電圧(V)5A/1充電時間(時間)約6充電可能回数約500回(使用環境や状況により異なります)防水性IPX7に準ずる照射距離(m)[充電池]7~34・[アルカリ乾電池]8~35エコロジー商品省エネ
ランタン