絞り込み
ハネ径(cm)
  • 35
  • 5(2)
  • 9(5)
  • 10(1)
  • 11(2)
  • 12(4)
  • 13(1)
  • 14(5)
  • 15(3)
  • 15.5(1)
  • 18(8)
  • 19(3)
  • 20(3)
  • 22.5(2)
  • 23(1)
  • 23.5(2)
  • 24(1)
  • 25(2)
  • 30(48)
  • 40(7)
モーター
  • DCモーター(2)
機能
  • 機能リズム風(1)
  • 機能切タイマー(1)
  • 機能風量調節(4)
  • 色ホワイト(4)
ブランド
  • TEKNOS(3)
  • トヨトミ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCモーター35cmフルリモコン壁掛け扇風機 TEKNOSDCモーター35cmフルリモコン壁掛け扇風機TEKNOS
7,258税込7,984
1台
当日出荷
フルリモコンDC壁掛け扇風機・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・通常の羽根経30cmよりも、5cm羽根が大きいのでその分遠くまで風を飛ばします。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
ホワイト消費電力(W)8~23(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)35本体質量(kg)2.5風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×425×510運転モードリズム風、おやすみ風切タイマー7.5時間
DCフロア扇風機 トヨトミDCフロア扇風機トヨトミ
21,980税込24,178
1台
当日出荷
羽根に静電防止加工を施しています。90°上向きでサーキュレーターとして使用可能です。オートモードで周辺の温度に合わせ風量自動調節致します。
用途オフィスなどの涼み、換気に。付属品リモコントラスコ品番612-3229幅(mm)380ホワイト高さ(mm)1200・680奥行(mm)380電源(V)単相100ハネ径(cm)35モーターDC電源コード(m)1.6消費電力(W)(50/60Hz)30/30首振角度(°)60・90・120風量調整32段階標準消費電力料金(円/h)0.93/0.93(50/60Hz)
DCモーター35cm リビングフルリモコン扇風機 TEKNOSDCモーター35cm リビングフルリモコン扇風機TEKNOS
8,898税込9,788
1台
当日出荷
ハイポジションリビング扇風機・ちょっと広めの部屋でも余裕のハイリビングタイプ。・室温センサーやエコモード機能もついている高性能モデル。 温度センサーで感知した温度に基づき、風量を自動的に調整する機能です。・入り切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 風量を2~12に設定している時、時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。・夜、明るくない様に操作パネルのLEDを消す事も出来ます。
ホワイト消費電力(W)2~28(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)35本体質量(kg)4.2風量12段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×373×820~1040タイマー時間入/切8時間運転モードリズム風、おやすみ風
DC 35cm リビングフルリモコン扇風機 TEKNOSDC 35cm リビングフルリモコン扇風機TEKNOS
8,198税込9,018
1セット(2台)
5日以内出荷
ちょっと広めの部屋でも余裕のハイリビングタイプ。室温センサーやエコモード機能もついている高性能モデル。
ホワイトハネ径(cm)35モーターDCモーター消費電力(W)(50/60Hz)5~28機能首振り・室温センサー・エコモード風量調整12段階切替運転モードおやすみ風、リズム風タイマー8時間入/切関連資料(5.85MB)リズム風
小型扇風機