絞り込み
ハネ径(cm)
  • 9
  • 5(2)
  • 10(1)
  • 11(2)
  • 12(4)
  • 13(1)
  • 14(5)
  • 15(3)
  • 15.5(1)
  • 18(8)
  • 19(3)
  • 20(3)
  • 22.5(2)
  • 23(1)
  • 23.5(2)
  • 24(1)
  • 25(2)
  • 30(48)
  • 35(3)
  • 40(7)
機能
  • 機能上下角度調整(2)
  • 機能切タイマー(1)
  • 機能風量調節(4)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(1)
ハネ枚数
  • 4(3)
ブランド
  • TOPLAND(4)
  • TEKNOS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット扇風機 TEKNOSマグネット扇風機TEKNOS
1,798税込1,978
1台
当日出荷
強力なマグネットで簡単取り付け。ピンポイントに涼しい風を送ります。
質量(kg)0.5ホワイトハネ径(cm)9羽根枚数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×120×143消費電力(W)(50/60Hz)10.5/9操作オンオフスイッチ取扱説明書(1.7MB)上下角度調整
HOME&CAR 3WAY コードレスファン TOPLANDHOME&CAR 3WAY コードレスファンTOPLAND
2,990税込3,289
1台
当日出荷
付属のアームで立たせたり、巻きつけたり用途に合わせて使える卓上扇風機。コンパクトかつ、風量を確保した手頃なサイズ感です。3段階風量調節、180度角度調節コンセント電源、USB電源、乾電池(別売)の3つを使い分けられます。用途に合わせて脱着可能な設置アームが付属
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。3WAY電源、USB、乾電池、三脚、アーム、オフィス、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。付属品設置アーム、ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書ブラック質量(g)200(設置アーム除く)消費電力(W)最小0.5、最大3電源コンセント電源(AC100V 50/60Hz)、USB電源(DC5V/0.5A)、乾電池(単三形乾電池×4本)コード長さ(m)約1.3ハネ径(cm)9羽根枚数4電源自動OFF10時間連続運転で自動オフ風量3段階(弱・中・強)角度調整範囲180度保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.2×10×11.7/28.5
タフFAN ハンディタイプ TOPLANDタフFAN ハンディタイプTOPLAND
2,998税込3,298
1台
5日以内出荷
防水・防塵・耐衝撃機能搭載のタフなハンディファンIP45に対応MIL規格準拠便利なカラビナ付き
用途屋外のイベントや、お出かけ、日常使いに。小型扇風機 ハンディファン アウトドア キャンプ カラビナ付き コードレス USB-C 防水 防塵 耐衝撃 熱中症対策付属品USBケーブル(USB-A→USB-C/約1m)、取扱説明書(1年保証書付き)材質ABS樹脂ブラック質量(g)225電源内蔵リチウムイオン電池/1800mAh入力USB-C(5A/1A)風量4段階(弱・中・強・ターボ)充電時間約2時間ファン径(cm)9(5枚羽根)バッテリー容量(Ah)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.4×7.3×24.2稼働時間(フル充電での連続稼動)【弱】10時間【中】6時間【強】3時間【ターボ】2時間(※内蔵電池使用時)
ミストハンディFAN ハンディファン TOPLANDミストハンディFAN ハンディファンTOPLAND
2,998税込3,298
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
ファンとミストで今までにない清涼感を味わえるミスト機能搭載のハンディファン卓上でも使用できる自立用スタンド付き
用途ハンディファンとして。お出かけやイベントなどに。小型扇風機 卓上扇風機 ミストファン ハンディファン デスクファン アウトドア コードレス USB-C シンプル 熱中症対策その他【ミスト】50~100mL(2段階)付属品USBケーブル(USB-A→USB-C/約1m)、自立用スタンド、給水用ミニボトル(50ml)、ハンドストラップ、取扱説明書(1年保証書付き)材質ABS樹脂質量(g)225電源内蔵リチウムイオン電池/2000mAh入力USB-C (5V/1A)風量3段階(弱・中・強)充電時間約3時間ファン径(cm)9(5枚羽根)バッテリー容量(Ah)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.6×4.8×24稼働時間(フル充電での連続稼動)【弱】6時間【中】3時間【強】1.5時間 (※内蔵電池使用時、ファンとミスト(強)同時使用)水タンク容量(mL)50
どこでもFAN ホーム&カー TOPLANDどこでもFAN ホーム&カーTOPLAND(2件のレビュー)
2,990税込3,289
1台
当日出荷
3電源対応。使用シーンに合わせて電源を選べます。 固定アームを付属。特に車内での使用に役立ちます。後部座席などの暑さ対策に有効です。
羽根寸法(cm)9ブラック仕様モバイルバッテリー対応(別売のモバイルバッテリーを接続して使えます。)電源コンセント・USB・乾電池(単3乾電池×4本)羽根枚数4枚連続使用時間(時間)コードレス時:弱/26、中/6 強/4風量調整3段階アズワン品番64-3287-78上下角度調整切タイマー
小型扇風機