絞り込み
ハネ径(cm)
ブランド
モノタロウ・YAMAZEN(山善)・ライフオンプロダクツ・コイズミ(小泉成器)・TEKNOS・TOPLAND・CRECOTE・エスケイジャパン・タイムリー・ヒロ・コーポレーション・おおたけ・アイリスオーヤマ・ユアサ(ユアサプライムス)・多摩電子・シーズ・リズム(旧:リズム時計工業)・アピックス・ゼピール・マキタ・siroca・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: 小型扇風機

531件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB充電式ハンディファン/イエロー ナカバヤシ

    USB充電式ハンディファン/イエロー

    ナカバヤシ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    風量を3段階に調整可能。リチウム電池内蔵のUSB充電式ハンディファン。持ち歩きしやすいストラップ付き
    用途涼しいを持ち歩く付属品USBケーブル、ストラップ、取扱説明書材質ABS、PP質量(g)122使用温度範囲(℃)0~60対応機種USBポートが正常に動作するパソコン/USB充電器入力5V 500mA連続使用時間(時間)弱:約5、中:約2.5、強:約1.5風量3段階調整(弱-中-強)バッテリーLi-ion(リチウムイオン)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×46×122バッテリー電圧(V)3.7保存温度範囲(℃)-3~60充電時間(時間)3.5バッテリー容量(mAh)1200ケーブル長(cm)約80(USBケーブル・USB A[オス]-Type-C[オス])インターフェイス本体側/Type-C(メス)、接続器側/USB A(メス)
  • ジェットハンディ扇風機 Fluke Forest(フルークフォレスト)

    ジェットハンディ扇風機

    Fluke Forest(フルークフォレスト)
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    1)低騒音のそよ風~ジェット音の暴風まで100段階の風量調整。2)ドライヤーを連想されるほどの風圧。3)操作が楽しいダイヤル式風量調整。コンパクトボディでもパワフル。小さいボディで持ち歩きに便利。でもサイズ感以上の暴風が出せるのは寸胴のプロペラボディがジェットエンジンと同様の原理で風を一瞬圧縮して出力するから強い風が出せます。この時、プロペラだけの扇風機とは少し異なる風切り音がします。特に特別な電気的な細工があるわけでもなく、単純構造で強風を実現しています。直観的なLEDディスプレイ。一目で確認できる風力&バッテリー残量でよりスマートに。スクロールで調整可能な100ステップモード。微風からパワフルな強風までスクロールによる1~100ステップ。あなたにあった心地よい風を感じてください。騒音仕様についてのご注意。風量1~10 45dB以下。風量100 75dB。無響音室で特定の環境での性能テスト結果です。実際の使用環境では個体差もあり異なる可能性があります。
    セット内容本体、ストラップ、Type-C USBケーブル、取扱説明書寸法(mm)64×39×128ホワイト質量(g)約130バッテリー容量(mAh)2000
  • スタンド付ファン用USB電源変換ケーブル 長尾製作所

    スタンド付ファン用USB電源変換ケーブル

    長尾製作所
    719税込791
    1個
    6日以内出荷
    DCファンをUSB電源動作に変換するケーブルです。 余っているファンを簡易扇風機やスポットクーラー等に使用できます。 便利なファン用スタンドネジ付で転倒を防止し、安定した設置が可能です。 100cmのケーブルで取り回しが自在です。 3pin/PWM4pinのファンに対応しています。 5V駆動のため12Vの定格動作と比べて回転数が遅くなり風量が弱くなります。
    付属品本体/スタンドネジ一式質量(g)約40コネクタファン側:PWM4pin/3pin(オス)、電源側:USB Aタイプ(オス)ケーブル長(cm)100
  • 扇風機カバー YAMAZEN(山善)

    扇風機カバー

    YAMAZEN(山善)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    使わない時期のほこりやよごれから家電を守ります
    用途収納袋 扇風機カバー ほこりよけ材質ポリエステルベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(適合)36×36×67以下寸法(幅W×高さH)(cm)61×82
  • ハンディファン 小型軽量 暑さ対策 ホワイト KSK

    ハンディファン 小型軽量 暑さ対策 ホワイト

    KSK
    3,498税込3,848
    1台
    5日以内出荷
    ハンディファンは、コンパクトなのにハイパワーでシンプルなデザインのハンディファンです。想像以上の風量なのでキャンプでの火おこしにもおすすめです。ピンポイントで送風するのでお子様用にご飯を冷ます際にも便利です。
    用途夏の外出のお供に。熱中症対策に。セット内容Type-Cケーブル、ストラップ、取扱説明書ホワイト質量(g)160入力5V-1A風量4段階充電時間(時間)2.5~3バッテリー容量(mAh)3000寸法(横×奥行×高さ)(mm)31×60×126
  • 自動首振り&充電スタンドハンディファン キャンプ 防災 災害 アウトドア ANTEL

    自動首振り&充電スタンドハンディファン キャンプ 防災 災害 アウトドア

    ANTEL
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    バッテリー容量:1800mAh。充電時間:約2.5時間。連続使用時間:約2.5ー5時間。誤作動防止:電源ボタン長押し。付属品:Type-Cケーブル、保証書
    用途モード切替:4段階。 専用充電スタンド付き(充電しながら使用可能)。 専用充電スタンドは自動首振り機能付き
  • コンパクトハンディファングレー キャンプ 防災 災害 アウトドア ANTEL

    コンパクトハンディファングレー キャンプ 防災 災害 アウトドア

    ANTEL
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    バッテリー容量:1200mAh。充電時間:約2時間。連続使用時間:約2ー7.5時間。誤作動防止:電源ボタン長押し。付属品:Type-Cケーブル、保証書
    用途モード切替:3段階。 ブラシレスモーター。 3WAY:手持ち、卓上、カラビナ
  • 丸形折り畳み式ハンディファン FS001 幅78×奥行18×高さ175 CRECOTE

    丸形折り畳み式ハンディファン FS001 幅78×奥行18×高さ175

    CRECOTE
    2,998税込3,298
    1台
    5日以内出荷
    コロンとした丸いフォルムがかわいらしい、スマホスタンドにもなる折りたたみ式のハンディファン。バッグにすっきり収まるコンパクトサイズなのに、3000mAhの大容量バッテリーで最大約10時間の連続使用が可能!風量は3段階で調節でき、シーンに合わせて快適な涼しさを選べます。付属のUSBケーブルで手軽に充電でき、ストラップ付きなので持ち運びも便利。暑い日の外出やイベント、オフィスでのリフレッシュタイムに、おしゃれに涼しく過ごしたいあなたにぴったりのアイテムです。
    用途毎日持ち歩きたくなるかわいさ!コンパクトなのにパワフルな涼しさで、どこでも快適に。付属品USBケーブル、ストラップ電圧(V)3.7電力(W)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×18×175充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)リチウム電池3000使用時間(時間)弱(約8~10)、中(約6~8)、強(約4~6)
  • ネックファン(収納袋付き) グリーン DQ209 幅120×奥行42×高さ60 CRECOTE

    ネックファン(収納袋付き) グリーン DQ209 幅120×奥行42×高さ60

    CRECOTE
    4,398税込4,838
    1台
    5日以内出荷
    パソコン作業や家事で両手がふさがっていても涼しい!コンパクト設計で、首にかけて使えるネックファンが登場。コード部分をスッキリ収納できるから、使わない時もかさばらず、付属の収納袋に入れればバッグの中でもスマートに持ち運べます。1600mAhのバッテリーを搭載し、3段階の風量調整が可能なので、シーンに合わせて快適な涼しさを選べます。デスクワーク中に集中したい時、料理や掃除で汗をかきたくない時、もう我慢する必要はありません。あなたの毎日の「涼しい」を叶える、おしゃれで機能的なアイテムです。
    用途両手フリーで快適クール!コード収納&コンパクトなネックファンで、いつでもどこでも涼しく過ごす。付属品USBケーブル、収納袋グリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×42×60風量3段階バッテリー容量(mAh)1600定格入力DC5.0V/1.0A動作電流(A)0.3~0.9
  • ハンディファンカラー呼吸ライト付 Y53 幅65×奥行50×高さ138 CRECOTE

    ハンディファンカラー呼吸ライト付 Y53 幅65×奥行50×高さ138

    CRECOTE
    2,998税込3,298
    1台
    5日以内出荷
    小さなお子さんとのお出かけがもっと楽しくなる、クリアで可愛いハンディファンが登場!まるでアクセサリーのような透明感と、丸みのあるデザインが魅力です。コンパクトで、付属のカラビナでバッグやベビーカーに簡単に取り付けられるから、両手がふさがっていても安心。1200mAhのバッテリーは2時間で充電が完了し、最大約6時間の連続使用が可能。どんなシーンでもあなたとお子さんに優しい風を届けます。おしゃれで機能的なこのファンで、これからの季節を快適に、そしてもっと楽しく過ごしましょう!
    用途持ち歩けるキラキラ!クリアで可愛いLEDライト付きファンで、ママもキッズも笑顔に。付属品USBケーブル最大出力(W)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×50×138充電時間(時間)2使用時間(時間)強(約1.5~2)、中(約3)、弱(約6)
  • ミニクリアハンディファン 1200mAh F26 幅58×奥行48×高さ127 CRECOTE

    ミニクリアハンディファン 1200mAh F26 幅58×奥行48×高さ127

    CRECOTE
    3,398税込3,738
    1台
    5日以内出荷
    透明で可愛いデザインが目を引くミニハンディファンが登場。手のひらサイズで、お子さんの小さな手でも持ちやすい。5段階の風量調整が可能なので、そよ風のような優しい涼しさから、しっかりとした送風まで、シーンに合わせて快適さを選べます。さらに、長押しで点灯するLEDライト機能も搭載。夜間のお散歩や、ちょっとした明かりが欲しい時にも便利です。1200mAhのバッテリーは2時間以上の充電で、必要な時にすぐに使えます。この可愛くて便利なファンで、お子さんと一緒に、今年の夏を快適に過ごしませんか?
    用途透明で可愛いミニファン!いつでもどこでも、優しい涼しさを。付属品USBケーブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×48×127風量調整5段階充電時間(時間)2以上バッテリー容量(mAh)1200定格入力5V-1Aライト機能LED(長押しで点灯)
  • 吊り下げ扇風機 バッテリー式 ホワイト F13 幅85×奥行85×高さ90 CRECOTE

    吊り下げ扇風機 バッテリー式 ホワイト F13 幅85×奥行85×高さ90

    CRECOTE
    4,898税込5,388
    1台
    5日以内出荷
    キャンプやアウトドアをもっと快適に!どこにでも吊り下げて使えるポータブルファンが登場。手のひらサイズながら、3段階のパワフルな風量で、テント内を涼しい空間に変えます。さらに、3段階の明るさ調整が可能なライト機能も搭載しているので、夜間のランタン代わりとしても活躍。付属のUSBケーブルで手軽に充電でき、ワイヤレスリモコンで離れた場所から操作できるのも嬉しいポイント。3枚の羽根が付属しているので、しっかりとした送風能力を発揮します。自然の中で涼しく、明るく、快適な時間を過ごしたい方にぴったりのアイテムです。
    用途吊り下げOK、リモコン付き多機能ファンで、アウトドアをもっと快適に。付属品USBケーブル、リモコン(白)、羽根3枚ホワイト電力(W)(動作)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×85×90入力電圧/電流:最大5V-1A風量3段階バッテリー容量(mAh)3600ライト機能3段階
  • 折りたたみネックUSBファン MARKLESS STYLE

    折りたたみネックUSBファン

    MARKLESS STYLE
    5,998税込6,598
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    首に掛けて使用できるハンズフリーネックファンです。ハンズフリーで使用でき、両手が空くのでお出かけやイベントにもぴったりです。ネックアーム部分を本体に巻き付け、付属のケースに収納ができるため。いつでもコンパクトに持ち運ぶことができます。ファンの風量は弱・中・強の3段階から、シーンに合わせて調整が可能です。
  • ベビーカー用シートファン「ベビクール」 サンコー[生活用品]

    ベビーカー用シートファン「ベビクール」

    サンコー[生活用品]
    7,578税込8,336
    1個
    5日以内出荷
    カバー丸洗い可能(手洗いor洗濯ネット)。USB。風量3段階。ファン2箇所。シロッコファンなので安全性◎。フルメッシュ、85箇所の穴。ファン取り外し可能。紐2箇所、フック1箇所。足元はお手入れしやすいPU素材
    セット内容本体、固定用ひも(約950mm)×2本、日本語取扱説明書材質ポリエステル質量(g)約760消費電力(W)約7.5電源USB 5V 2.0A以上ケーブル長(m)約1.5風量2.89m/s、中モード:4.14m/s、強モード:5.16m/s(ファン1つあたり)モード3種類(弱モード/中モード/強モード)サイズ(mm)幅420×奥行50×高さ980アズワン品番60-2370-02
  • CS LEDライトファン CAPTAIN STAG

    CS LEDライトファン

    CAPTAIN STAG
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    暖色ライト付きポータブルファン。アウトドア・停電時・災害時などいろんな場面で役立つ。風量はハイ・ミドル・ローの3段階調整。光量は無段階調光。フック付ハンドルでテント内に吊り下げ可能。使用シーンが広がる三脚スタンド付。三脚スタンドは2段階の高さ調整可能。充電式で繰り返し使用が可能。
    セット内容本体×1、スタンド(三脚)×1、Type-C USBケーブル×1材質本体:ABS樹脂、羽根:ポリプロピレン、三脚:ナイロン・ポリプロピレン・鉄(亜鉛めっき)質量(g)190電源リチウムイオン電池5000mAh/3.7V連続使用時間ファンのみ:HIGHモード=約5時間、MIDDLEモード=約7時間、LOWモード=約9時間、ライトのみ:HIGHモード=約4時間、LOWモード=約8時間光源チップ型LED(発光ダイオード)96個充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)5000製品サイズ(mm)幅170×奥行85×高さ170(ハンドル含まず・本体のみ)明るさ(Lm)HIGH=150、LOW=15
  • パワフルファン<スタンド> リンレイ

    パワフルファン<スタンド>

    リンレイ
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷
    大風量でワックス、コーティングの乾燥を早め、作業効率を大幅に向上します。左右首振り可能、上下角度も調整でき、3段の速度調整ロータリースイッチを採用しました。片手で簡単に持ち運べるハンドル付です。送風機メーカー、株式会社スイデンとの共同開発製品です。安心・安全なサーマルプロテクター内蔵全閉型モーター搭載。パワフルファン<スタンド>は、毎分 178m3の大風量、最大到達距離 21mのパワフルな風で乾燥時間を短縮します。75mmの大径キャスターとハンドル付で移動もかんたんです。10mのロングコードでカバー範囲が広く、白色なのでハクリ作業時もコードが気になりません。
    電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)120(50Hz)/ 160(60Hz)方式風量調節:3段速度調整ロータリー式スイッチハネ径(cm)(4枚ハネ)45 / プラスチック製本体質量(kg)10.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×550×750風量(m3/min)強178 / 中158 / 弱140(50Hz)、強202 / 中154 / 弱126(60Hz)電源コード(m)10首振り左右75°、上下4段階(-5°・0°・20°・35°)
  • ハンディフックファン シェイプス ペールブルー 東洋ケース

    ハンディフックファン シェイプス ペールブルー

    東洋ケース
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    通勤、通学、旅行やお散歩などの屋外で。コンパクト、強風、静音設計のハンディファン。手のひらサイズのコンパクトタイプ。携帯に便利なカラビナ部分はスタンドとしても使える。USB充電式(Type-C)・風量3段階 ・カラビナ付き ・スタンド機能
    用途レトロな幾何学模様がカワイイ。どこにでも連れて行きたくなる、ハンディフックファン。紫外線で色が変わるUVステッカー付!。ボタン 1回目:風量弱(2秒長押し) 2回目:風量中 3回目:風量最大 4回目:OFF。※誤作動防止機能付き材質ABS、PP寸法(mm)W67×D38×H147 ※カラビナ含まずペールブルー質量(g)93電源バッテリー リチウム電池 1200mAh/ DC5V/1A / 6W(入力/消費電力)使用時間充電:約2.0h 使用可能目安:約1.5~3.0h ※風量、使用環境による電圧×電流(VA)5V / 1A
  • ハンディフックファン シェイプス ペールピンク 東洋ケース

    ハンディフックファン シェイプス ペールピンク

    東洋ケース
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    通勤、通学、旅行やお散歩などの屋外で。コンパクト、強風、静音設計のハンディファン。手のひらサイズのコンパクトタイプ。携帯に便利なカラビナ部分はスタンドとしても使える。USB充電式(Type-C)・風量3段階 ・カラビナ付き ・スタンド機能
    用途レトロな幾何学模様がカワイイ。どこにでも連れて行きたくなる、ハンディフックファン。紫外線で色が変わるUVステッカー付!。ボタン 1回目:風量弱(2秒長押し) 2回目:風量中 3回目:風量最大 4回目:OFF。※誤作動防止機能付き材質ABS、PP寸法(mm)W67×D38×H147 ※カラビナ含まずペールピンク質量(g)93電源バッテリー リチウム電池 1200mAh/ DC5V/1A / 6W(入力/消費電力)使用時間充電:約2.0h 使用可能目安:約1.5~3.0h ※風量、使用環境による電圧×電流(VA)5V / 1A
  • ハンディフックファン シェイプス ペールアイボリー 東洋ケース

    ハンディフックファン シェイプス ペールアイボリー

    東洋ケース
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    通勤、通学、旅行やお散歩などの屋外で。コンパクト、強風、静音設計のハンディファン。手のひらサイズのコンパクトタイプ。携帯に便利なカラビナ部分はスタンドとしても使える。USB充電式(Type-C)・風量3段階 ・カラビナ付き ・スタンド機能
    用途レトロな幾何学模様がカワイイ。どこにでも連れて行きたくなる、ハンディフックファン。紫外線で色が変わるUVステッカー付!。ボタン 1回目:風量弱(2秒長押し) 2回目:風量中 3回目:風量最大 4回目:OFF。※誤作動防止機能付き材質ABS、PP寸法(mm)W67×D38×H147 ※カラビナ含まずペールアイボリー質量(g)93電源バッテリー リチウム電池 1200mAh/ DC5V/1A / 6W(入力/消費電力)使用時間充電:約2.0h 使用可能目安:約1.5~3.0h ※風量、使用環境による電圧×電流(VA)5V / 1A
  • ハンディフックファン シェイプス ダークグレー 東洋ケース

    ハンディフックファン シェイプス ダークグレー

    東洋ケース
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    通勤、通学、旅行やお散歩などの屋外で。コンパクト、強風、静音設計のハンディファン。手のひらサイズのコンパクトタイプ。携帯に便利なカラビナ部分はスタンドとしても使える。USB充電式(Type-C)・風量3段階 ・カラビナ付き ・スタンド機能
    用途レトロな幾何学模様がカワイイ。どこにでも連れて行きたくなる、ハンディフックファン。紫外線で色が変わるUVステッカー付!。ボタン 1回目:風量弱(2秒長押し) 2回目:風量中 3回目:風量最大 4回目:OFF。※誤作動防止機能付き材質ABS、PP寸法(mm)W67×D38×H147 ※カラビナ含まずダークグレー質量(g)93電源バッテリー リチウム電池 1200mAh/ DC5V/1A / 6W(入力/消費電力)使用時間充電:約2.0h 使用可能目安:約1.5~3.0h ※風量、使用環境による電圧×電流(VA)5V / 1A
  • ポータブルコードレス扇風機 ANDON FAN siroca

    ポータブルコードレス扇風機 ANDON FAN

    siroca
    13,800税込15,180
    1個
    3日以内出荷
    【アウトドアでも、暮らしの中でも、快適な風をいつも身近に】。コンパクト&コードレスだから、どこへでも手軽に持ち運べる・持ち出せる。付属のアタッチメントで、脱衣所や寝室、車内など使える場所がさらに広がる。満充電で最大30時間使えて、緊急時はモバイルバッテリーとしても使える。1・2・4・6時間の4段階に設定できるON/OFFタイマー機能付き。やさしく静かな微風から、パワフルな強風まで、風量調節は6段階。
    セット内容本体、USB電源アダプター、USBケーブル、ハイプユニット、クリップユニット、リモコン(テスト電池付き)、アロマケース(フェルト3枚付き)、取扱説明書(保証書)質量(kg)本体のみ:0.8、パイプユニット/クリップユニット:0.3、パイプユニット/クリップユニット取付時:1.1電源(V)(本体)直流5、(USB電源アダプター)AC100、50/60Hz消費電力(W)12(最大)、0.85(最小)、5.5(充電のみ時)ケーブル長(m)USB:0.8連続使用時間(時間)最大30風量6段階バッテリーリチウムイオン電池(8000mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:22×22×20、パイプユニット取付時:24.5×24×20.5、クリップユニット取付時:29×23×19充電時間(時間)約4.5
  • ポケピースハンディファン 多摩電子

    ポケピースハンディファン

    多摩電子
    2,989税込3,288
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ★ポケピースのハンディファンが新登場★。お出かけはポケモンたちと一緒に!。7色のバリエーション。風量は「弱」「中」「強」の3段階で調整が可能。スタンド付きで卓上でもご使用いただけます。リチウム充電式(2000mAh)なのでどこで使える。連続使用約11時間とたっぷり。※風量「弱」の場合。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。
    付属品本体、卓上スタンド、充電用USBケーブル(USBAtoC)材質本体ケース:ABS、ファン:PP質量(g)135寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)172×75×29連続使用時間【弱】最大11時間充電時間4時間内蔵電池リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)2000
  • サーキュレーター扇風機8インチ エグゼラックス

    サーキュレーター扇風機8インチ

    エグゼラックス
    10,980税込12,078
    1台
    7日以内出荷
    付属品リモコン、収納用巾着、Type‐Cケーブル材質ABS樹脂、リチウムポリマーバッテリー質量(kg)1.2羽枚数5枚寸法(cm)Φ20.5×11.5~88連続使用時間(時間)5.5‐16バッテリー容量(mAh)10000モデル20センチ可動範囲(°)両モデル上下可動域:180(手動)、自動可動域:左右60(合計120)
  • NEWネックツインファン ヒロ・コーポレーション

    NEWネックツインファン

    ヒロ・コーポレーション
    43,980税込48,378
    1箱(24個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    両手が自由に使えるハンズフリー扇風機!。暑い季節のレジャーやアウトドア、イベントやスポーツ等にとても便利。首から下げるだけでなく、机の上に置いてデスクファンとしてもご利用できます。髪の毛巻き込み防止ネット付き
    用途扇風機セット内容本体×1、充電用USBケーブル×1、取扱説明書×1、髪の毛巻き込み防止ネット×2電源(V)5定格消費電力(W)4風量3段階充電時間(時間)約2.5使用時間(時間)約2~4
  • リビング扇風機 コイズミ(小泉成器)

    リビング扇風機

    コイズミ(小泉成器)
    6,698税込7,368
    1台
    6日以内出荷
    涼し気な輝きのある台座デザイン。風量調節3段階。左右首振り機能(約70度)。入/切タイマー1・2・4・6時間。リモコン操作可能
    付属品リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2032×1)幅(mm)360質量(kg)3.4高さ(mm)840奥行(mm)340電源(V)AC100(50/60Hz共用)電源コード(m)約1.8風量調整3段階調節タイマー1・2・4・6時間左右首振約70°(自動)上下首振(手動)【上】30°【下】10°
  • ミニ扇風機 コイズミ(小泉成器)

    ミニ扇風機

    コイズミ(小泉成器)
    7,498税込8,248
    1台
    6日以内出荷
    レトロなデザインの扇風機。タイマーと首振りは独立したツマミで、風量調節はボタンで操作
    幅(mm)250質量(kg)2.2高さ(mm)400奥行(mm)240電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)24/26電源コード(m)約1.8風量調整3段階調節左右首振約70°(自動)上下首振(手動)【上】30°【下】10°切タイマー最大約180分
  • ミニリビング扇風機 コイズミ(小泉成器)

    ミニリビング扇風機

    コイズミ(小泉成器)
    11,980税込13,178
    1台
    6日以内出荷
    羽根径約25cmのコンパクトなリビング扇風機。ロングコード約2.5m。左右首振り角度にあわせて風量を調節「衣類乾燥モード」搭載。DCモーター搭載、風量9段階調節。自動首振り 約45/90度、手動首振り 上下45/90度
    付属品リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2025)幅(mm)290質量(kg)2.7高さ(mm)680奥行(mm)270電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)17電源コード(m)2.5風量調整9段階左右首振45/90°(自動)上下首振(自動)【上】45°【下】90°
  • 大風量タワーファン ビューンタワー めくばり siroca

    大風量タワーファン ビューンタワー めくばり

    siroca
    26,980税込29,678
    1個
    欠品中
    ・コードレスなのでどこにでも持ち運べる ・330℃首振りで部屋の真ん中に置けば全方位に風を届ける ・人認識機能で移動すると追従して人に風を届け続ける コードレスなのでコードが届かない場所でも使えるので置き場所を選ばず使える。 部屋の真ん中において330℃首振りで全方位に20m先まで風を届けられるのでこれ1台で充分。人認識機能で人に追従して風を届けるので立ち仕事など移動の多い方に便利。
    セット内容本体、ACアダプター、充電池、リモコン(テスト電池付き)質量(kg)4.5(充電池含まず)/4.8(充電池含む)ベージュ周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)44コード長さ(m)ACアダプター:1.8機能8段階(ターボモード含む)充電時間2.5時間(室温や使用時間などにより異なります)使用電池リチウムイオン充電池(3.7V、2200mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×28.5×91タイマーON/OFF:1・2・4・6時間
  • ICEカラープレート付ハンディファン ベージュ seena

    ICEカラープレート付ハンディファン ベージュ

    seena
    3,498税込3,848
    1個
    4日以内出荷
    ICEプレートでおでこや首元を冷やして使用できる。ストラップ、手持ち、卓上ファンの3wayで使用可能。ボタンを押すごとに風量3段階調整が可能。ペルチェ部分がカラーになったおしゃれなデザイン。取り外し可能なネックストラップ付
    付属品USB-A toType-C充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書質量(g)約170使用時間〈ファンのみ〉弱モード/ 約8.5時間、中モード/ 約6時間、強モード/ 約3時間、〈ファン+ICEプレート〉弱モード/ 約1.5時間、中モード/ 約1.2時間、強モード/ 約1時間充電時間約3.5時間保証期間6ヶ月バッテリー容量(mAh)2000サイズ(mm)約W64×H172×D55素材ABS、アルミ、ステンレス(ICEプレート)定格入力DC5V/1A
  • スタンド付きスリムファン ユアサ(ユアサプライムス)

    スタンド付きスリムファン

    ユアサ(ユアサプライムス)
    2,598税込2,858
    1台
    6日以内出荷
    持ち運びに便利なカラビナと、立てて使えるスタンドを備えた、薄型フォルムと軽量設計のスリムファン。薄型フォルム!胸ポケットやバッグに入れてもかさばりません。 ボタン長押しで電源をON/OFFできる仕様なのでバッグへそのまま入れても誤作動を防ぎ、安全に持ち運べます。カラビナ付き!大きなカラビナが付いているからリュック、バッグ、ベルトストラップなどにさっと取り付け可能。持ち歩く姿もスタイリッシュです。デスクにも置けるスタンド一体型!スタンドが本体と一体になっているため、置き型としてもご使用いただけます。
    質量(kg)約0.08電源リチウムイオン電池3.7V 1200mAh連続使用時間(時間)約1時間50分~4時間風量3段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×2.5×14.7入力端子Type-C充電時間(時間)約2時間15分定格入力DC5V 800mA(USB充電式)
  • 洗える サーキュレーター DCモーター PD対応 24畳対応 静音 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善)

    洗える サーキュレーター DCモーター PD対応 24畳対応 静音 モバイルバッテリー対応

    YAMAZEN(山善)
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    PD対応 お手入れで悩まない 全分解できて洗えるDCサーキュレーター。リズム風、おやすみモード、衣類乾燥運転、上下左右自動首振り、Wタイマー搭載。上向き角度手動調節4段階。リモコン付属。工具不要でお手入れ簡単 (前面ガード、背面ガード、羽根が取り外し可能)。USB Power Delivery対応の電圧DC9V or DC12V,出力電力が20W以上の条件を満たした電源機器にて使用可能。モバイルバッテリー等を使えば電源のない場所での使用も可能
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策付属品PD対応ACアダプタ、USBケーブル(Type-C)質量(kg)1.9消費電力(W)16出力【ACアダプタ】USB-C DC5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A 合計出力20Wコード長さ(m)約1.6風量10段階羽根形状15cm径 3枚保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×21.9×32.5入力電源【本体】9V/1.77A,12V/1.33A(本体は入力のみ)【ACアダプタ】AC100V-240V(50/60Hz)タイマー【切】1-8h 【入】1-8h適用畳数24畳まで1時間あたりの電気代目安(円)約0.5円(50/60Hz)
  • DCモーター30cmテクノイオン付  リビングフルリモコン扇風機風機 TEKNOS

    DCモーター30cmテクノイオン付 リビングフルリモコン扇風機風機

    TEKNOS
    7,258税込7,984
    1台
    欠品中
    フルリモコンDCリビング扇風機。・Fの羽根搭載、「Fの羽根」とは空気抵抗を減らすために開発された新形状の羽根です。 また、二枚の爪が風を切ることで効率良く風を送ることができます。・テクノイオン搭載 マイナスイオンでクリーンな空間。・入り切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 風量を2~6に設定している時、時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。・夜、明るくない様に操作パネルのLEDを消す事も出来ます。
    ホワイト消費電力(W)2~22(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)30本体質量(kg)2.8風量6段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×680~870タイマー時間入/切7.5時間運転モードリズム風、おやすみ風
  • 清涼インパクトファンipf SK11

    清涼インパクトファンipf

    SK11
    729税込802
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーが扇風機に変身します。現場作業での急速クールダウンやブロワ-代わりにほこりを飛ばしたり用途は自由です。インパクトドライバーに使用している六角軸6.35mmビットを差し込むだけです。ファンのipfの文字を外側に向けて取付て正回転で回すと風が吹きます。本体の材質は特殊エアラストマー樹脂で軽量です。ご使用には別途、インパクトドライバーなどの回転電動工具と六角軸6.35mmのビットが必要です。
    用途作業現場での急速クールダウンやほこりを飛ばし作業等。仕様6.35mm六角軸穴材質本体:エラストマー樹脂質量(g)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000本体寸法(mm)140
  • モバイルバッテリー付きポータブルミニファン2024年モデル キナリ OWLTECH(オウルテック)

    モバイルバッテリー付きポータブルミニファン2024年モデル キナリ

    OWLTECH(オウルテック)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    6枚羽で大風量のポータブルミニファン。風量は5段階+1モードで切り替えが可能。『そよ風モード』でより自然な風に。最長約7.5時間のロング稼働。モバイルバッテリーとしても使える。スタンドとストラップが付属。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の6ヵ月保証
    付属品USB Type-A-USB Type-Cケーブル(約 80cm)※付属品以外のケーブルは別途ご用意ください。※Lightningコネクタ搭載機器の充電にはUSB Type-A to Lightningケーブル、microUSBコネクタ搭載機器にはUSB Type-A to microUSBケーブルが必要です。ストラップ、スタンド、取扱説明書(保証書付)キナリ質量(g)(本体)約182※スタンド・ストラップ含まず、(パッケージ込み)約344備考【リサイクル回収について】小型充電式電池のリサイクル活動推進のため、一般社団法人JBRCの会員となっております。本製品がご不要になった場合は、JBRCに登録されている家電量販店/ホームセンター/自治体等にて回収が可能です。※詳しくはJBRCのWebサイトをご確認下さい。(JBRCとは:Japan Portable Rechargeable Battery Recycling Center「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づき、モバイルバッテリー(小型充電式電池)の再資源化に取り組む一般社団法人です。)羽根枚数6定格出力USB Type-Aポート:DC5V/1.5A※モバイルバッテリーとしてご使用する際は、機器にあったケーブルをご用意ください。バッテリーリチウムイオン電池/3.7V/2500mAh/9.25Wh充電時間空の状態から満充電まで約3時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約104×38×233バッテリー容量(Ah)2.5保証期間6ヵ月保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護風量調整5段階 (微弱風/弱風/中風/微強風/強風)+そよ風安全規格PSE適合製品動作温度(℃)0~40連続動作時間約 2.5時間(風量:強)~約7.5時間(風量:微弱風)※風量の強弱により変化します。定格入力USB Type-Cポート:DC5V/2A※充電には付属ケーブルをお使いください。コンセントから充電を行う場合、別途AC充電器が必要になります。充放電回数(回)約300※使用環境・使用条件により異なります。
  • スペースキャラクターファン CRECOTE

    スペースキャラクターファン

    CRECOTE
    6,698税込7,368
    1台
    5日以内出荷
    この携帯扇風機は、巻きつけ、吊り下げ、手持ち、卓上置きの4つの使い方が可能な三脚デザインで、自転車ハンドルや車の座席、タオルハンガーなどアイデア次第で設置場所を選びません。最新型の羽なし設計で安全性が高く、髪を巻き込む心配がなく、やさしい風を提供します。コンパクトで軽量なため、スポーツ観戦や旅行などのアウトドアでも活躍します。USB充電対応。首振り機能も搭載しています。
    用途ベビーカーなどに取り付けて空気循環に風量4段階標準持続時間(h)12充電時間(時間)3~5バッテリー容量(mAh)5000
  • UQLIFE 2WAYポータブルファンUQ-HF-02 ユニファイン

    UQLIFE 2WAYポータブルファンUQ-HF-02

    ユニファイン
    8,580税込9,438
    1台
    4日以内出荷
    UQLIFE 2WAYポータブルファンは、軽量で持ち運びが簡単なポータブルファンです。卓上、オフィス、アウトドアなど様々な場面で大活躍です。折り畳みが可能で収納便利、3段階風量調節が可能です。1台でポータブル扇風機、LEDライト、モバイルバッテリー3役が使用できるので屋内外問わず大活躍の扇風機です。
    用途アウトドア、キッチン、寝室、災害時に。セット内容本体、取扱説明書、USB type-Cケーブルホワイト直径(Φmm)400高さ(mm)250材質(本体)ABS+POM消費電力(W)10電源5V/2A風速(m/s)5.2風量標準持続時間(h)弱:8.6(電気付3.75)、中:5(電気付3.2)、強:3.5(電気付2.3)バッテリー電圧(V)3.7風量調整バッテリー容量(mAh)4000上下角度調整
  • ミニリビングファンLEDライト付 ライフオンプロダクツ

    ミニリビングファンLEDライト付

    ライフオンプロダクツ
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    デスク、吊り下げの2Way仕様。支柱のモダンなリアルウッドやLEDライトはインテリアにも馴染みます。左右自動首振りと上下手動調節が可能。3段階風量にリズム風モードも搭載(弱/中/強の3段階風量調節に、心地よい自然な風を再現したリズム風モードを搭載。)。電源の切り忘れも安心。オートオフ機能搭載のため、約7時間で電源OFFに。もしもの切り忘れ時にも安心です。前ガード取り外し可能でお手入れ楽々。どこでも好きな場所で使えるコードレス
    セット内容本体、スタンド、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)材質本体:ABS、木(ビーチウッド)、PUレザー、 羽根:PP質量(g)535消費電力(W)10電源DC5V 2Aコード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C)羽根枚数5枚羽根(Φmm)140機能オートオフ:約7時間風量3段階(弱・中・強)保証期間1年充電時間(時間)約6充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 4000mAh風向上下110°(手動)、左右合計120°(自動)サイズ(mm)185X160X272首振りあり使用時間(時間)満充電時の合計:2(強)~12(弱)リズム風あり
  • 扇風機 ハンディファン CRECOTE

    扇風機 ハンディファン

    CRECOTE
    3,990税込4,389
    1台
    5日以内出荷
    かわいいデザインと優れた冷却機能を兼ね備えた携帯扇風機です。どんな場面でも快適に涼を感じられる頼れるアイテムとしておすすめします。【かわいい丸いデザインで持ちやすい】。丸くてかわいらしいデザインが特長的な携帯扇風機です。軽量で持ちやすく、手の中でスマートに扱えるコンパクトなサイズが魅力です。【2秒で冷たくなる、ペルチェ冷却装置搭載】。医療用にも使われるペルチェ冷却装置を搭載しています。2秒で冷たさを実感することができます。肌を冷やして引き締め効果もあり快適な涼感を楽しめます。またヤケドの応急処置としても活用できます。【さまざまな部位を冷やせる、3モード対応】。弱風、強風、冷却プレート+弱風の3つのモードがあります。首、額、頬、手首などさまざまな部位を効果的に冷やすことができます。【USB-C充電で手軽に充電】。USB-C充電に対応しています。付属のケーブルや手持のケーブルを使用して手軽に充電できるので、長時間の使用でも安心です。【手持ち、卓上、カラビナで利用可能】。手持ちで使うことはもちろん、卓上に置いて使うこともできます。さらに、付属のカラビナを利用して持ち運ぶことも可能です。屋外での使用や旅行など、様々なシーンで便利に活用できます。
    用途首、額、頬、手首などの冷却に。付属品USBケーブル入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.5x60x185充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)2000
  • WindGEAR14 ドウシシャ

    WindGEAR14

    ドウシシャ
    8,980税込9,878
    1個
    3日以内出荷
    フィールドで大活躍のタフな相棒、持ち運べるライト付きファン。
    質量(kg)0.68消費電力(W)2.8機能吊り下げ+コードレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×14×23風量調整3段階充電時間(時間)約5.5バッテリー容量(mAh)3900明るさ(Lm)LED:220使用時間(時間)強:9、中:8、弱:13、微弱:20羽根径(Φmm)140
  • リビング扇風機(メカ式) エスケイジャパン

    リビング扇風機(メカ式)

    エスケイジャパン
    5,790税込6,369
    1台
    3日以内出荷
    わかりやすいシンプルなボタン操作 便利なオフタイマー機能付き (最大2h) 風量調節: 3段階 左右自動首振り機能、 上下手動角度調節 風がやさしい30cm、5枚羽根 上下高さ調節機能付き
    ホワイト羽枚数5機能風量調節、首振り機能、高さ調節、OFFタイマー風量調整3段階羽根径(Φmm)300左右首振上下角度調整入タイマー1時間/2時間/4時間/6時間切タイマー1時間/2時間/4時間/6時間リズム風上下伸縮
小型扇風機