カテゴリ
絞り込み
ハネ径(cm)
色
ブランド
- モノタロウ(2)
- YAMAZEN(山善)(39)
- ライフオンプロダクツ(39)
- コイズミ(小泉成器)(26)
- TEKNOS(25)
- TOPLAND(22)
- CRECOTE(21)
- エスケイジャパン(15)
- タイムリー(15)
- ヒロ・コーポレーション(14)
- おおたけ(12)
- アイリスオーヤマ(11)
- ユアサ(ユアサプライムス)(8)
- 多摩電子(8)
- シーズ(8)
- リズム(旧:リズム時計工業)(7)
- アピックス(7)
- ゼピール(7)
- マキタ(6)
- siroca(6)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・YAMAZEN(山善)・ライフオンプロダクツ・コイズミ(小泉成器)・TEKNOS・TOPLAND・CRECOTE・エスケイジャパン・タイムリー・ヒロ・コーポレーション・おおたけ・アイリスオーヤマ・ユアサ(ユアサプライムス)・多摩電子・シーズ・リズム(旧:リズム時計工業)・アピックス・ゼピール・マキタ・siroca・ブランドをもっと見る
10ページ目: 小型扇風機
商品豆知識

折り畳み式扇風機1200mAh N21 幅65×奥行123×高さ20
CRECOTE¥3,598税込¥3,9581台5日以内出荷パステルカラーと可愛いデザインが大好きなあなたにぴったり!丸みのあるフォルムとクリアな羽根が特徴の、おしゃれな折りたたみハンディファンが登場。小さなバッグにもすっぽり収まるから、毎日のお出かけがもっと軽やかに。5段階の風量調整ができるので、そよ風のような優しい涼しさから、しっかりとした送風まで、シーンに合わせて快適さを選べます。1200mAhのバッテリーは2時間以上の充電で、最大約5.5時間の使用が可能。パステルカラーで彩られたこのファンで、暑い日も可愛く、快適に過ごしませんか?用途パステルで彩る、私だけの涼しさ。クリアな羽根が可愛い、折りたたみハンディファン。付属品USBケーブル、ストラップ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×123×20入力(電圧/電流)DC5V=1Aバッテリー電圧(V)3.7風量調整5段階充電時間(時間)2以上バッテリー容量(mAh)1200使用時間(時間)約2~5.5
ちいかわファンファンミニ
ミニマム¥999税込¥1,0991個5日以内出荷ちいかわデザインの小型ハンディファン。パワフルな1.5Vモーターと独自のプロペラ羽根でちいさくてもパワフルなやつ!!乾電池1本で動くのでいつでもどこでもすぐに使えます。
てのひらハンディファン
ドリテック¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷・小さくて軽い手のひらサイズのハンディファン。・風量1~100まで調節可能※数字は大体の目安です。・電池残量が数字で表示されます。・持ち運びに便利なストラップ付。・充電用USBケーブル付(USB Type-A ー USB Type-C)用途通勤通学、外出時に。材質ABS樹脂色ホワイト電源充電式リチウムイオン電池 3.7V/600mAh本体質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×38×103入力DC5V 1A / (USB Type-C)連続使用時間【01】2.5時間【50】50分【100】30分(※満充電の場合)充電時間1.5時間(※空の状態から満充電まで)電池残量表示ありUSBケーブル長(cm)45バッテリー容量(mAh)600RoHS指令(10物質対応)対応
押しボタン式リビング扇風機
おおたけ¥4,298税込¥4,7281台4日以内出荷押しボタンリビング扇風機色ホワイト羽根枚数5枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)361×356×680~870消費電力(W)(50/60Hz)31/35風量3段階切替羽根寸法(cm)Φ301時間あたりの電気代目安(円)約1.0/1.1切タイマー~3H
BIG LOVE FAN ビックラブファン
アピックス¥3,980税込¥4,3781台6日以内出荷外径18cmのデカサイズだから 大風量なのに静音。13種類の多彩な「推し色」LEDアクション。グリップ部「着せ替えパネル」機能。飾りリング部「着せ替えパネルor拡大鏡」機能。背面ガード部・グリップ部にストラップ取付可能。ハンディ・卓上の2WAY仕様。用途猛暑対策、各種イベントに。付属品USBケーブル(USB-C/A)本体質量(g)約375寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×50×295連続運転時間(h)約2.5~12バッテリー容量(Ah)3充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 3,000ケーブル長(cm)USB:約90
どこでもレトロ扇風機
ファミリー・ライフ¥4,298税込¥4,7281台9日以内出荷レトロな見た目が懐かしい持ち運べる充電式扇風機。昔の扇風機のような簡単操作!自動の左右首振り機能付。コンパクトながらパワフル風量!。軽いから移動もラクラク!。レバーをひねって電源オン!風量は3段階の切替スイッチ付で便利。上下&左右に角度調整も可能。上下:手動で約55度、左右:自動で約90度。充電式。約6時間使用可能 ※フル充電時セット内容本体、充電用ケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂、PP質量(g)(約)370電圧(V)固定:5角度(°)上下調節:約0~55首振角度(°)左右:約0~90連続使用時間(時間)最大約6電池リチウムイオン電池1800mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)17×12.5×27.3充電時間(時間)約4ケーブル長(cm)充電用:(約)115入力電力(W)6
パワフルファン<ハンディ>
リンレイ¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷大風量でワックス、コーティングの乾燥を早め、作業効率を大幅に向上します。左右首振り可能、上下角度も調整でき、3段の速度調整ロータリースイッチを採用しました。狭い場所でも扱いやすいコンパクトさです。送風機メーカー、株式会社スイデンとの共同開発製品です。安心・安全なサーマルプロテクター内蔵全閉型モーター搭載。パワフルファン<ハンディ>は、毎分 178m3の大風量、最大到達距離 21mのパワフルな風で乾燥時間を短縮します。75mmの大径キャスターで移動もかんたんです。10mのロングコードでカバー範囲が広く、白色なのでハクリ作業時もコードが気になりません。電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)120(50Hz) / 160(60Hz)方式風量調節:3段速度調整ロータリー式スイッチハネ径(cm)(4枚ハネ)45 / プラスチック製本体質量(kg)9.1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×510×660風量(m3/min)強178 / 中158 / 弱140(50Hz)、強202 / 中154 / 弱126(60Hz)電源コード(m)10首振り左右75°、上下4段階(-5°・0°・20°・35°)
ミニ扇風機
コイズミ(小泉成器)¥6,698税込¥7,3681台6日以内出荷レトロなデザインの扇風機。タイマーはツマミ、風量は鍵盤のようなスイッチで操作。首振りは背面のつまみで操作幅(mm)250質量(kg)2.1高さ(mm)440奥行(mm)230電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)27/31電源コード(m)約1.8風量調整3段階調節左右首振約70°(自動)上下首振(手動)【上】30°【下】10°切タイマー最大約180分
DC 音声操作サーキュレーター扇風機 シロカのポチタマ扇
siroca¥17,000税込¥18,7001個3日以内出荷【あなたの声がリモコン代わり】。シロカの音声操作扇風機「ポチタマ扇」がリニューアル!。より便利に、より使いやすく。1. よりストレスなく、スムーズに。進化した音声操作。2. 室温に応じて送風する「みまもりモード」。3. 見やすくなった台座のデザイン。4. 「ふわビューン技術」により”静かでやさしい風”と”パワフルな風”の両方を実現。5. 声で操作&2種類の音声で応える音声認識機能。6. 「ここピタ」機能で欲しいところに風を届けるセット内容本体、リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)質量(kg)4周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)25コード長さ(m)1.8羽根枚数5首振角度(°)左右(自動):30/75/120、上下(手動):上90/下15機能風量切替:8段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×30×68~88モード換気、おやすみ、リズム羽根寸法(cm)30
レトロ扇風機
アピックス¥5,998税込¥6,5981台7日以内出荷70年代の古き良きオールドアメリカを彷彿とさせるレトロ扇風機。日本の家庭でも存在していた、あのガチャっと押すタイプのスイッチを採用した扇風機がアメリカン・レトロデザインをそのままに復刻。3段階の風量切替が可能で、ネックのスイッチを下げると左右自動首振りをします。ちょうどいいサイズ感なので、机の上やキャビネットの上はもちろん床の上に置いても使用可能。消費電力(W)33/34定格AC100V(50/60Hz)本体質量(kg)約2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W350×D280×H510電源コード(m)約1.6首振角度(°)【左右】75度(自動)【仰角】20(手動)
ランドリーファン
アピックス¥9,998税込¥10,9981台7日以内出荷理想の部屋干しは「真下からの風」。洗濯物の「真下」から風を当てられる低床設計。2WAY(縦置き、横置き)で様々な部屋干しに対応。リビング扇としても活躍します。消費電力(W)34/35定格AC100V(50/60Hz)本体質量(kg)約2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W502×D140×H140電源コード(m)約1.5首振角度(°)68
卓上レトロファン
TAIGASHOJI(大河商事)¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷レトロスタイルの扇風機。3段階風量調節、上下左右の首振り機能付き。暑い夏も快適に涼しく過ごせます。【上下左右の角度は自由に調節可能!】。左右は自動首振り、上下は手動で角度調整できます。【3段階風速調整】。3段階風速調整、シーンに合わせて最適な風量を選択可能。4枚羽根でコンパクトながら強力な風量。【3600mAhの大容量】。3600mAhの大容量バッテリーを搭載し、最長10時間の連続使用が可能。【レトロデザイン!】。レトロデザインで、まるで昭和の時代にタイムスリップしたような雰囲気。中央には暖色の雰囲気灯を搭載し、夜間の活動に最適。操作レバーは、昔懐かしいスイッチデザインを採用。用途リモートワーク、勉強、読書、卓上付属品本体、取扱説明書・保証書、本体充電用USBケーブル(Type-C)質量(g)約650消費電力(W)約3~5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約148×139×241風量弱・中・強(3段階)保証期間6ヶ月充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)3600素材ABS/アルミニウム合金
回転台付きハンディファン
ユアサ(ユアサプライムス)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷回転&充電スタンド付きハンディファン。約60度のスイング機能付き。スタンドにセットしながら充電もできる。パワフルなハンディファンとしてでも、デスクファンとしてでも使える2WAYタイプ。質量(kg)約0.18電源リチウムイオン電池3.6V 2000mAh連続使用時間(時間)約2~7.5風量4段階+リズム風寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.4×4.1×22.4入力端子Type-C充電時間(時間)約3定格入力DC5V 2000mA(USB充電式)
リビング扇風機(DCリモコン)
エスケイジャパン¥7,398税込¥8,1381台3日以内出荷ワンタッチでサッと操作!タッチパネル搭載。DCモーター搭載で省エネ&低騒音、エネルギー効率抜群!。ディンプル加工羽根により風切り音を低減。離れた場所から全ての操作ができるフルリモコン付き。便利なON/OFFタイマー機能付き(1H/2H/4H/6H)。風量調節8段階+リズム用途扇風機、リビング扇、DC扇風機として。DCモーター、省エネ。質量(kg)2.8消費電力(W)24機能風量調節:8段階電源(AC V)100 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)362×356×690~870
モバイルバッテリー付きポータブルミニファン2024年モデル ライトグレー
OWLTECH(オウルテック)¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷6枚羽で大風量のポータブルミニファン。風量は5段階+1モードで切り替えが可能。『そよ風モード』でより自然な風に。最長約7.5時間のロング稼働。モバイルバッテリーとしても使える。スタンドとストラップが付属。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の6ヵ月保証付属品USB Type-A-USB Type-Cケーブル(約 80cm)※付属品以外のケーブルは別途ご用意ください。※Lightningコネクタ搭載機器の充電にはUSB Type-A to Lightningケーブル、microUSBコネクタ搭載機器にはUSB Type-A to microUSBケーブルが必要です。ストラップ、スタンド、取扱説明書(保証書付)色ライトグレー質量(g)(本体)約182※スタンド・ストラップ含まず、(パッケージ込み)約344備考【リサイクル回収について】小型充電式電池のリサイクル活動推進のため、一般社団法人JBRCの会員となっております。本製品がご不要になった場合は、JBRCに登録されている家電量販店/ホームセンター/自治体等にて回収が可能です。※詳しくはJBRCのWebサイトをご確認下さい。(JBRCとは:Japan Portable Rechargeable Battery Recycling Center「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づき、モバイルバッテリー(小型充電式電池)の再資源化に取り組む一般社団法人です。)羽根枚数6定格出力USB Type-Aポート:DC5V/1.5A※モバイルバッテリーとしてご使用する際は、機器にあったケーブルをご用意ください。バッテリーリチウムイオン電池/3.7V/2500mAh/9.25Wh充電時間空の状態から満充電まで約3時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約104×38×233バッテリー容量(Ah)2.5保証期間6ヵ月保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護風量調整5段階 (微弱風/弱風/中風/微強風/強風)+そよ風安全規格PSE適合製品動作温度(℃)0~40連続動作時間約 2.5時間(風量:強)~約7.5時間(風量:微弱風)※風量の強弱により変化します。定格入力USB Type-Cポート:DC5V/2A※充電には付属ケーブルをお使いください。コンセントから充電を行う場合、別途AC充電器が必要になります。充放電回数(回)約300※使用環境・使用条件により異なります。
ミスト冷風扇 1200mAh
CRECOTE¥3,898税込¥4,2881台5日以内出荷ミスト冷風扇はキツネの耳がついた、かわいいデザインのポータブルミスト冷風扇でミストと風のダブル効果で快適な涼しさを提供します。自宅、寝室、オフィス、アウトドアなどで、暑い季節に心地よい涼しさを楽しんでください。ボトルに水を入れてミストを発生させることができるポータブルスポットクーラーです。さらに氷水を入れることで冷却効果がアップし、快適な涼しさを提供します。USB-Cポートを使用して簡単に充電できます。3つの風速モードから、お好みの風量を選ぶことができます。用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに。付属品USBケーブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×125×157
LUMBER 卓上用ボックス扇風機
エスケイジャパン¥5,980税込¥6,5781台6日以内出荷薄型コンパクト収納。7枚羽根のやわらかい風。モバイルバッテリーで使用できる!。上下300度角度調節機能付き羽根枚数7枚羽根径(Φmm)190
DC 3Dサーキュレーター扇風機 3D上下左右首振り 静音 風量8段階 衣類乾燥 組み立て不要 コンパクト リモコン付
siroca¥14,368税込¥15,8051台3日以内出荷質量(kg)3.1消費電力(W)23(最大)/1.1(最小)コード長さ(m)1.8羽根枚数5枚電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能首振り(上下):自動100°/50°、首振り(左右):自動120°/75°/30°、ON/OFFタイマー:1・2・4・6時間、モード:おやすみ、衣類乾燥、ゆざまし、うたたね、機能:チャイルドロック、メモリー機能、付属品:リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)運転音(dB)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×54~68風量調整8段階羽根寸法(cm)25モータ種類DCブラシレスモーター
マルチスイングファン
ファミリー・ライフ¥5,980税込¥6,5781台9日以内出荷暑い季節にコレ1台!3WAYで使える扇風機。伸ばして・吊り下げて・直置きもでき、LEDライト搭載で自宅やアウトドアなどマルチに使えて便利です。場所を選ばず使える充電式。風量4段階調節。角度調節・首振り機能付き。LEDライト3段階調節。高さ約65~28cm調節可能。伸ばして・卓上で・吊るして・ライトに。一部組立式。1年間保証書付き材質ABS樹脂色ホワイト質量(g)(約)520消費電力(W)(弱)約1/(中)約2/(強)約3 ※ファンのみの場合。首振りやLED使用時は異なります。モーターDCモーターバッテリー4000mAh(2000mAh×2)角度調整範囲水平約120度/垂直約115度連続使用可能時間(弱)約14時間/(中)約6.5時間/(強)約4時間/(リズム)約6時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)16.5×8.3×28~65風量調整4段階(弱・中・強・リズムモード)充電時間(時間)約4入力電源DC5V/1.8A伸縮範囲(cm)28~65以内
ハンディ 扇風機 FAN C
LUMENA(ルーメナー)¥2,990税込¥3,2891個13日以内出荷「FAN C」の「C」は「コンパクト」の略。約3m先まで届く強力な風(最大風量時)。ヘッドは直径5.5cmで、カバンの隙間やポケットにも入り、片手で使うことも可能。バッテリー容量は2500mAhで大容量。コードレスで最大14時間使うことができる。アウトドアなど長時間の外出時でも安心。表に7枚、裏に5枚、計12枚の羽根が付いたデュアル構造。最大風量で約3m先まで届く強力な風。専用のスタンド付きなので、デスクに立たせることも可能。ふとしたタイミングで落として破損しないよう、ハンドストラップ付き。タイプC充電式で、充電しながらも使用可能。風力は4段階。セット内容本体、取扱説明書(保証書付き)、USB TYPECケーブル、スタンド、ストラップ ※ACアダプタは付属しておりません。質量(g)約135消費電力(W)最大4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約57×40×152入力DC5V1.0A(Max)バッテリーLiion風量調整4段階充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2500充電方式TYPE C充電使用時間(時間)約3~約14(Max)
コードレスファン
BOSCH(ボッシュ)¥15,980税込¥17,5781台10日以内出荷独自のギザギザな形状をもった5枚の羽根で強力な風を生み出すジェットブリーズエアフローテクノロジーを採用しました。 独自のフロントグリルとダクトデザイン+DCモーターにより心地よさと静かさを実現します。 コードレス&軽量で、持ち運びやすくアウトドアにも最適です。 ダイヤル操作で強から弱までの風量を細かく調整可能です。 180°調整可能なファンヘッドです。(前方30°、後方150°)内蔵式フックをはじめとする固定オプションにより、さまざまな位置に設置可能です。 他のDIY用電動工具・園芸工具と共用可能な18Vバッテリーを採用しています。用途室内、屋外での送風材質ポリアミド樹脂(PA)幅(mm)414質量(kg)2.4高さ(mm)414奥行(mm)254定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)羽根枚数5モーターDCモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×254×414連続使用時間(時間)強/約3、弱/約15(2.5Ahバッテリー使用時)機能左右首振り機能:なし角度調整範囲風向:180°到達距離(m)最大風:5風量調整○設置方式床置き・壁掛け・フックRoHS指令(10物質対応)対応羽根径(Φmm)225最大風量(m3/h)1000上下角度調整○色(羽根)ブラック
タワーファン
エスケイジャパン¥6,390税込¥7,0291台3日以内出荷シンプルなつまみ操作 便利なオフタイマー機能付き(最大2h) 風量調節:3段階 左右自動首振り機能 軽量コンパクトタイプ色ホワイト風量調整3段階、おやすみリモコン有左右首振○切タイマー最大8時間リズム風○
リビング扇風機(DCフルリモコン)
エスケイジャパン¥12,900税込¥14,1901台3日以内出荷DCモーター搭載で、 省エネ&低騒音。 エネルギー効率抜群! タッチするだけの簡単操作!全ての操作が出来るフルリモコン付き 便利なオフタイマー機能付き (最大8h) 上下左右自動首振り機能 (45°/90°) 8段階の風量調節+リズムで、お好みの風を選べる 室温運転モード搭載で、 室温に合わせて風量自動調節 30cm、14枚羽根でパワフルな風 見た目がすっきりフラットガード。 分解できるからお手入れが簡単羽枚数14モーターDCモーター機能風量調節、首振り機能、OFFタイマー、室温運転、ガード分解可能風量調整8段階リモコン有羽根径(Φmm)300左右首振40/90°上下首振40/90°立体首振○切タイマー最大8時間リズム風○
ミラーファン 静音 USB充電式ミニ扇風機
TAIGASHOJI(大河商事)¥2,790税込¥3,0691個3日以内出荷静音 USB充電式ミニ扇風機。デザイン性の高い二つ折り、軽量コンパクト型ミラーファン。コンパクト開閉は~165°まで調整可能。使いたい角度でピタリと止まる。スタンド使いをすれば本体を30°角度を維持。バッテリー搭載でコードレス仕様 or 有線仕様のどちらも選べる。消費電力は最大約2.5Wで省エネ 。ミラーと一体化で広がる用途。収納時 約H75×W75×D30mmの手のひらサイズ。軽量72g。コードレス仕様で最長約2.5時間の連続使用。USB充電でどこでも気軽に充電ができる。収納リングで「卓上」「手持ち」「フック掛け」の3way使い。風量2段階調節。7枚羽根。カモメ羽型設計で効率よく優しい風を送ります。ホワイトボディーとペールブルーのファンの組み合わせで、清潔感がありおしゃれ。材質ABS/ポリカーボネート質量(g)約72電圧(V)USB 5.0消費電力(W)2.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約75×75×30羽根枚数7枚連続使用時間(時間)強~約1.5/弱~約2.5風量2段階バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間(時間)約1.5(USB充電)バッテリー容量(mAh)500
充電式扇風機
エスケイジャパン¥14,900税込¥16,3901台3日以内出荷コンパクト収納!二重16枚羽根でエレガントな風 ワイドな120°左右自動首振り機能(30°60°90°120°) 手動上下角度調節(-20°~90°) 全ての操作が出来るフルリモコン付き 2000mAhバッテリーで最大15時間の運転が可能! 風量4段階調節バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える! インテリアランプ付き便利なオフタイマー付き(最大8時間)質量(kg)4.4色ホワイトハネ径(cm)30羽根枚数16枚本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×328×730/915風量調整4段階リモコン○左右首振○上下角度調整○切タイマー○最大電力(W)13
忍者ブリーズ
MacCho¥4,090税込¥4,4991個3日以内出荷強制冷却せず、体に無理のない涼風感が得られます。 脳に送られる血流(血液)を冷やし、熱疲労・立ちくらみ防止をサポート。 10ヶ所の吹出し口から、首筋を包み込むような涼風。 柔らかい送風パイプを使用、装着時の違和感がありません。 本体固定トラップ長さ調節可能。 充電時完了モニタ。(充電時:赤点灯→完了時:緑点灯) ダブル電池切れ警告機能搭載 1.電源本体で停止約10分前から赤点滅が開始します。 2.送風時:停止約10分前から風量が半分になります。 繰り返し充電可能。(3.7V/4400mAh リチウムイオン電池) 光触媒セラミックスの制菌・消臭効果。 ホコリ捕集性に優れた繊維構成。 捕集したホコリを離さない粘着剤付き。用途負担なく、効率よく首筋の血流を冷却付属品充電用 TYPE-C コード材質ファン部・電源部:ABS樹脂、パイプ部:PE樹脂全長(mm)595(±10)質量(g)340(±5)電源#18650 リチウムイオン電池 3.7V/4400mAh/16.28Wh(PSE安全検査済)寸法(幅W×奥行D)(mm)電源部:105×40(全長に含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送風部:60×60×25(ベアリングファン×2個)連続使用時間(時間)エコノミー:約6、ノーマル:約4、エクストラ:3使用環境温度(℃)-5~50風量調整3段階バッテリー容量(mAh)4400
充電式LEDファン
NEXcell¥19,900税込¥21,8901台6日以内出荷速度調整は無段階での調整が可能なLEDライト付きの 充電式扇風機になります。 屋内、屋外を問わず持ち運んで使用可能です。 大容量バッテリーで長時間の連続使用が可能です。 USB出力での給電が可能なので、スマートフォンの 充電などにも使用できます。用途卓上や据え置き、壁掛けで電源のない場所での使用に。型番電池:21700入力電圧(V)AC110~240/DC12バッテリー電圧(V)3.7風量調整無段階充電時間(時間)約4LED出力:1~3W入力電流(A)2バッテリー容量(mAh)13500
モバイルバッテリー10000mAh
プラタ¥3,370税込¥3,7071台当日出荷ネッククーラーなど長時間の使用に適した専用のモバイルバッテリーです。 ネッククーラーでは3~5時間の連続使用が可能。 Type-C入出力端子搭載。 4個のLEDでバッテリー残量が確認できる、残量表示機能付き! 最大出力2.4A!用途ネッククーラーのモバイルバッテリーとして。PLATAポータブルネッククーラーに最適。付属品Type-Cケーブル定格電圧DC5V定格出力USB-A:DC5V/2.4A、USB-C:DC5V/2.4Aバッテリー内蔵リチウムイオン3.7V保証期間ご購入日から3か月バッテリー容量(mAh)10000(37Wh)定格入力(USB-C)DC5V/2.1A
BONECO エアシャワーファン
BONECO¥20,000税込¥22,0001台5日以内出荷今までにない圧倒的な風速・風量で部屋だけでなく家の空気をまるごと循環。 控えめな冷暖房でも家中を快適空間に。 たとえばリビングの冷暖房で、キッチン・ダイニングエアコンのない隣の部屋から、2階まで快適に! 風量からは想像できない驚きの静音性。 リビングでTVやスマホの音量をあげなくてもいい。 もちろん眠るときにも気にならない静かさ。色ホワイト機能静音モード
扇風機 dcモーター 節電センサー PD対応 リビング扇風機 左右自動首振り 風量10段階 静音 リモコン 入切タイマー
YAMAZEN(山善)¥8,998税込¥9,8981台5日以内出荷PD対応でどこでも使えるDCモーター・節電センサー搭載リビング扇風機 。風量:10段階 。左右自動首振り 。入タイマー:1-8時間 。切タイマー:1-8時間 。節電センサー搭載:温度を設定することで室温に応じて自動で運転や停止をおこないムダな電力を使わず節電運転をします 。温度設定:24/26/28度の3段階 。リズム風搭載 。切り忘れ防止:8時間自動オフタイマー 。リモコン付き用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。DCリビング扇風機 首ふり 換気 熱中症対策 省エネ 節電 シンプル付属品ACアダプタ、Type-C USBケーブル質量(kg)2.6色ホワイト消費電力(W)19電源コード(m)約1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ハイポジション時:35.5×35.5×83、ローポジション時:35.5×35.5×64.51時間あたりの電気代目安(円)約0.6円(50/60Hz)
扇風機 DCモーター 30cm PD対応 リビング扇風機 dc扇風機 静音 切タイマー 無段階風量調節
YAMAZEN(山善)¥5,798税込¥6,3781台5日以内出荷モバイルバッテリーでも動かせるPD対応のDCモーター搭載ダイヤル式リビング扇風機 。風量:無段階(ダイヤル操作) 。切タイマー:1/2/4時間 。オートオフタイマー:8時間 。左右首振り(首振りつまみ) 。風向上下手動角度調節可能 。高さ調節対応 。お手持ちのPD対応アダプター・ケーブルを使用する場合、性能や形状、使用状況により運転できないことがあります。用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。DCリビング扇風機 首ふり 換気 熱中症対策 省エネ 節電 シンプル付属品ACアダプタ、Type-C USBケーブル質量(kg)2.5色ホワイト消費電力(W)16電源コード(m)約1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ハイポジション時:35.5×35.5×83、ローポジション時:35.5×35.5×64.51時間あたりの電気代目安(円)約0.5円(50/60Hz)
扇風機 dcモーター 左右首振り リビング扇風機 リモコン 静音 省エネ 風量7段階
YAMAZEN(山善)¥7,298税込¥8,0281台5日以内出荷静音と省エネが特徴の簡易リモコン搭載dcリビング扇風機 。羽根:30cm径 7枚 。風量:7段階 。Wタイマー搭載:【切】1/2/4h(3段階) 【入】2/4/6h(3段階) 。リズム風搭載 。おやすみモード搭載 。8時間オートOFF機能 。チャイルドロック搭載 。リモコン付属(首振操作非対応) 。首振り運転:本体つまみ操作用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。DCリビング扇風機 首ふり 換気 熱中症対策 省エネ 節電 シンプル質量(kg)2.5色ホワイト消費電力(W)15電源コード(m)約1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ハイポジション時:35.5×35.5×84.5、ローポジション時:35.5×35.5×661時間あたりの電気代目安(円)約0.5円(50/60Hz)
首掛けアヒルファン NA-116 SY-042A
CRECOTE¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷可愛らしいアヒルの形をした首掛け扇風機です。3段階の風量調節が可能で、あなたの快適な温度をキープ。軽量で持ち運びやすく、オフィスや外出先でも大活躍。用途アヒル型扇風機でどこでも快適に。付属品USBケーブル、ストラップ質量(g)156入力電圧(V)DC5、1ADC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×58×120充電時間(時間)低速3、中速2、高速1バッテリー容量(mAh)1200
ナマケアヒル 首掛けファン NA-121 K-1113
CRECOTE¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷可愛らしいナマケモノのアヒルデザインが目を引くネックファンです。3段階の風量調節が可能で、いつでも快適な風を送ります。軽量コンパクトなので、オフィスや外出先でも気軽に持ち運べます。夏の暑さを快適に乗り越えたいあなたへ。用途ナマケアヒルが涼しさをお届け!首掛けファンでどこでも快適に。付属品USBケーブル、ストラップ質量(g)92入力電圧(V)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×68×45バッテリー容量(mAh)800使用時間(時間)1~5
Multi-use Clip-on Fan ホワイト ZAY-F018(W)
CRECOTE¥3,500税込¥3,8501台6日以内出荷忙しい毎日を送る20代女性にぴったりの、多機能ハンディファンが登場!手持ちはもちろん、卓上でも使え、さらにはクリップで好きな場所に固定できる3WAY仕様。風量は3段階調節が可能で、ちょうどいい風を自分で選べます。コンパクトで軽量なのに、1200mAhのバッテリーでしっかり涼しさをキープ。オフィス・外出先・メイク中や通勤時など、あらゆるシーンで大活躍。可愛くて賢い涼感アイテムで、夏を快適に乗り切ろう!用途手持ち・卓上・クリップの3WAY!いつでもどこでも風を味方に付属品ストラップ、USBケーブル質量(g)144寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×67×210入力5V=1A風量3段階バッテリー容量(mAh)1200
Desktop Cooling Fan USB Type(F05) 白 F05USB(W)
CRECOTE¥2,698税込¥2,9681台6日以内出荷ミスト機能を搭載したスポットクーラーです。コンパクトなサイズで持ち運びも便利なので、自宅やオフィス、アウトドアでの使用に最適です。150mlのタンクに水を入れることでミストを発生させることができます。涼しく心地よい風とミストで暑熱対策に効果的です。氷水を入れれば更なる冷却効果を得られます。3つの風速モード、上下に風向きを調整できるので、使い方に合わせて調節できます。USB-Cポートを使用して充電できるので、付属のケーブルや手持ちの充電器から充電でき手軽に電源を確保できます。用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに。付属品USBケーブル色白質量(g)320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×104×157タンク容量(mL)150入力電圧DC5V1A
Desktop Cooling Fan USB Type(F05) ピンク F05USB(P)
CRECOTE¥2,698税込¥2,9681台6日以内出荷ミスト機能を搭載したスポットクーラーです。コンパクトなサイズで持ち運びも便利なので、自宅やオフィス、アウトドアでの使用に最適です。150mlのタンクに水を入れることでミストを発生させることができます。涼しく心地よい風とミストで暑熱対策に効果的です。氷水を入れれば更なる冷却効果を得られます。3つの風速モード、上下に風向きを調整できるので、使い方に合わせて調節できます。USB-Cポートを使用して充電できるので、付属のケーブルや手持ちの充電器から充電でき手軽に電源を確保できます。用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに。付属品USBケーブル色ピンク質量(g)320入力電圧(V)DC5V1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×104×157タンク容量(mL)150
パワフルな風 3段階風量調節・約9時間使用可能 ジェットハンディファン(日傘クリップ付き)
OWLTECH(オウルテック)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷手のひらサイズの強力ジェットファン。非常に小さいサイズでありながら、強力な風を送ることができる小型のジェットファンです。スタイリッシュなデザインと、カバンやリュックに入れてもかさばらないサイズ感が特徴で、どこにでも持ち運ぶことができます。風量を3段階で切り替え可能。風量は弱・中・強の3段階からお選びいただけます。ボタンを押すだけで簡単に切り替えられるため、シーンに合わせた使い分けができます。局所的な風で火照った部分をピンポイントに冷やします。モーターが高速回転するため、動作音が大きい仕様となります。静かな場所で使用する際はご注意ください。最長約9時間のロング稼働。1回のフル充電で、最長約9時間もの間ご使用いただけます。風量が「弱」の場合で最長約9時間の使用が可能です。使用時の風量や使用環境によって変動します。ハンドストラップ付属。付属のハンドストラップを取り付ければ、手首に通して使えるため安定性がぐんとアップします。日傘クリップ付属。お手持ちの日傘の中棒に本製品を固定でき、ハンズフリーでの使用が可能です。日傘クリップの対応サイズは約7~12mmです。各種保護機能搭載の安心、安全設計。保護機能の「過充電(電圧/電流)保護」「過放電(電圧/電流)保護」「短絡(ショート)保護」を搭載し、高い安全性を備えております。バッテリーの劣化を抑えながら、ショート時の過電流を止めることで、万が一の事故を未然に防ぎます。安心の6ヵ月保証。本製品は6ヵ月保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。
5段階風量調節・約4時間30分使用可能 ディスプレイ搭載 ジェットハンディファン
OWLTECH(オウルテック)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷大風量&ディスプレイ搭載のジェットハンディファン。本製品はジェットのような大風量が特長のハンディファンです。カラビナ付きなのでお出かけ先に持って行きやすく、夏にぴったりの製品です。風量を5段階で切り替え可能。風量は5段階から選ぶことができ、ボタンを押すだけで簡単に切り替えられます。モーターが高速回転するため、動作音が大きい仕様となります。静かな場所で使用する際はご注意ください。使用時間は最長約4時間30分。1回のフル充電で、最長約4時間30分ご使用いただけます。風量最小で最長約4時間30分の使用が可能で、使用時の風量や使用環境によって変動します。本体にディスプレイを搭載。本体正面のディスプレイでは、現在の風量やバッテリー残量を確認できます。バッテリー残量表示は10段階(10・20・30…)でございます。 。カラビナ付きで持ち運びにも便利。本体のカラビナはバッグやベルトループに取り付けることができるので、吊り下げての持ち運びに便利です。本体底面には滑り止めゴム付き。デスクに立てて使う場面で本体を滑りにくくします。各種保護機能搭載の安心、安全設計。保護機能の「過充電(電圧/電流)保護」「過放電(電圧/電流)保護」「短絡(ショート)保護」を搭載し、高い安全性を備えております。バッテリーの劣化を抑えながら、ショート時の過電流を止めることで、万が一の事故を未然に防ぎます。安心の6ヵ月保証。本製品は6ヵ月保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。