絞り込み
ハネ径(cm)
ブランド
モノタロウ・YAMAZEN(山善)・ライフオンプロダクツ・コイズミ(小泉成器)・TEKNOS・TOPLAND・CRECOTE・エスケイジャパン・タイムリー・ヒロ・コーポレーション・おおたけ・アイリスオーヤマ・ユアサ(ユアサプライムス)・多摩電子・シーズ・マキタ・リズム(旧:リズム時計工業)・アピックス・ゼピール・siroca・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 小型扇風機

533件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 静音ミニハンディファンストラップ ライフオンプロダクツ

    静音ミニハンディファンストラップ

    ライフオンプロダクツ
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    パワフルな風量と、周囲を気にせず使える静音設計!付属のストラップで首掛けOK!デスク上で立てて使用も可能。持ち運びラクラクなコンパクトサイズ。3段階風量にリズム風モードも搭(弱/中/強の3段階風量調節に、心地よい自然な風を再現したリズム風モードを搭載。)。持ち運び時の誤作動を防止。安心の充電カバー付き
    セット内容本体(スタンド付)、USBコード(Type-C)、ネックストラップ、取扱説明書(保証書付)材質本体:ABS、羽根:PP質量(g)105消費電力(W)7.5電源DC5V 1Aコード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C)羽根枚数4枚羽根(Φmm)58機能オートオフ:なし風量3段階(弱・中・強)保証期間1年充電時間(時間)約3充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh風向なしサイズ(mm)75X43X168首振りなし使用時間(時間)満充電時の合計:1(強)~5.5(弱)リズム風あり
  • 携帯扇風機 CHIBI ジェイセップ九州

    携帯扇風機 CHIBI

    ジェイセップ九州
    1,970税込2,167
    1個
    当日出荷
    夏の暑さ対策に!
    付属品ACアダプター付ホワイト質量(g)173消費電力(W)4羽根枚数4コネクタ形状リチウム充電器電池フィルター寿命:約500回充放電風量調整使用時間(時間)最大9
  • タワーファン エスケイジャパン

    タワーファン

    エスケイジャパン
    6,390税込7,029
    1台
    3日以内出荷
    シンプルなつまみ操作 便利なオフタイマー機能付き(最大2h) 風量調節:3段階 左右自動首振り機能 軽量コンパクトタイプ
    ホワイト風量調整3段階、おやすみリモコン左右首振切タイマー最大8時間リズム風
  • 充電式扇風機 エスケイジャパン

    充電式扇風機

    エスケイジャパン
    14,900税込16,390
    1台
    3日以内出荷
    コンパクト収納!二重16枚羽根でエレガントな風 ワイドな120°左右自動首振り機能(30°60°90°120°) 手動上下角度調節(-20°~90°) 全ての操作が出来るフルリモコン付き 2000mAhバッテリーで最大15時間の運転が可能! 風量4段階調節バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える! インテリアランプ付き便利なオフタイマー付き(最大8時間)
    質量(kg)4.4ホワイトハネ径(cm)30羽根枚数16枚本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×328×730/915風量調整4段階リモコン左右首振上下角度調整切タイマー最大電力(W)13
  • 充電式ファン DF180本体のみ 京セラインダストリアルツールズ

    充電式ファン DF180本体のみ

    京セラインダストリアルツールズ
    7,190税込7,909
    1台
    3日以内出荷
    持ちやすい大型ハンドル AC/DCの使用が可能 風速調節は2段階(強/弱) 風向きを上向き45度まで調節可能 タイマー機能付き
    付属品ACアダプター質量(kg)1.9(電池パック除く)出力DC15V/2.5A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)124(253)×310×510(※( )内の数値はスタンド開状態の数値です)コード長さ(m)1.5入力AC100V(50/60Hz)機能自動停止機能(連続運転8時間で)連続使用時間(分)【電池パック使用時】1500mAh:(強)約40、(弱)約90、5000mAh:(強)約160、(弱)約360保証期間1年タイマー時間1時間/2時間/4時間適合バッテリー18Vリチウムイオン電池
  • sirocaサーキュレーター扇風機 siroca

    sirocaサーキュレーター扇風機

    siroca
    11,790税込12,969
    1台
    当日出荷
    風を吸い込んで吐き出す逆回転モードで、床にあてた風がやさしくからだに届く、「間接微風」を実現。直接風に当たらないので、扇風機を使っている事を忘れるほどここちよく、適度な風で快適に過ごせます。
    セット内容本体、リモコン、リチウム電池CR2032(リモコン装着済み)、アロマパッド、取扱説明書(保証書)質量(kg)約2.5周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)最小:2、最大:24コード長さ(m)約1.5ハネ径(cm)22.5機能タイマー機能/リモコン付/左右首振り/上下調整/風量調節寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.8×28.0×56.9~67.9(最大)風量調整8段階モード3種類(連続、リズム、おやすみ)操作パネルタッチパネル式タイマーON/OFFタイマー:1、2、4、6時間首振り左右:(自動)約60度、上下:(手動)約100度
  • 清涼インパクトファン ipf SK11

    清涼インパクトファン ipf

    SK11(1件のレビュー)
    699税込769
    1台
    当日出荷
    インパクトドライバーが扇風機に変身します。現場作業での急速クールダウンやブロワ-代わりにほこりを飛ばしたり用途は自由です。 インパクトドライバーに使用している六角軸6.35mmビットを差し込むだけです。ファンのipfの文字を外側に向けて取付て正回転で回すと風が吹きます。 本体の材質は特殊エアラストマー樹脂で軽量です。ご使用には別途、インパクトドライバーなどの回転電動工具と六角軸6.35mmのビットが必要です。
    用途作業現場での急速クールダウンやほこりを飛ばし作業等。質量(kg)16材質(本体)エラストマー樹脂最高回転数(min-1[r.p.m])3000本体寸法(mm)1406.35mm六角軸穴
  • CIO Handy Fan ホワイト CIO

    CIO Handy Fan ホワイト

    CIO
    9,280税込10,208
    1個
    欠品中
    【3WAY設計|手持ち・首かけ・卓上】。ファンと充電スタンドが分離するハイブリッド構造。屋外では手持ち・首かけ、室内ではスタンドに置いて卓上扇風機に。通勤・通学、駅やバス停での待ち時間、キャンプ、デスクワーク、キッチン、お風呂上がりまで、夏の暑さ対策・熱中症対策をこれ1台で。【充電しながら使える+モバイルバッテリーにも】。満充電後は自動でファン専用回路へ切り替わる「完全パススルー充電」を採用。デスクではUSB給電でつけっぱなしでも快適。さらに持ち手は3400mAh(12.24Wh)のモバイルバッテリーになり、本体のUSB-C入出力コネクタでスマホへ直接充電もできます(出力5V/3A・最大15W)。【接触冷感プレート+二重ファンで快適な涼しさ】。ファン中心に半導体(ペルチェ)冷却プレートを搭載。風で涼むだけでなく、首元・手首・額に直接当てることでひんやりとした冷感を感じられます。さらに前後2枚の羽が逆回転する二重ファン構造を採用し、弱・中・強・ターボの4段階風量で、静かな室内から屋外の暑い環境まで幅広く対応します。ペルチェ冷却プレートは、冷風ではなく肌に触れて冷たさを感じる機能です。【卓上では左右120°の自動首振り】。充電スタンドに置けばボタン操作で左右120°の自動首振り。同じ場所に風が当たり続ける不快さを抑え、デスクやキッチンの"置き型"としても活躍します。【軽量設計・交換式コネクタ】。本体サイズ 約205×51×83mm、本体 約275g/台座 約125gという軽量設計。コネクタはMag-Snap Connectで交換でき、万一の破損でも本体ごと買い替え不要(約500サイクル設計)。USB-C to USB-Cケーブル・専用USB-C変換コネクタ・カラビナ仕様ストラップ付属。ブラック/ホワイトの2色展開。【完全パススルー充電】。充電スタンドのUSB-C入力ポートから5V/3A(最大15W)で充電でき、約99分で満充電。本体が満充電になると自動でファン専用の直流回路へ切り替わる「完全パススルー充電」を採用し、卓上での長時間使用でもバッテリーへの負担を抑えます。【最大約6.5時間駆動】。3400mAh / 3.6V(18650リチウムイオン)バッテリー搭載。駆動時間は最大約6.5時間(風量:弱、ペルチェOFF時)。残量に応じてモードを切り替えれば、長めの外出シーンでも使いやすい設計です。【バッテリー分離・スマホ直挿し充電】。持ち手部分は3400mAhのモバイルバッテリーで、ファンから取り外して単体使用が可能。収納式のUSB-Cコネクタを引き出せば、ケーブルなしでスマートフォンに直接挿して充電できます。出力は5V/3A(最大15W)です。【Mag-Snap Connect採用・温度自動制御・約500サイクル】。持ち手のUSB-CコネクタはMag-Snap Connectで交換可能。万が一コネクタが破損しても本体ごと買い替えずに済みます。温度上昇時には出力を自動で抑える制御回路も搭載し、約500サイクルの充放電を想定した設計です。【CIO 安心保証対応】。日本メーカーとして、動作不良にも、しっかりと対応させていただきます。初期不良やご使用中の製品不良の際は、まずはお問い合わせください。その際はAmazonのご注文番号をお伝えいただくとスムーズです。動作検品時に製品を開封し、問題のないものを納品させていただいておりますため、開封痕がある場合がございます。間違いなく新品未使用ですので、ご安心いただけますと幸いです。
    付属品取扱説明書(日本語/English)、USB-C to USB-Cケーブル、ストラップ、USB-C 変換コネクタ(本製品専用)寸法(mm)ハンディファン:205×51×83、台座:96×35ホワイト質量(g)ハンディファン:275、台座:125出力USB-Cコネクタ出力:Max 5V=3Aリサイクル回数500回入力USB-Cコネクタ入力:Max 5V=3A連続使用時間ファン稼働:最大 6.5時間(風量: 弱)、ファン冷却プレート稼働:最大 1時間(風量: 弱)、※満充電の状態から使用した場合の目安であり、使用状況により異なります。※冷却プレートをオンにすると稼働時間は短くなります。バッテリー3400mAh × 1pcs、定格容量:1600mAh(5V=3A)、台座USB-C入力:5V=3A充電時間99分 ※使用環境により異なる場合があります。バッテリー容量(mAh)3400(3.6V/12.24Wh)
  • SP CIO Handy Fan ブラック CIO

    SP CIO Handy Fan ブラック

    CIO
    9,979税込10,977
    1個
    4日以内出荷
    持つ・掛ける・置く・充電するという使い方を1台でこなすハンディファン
    用途前後2枚の羽根による反転構造を採用し、コンパクトながら心地よい送風を実現
  • 準個体電池安心ハンディファン エアージェイ

    準個体電池安心ハンディファン

    エアージェイ
    3,898税込4,288
    1台
    6日以内出荷
    難燃性の準固体バッテリーを採用した安心安全なハンディファンです。安全性が高く、超寿命、充放電サイクルが多い優れた特性をもつバッテリーで、衝撃に強く夏の暑さにも強い。日傘にクリップで挟んで、ストラップで首から下げて、デスクではスタンドを立てて、と用途に併せて使い分けられる3WAY。風量3段階調節可能、シンプルで大人可愛い3色展開です。
    付属品充電用ケーブル(A-C)、クリップ、ネックストラップ、取扱説明書、保証書材質ABS質量(g)120(クリップ除く)消費電力(W)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×33×116(クリップ除く)入力USB-C 5V1A(Max) 5V1Aグリップ最大径(Φmm)約18バッテリー電圧(V)3.7動作/保管温度(℃)0~40/-10~45保護機能過電圧保護、過電流保護、過充電保護、過放電保護、短絡保護、温度保護充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2000使用時間(時間)弱:5、中:3、強:1.5バッテリー容量(Wh)7.4
  • 二重反転ハンディファン 大風量 カラビナ内蔵 スタンド機能つき 風量調整4段階 LEPLUS NEXT

    二重反転ハンディファン 大風量 カラビナ内蔵 スタンド機能つき 風量調整4段階

    LEPLUS NEXT
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    2つの羽根で大風量&静かな風/カラビナ内蔵で持ち運びに便利/デスクに置いても使えるスタンド機能つき/4段階の風量調整
    材質ABS+PP+電子部品質量(g)176本体質量(g)176(本体)/240(パッケージ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85x215x39(本体)、100x254x40(パッケージ込)
  • 冷却プレート付きハンディファン 3WAY ホワイト オーム電機

    冷却プレート付きハンディファン 3WAY ホワイト

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    ハンディファン、ネックファン、デスクファンの3WAYで使用可能。冷却プレートですぐにひんやり。コンパクトで持ち運びに便利。携帯用ストラップ付きで落下防止にも便利。角度を調整してデスクファンとしても使用可能。90度無段階角度調整。風量は3段階切替。USB Type-C充電式
    付属品保証書付取扱説明書、専用USBケーブル 1m、携帯用ストラップ仕様ACアダプター:別売使用方法ハンディファン、ネックファン、デスクファンホワイト質量(g)約176電源DC5V/1A角度(°)90無段階対応冷却プレート:あり機能風量調節:3段階使用時間ファンのみ:弱 約4時間、中 約3時間、強 約1時間30分/ファン・冷却プレート同時使用:弱 約1時間30分、中 約1時間15分、強 約1時間充電時間約3時間バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 DC3.7V/2000mAh充電方式USB Type-Cサイズ(mm)幅64×高さ172×奥行55.2
  • ワンタッチ分解DC壁掛けファン EASY FIT AIR ブラック QUADS(クワッズ)

    ワンタッチ分解DC壁掛けファン EASY FIT AIR ブラック

    QUADS(クワッズ)
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    サーキュレーターは意外と場所を取り、掃除機をかける際も邪魔になりがちですが、壁掛けなら床がスッキリします。脱衣所、キッチン、寝室のベッドサイドなど、床に物を置きたくない場所や狭い場所に最適です。風量切替や首振り設定、モード切替などすべての操作がリモコンでできるので、離れた場所からでも快適にお使いいただけます。ファン・ガード・内部までしっかり掃除ができ、「掃除が面倒」「壊れそう」の不安を解消する設計です。全体に風を送り、空気を効率良く循環させ、冷暖房効率をアップさせます。
    用途お部屋を涼しく快適に。質量(kg)2.1サイズ(cm)幅28×奥行28×高さ45コード長さ(m)電源:1.8定格消費電力(W)301時間あたりの電気代目安(円)電源:約0.93円
  • ワンタッチ分解DCリビングファン EASY FIT AIR ブラック QUADS(クワッズ)

    ワンタッチ分解DCリビングファン EASY FIT AIR ブラック

    QUADS(クワッズ)
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    工具なしでヘッド全体が簡単に取り外せる構造により、分解・丸洗いが可能。ファン・ガード・内部までしっかり掃除ができ、「掃除が面倒」「壊れそう」の不安を解消する設計です。羽根を真上に向けられるので、リビング扇風機だけではなく、空気循環を行うサーキュレーターとしても使用できます。エアコンと併用すると、効率良く空気を循環させ室内の温度を均一に保てます。
    用途お部屋を涼しく快適に。質量(kg)3.2サイズ(cm)幅28×奥行28×高さ71~87コード長さ(m)電源:1.5定格消費電力(W)301時間あたりの電気代目安(円)電源:約0.93円
  • USB充電式オートスイングファン トレードワン

    USB充電式オートスイングファン

    トレードワン
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    自動スイング機能付スタンドで手持ちでも卓上でも快適な送風♪
    材質ABS樹脂 他寸法(mm)104×40×224質量(g)175
  • 3WAYベルトファン ヒロ・コーポレーション

    3WAYベルトファン

    ヒロ・コーポレーション
    71,980税込79,178
    1ケース(24個)
    4日以内出荷
    驚きの「3通り」の使い方。ベルトクリップ/首掛け/卓上とシーンに合わせてスタイルを変えられる!。4段階風量調節や、装着したまま風向きを変えらえる360度回転など実用的なスペックも!
    用途熱中対策として付属品専用USBケーブル(Type-C)、ネックストラップ(約70~120cm)、取扱説明書/保証書材質ABS、マンガン鋼風量4段階バッテリーリチウムイオン電池使用時間(1段階)15時間/(2段階)6.5時間/(3段階)3.5時間/(4段階)2時間使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)4000ポート充電/USBType-C本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約87×82×58
  • 風音(かざね) ネックファン充電式 GENTOS

    風音(かざね) ネックファン充電式

    GENTOS
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    ジェントスから大ヒット商品ブロワーに続く風シリーズの登場♪。風のように音を奏でたいという思いより風音(カザネ)シリーズと命名。超コンパクトサイズでカバンに入れても邪魔にならないです。両手が自由になる”首掛け式”→移動・作業しながら快適に冷却できる。ホイール式の無段階風量調整→好きな強さに自由に調節可能。最大5時間(Low)~1時間(Hi)の運転→屋外イベント・通勤にも。シンプルなLEDインジケーターで状態がわかる。→充電中/完了、バッテリー残量の目安の確認が可能。スイッチオペレーション。長押し:ON(最小風速からスタート)。+ローラーを回すと無段階で風速が上がる。-ローラーを回すと無段階で風速が下がる。長押し:OFF。スペック。Hi: 5.7m/s, 1h。Low: 3.9m/s, 5h。チャージングインジケーター。・充電中:インジケータ―ライトが点滅。・充電完了:インジケータ―ライトが点灯。バッテリー切れインジケーター。バッテリーが切れると数秒間点滅、その後短押しでも点滅
    付属品Type-Cケーブル(80cm)仕様無段階調節、バッテリー切れインジケーター。バッテリーが切れると数秒間点滅、その後短押しでも点滅長さ(mm)コード/380質量(g)191電源リチウムポリマー充電池 3.7V 1,000mAh 3.7Wh×2(左右)機能【風速/使用時間MAX風速:5.7m/s 1時間、MIN風速:3.9m/s 5時間、ホイール式で風量をお好みの強さに無段階で調節できます。充放電回数200(MAX80容量まで)充電時間(時間)3.5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64.4×46.5×64
  • ハンディファン TURBO &JET パワフル 小型 5段階風量 残量デジタル表示 6か月保証 リラックスグレープ MOT-HDFAN03-PU MOTTERU

    ハンディファン TURBO &JET パワフル 小型 5段階風量 残量デジタル表示 6か月保証 リラックスグレープ MOT-HDFAN03-PU

    MOTTERU
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    ターボ&ジェットのパワフルな風で、瞬間リフレッシュ。5段階で風量切り替え。バッテリー残量も風量も一目でわかる 0-100%ディスプレイ表示。最大12時間稼働(。風量最小時の時間です、使用風量により異なります)。お子さまも安心して使える巻き込み防止設計。6ヶ月保証付き
    付属品充電用USB-A to USB-Cケーブル(約50cm)、取扱説明書兼保証書、ストラップ材質PC+ABSリラックスグレープ本体質量(g)約97入力USB-C:5V2A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×44×113連続使用時間風量最小:約12時間、風量最大:約2時間50分充電時間約3時間30分動作環境0~40℃保証期間6ヶ月内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V/2600mAh 9.62Wh
  • クリップ式ハンディファン ミントブルー 多摩電子

    クリップ式ハンディファン ミントブルー

    多摩電子
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    充電式で、どこでも使えるハンディファン。日傘やリュックなどに取り付けできるクリップ式。連続使用時間約11時間 。風量弱時。風量調整3段階(弱・中・強)。USB充電(乾電池不要)
    材質[USB-AtoUSB-Cケーブル]PVC他 / [ハンディファン]ABS他質量(g)[ハンディファン]148寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)[ハンディファン]112×90×56入力USBDC5V1A連続使用時間(時間)約3※(風量:強)、約5※(風量:中)、約11※(風量:弱)充電時間(時間)約4内蔵電池リチウムイオン電池2000mAhケーブル長(cm)[USB-AtoUSB-Cケーブル]約30ポート充電用/USB-C
  • ペルチェ素子付き折り畳みハンディファン シェルピンク 多摩電子

    ペルチェ素子付き折り畳みハンディファン シェルピンク

    多摩電子
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    充電式で、どこでも使えるハンディファン。卓上ファンとしても使用できる折りたたみ式。冷却(ペルチェ)機能搭載で、冷えた冷却プレートを手首や首筋などの暑さが気になる部分に直接当てて効率よくクールダウン。連続使用時間約4.5時間 。風量弱時。風量調整3段階(弱・中・強)。USB充電(乾電池不要)
    材質[ハンディファン]ABS他[ネックストラップ]ポリエステル他[USB-AtoUSB-Cケーブル]PVC他質量(g)[ハンディファン]186寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)[ハンディファン]79.5×176×47.5入力USBDC5V2A連続使用時間(時間)約0.8※(風量:強)、約1.3※(風量:中)、約1.8※(風量:弱),約1.3※(風量:強)、約2.3※(風量:中)、約4.5※(風量:弱)充電時間(時間)約2.5内蔵電池リチウムイオン電池2000mAhケーブル長(cm)[USB-AtoUSB-Cケーブル]約30ストラップ長さ(cm)[ネックストラップ]約43~82(取り付けひも含まず)ポート充電用/USB-C
  • ハンディファン コイズミ(小泉成器)

    ハンディファン

    コイズミ(小泉成器)
    2,798税込3,078
    1台
    6日以内出荷
    コンパクトボディで驚きの大風量。わかりやすいディスプレイ表示。USB充電式、持ち運びに便利なカラビナ。充電式 USB type-C
    付属品USBケーブル幅(mm)41質量(kg)0.12高さ(mm)130奥行(mm)52電源充電式(専用USBケーブル使用)連続使用時間風量1:約6時間 風量20:約5時間 風量40:約4時間 風量60:約3時間 風量80:約2時間 風量100:約1.5時間充電時間約3時間使用電池リチウムイオン充電池(DC3.7V 2000mAh)定格入力DC5V 1A
  • ハンディファン コイズミ(小泉成器)

    ハンディファン

    コイズミ(小泉成器)
    2,198税込2,418
    1台
    6日以内出荷
    鏡やモバイルバッテリー機能を搭載!使い方いろいろ6WAYタイプのハンディファン。1手持ち2卓上3ストラップで首に掛ける。4モバイルバッテリー5スマートフォンスタンド6ミラー。ネックストラップ付属。充電式 USB type-C。風量設定4段階
    付属品USBケーブル、ネックストラップ幅(mm)85質量(kg)0.15高さ(mm)167奥行(mm)23電源充電式(専用USBケーブル使用)連続使用時間約240分(風量「4」で使用時)充電時間約3時間使用電池リチウムイオン充電池(DC3.7V 3000mAh)定格入力DC5V 2A
  • ミニ扇風機 コイズミ(小泉成器)

    ミニ扇風機

    コイズミ(小泉成器)
    6,698税込7,368
    1台
    6日以内出荷
    レトロな扇風機。羽根や操作盤はブルー。タイマーはツマミ、風量は鍵盤のようなスイッチで操作
    幅(mm)250質量(kg)2.1高さ(mm)440奥行(mm)230電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)27/31コード長さ(m)電源:約1.8機能風量調節:3段階調節左右首振約70(自動)上下首振上:30、下:10(手動)
  • リン酸鉄ハンディファン ラスタバナナ

    リン酸鉄ハンディファン

    ラスタバナナ
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    本製品は小型で強力なターボタイプのハンディファンです。電池容量2000mAhの充電式リン酸鉄リチウムイオン電池を搭載しています。リン酸鉄リチウムイオン電池は高い安全性と長寿命が特長の次世代型のリチウムイオン電池です。 発火リスクが極めて低く、高温環境にも強いため安心してご使用いただけます。風量調節5段階(P1・P2・P3・P4・P5)。繰り返し使えるUSB充電式。便利なカラビナフック付。デスクに置いてのご使用も可能です。本製品の電池残量を一目で確認できる電池残量表示ディスプレイ付き。
    用途リン酸鉄電池タイプターボタイプ消費電力(W)最大約3.4本体質量(g)約121羽根枚数6枚入力5V/0.7A連続使用時間(時間)風量"P1" 約6.5/ 風量"P5" 約1.5充電時間約3.5時間使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池本体サイズ(mm)約H157×W59×D45梱包内容ハンディファン×1、充電ケーブル(USB-A to USB-C)×1バッテリー容量(mAh)内蔵:3.2V/2000
  • リン酸鉄ハンディファン ラスタバナナ

    リン酸鉄ハンディファン

    ラスタバナナ
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    本製品は手のひらサイズのコンパクトなハンディファンです。電池容量2000mAhの充電式リン酸鉄リチウムイオン電池を搭載しています。リン酸鉄リチウムイオン電池は高い安全性と長寿命が特長の次世代型のリチウムイオン電池です。 発火リスクが極めて低く、高温環境にも強いため安心してご使用いただけます。3段階風量調整可能(弱・中・強)。繰り返し使えるUSB充電式。本体と同色のシリコン製ネックストラップ付。
    タイプコンパクトタイプ消費電力(W)約2.1本体質量(g)約97羽根枚数7枚入力5V/0.8A寸法(cm)ネックストラップ:シリコン製 全長約43充電時間約3.5時間使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池本体サイズ(mm)約H135×W64×D51梱包内容ハンディファン×1、ネックストラップ×1、充電ケーブル(USB-A to USB-C)×1
  • リビング扇 30cm リモコン式 Simplus

    リビング扇 30cm リモコン式

    Simplus
    6,598税込7,258
    1台
    4日以内出荷
    日常の快適性を高める便利さを備えた、使い勝手の良いリビング扇風機です。付属のリモコンで電源のON/OFF、風量調節、首振り操作が手元から行えるため、ソファやベッドでくつろいだまま操作できるのが大きな特長。左右自動首振り機能により、部屋全体にバランスよく風を送ることができ、エアコンと併用することで空気循環を促し、省エネにも役立ちます。見やすく分かりやすい操作部と、安定感のあるスタンド設計で、毎日の使用も安心。シンプルで清潔感のあるデザインは、リビングや寝室などさまざまな空間に調和します。リビングで快適性を重視したいご家庭、操作の手間を減らしたい方、就寝時やリラックスタイムに静かに使いたい方など機能性と使いやすさを両立した一台です。
    付属品グリル固定ネジ 4本、リモコン、リモコンホルダー質量(kg)2.55切替方式風量調節:3段切替えサイズ(cm)W36×D36×H69(H最高86)消費電力(W)40(50Hz/60Hz)(定格周波数)電源コード(m)約1.5首振り80°±5°(自動)、下向き15°、上向き15°( 手動)
  • リビング扇 30cm メカ式 Simplus

    リビング扇 30cm メカ式

    Simplus
    5,698税込6,268
    1台
    4日以内出荷
    使いやすさと実用性を重視した、定番スタイルのリビング扇風機です。ダイヤル式のメカ操作を採用しており、電源の切替や風量調整を直感的に行えるのが大きな特徴です。複雑な設定が不要なため、家電操作が苦手な方や高齢の方でも安心して使用できます。左右自動首振り機能により、リビング全体にやさしい風を届け、家族で過ごす空間を快適に保ちます。安定感のあるスタンド設計で、日常使いでも扱いやすく、シンプルで主張しすぎないデザインは和室・洋室問わずなじみやすい点も魅力です。基本性能重視で長く使える扇風機を探しているご家庭、操作が簡単なリビング用扇風機を求める方、寝室や和室など落ち着いた空間で使いたい方など無駄を省き、安心して使える定番モデルを求める方に適した一台です。
    付属品グリル固定ネジ 4本質量(kg)2.55切替方式風量調節:3段切替えサイズ(cm)W36×D36×H69(H最高86)消費電力(W)45(50Hz/60Hz)(定格周波数)電源コード(m)約1.5首振り80°±5°(自動)、下向き15°、上向き15°( 手動)
  • 左右自動首振りスマート収納DCリビングファン スリーアップ

    左右自動首振りスマート収納DCリビングファン

    スリーアップ
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    分解してすっきり収納できるミニマルデザインファン。オフシーズンの収納にも配慮した分解構造を採用。支柱は3分割にしてリモコンと共に台座底面へすっきり収納できます。30・60・90・120°に設定できる左右自動首振り機能を備え、ボタン操作でスムーズに切替が可能です。直径25cmの羽根とDCモーターにより、微風からパワフルな風まで自在に調整可能。枚数の異なる二重構造の羽根が、ムラの少ないやわらかな自然風を生み出します。おやすみモードでは自動で就寝時に最適な風量に設定されるので、快適な睡眠をサポート。凹凸を抑えたミニマルなデザインで、リモコンはマグネットで台座に固定でき、使い勝手にも配慮したリビングファンです。
    用途扇風機付属品リモコン、ACアダプター、収納袋材質ABS質量(kg)2グレージュ電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)24モーターDCモーター電源コード(m)1.5首振角度(°)左右30・60・90・120(自動)、上下105(手動)機能微風モード、パワフルモード、おやすみモード、左右首振り運転の中心位置変更、液晶表示、減灯機能、メモリー機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)29×29×45・60・75風量調整8段階1時間あたりの電気代目安(円)0.74入タイマー1~8時間(1時間単位)切タイマー1~8時間(1時間単位)
  • ペルチェ冷却機能ターボハンディファン リリーホワイト ライフオンプロダクツ

    ペルチェ冷却機能ターボハンディファン リリーホワイト

    ライフオンプロダクツ
    4,230税込4,653
    1個
    5日以内出荷
    蒸し暑い真夏日でも瞬時に冷感&涼感を得られる冷却プレートを搭載。肌にあてると急冷で不快感を吹き飛ばし、リフレッシュ効果も期待されます。ターボ型送風口で遠くまで強力な風を送り出し、一瞬で汗が吹き飛ぶような爽快感を得られます。スライドスイッチを押して電源オンになる仕様で、持ち運び時の誤作動を防止。バッグの中で勝手に電源が入っていたという心配もありません。
    用途通勤通学中の暑さ対策に。寸法(mm)60×65×155質量(g)225消費電力(W)10電源DC5V 2Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整5段階充電時間(時間)4.5充電池タイプリチウムイオン電池3.7V 4000mAh使用時間(時間)【満充電時】約ファン使用時:3.5(強)~13.5(弱) ペルチェ使用時:1.5(強)~2.5(弱)
  • ペルチェ冷却機能ダブルファン カラビナ付 ベージュ ライフオンプロダクツ

    ペルチェ冷却機能ダブルファン カラビナ付 ベージュ

    ライフオンプロダクツ
    3,640税込4,004
    1個
    5日以内出荷
    圧倒的な大風量で人気の二重反転ファンにペルチェを追加し、冷感×涼感でパワーアップ。首は上下調節が可能で、デスクファンやネックストラップ使用でハンズフリーもおすすめです。
    用途通勤通学中の暑さ対策に。寸法(mm)84×46×203ベージュ質量(g)202消費電力(W)8.5電源DC5V 1.7Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整4段階(微風/弱/中/強)充電時間(時間)5充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 2000mAh使用時間(時間)【満充電時】約1.3(強)~5(微風) 冷却モード:1.2
  • ハンズフリー5WAYミニファン スモーキーブルー ライフオンプロダクツ

    ハンズフリー5WAYミニファン スモーキーブルー

    ライフオンプロダクツ
    3,460税込3,806
    1個
    5日以内出荷
    ベルト、クリップ、ストラップのアタッチメントを付け替えることで、様々な使用シーンに対応する5WAYファンです。日傘にも装着できます。 付属のアタッチメントの使用で、ハンズフリーに。作業中やお出かけ時、両手がふさがる買い物時、また野外フェスやアウトドアなどでも活躍します。 アタッチメントのミニクリップは、夏のお出かけに欠かせない日傘やバッグに固定可能。挟むだけのため、ファンの着脱も簡単です。
    用途手が離せないときの猛暑対策に。寸法(mm)80×30×145スモーキーブルー質量(g)80消費電力(W)8電源DC5V 1.6Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)3.5充電池タイプリチウムイオンポリマー電池 3.7V 1000mAh風向左右合計:360°(手動)※クリップ使用時、上下合計:180°(手動)使用時間(時間)【満充電時】約1.5(強)~4.5(弱)
  • ミニターボファン ウエストクリップ付 スモーキーブルー ライフオンプロダクツ

    ミニターボファン ウエストクリップ付 スモーキーブルー

    ライフオンプロダクツ
    3,470税込3,817
    1個
    5日以内出荷
    ベルトやボトムスに掛けて服の中に直接送風。パワフルな風が吹き抜け猛暑日も涼しく快適になります。付属のネックストラップの使用で首掛けもでき、シーンに応じてご使用いただけます。
    用途通勤通学中の暑さ対策に。寸法(mm)71×55×49スモーキーブルー質量(g)95消費電力(W)5電源DC5V 1Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750充電時間(時間)4充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 2000mAh使用時間(時間)【満充電時】約2(強)~12(微風)
  • ペルチェ冷却機能ダブルファン カラビナ付 スモーキーブルー ライフオンプロダクツ

    ペルチェ冷却機能ダブルファン カラビナ付 スモーキーブルー

    ライフオンプロダクツ
    3,640税込4,004
    1個
    5日以内出荷
    圧倒的な大風量で人気の二重反転ファンにペルチェを追加し、冷感×涼感でパワーアップ。首は上下調節が可能で、デスクファンやネックストラップ使用でハンズフリーもおすすめです。
    用途通勤通学中の暑さ対策に。寸法(mm)84×46×203スモーキーブルー質量(g)202消費電力(W)8.5電源DC5V 1.7Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整4段階(微風/弱/中/強)充電時間(時間)5充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 2000mAh使用時間(時間)【満充電時】約1.3(強)~5(微風) 冷却モード:1.2
  • ペルチェ冷却機能ハンディファン カラビナ付 オフホワイト ライフオンプロダクツ

    ペルチェ冷却機能ハンディファン カラビナ付 オフホワイト

    ライフオンプロダクツ
    2,600税込2,860
    1個
    5日以内出荷
    "冷感×涼感を兼ね備えた手のひらサイズのペルチェハンディファン" 手のひらサイズで持ち運びに便利なペルチェハンディファンが登場しました。冷却プレートを首、手首などにあてれば、汗が噴き出るような猛暑日でも、冷感で即リフレッシュできます。
    用途暑い夏の外出のお供に。セット内容本体、ネックストラップ、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)52×46×139オフホワイト質量(g)120消費電力(W)4電源DC5V 0.8Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)5充電池タイプリチウムイオン電池3.7V 2000mAh使用時間(時間)【満充電時】3.5(強)~12(弱)冷却モード:1
  • ミニダブルファン ダークグレー ライフオンプロダクツ

    ミニダブルファン ダークグレー

    ライフオンプロダクツ
    2,780税込3,058
    1個
    5日以内出荷
    驚きの大風量を実現する二重反転ファンを採用したコンパクトな1台です。驚きの大風量で涼感を得られる二重反転ファンは、ハンディ・ハンズフリー・デスクファンの便利な3WAY仕様。ファンの上下角度調節が可能で、欲しい箇所へ送風が可能です。
    用途暑い夏の外出のお供に。セット内容本体、ネックストラップ、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)70 ×39×170ダークグレー質量(g)125消費電力(W)5電源DC5V 1Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整4段階(微風/弱/中/強)充電時間(時間)4充電池タイプリチウムイオン電池3.7V 2000mAh使用時間(時間)【満充電時】1.5(強)~5(微風)
  • スリムデスクファン マグネット付 オフホワイト ライフオンプロダクツ

    スリムデスクファン マグネット付 オフホワイト

    ライフオンプロダクツ
    3,640税込4,004
    1個
    5日以内出荷
    本体は奥行き約3.5cmと非常にスリムなため、限られたスペースのキッチン周りでも、邪魔にならないデザイン。省スペースで収納が可能です。 本体の底面にはマグネットが付属しているため、卓上だけでなく冷蔵庫や洗面台、壁面などに設置して使うことが出来ます。 手動で180℃の角度調整ができ、高所に設置して風を吹き降ろすことも、下から風を吹き上げることも可能。用途に合わせてご使用ください。
    用途オフィスの暑さ対策に。セット内容本体、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)150×35×195オフホワイト質量(g)285消費電力(W)7.5電源DC5V 1.5Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約950風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)3.5モード【リズム】有充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 2000mAh風向上下手動180°使用時間(時間)【満充電時】約1.5(強)~5.5(弱)
  • ラウンドミニデスクファン 首振り機能付 オフホワイト ライフオンプロダクツ

    ラウンドミニデスクファン 首振り機能付 オフホワイト

    ライフオンプロダクツ
    3,640税込4,004
    1個
    5日以内出荷
    左右自動首振り機能と上向き約30°の手動首振りで広範囲に送風し、快適な風で涼むことができます。充電式のため使い勝手も良いです。 ファンの前ガードは取り外し可能。ホコリが付着しやすい部分も簡単に掃除ができ、清潔にご使用いただけます。 充電式でコードレス、さらにコンパクトサイズで使用・収納場所を選びません。屋内外で活躍する便利な1台です。
    用途オフィスの暑さ対策に。セット内容本体、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)118×82×160オフホワイト質量(g)283消費電力(W)8.5電源DC5V 1.7Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約800機能【オートオフ】約7時間風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)4.5充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 1800mAh風向左右合計60°(自動)、上向き30°(手動)使用時間(時間)【満充電時】3(強)~9.5(弱)2.5(強)~5(弱) 【首振りモード使用時】
  • ハンディファン 携帯扇風機 コンパクト 大風量 5段階風量 USB Type-C充電 自動安全OFF ハンドストラップ付 エレコム

    ハンディファン 携帯扇風機 コンパクト 大風量 5段階風量 USB Type-C充電 自動安全OFF ハンドストラップ付

    エレコム
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    大風量でサッと涼しくリフレッシュ。小さいながら汗ばむ季節も一気にクールダウンできる、コンパクト大風量 ハンディファンです。充電・残量がひと目で分かるお知らせランプ付きなので、外出前にチェックできて便利です。
    用途小さいながらパワフルな大風量で、汗ばむ季節も一気にクールダウンできます。 。バッグやポケットにも邪魔にならず、すっきり入るコンパクトサイズ。通勤やお出かけにも気軽に持ち運べます。 。うっかり手を放しても安心な落下防止のハンドストラップ付き。手首にかけて使えて、バッグからの出し入れもしやすいので、外出時の持ち歩きに活躍します。 。USB Type-C(TM)ポートから充電が可能。付属のケーブルで、AC充電器やノートパソコンから充電できます。 。※AC充電器は付属していません。別途ご購入またはご用意ください。 。充電・残量がひと目で分かるお知らせランプ付き。外出前に充電残量をチェックできるので、安心して持ち歩けます。 。好みに合わせて5段階(微弱・弱・中・強・最強)の風量調節ができます。 。髪の毛の巻き込みや異物の挟み込みを検知するとファンが停止する「自動安全OFF設計」です。 。過充電・過放電を防ぐ安心の回路設計です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.付属品ハンドストラップ×1本、給電用USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1本(約80cm ※コネクター部含まず)質量(g)約130.5 ※本体のみ外形寸法(mm)幅約73.7×奥行約39.2×高さ約144.5消費電力(W)4.15電源充電式リチウムイオン電池使用温度範囲放電時充電時間約4時間保証期間1年間風量調整5段階(微弱・弱・中・強・最強)バッテリー容量(mAh)2000連続動作時間約1.5時間~約7時間(満充電時) ※風量の強弱によって変化します。定格入力5V/1.5A ※本製品を充電しながら使用する際は、1.5A以上の出力があるAC充電器をご使用ください。
  • 自動首振り&充電スタンドハンディファン キャンプ 防災 災害 アウトドア ANTEL

    自動首振り&充電スタンドハンディファン キャンプ 防災 災害 アウトドア

    ANTEL
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    モード切替:4段階。専用充電スタンド付き(充電しながら使用可能)。専用充電スタンドは自動首振り機能付き
    付属品Type-Cケーブル、保証書仕様【誤作動防止】電源ボタン長押しグレー連続使用時間2.5~5時間充電時間2.5時間バッテリー容量(mAh)1800
  • ピュアリフレ ピタッ!とマグネティックファン インターベース

    ピュアリフレ ピタッ!とマグネティックファン

    インターベース
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
    お手持ちのスマートフォンにぴたっと装着、いつでもどこでもハンズフリーでご使用いただけるハンディファンです。マグネットで簡単に装着が可能、便利なスマートフォンリング兼スタンド付。自由に曲がるネックで好みの角度に調整が可能。ガードを外してお手入れ簡単。マグネット吸着非対応スマートフォンは、付属のメタルリングを貼り付けてご使用いただけます。
    用途通勤、通学、アウトドア、オフィスや屋外等の暑さ対策付属品充電用ケーブル、メタルリングその他【速度】3段階材質ABS、PP、PRC、PVC、鉄、アルミニウム、ステンレス鋼高さ(mm)205質量(g)93電源USB充電式入力DC5V/1A縦(mm)22横(mm)75内蔵電池リチウムポリマー電池900mAh
小型扇風機